ドライ/クール/ウォーターバス :「PID制御」の検索結果
操作性を向上したコンパクト設計の恒温水槽です。 ●接触によるやけど防止のため、水槽部が保護されています。 ●水抜きが容易なドレイン栓付です。
容量(L)約7
付属品スノコ
寸法(mm)310×360×230
質量(kg)約7
使用温度範囲(℃)室温+5~95
電源AC100V・13A
制御方式PID制御
内寸法(mm)Φ250×150
表示デジタル
センサーPt100Ω
安全装置温度ヒューズ、水槽部保護カバー、自己診断機能、漏電過電流ブレーカー
温度調節精度±1℃(60℃時)
温度設定デジタル
1個
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
『加熱/冷却機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 実験研究用ホットプレート
- マントルヒーター
- ラバー/リボンヒーター
- 実験研究用投込みヒーター
- 電気炉
- ドライ/クール/ウォーターバス
- 熱交換器
- オイルバス
- 冷却機器
- 恒温水槽/恒温装置
- シェイキングバス
- 低温恒温水槽
- 乾燥器
- 恒温器
加熱/冷却機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。