2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度調節機はサーミスタ比例制御方式。導電率式空焚防止センサ内蔵。火傷を防ぐため槽の外周に安全シートが付属しています。
ヒーター(W)500 質量(kg)約1.5 使用温度範囲(℃)(室温+5)~80 電源AC100V 50/60Hz 5A 寸法(Φ×高さH)(mm)バス:240×130 温度精度±0.5℃(撹拌時) 材質(バス)SUS304 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×315×131
1個
61,980 税込68,178
6日以内出荷

温度調節器はサーミスタ比例制御方式。火傷を防ぐため槽の外周に安全シートが付属しています。スターラーと組合せると高精度バスとして使用できます。
ヒーター(W)500 質量(kg)1.5 使用温度範囲(℃)(室温+5)~80 電源AC100V 50/60Hz 5A 寸法(Φ×高さH)(mm)バス:240×130 温度精度±0.5℃(撹拌時) 材質(バス)SUS304 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×300×131
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷