ドライ/クール/ウォーターバス :「安全装置」の検索結果
関連キーワード
制御ユニットは取外しが可能。耐久性の高いステンレスパイプヒータを採用。マイコンPID制御により優れた温度調節精度をもちます。安全装置として過熱防止装置と過電流保護ヒューズ、自己診断機能(過熱、温度センサ断線)を装備。
付属品温度計ホルダー1個(温度計別売)、過電流保護ヒューズ、缶石除去剤(30g)1包
使用温度範囲(℃)(室温+5)~95(室温20、無試料)
温度精度±0.3℃ at 水温60℃(撹拌時)
スターラー内蔵でステンレスのスノコも付属しておりますので水槽内、試料を同時に加熱しながら撹拌できます。PID制御と面状ヒータにより均一で安定した温度制御が可能。SVスタートのタイマー運転機能も搭載。付属の蓋を使用することで昇温時間の短縮ができます。蓋の内側にはOリング付で水滴の流れ落ちを防止します。独立過熱防止装置により万一の際は電源を遮断しますので安全にお使い頂けます。
付属品ステンレス蓋、スノコ(SUS304パンチング)、Φ8×40mm撹拌子
質量(kg)約5.2
最高回転数(min-1[r.p.m])2500/3000(50/60Hz、無負荷時) 無段階調整
電源AC100V 50/60Hz 410W
温度範囲(℃)(室温+5)~80
ヒーター面状ヒータ 400W
温度精度±0.5℃(at37℃、室温23℃、無負荷)
水槽容量(L)4.5
温度分布±0.5℃(at37℃、室温23℃、無負荷)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×282×280
タイマーSVスタート 1分~999時間
材質(水槽)SUS304
水槽寸法(mm)Φ180×H180
1個
¥83,980
税込¥92,378
6日以内出荷
スターラー式撹拌機能が水槽中央に付いておりますので試料の撹拌、槽内の水の撹拌ができ、温度分布精度も向上します。水槽は継ぎ目の無いシームレスでセンサやヒータ等の突起物もありません。オプションにてアクリル製の蓋をご用意。屋根形状の為、水滴が壁面を流れ落ち、容器にかかりません。SVスタートのタイマー機能付。
ヒーター(W)面状ヒータ 600
容量(L)8
材質内槽:SUS304
質量(kg)6
電源AC100V 50/60Hz
温度範囲(℃)(室温+5)~85
安全装置独立過熱防止装置
温度精度±0.5℃(at37℃)
温度分布±0.5℃(at37℃)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×310×204
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×226×106
タイマー1分~999時間
撹拌方式回転速度可変式
1個
¥95,980
税込¥105,578
4日以内出荷
『加熱/冷却機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 実験研究用ホットプレート
- マントルヒーター
- ラバー/リボンヒーター
- 実験研究用投込みヒーター
- 電気炉
- ドライ/クール/ウォーターバス
- 熱交換器
- オイルバス
- 冷却機器
- 恒温水槽/恒温装置
- シェイキングバス
- 低温恒温水槽
- 乾燥器
- 恒温器
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。