ドライ/クール/ウォーターバス :「試験管ヒーター」の検索結果
面状ヒータ採用で温度ムラを抑え、より均一な温度分布が得られます。独立過熱防止装置を備えていますので万一の時は電源を遮断。安心してお使い頂けます。連続運転とSVスタートのタイマー運転が可能。
質量(kg)4.1(ブロック除く)
電源AC100V 50/60Hz 160W
温度範囲(℃)(室温+5)~100
ヒーター面状ヒータ 160W
温度精度±0.5℃(at50℃、無負荷時)
温度分布±0.5℃(at50℃、無負荷時)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×290×133mm
最高温度到達時間36分(23℃→100℃)
タイマー1分~999時間 SVスタート
1個
¥78,980
税込¥86,878
4日以内出荷
『加熱/冷却機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 実験研究用ホットプレート
- マントルヒーター
- ラバー/リボンヒーター
- 実験研究用投込みヒーター
- 電気炉
- ドライ/クール/ウォーターバス
- 熱交換器
- オイルバス
- 冷却機器
- 恒温水槽/恒温装置
- シェイキングバス
- 低温恒温水槽
- 乾燥器
- 恒温器
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。