さらに商品を絞り込む
  • 日伸理化
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円
  • 10,000-50,000円
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上(1)
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

ドライ/クール/ウォーターバス :「デジタル回転表示器」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ブロック恒温槽 撹拌機能付サーモブロック 日伸理化ブロック恒温槽 撹拌機能付サーモブロック日伸理化
228,399税込251,239
1個
10日以内出荷
ヒーティングブロック+スターラー機能<br />サーモブロックND-M01/MD-M11と共通ブロック<br />110℃へ到達時間僅かです。<br />恒温水槽並の温度精度±0.5℃の高精度<br />超小型、簡単な移動、すぐに並べて使いたくなる<br />外部出力コンセント付きで複数台並べて使用可能<br />オプシ
仕様●恒温ブロック部●使用温度範囲(室温+5)℃~110℃●設定範囲 10℃~ 120℃●温度調整方式 白金測温抵抗体 PID 制御●温度表示・設定 デジタル●温度精度 ±0.5℃(設定単位0.1℃)●安全機能 センサー異常検出 内部メモリ-回路異常時制御出力OFF フュ-ズ●スターラー部●回転数 100~2000rpm●回転表示 デジタル●モーター DCブラシレス●マグネット ネオジム●電源 AC100V 2A●外形寸法 W112×D178×H190mm●重量 約3.5kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●RCF を使用しています●アルミブロック別売アズワン品番65-8129-80
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら