ドライ/クール/ウォーターバス :「電動 撹拌」の検索結果
関連キーワード
ヒーティングブロック+スターラー機能。サーモブロックND-M01/MD-M11と共通ブロック。110℃へ到達時間僅かです。恒温水槽並の温度精度±0.5℃の高精度。超小型、簡単な移動、すぐに並べて使いたくなる。外部出力コンセント付きで複数台並べて使用可能。オプシ
仕様●恒温ブロック部●使用温度範囲(室温+5)℃~110℃●設定範囲 10℃~ 120℃●温度調整方式 白金測温抵抗体 PID 制御●温度表示・設定 デジタル●温度精度 ±0.5℃(設定単位0.1℃)●安全機能 センサー異常検出 内部メモリ-回路異常時制御出力OFF フュ-ズ●スターラー部●回転数 100~2000rpm●回転表示 デジタル●モーター DCブラシレス●マグネット ネオジム●電源 AC100V 2A●外形寸法 W112×D178×H190mm●重量 約3.5kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●RCF を使用しています●アルミブロック別売
アズワン品番65-8129-80
1個
¥219,800
税込¥241,780
10日以内出荷
『加熱/冷却機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 実験研究用ホットプレート
- マントルヒーター
- ラバー/リボンヒーター
- 実験研究用投込みヒーター
- 電気炉
- ドライ/クール/ウォーターバス
- 熱交換器
- オイルバス
- 冷却機器
- 恒温水槽/恒温装置
- シェイキングバス
- 低温恒温水槽
- 乾燥器
- 恒温器
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。