1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
恒温水槽は容器の固定が容易な平型タイプです。
材質【恒温水槽部】SUS304 寸法(mm)【スターラー部】208×320×95 質量(kg)【スターラー部】2.9、【恒温水槽部】2.7 電源(V)【恒温水槽部】AC100(50/60Hz) 槽内寸法(mm)【恒温水槽部】230×330×85 モーター【スターラー部】ACインダクションモーター 電源コード(m)【恒温水槽部】1.8(3Pプラグ) 機能【恒温水槽部】過昇防止:設定値+5℃上昇時停止 温度制御方式【恒温水槽部】デジタルPID制御 回転数約100~1400(rpm) 撹拌容量(mL)【スターラー部】槽内/50~3000、槽外/50~10000 温度設定範囲(℃)【恒温水槽部】室温+5~80 アズワン品番1-5088-21 磁力【スターラー部】0.15T 温度調節精度(℃)【恒温水槽部】±0.1(at37℃)
1個
257,000 税込282,700
翌々日出荷