ドライ/クール/ウォーターバス :「回転台」の検索結果
特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
恒温水槽とスターラーが一体ですので、恒温撹拌実験が1台で行えます。
スターラーを自由に設置でき、回転数を個々に設定できます。
恒温水槽部は噴流撹拌方式を採用していますので、温度分布精度に優れ、安定した恒温状態を保つことが可能です。
温調器が見やすくなりました。
付属品撹拌子(30mm)×4個・小型スターラー(1-4609-25)×4個
質量(kg)13
回転数(min-1[r.p.m])100~1500(個別回転制御方式)
電源AC100V 50/60Hz 11A
槽内寸法(mm)345×300(有効230)×150
撹拌容量300mLビーカー×8個
安全装置フロート式空炊き防止装置・温度過昇防止装置・過電流ヒューズ・温度ヒューズ付きモーター
電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P-3P変換アダプター付き)
温度制御方式PID制御
温度調節精度±2℃(槽内試料により異なる場合があります。)
外寸法(mm)400×422×314
ヒーター容量(W)1000
温度設定範囲(℃)室温+5~80
アズワン品番1-3903-21
撹拌方式噴流撹拌方式
1台
¥237,000
税込¥260,700
当日出荷
『加熱/冷却機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 実験研究用ホットプレート
- マントルヒーター
- ラバー/リボンヒーター
- 実験研究用投込みヒーター
- 電気炉
- ドライ/クール/ウォーターバス
- 熱交換器
- オイルバス
- 冷却機器
- 恒温水槽/恒温装置
- シェイキングバス
- 低温恒温水槽
- 乾燥器
- 恒温器
加熱/冷却機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。