3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アズワン水槽
材質PMMA(アクリル) 耐熱温度(℃)30
1個
25,200 税込27,720
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス アズワン品番1-4312-02
1個
40,300 税込44,330
当日出荷

恒温水槽とスターラーが一体ですので、恒温撹拌実験が1台で行えます。 スターラーを自由に設置でき、回転数を個々に設定できます。 恒温水槽部は噴流撹拌方式を採用していますので、温度分布精度に優れ、安定した恒温状態を保つことが可能です。 温調器が見やすくなりました。
付属品撹拌子(30mm)×4個・小型スターラー(1-4609-25)×4個 質量(kg)13 回転数(min-1[r.p.m])100~1500(個別回転制御方式) 電源AC100V 50/60Hz 11A 槽内寸法(mm)345×300(有効230)×150 撹拌容量300mLビーカー×8個 安全装置フロート式空炊き防止装置・温度過昇防止装置・過電流ヒューズ・温度ヒューズ付きモーター 電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P-3P変換アダプター付き) 温度制御方式PID制御 温度調節精度±2℃(槽内試料により異なる場合があります。) 外寸法(mm)400×422×314 ヒーター容量(W)1000 温度設定範囲(℃)室温+5~80 アズワン品番1-3903-21 撹拌方式噴流撹拌方式
1台
237,000 税込260,700
当日出荷