ドライ/クール/ウォーターバス :「容器」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
恒温水槽は容器の固定が容易な平型タイプです。
材質【恒温水槽部】SUS304
寸法(mm)【スターラー部】208×320×95
質量(kg)【スターラー部】2.9、【恒温水槽部】2.7
電源(V)【恒温水槽部】AC100(50/60Hz)
槽内寸法(mm)【恒温水槽部】230×330×85
モーター【スターラー部】ACインダクションモーター
電源コード(m)【恒温水槽部】1.8(3Pプラグ)
機能【恒温水槽部】過昇防止:設定値+5℃上昇時停止
温度制御方式【恒温水槽部】デジタルPID制御
回転数約100~1400(rpm)
撹拌容量(mL)【スターラー部】槽内/50~3000、槽外/50~10000
温度設定範囲(℃)【恒温水槽部】室温+5~80
アズワン品番1-5088-21
磁力【スターラー部】0.15T
温度調節精度(℃)【恒温水槽部】±0.1(at37℃)
1個
¥257,000
税込¥282,700
翌々日出荷
付属品安全対策用サーモペイント付(70℃変色)、着脱用取手付(取外し式、ステンレス製)
材質アルミニウム
寸法(mm)97×74×50
穴深さ(mm)40
『加熱/冷却機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 実験研究用ホットプレート
- マントルヒーター
- ラバー/リボンヒーター
- 実験研究用投込みヒーター
- 電気炉
- ドライ/クール/ウォーターバス
- 熱交換器
- オイルバス
- 冷却機器
- 恒温水槽/恒温装置
- シェイキングバス
- 低温恒温水槽
- 乾燥器
- 恒温器
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。