ドライ/クール/ウォーターバス :「振とう」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
低温~高温までの幅広い温度域で撹拌可能です。カラータッチパネル採用で視認性・操作性に優れています。実験に応じてブロックを選べ、交換も工具不要で簡単です。ブロックは自動認識で設定ミスを防ぎます。
仕様●プログラム数:50●振とう振幅(mm):3
寸法(mm)318×154×220
質量(kg)本体/10
電源(V)AC100 50/60Hz
回転数(min-1[r.p.m])200~3000※2
表示4.3インチ液晶、タッチスクリーン
アズワン品番4-3883-02
タイマー1秒~99時間59分59秒
温度調節精度(℃)±0.5(@30~50
1個
¥234,000
税込¥257,400
翌々日出荷
低温~高温までの幅広い温度域で撹拌可能です。カラータッチパネル採用で視認性・操作性に優れています。実験に応じてブロックを選べ、交換も工具不要で簡単です。ブロックは自動認識で設定ミスを防ぎます。
仕様振とう振幅:3mm、プログラム数:50
質量(kg)10
回転数(min-1[r.p.m])100~3000(上限回転数はブロックごとに異なります。)
表示4.3インチ液晶、タッチスクリーン
電源(AC100V)50/60Hz
温度設定範囲(℃)室温‐20 ~105 (0℃未満設定不可)
サイズ(mm)318×154×220
アズワン品番4-3883-01
タイマー1秒~99時間59分59秒
温度調節精度(℃)±0.5(@30~50)
1個
¥340,250
税込¥374,275
翌々日出荷
『加熱/冷却機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 実験研究用ホットプレート
- マントルヒーター
- ラバー/リボンヒーター
- 実験研究用投込みヒーター
- 電気炉
- ドライ/クール/ウォーターバス
- 熱交換器
- オイルバス
- 冷却機器
- 恒温水槽/恒温装置
- シェイキングバス
- 低温恒温水槽
- 乾燥器
- 恒温器
加熱/冷却機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。