ドライ/クール/ウォーターバス :「試験管ヒーター」の検索結果
電源(V)AC100 50/60Hz
温度範囲(℃)~120
コンセント形状アース線付3Pプラグ
温度精度±3℃
温度制御方式マイコンPID方式
適合アルミブロックサイズ(mm)97×74×50
仕様温度分布精度(℃):±0.5、温度上昇時間:20分(25℃→100℃)、温度下降時間:25分(25℃→0℃)
質量(kg)1
電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)
制御方式PID制御方式
型番MyBL-10C
温度調節範囲(℃)0~100
サイズ(mm)162×110×140
アズワン品番2-951-01
1個
¥78,900
税込¥86,790
当日出荷
付属品ブロック取出しつまみ
品名本体
制御方式PID+DAC(微分アプローチ制御)オートチューニング
安全装置温度過昇防止
電源コード(m)2(3Pプラグ・変換アダプター付き)
温度調節範囲(℃)室温+5.0~200.0
温度調節精度(℃)±0.1~±0.3
場所を取らない小型タイプ!500mLビーカーがすっぽり収まる小型のビーズバスです。小型のビーズバスで少量の試験管や遠沈管を作業するのに便利です。アルミ槽を使用しておりヒーターからの熱伝播効率を高めています。
用途安全機能:過電流保護ヒューズ、手動復帰型バイメタル
仕様シーズヒーター:350W、消費電力(W):約350
材質本体/スチール、水槽/アルミニウム(アルマイト処理)
電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ)
温度センサーK熱電対
温度制御方式PID制御
温度調節範囲(℃)室温+5~150
外寸法(mm)150×190×207
安全機能過電流保護ヒューズ、手動復帰型バイメタル
仕様サーモペイント付き(70℃変色)
材質ブロック:アルミニウム
外形寸法(mm)97×74×50
材質(取手)ステンレス(SUS303)
穴深さ(mm)40
『加熱/冷却機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 実験研究用ホットプレート
- マントルヒーター
- ラバー/リボンヒーター
- 実験研究用投込みヒーター
- 電気炉
- ドライ/クール/ウォーターバス
- 熱交換器
- オイルバス
- 冷却機器
- 恒温水槽/恒温装置
- シェイキングバス
- 低温恒温水槽
- 乾燥器
- 恒温器
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。