ドライ/クール/ウォーターバス :「安全用」の検索結果
関連キーワード
温度調節に安定度の高いサーミスター方式を採用しました。
火傷保護シート(実用新案)付にて、実験操作の安全対策をしています。
温度範囲(℃)~85(室温+5)
材質バス:SUS304
ヒーター(W)500
精度(℃)±0.5(撹拌時)
本体質量(kg)1.5
付属品火傷保護シート(シリコン)2枚付き
使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと)
電源(V)AC100(50/60Hz)5A
槽内寸法(Φ×Hmm)240×130
温度調節サーミスター比例制御・ダイヤル設定
1台
¥64,980
税込¥71,478
3日以内出荷
『加熱/冷却機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 実験研究用ホットプレート
- マントルヒーター
- ラバー/リボンヒーター
- 実験研究用投込みヒーター
- 電気炉
- ドライ/クール/ウォーターバス
- 熱交換器
- オイルバス
- 冷却機器
- 恒温水槽/恒温装置
- シェイキングバス
- 低温恒温水槽
- 乾燥器
- 恒温器
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。