6ページ目: ドライ/クール/ウォーターバス
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
面状ヒータ採用で温度ムラを抑え、より均一な温度分布が得られます。独立過熱防止装置を備えていますので万一の時は電源を遮断。安心してお使い頂けます。連続運転とSVスタートのタイマー運転が可能。
質量(kg)3.1(ブロック除く)
電源AC100V 50/60Hz 110W
温度範囲(℃)(室温+5)~100
ヒーター面状ヒータ 100W
温度精度±0.5℃(at50℃、無負荷時)
温度分布±0.5℃(at50℃、無負荷時)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×232×100
最高温度到達時間29分(23℃→100℃)
タイマー1分~999時間 SVスタート
1個
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
優れた温度精度&制御をもたらす内蔵温度センサー。PID制御による正確な温度制御。自動温度補正機能による優れた温度安定性。温度校正により設定値に対する温度補正が可能。
温度範囲(℃)(室温+5℃)~130℃(室温25℃時)
温度精度±0.5℃以内(at37℃)
仕様温度均一性:±1℃以内(at37℃)
タイマー0~99分59秒または連続運転
電源AC100~120V 50/60Hz
付属品電源コード、ブロックリフター(ブロックは別売)
温度安定性のため、自動調整。ミキシング機能付。
質量(kg)8.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
温度範囲(℃)室温-14~100
温度精度±0.5℃
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)249×328×166
タイマー1分~99時間59分
撹拌能力300~1500rpm
加熱時間20℃→100℃ 12分以内
冷却時間室温→-10℃ 8分以内 100℃→0℃ 15分以内
1個
¥249,800
税込¥274,780
7日以内出荷
温度安定性のため、自動調整。連続プログラム機能付。
質量(kg)3.3
電源(V)AC100(50/60Hz)
温度範囲(℃)0~100
温度精度±0.5℃
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×300×150
タイマー1分~99時間59分
撹拌能力無
加熱時間20℃→100℃ 45分以内
冷却時間100℃→0℃ 50分以内 20℃→0℃ 30分以内
1個
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
面状ヒータ採用で温度ムラを抑え、より均一な温度分布が得られます。独立過熱防止装置を備えていますので万一の時は電源を遮断。安心してお使い頂けます。連続運転とSVスタートのタイマー運転が可能。
質量(kg)4.1(ブロック除く)
電源AC100V 50/60Hz 160W
温度範囲(℃)(室温+5)~100
ヒーター面状ヒータ 160W
温度精度±0.5℃(at50℃、無負荷時)
温度分布±0.5℃(at50℃、無負荷時)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×290×133mm
最高温度到達時間36分(23℃→100℃)
タイマー1分~999時間 SVスタート
1個
¥78,980
税込¥86,878
4日以内出荷
スターラー内蔵でステンレスのスノコも付属しておりますので水槽内、試料を同時に加熱しながら撹拌できます。PID制御と面状ヒータにより均一で安定した温度制御が可能。SVスタートのタイマー運転機能も搭載。付属の蓋を使用することで昇温時間の短縮ができます。蓋の内側にはOリング付で水滴の流れ落ちを防止します。独立過熱防止装置により万一の際は電源を遮断しますので安全にお使い頂けます。
付属品ステンレス蓋、スノコ(SUS304パンチング)、Φ8×40mm撹拌子
質量(kg)約5.2
最高回転数(min-1[r.p.m])2500/3000(50/60Hz、無負荷時) 無段階調整
電源AC100V 50/60Hz 410W
温度範囲(℃)(室温+5)~80
ヒーター面状ヒータ 400W
温度精度±0.5℃(at37℃、室温23℃、無負荷)
水槽容量(L)4.5
温度分布±0.5℃(at37℃、室温23℃、無負荷)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×282×280
タイマーSVスタート 1分~999時間
材質(水槽)SUS304
水槽寸法(mm)Φ180×H180
1個
¥83,980
税込¥92,378
6日以内出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
ウォーターバスの他、オイルバスに取付けて、容器の固定用にお使い頂けます。
材質SUS304
外径(Φ)×全長(mm)9×400
1個
¥719
税込¥791
4日以内出荷
温度調節機はサーミスタ比例制御方式。導電率式空焚防止センサ内蔵。火傷を防ぐため槽の外周に安全シートが付属しています。
ヒーター(W)500
質量(kg)約1.5
使用温度範囲(℃)(室温+5)~80
電源AC100V 50/60Hz 5A
寸法(Φ×高さH)(mm)バス:240×130
温度精度±0.5℃(撹拌時)
材質(バス)SUS304
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×315×131
1個
¥61,980
税込¥68,178
6日以内出荷
温度調節器はサーミスタ比例制御方式。火傷を防ぐため槽の外周に安全シートが付属しています。スターラーと組合せると高精度バスとして使用できます。
ヒーター(W)500
質量(kg)1.5
使用温度範囲(℃)(室温+5)~80
電源AC100V 50/60Hz 5A
寸法(Φ×高さH)(mm)バス:240×130
温度精度±0.5℃(撹拌時)
材質(バス)SUS304
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×300×131
1個
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
熱効率の良いアルミビーズ専用の恒温槽。1.5mlマイクロチューブ、遠沈管等をフレキシブルに差し込むことができます。精度±1℃のデジタル温度調節器付。コンパクトなサイズなのでフード内や実験台の上の狭いところでも邪魔になりません。過電流保護ヒューズ付。
材質内槽:アルミ、蓋:スチロール樹脂
質量(kg)4.2
電源AC100V、50/60Hz、2.6A
温度範囲(℃)0~50
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)189×230×180
フタ寸法(mm)W101×D141×H27
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)100×140×100
1個
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
ステンレス製大型ウオーターバスにPTFE無電コートをした製品です。
1個
¥39,900
税込¥43,890
63日以内出荷
Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック96/384ウェルプレート用
種別ドライヒートブロック
アズワン品番61-4946-43
1個
¥29,880
税込¥32,868
8日以内出荷
Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック2×6キュベット用(12.5mm)
種別ドライヒートブロック
アズワン品番61-4946-42
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック96ウェルPCRプレート用(0.2mltubes)
種別ドライヒートブロック
アズワン品番61-4946-41
1個
¥48,980
税込¥53,878
8日以内出荷
Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロックシングルキャップ付PCRチューブ用(0.2mltubes)
種別ドライヒートブロック
アズワン品番61-4946-40
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロックシングルキャップ付ストリップPCRチューブ用(0.2mltubes)
種別ドライヒートブロック
アズワン品番61-4946-39
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック:16mmバイアル瓶用
種別ドライヒートブロック
アズワン品番61-4946-38
1個
¥20,980
税込¥23,078
6日以内出荷
Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック:28mmバイアル瓶用
種別ドライヒートブロック
アズワン品番61-4946-37
1個
¥20,980
税込¥23,078
33日以内出荷
Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック:丸底チューブ用(17/18mm)
種別ドライヒートブロック
アズワン品番61-4946-29
1個
¥20,980
税込¥23,078
6日以内出荷
Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック:丸底チューブ用(35mm)
種別ドライヒートブロック
アズワン品番61-4946-28
1個
¥20,980
税込¥23,078
12日以内出荷
Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック:丸底チューブ用(25mm)
種別ドライヒートブロック
アズワン品番61-4946-27
1個
¥20,980
税込¥23,078
8日以内出荷
Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック:丸底チューブ用(20mm)
種別ドライヒートブロック
アズワン品番61-4946-26
1個
¥20,980
税込¥23,078
6日以内出荷
Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック:丸底チューブ用(15/16mm)
種別ドライヒートブロック
アズワン品番61-4946-25
1個
¥20,980
税込¥23,078
6日以内出荷
Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック:丸底チューブ用(12/13mm)
種別ドライヒートブロック
Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック:丸底チューブ用(10mm)
種別ドライヒートブロック
アズワン品番61-4946-22
1個
¥20,980
税込¥23,078
6日以内出荷
Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック:丸底チューブ用(6mm)
種別ドライヒートブロック
アズワン品番61-4946-21
1個
¥20,980
税込¥23,078
6日以内出荷
Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック:数種のマイクロチューブ用(0.5ml/1.5ml/2.0mL)
種別ドライヒートブロック
アズワン品番61-4946-20
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック:数種の遠沈管用(1.5ml/15ml/50mL)
種別ドライヒートブロック
アズワン品番61-4946-19
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック:数種の試験管用(6mm/12/13mm/25mm)
種別ドライヒートブロック
アズワン品番61-4946-18
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック:コニカルチューブ用(50mL)
種別ドライヒートブロック
アズワン品番61-4946-17
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック:コニカルチューブ用(15mL)
種別ドライヒートブロック
アズワン品番61-4946-16
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック:Corningマイクロチューブ用(2.0mL)
種別ドライヒートブロック
アズワン品番61-4946-15
1個
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック:VWR/EppenDorfマイクロチューブ用(2.0mL)
種別ドライヒートブロック
アズワン品番61-4946-14
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
『加熱/冷却機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 実験研究用ホットプレート
- マントルヒーター
- ラバー/リボンヒーター
- 実験研究用投込みヒーター
- 電気炉
- ドライ/クール/ウォーターバス
- 熱交換器
- オイルバス
- 冷却機器
- 恒温水槽/恒温装置
- シェイキングバス
- 低温恒温水槽
- 乾燥器
- 恒温器
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。