7ページ目: ドライ/クール/ウォーターバス
Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック:VWRマイクロチューブ用(1.5mL)
種別ドライヒートブロック
アズワン品番61-4946-13
1個
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック:EppenDorfマイクロチューブ用(1.5mL)
種別ドライヒートブロック
アズワン品番61-4946-12
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック:PCRチューブ用(0.5mL)
種別ドライヒートブロック
アズワン品番61-4946-11
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
大型のデュアルディスプレイで温度と時間を表示します。150℃までの広い温度幅ですので、分子生物学・病理学など多方面の用途に使用可能です。保護カバー付で安全性に優れています。
場所を取らない小型タイプ!500mLビーカーがすっぽり収まる小型のビーズバスです。小型のビーズバスで少量の試験管や遠沈管を作業するのに便利です。アルミ槽を使用しておりヒーターからの熱伝播効率を高めています。
用途安全機能:過電流保護ヒューズ、手動復帰型バイメタル
仕様シーズヒーター:350W、消費電力(W):約350
材質本体/スチール、水槽/アルミニウム(アルマイト処理)
電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ)
温度センサーK熱電対
温度制御方式PID制御
温度調節範囲(℃)室温+5~150
外寸法(mm)150×190×207
安全機能過電流保護ヒューズ、手動復帰型バイメタル
見やすく操作しやすいディスプレイとキーパッドを採用しています。 過昇温防止機能付で安全に運転できます。 ブロックを楽に交換できるブロックリフターが付属しています。 ※ブロックは別売です。
電源AC100~120V 50/60Hz
温度(℃)温度均一性/±1、温度安定性/±0.5
温度精度±0.5℃(37℃時)
設定温度範囲室温+5~130℃(25℃時)
タイマー最大99時間59分
スタンド、クランプ、フタが標準装備、丸・三角フラスコも使用可能
付属品リング、ふた、容器取付クランプ、スタンド、クランプ取付用横棒、コネクタ(スタンド用)、温度計(-10~+110℃ アルコール式)、底板
使用温度範囲(℃)+5~沸騰温度(水)(室温)
電流(A)13、(ブレーカ容量および電源設備容量)20
電源(V)AC100
安全装置過昇防止器(液体膨張式、自己保持リレー、アラームランプ点灯)、過電流漏電ブレーカ(ON時パワーランプ点灯)
ヒーター1.3kW
温度調節精度±3℃(at70℃)
温度分布精度±5℃(at70℃)
クラッシュアイス直挿しと比べて、チューブ内のサンプルを迅速かつ安定して冷却できます。間接的に冷却しますのでチューブに水滴が付かず、コンタミの心配がありません。PCRの前処理用にも適しています。
架数12
種別ABR-12-05 12本立て
アズワン品番3-5366-01
1個
¥23,000
税込¥25,300
当日出荷
120℃までの温度幅で8種類のアルミブロックを選定できますので、幅広い用途に使用できます。保護カバーが付いていますので、高温時でも安心して使用できます。
種別ブロック1個架け
アズワン品番3-7041-01
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
2ブロックの独立タイプで、各々のブロックで0~100℃の温度設定が可能です。ワンタッチ操作で設定温度の入力ができます。高性能なペルチェ素子を使用し、素早く設定温度に到達します。
仕様本体
種別本体(クールスタット)
寸法(mm)300×330×200
質量(kg)9.5
電源AC100V 50/60Hz 600W
温度精度±0.2℃
速度【昇温】約15分(5~100℃迄)、【降温】約20分(100~5℃迄)
設定温度(℃)0~100
アズワン品番3-5204-01
1個
¥329,800
税込¥362,780
63日以内出荷
ドライブロックバス、ウォーターバス、ビーズバスの3通りの使用が可能です。槽はPTFE(フッ素樹脂)でコーティングしており、そのままウォーターバス・ビーズバスとして使用可能です。
種別MC0203
アズワン品番2-9528-02
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
クラッシュアイスの他、保冷剤による冷却も可能です。間接的な冷却によりサンプルチューブに水滴が付かず、コンタミの心配がありません。スカート付きPCRプレートに対応しています。
仕様適用チューブ(mL):0.1・0.2、8連・12連チューブ/96穴PCRプレート
材質アルミニウム
質量(g)約630
型番ABR-96PLT
耐冷温度(℃)-196
サイズ(mm)123×85×25
アズワン品番2-7744-11
1個
¥41,900
税込¥46,090
当日出荷
めっき浴の開発・めっき浴の性能評価やめっき現場の工程管理等に使用できます。
仕様仕様:ハルセル水槽(加温型)
材質PMMA(アクリル)
容量(mL)267
耐熱温度(℃)65
外寸法(mm)150×117×92
アズワン品番1-1737-40
1個
¥78,900
税込¥86,790
8日以内出荷
運搬に便利な枠付きの丸水槽です。
材質ポリスチレン
容量(L)約10
付属品運搬用枠(スチール製コーティング仕上)
寸法(mm)Φ300×150
使用温度範囲20~60℃
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
パイプヒーターと循環ポンプにより効率よく加熱と撹拌ができます。
循環水の断水検知によりヒーター・ポンプの電源を切断し、警報ランプが点灯します。
ヒーター容量(W)900
寸法(mm)150×185×373
質量(kg)約4.5
材質(本体)ステンレス(SUS304)
電源AC100V(50/60Hz)/15A
安全装置循環水断水検知、警報ランプ表示(点灯)(ヒーター・ポンプ電源OFF)
温度表示LCDデジタル表示
温度制御方式PID制御
温度調節精度±2℃(コントローラー単体の性能)
ポンプマグネットポンプ(呼び水必要)・最大揚水量2.1~2.7m
粘度(mPa・s)30以下
温度設定範囲(℃)室温+10~80
アズワン品番1-5807-11
循環水量(L/min)5.5/6.0
1個
¥168,000
税込¥184,800
当日出荷
ペルチェ素子の採用により、軽量・コンパクトながら広い温度範囲をカバーできるクーリング&ヒーティングブロックです。 MB-101はミキシング機能付きで、より強力な冷却能力を持つペルチェ素子を使用しています。 5つの温度と時間の連続的なステップをプログラム可能です。 7種類のブロックが用意され、幅広い用途に対応できます。
電源AC100V・50/60Hz
温度精度±0.5℃
タイマー1分~99時間59分
付属の外部温度センサをブロックや試料に直接差し込むことにより、温度を高精度で制御できるブロックヒーターです。 1分~99時間59分のタイマー機能が付いています。設定温度とブロックや試料の温度は、デジタル表示で確認できます。
電源AC100V・50/60Hz
温度精度±1℃
設定温度範囲室温~120℃
タイマー1分~99時間59分
100℃(FSGPD02は90℃)まで使用できるウォーターバスです。 電源のオン・オフのタイマー設定が可能です。 開閉ヒンジはフードを簡単に外せる構造になっています。
材質バス/SUS304、フード/ポリカーボネート
安全装置温度過昇防止、空焚防止
温度精度温度均一性/±0.2℃、温度安定性/±0.1℃(70℃時)
温度調整方法PID制御
縦型・コンパクト設計で、温度上昇の早いウォーターバスです。 別売のPP製フタにより、温度の安定性をさらに高められます。
ヒーター容量(W)480
容量(L)4
仕様温度調節単位:0.1℃
寸法(mm)200×370×250
質量(kg)6.5
使用温度範囲(℃)室温+10~100
電源AC100V・50/60Hz・500W
内寸法(mm)135×238×146
温度精度±0.2℃
温度調整方法マイクロプロセッサによるPID制御
加温能力80分以下(20→95℃時)
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
シーズヒーターと液体膨張式温度調節器を取り付けたステンレス製の昇温用バスです。スターラーと併用が可能です。
使用温度範囲(℃)室温+5~95
電源AC100V・50/60Hz
温度調整方法液体膨張式サーモスタット
操作が簡単で使いやすいウォーターバスです。 BH-22は温度精度が高く、スターラーと組み合わせると高精度バスとして使用できます。
ヒーター容量(W)500
材質ステンレスSUS304
1台
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
250℃までの実験が簡単にできます。
アルミビーズバス・オイルバス・ドライバス多用途に使えます。
スターラーの上に乗せて内部の撹拌もできます。
ヒーター(W)380(内蔵)
TGK品番692-63-24-01
質量(kg)バス/2.5、温度コントローラー/1.5
使用温度範囲(℃)50~250
外形寸法(mm)バス/205×250×112H、温度コントローラー/100×190×95H
温度精度±0.5~3.5℃(使用温度による)
内槽寸法(mm)Φ143×60H
材質(バス)アルミニウム黒アルマイト仕上げ
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
オイルバス、ウォーターバス、ホットスターラー、ドライバス、サンドバス、スターラー湯煎器、マントルヒーターなどに使用できる画期的な1台です。
槽内に直接オイル、水、砂などを入れて使用できます。
SUSの専用容器(別売)を入れて使用することもできる高精度・多目的な装置です。
使用温度範囲(℃)50~200
回転数(min-1[r.p.m])約150~2000
温度表示1℃単位
温度精度±0.5%
使用環境5~35℃、RH80%以下
温度調整方法Pt100Ω、3桁デジタル表示、デジタル設定、PID制御、内部センサー、外部センサー(オプション)切換え
温度設定1℃単位
・試験管を多検体で同時に加熱・濃縮が行えるアルミブロック恒温槽です。
・加水分解や合成反応など幅広く使用できます。深型のアルミブロックのため、試料が均一に加温できます。
・ アルミブロックを熱媒体とし、水や油などを使用しないので、試験管を汚さずに加熱が可能です。
・200℃までの加熱、温度コントロールが行えます。
・タイマー機能により、設定時間で加熱を停止します。
・4種類のアルミブロックが交換可能です。
ヒーター容量(W)(加熱)200
型式DBH-1000型
質量(kg)約3
電源AC100V 50/60Hz 2A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×210×138(アルミブロック含まず)
温度制御方式デジタルPID方式、加熱方式 面状発熱体
温度調節精度±0.5℃±1digit
保護機能過昇温防止用温度ヒューズ内蔵 温度ヒューズ(229℃)過電流防止用ヒューズ内蔵 管ヒューズ(3A)
温度設定範囲(℃)室温+5~200
タイマーOFFタイマー方式(時間設定:1~999分)
設定最小単位(温度)0.1℃
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
1個
¥6,590
税込¥7,249
当日出荷
寸法(mm)83×58.5×31.5
型番MD-MINI-LID
アズワン品番2-9528-17
1個
¥2,590
税込¥2,849
当日出荷
『加熱/冷却機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 実験研究用ホットプレート
- マントルヒーター
- ラバー/リボンヒーター
- 実験研究用投込みヒーター
- 電気炉
- ドライ/クール/ウォーターバス
- 熱交換器
- オイルバス
- 冷却機器
- 恒温水槽/恒温装置
- シェイキングバス
- 低温恒温水槽
- 乾燥器
- 恒温器
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。