投込み型ヒーターとは液体を加熱するために使用する器具。ヒーター部を水や水溶液などの液体中に直接投入して加熱するため、簡単に使用でき、熱効率が高いのが特徴です。ヒーター部の素材には、ステンレス、クロームやニッケルなどのメッキを施した銅、チタンなどがあります。使用する液体によっては腐食する素材もあるので注意が必要です。ヒーターをフッ素樹脂で被覆したものや温度設定のできるもの、フック付きで容器に固定できるタイプのヒーターの他、ヒーターを固定するクランプも取り扱っています。
27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(kW)」から絞り込む
  • PTFE被覆ヒーター アズワン

    PTFE被覆ヒーター

    アズワン
    ¥38,400~税込¥42,240~
    1台
    当日出荷
    材質ヒーター:銅(ニッケルメッキ)被覆:PTFEサポート:PTFEフック:ステンレス(SUS304)パイプ径(Φmm)11コードVCTF1.25mm2、長さ2m液温(℃)60
  • テフロン被覆ステンレスヒーター 国領電機製作所

    テフロン被覆ステンレスヒーター

    国領電機製作所
    ¥64,980~税込¥71,478~
    1個
    翌日出荷から22日以内出荷
    ステンレスパイプにテフロンR被覆が施されており、被加熱液に異種金属イオンが混じりません。フッ化水素・フッ化物含有の液体、重クロム酸・過マンガン酸等の過酸化物含有の液体、高純度を要する液体にも使用できます。
    形状ストレート型
  • チタン製投込みヒーター LYMシリーズ アズワン

    チタン製投込みヒーター LYMシリーズ

    アズワン
    ¥22,800税込¥25,080
    1本
    12日以内出荷
    海水加熱に適しています。薬液加熱にも使用可能です。
    材質ヒーター部/チタン、フック/SUS304容量(kW)1電源(V)AC100 50/60Hz電源コード(m)2(プラグ付き)本体長さ(mm)230アズワン品番1-9857-23
  • PTFE被覆ヒーター コクゴ

    PTFE被覆ヒーター

    コクゴ
    ¥68,980~税込¥75,878~
    1個
    7日以内出荷から32日以内出荷
    PTFEパイプで完全に被覆した耐薬品性、耐熱性、非接着性に優れた投込みヒーターです。(空焼防止のためササエまで液中につけて下さい。)。異種金属イオンが混じりません。耐薬品加熱に万能です。(弗酸液、リン酸液、酸及びアルカリ液にも万能です。)
  • 投込み型シーズヒーター JUST

    投込み型シーズヒーター

    JUST
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    清水・その他腐食性の弱い液体加熱に適しています。
  • ステンレス投込みヒーター(SUS316L製) LYMASシリーズ アズワン

    ステンレス投込みヒーター(SUS316L製) LYMASシリーズ

    アズワン
    ¥12,700~税込¥13,970~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    水加熱に適しています。
    材質ヒーター部/SUS316L、フック/SUS304電源コード(m)2(プラグ付き)
  • 投込みヒーター JUST

    投込みヒーター

    JUST
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個ほか
    当日出荷から28日以内出荷
  • 大船 投込パイプヒーター 三商

    大船 投込パイプヒーター

    三商
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    6日以内出荷から31日以内出荷
    ステンレス製ヒーターですので、水に適しています。
    高さ(mm)90電圧(V)100
  • 定温ヒーター ケニス

    定温ヒーター

    ケニス
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    翌日出荷
    温調付の投込みヒーターで、ビーカーや水槽のヘリにかけて簡単にご使用いただけます。
    寸法(mm)80×70×53(温調器)径(Φmm)(発熱部)88電源AC100V温度範囲(℃)30~95温度調節精度±3℃温度調節精密液圧式パイプ長(mm)190
  • 液体加熱投込みヒーター TGK(東京硝子器械)

    液体加熱投込みヒーター

    TGK(東京硝子器械)
    ¥71,200~税込¥78,320~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    ビーカー・タンク・ドラム缶などに入った水や、水溶液を簡単に加熱できるヒーターです。上部から投入れるだけで済みますので、試験・試作・仮設現場などでの作業に便利です。
    仕様銅タイプ、クロームメッキ、上部投込みヒーター電圧(3相)200V
  • テフロン被覆ステンレスヒーター 国領電機製作所

    テフロン被覆ステンレスヒーター

    国領電機製作所
    ¥74,980~税込¥82,478~
    1個
    翌日出荷から22日以内出荷
    ステンレスパイプにテフロン(R)被覆が施されており、被加熱液に異種金属イオンが混じりません。フッ化水素・フッ化物含有の液体、重クロム酸・過マンガン酸等の過酸化物含有の液体、高純度を要する液体にも使用できます。
    形状L字型
  • 投込パイプヒーター (コントローラー付き) エスコ

    投込パイプヒーター (コントローラー付き)

    エスコ
    ¥21,400税込¥23,540
    1台(1台)
    翌日出荷
    8Lのバケツ水(常温)が約5分で温かいお湯になります。水を入れたバケツにセットし、コンセントを差し込むだけ。寒い時期の水仕事に強い味方。温度調節付き(0~80℃)。汚れ落とし、洗車、刷毛洗い、板金塗装、左官工事、タイル工事、お掃除等のあらゆる水仕事にご使用いただけます。バケツの底を傷めない安全設計。
    用途水加熱用材質ヒーター部:銅(ニッケルメッキ)/端子部:ABS樹脂色コントロールボックス:白消費電力(W)1000定格電圧(V)AC100コード長さ(m)1.5ヒーター寸法(mm)350リング径(Φmm)100
  • 耐酸ヒーター ケニス

    耐酸ヒーター

    ケニス(2件のレビュー)
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    発熱体と断熱材を石英ガラス管に封入してあり、酸性溶液など金属製ヒーターを使用できない液体の加熱に最適です。 高温(1000℃近く)での常用にも耐える設計です。 塩酸・塩化銀・塩化アルミニウム・塩化水銀・塩化銅・硫酸などで使用可能です。
    電源AC100V首下長(mm)470
  • チタン製投込みパイプヒーター ストレートタイプ アズワン

    チタン製投込みパイプヒーター ストレートタイプ

    アズワン
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    耐食性・耐薬品性・耐熱性に優れています。
    材質ヒーター部/チタン、フック/ステンレス(SUS304)被覆タイプ形状ストレートタイプ電源コード(m)2(プラグ付き)
  • Fine 投込みヒーター FPH TGK(東京硝子器械)

    Fine 投込みヒーター FPH

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    ¥41,400税込¥45,540
    1個
    3日以内出荷
    サーモスタット制御浸水型ヒーターです。液体の温度を最高300℃まで昇温できます。スターラーの機能を害することなく、容器内容物を加熱します。安全性―サーモスタットが迅速に作動し、低レベルで遮断します。制御ボックスは外側にあるので、蒸気や温度の影響を受けません。高さ調節ができるため、広範囲の用途に使用できます。加熱時にインジケーターランプが点燈します。
    仕様温度設定:50~320℃・必要水深:3cm以上・ヒーターパイプ:SUS316L
  • ステンレス投込みヒーター SUS316L製 LYMASシリーズ アズワン

    ステンレス投込みヒーター SUS316L製 LYMASシリーズ

    アズワン
    ¥12,800税込¥14,080
    1本
    翌々日出荷
    水加熱に適しています。
    材質ヒーター部:SUS316L/フック/SUS304長さ(mm)185電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2(プラグ付)容量(W)500アズワン品番1-8779-22
  • 投込みパイプヒーター(水用) LYMACシリーズ アズワン

    投込みパイプヒーター(水用) LYMACシリーズ

    アズワン
    ¥12,200~税込¥13,420~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    液中での熱効率に優れています。
    材質ヒーター部/銅(ニッケルメッキ)、フック/SUS304電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)2(プラグ付き)
  • タンク投込みヒーター 290mm 1kW アズワン

    タンク投込みヒーター 290mm 1kW

    アズワン
    ¥38,000税込¥41,800
    1本
    翌々日出荷
    直切サーモスタット内蔵ですので、プラグをコンセントに差し込むだけで使用できます。市販の寸胴タンク(10L・Φ240×240mm、7L・Φ210×210mm)に挿入するとウォーターバスとして使用できます。
    材質ヒーター部/SUS316L、固定金具/SUS304容量(kW)1電源AC100V 50/60Hzヒーター寸法(mm)直径Φ180電源コード(m)2(プラグ付き)温度調節範囲(℃)0~120本体長さ(mm)290アズワン品番1-3972-21
  • Fine投込みヒーター 調節器付 TGK(東京硝子器械)

    Fine投込みヒーター 調節器付

    TGK(東京硝子器械)
    ¥37,700税込¥41,470
    1台
    3日以内出荷
    サーモスタット制御浸水型ヒーターです。液体の温度を最高300℃まで昇温できます。 スターラーの機能を害することなく、容器内容物を加熱します。 液体膨張式サーモスタットが迅速に作動し、低レベルで遮断します。 制御ボックスは外側にあるので、蒸気や温度の影響を受けません。 高さ調節ができるため、広範囲の用途に使用できます。 加熱時にインジケーターランプが点灯します。
    仕様必要水深:3cm以上、ヒーターパイプ:Φ8mm、サーモスタット:付き材質SUS316L精度(℃)50~320、±10材質(止具)SUS 316
  • 投げ込みヒーター ナリカ

    投げ込みヒーター

    ナリカ
    ¥22,000税込¥24,200
    1個
    4日以内出荷
    溶液の加熱を簡単に能率的に行える耐蝕性に富んだステンレス製のパイプヒーターです。
    種別PH-300N電源AC100V、300W径(Φ)×全長(mm)8.5×230
  • 小型投げ込み式サーキュレーター用オプション IKA

    小型投げ込み式サーキュレーター用オプション

    IKA
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    6日以内出荷から63日以内出荷
  • チタン製投込みパイプヒーター L字型タイプ アズワン

    チタン製投込みパイプヒーター L字型タイプ

    アズワン
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    耐食性・耐薬品性・耐熱性に優れています。
    材質ヒーター部/チタン、フック/ステンレス(SUS304)被覆タイプ形状L字型タイプ電源コード(m)2(プラグ付き)
  • 投込みヒーター アズワン

    投込みヒーター

    アズワン
    ¥24,400~税込¥26,840~
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    油中に投入し、電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。 ステンレスシースは耐食性に優れ、油以外のアルカリ溶液など(SUS316Lを腐食させない液体)にも使用可能です。
    電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)2(差し込みプラグ付きキャブタイヤケーブル)
  • ステンレス温調付フランジヒーター TGK(東京硝子器械)

    ステンレス温調付フランジヒーター

    TGK(東京硝子器械)
    ¥178,000~税込¥195,800~
    1本
    10日以内出荷
    温度コントローラーの内蔵で取り付けが簡単です。金属シ―スにステンレスパイプ(SUS316L)を使用し、表面は電解研磨処理を施し、耐食性にすぐれ、水加熱に最適です。水中での発熱(直接加熱)ですから容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率にすぐれています。75kWまでの製品は、電源電線を電源に接続するだけで使用できます。
    仕様(温調器信号線)10kW、15kW、(温度調節器)液膨式サーモスタット材質ヒーターシーズ/ステンレスSUS316L電解研磨、フランジ/ステンレスSUS304 電解研磨、保護管/ステンレスSUS316L 電解研磨、キャップ/SPCC(ニッケルメッキ)電圧(V)200 三相電源キャブタイヤケーブル 2mヒーター寸法(mm)Φ12/3本材質(パッキング)ノンアスベスト(t20)JIS規格呼び径50、呼び圧力5K温度調節範囲(℃)32~110使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。発熱密度(W/cm2)7.5
  • 液体加熱投込みヒーター YSHC5EWP TGK(東京硝子器械)

    液体加熱投込みヒーター YSHC5EWP

    TGK(東京硝子器械)
    ¥79,900税込¥87,890
    1個
    7日以内出荷
    ビーカー・タンク・ドラム缶などに入った水や、水溶液を簡単に加熱できるヒーターです。上部から投入れるだけで済みますので、試験・試作・仮設現場などでの作業に便利です。
    仕様YH:銅タイプ クロームメッキ 上部投込みヒーター・YSH:ステンレスパイプで発熱部が平巻きの上部投込みヒーターTGK品番728-61-04-03容量(kW)5型式YSH-C5EWP外径(Φmm)300首下長(mm)1000電圧(3相)220V発熱長(mm)200
  • 投込みパイプヒーター 水用 LYMACシリーズ アズワン

    投込みパイプヒーター 水用 LYMACシリーズ

    アズワン
    ¥12,400税込¥13,640
    1本
    12日以内出荷
    液中での熱効率に優れています。
    材質ヒーター部/銅(ニッケルメッキ)、フック/SUS304電源(V)AC100(50/60Hz)容量(W)500本体長さ(mm)185アズワン品番1-144-32
  • 潜水ヒーター 日本ヒーター

    潜水ヒーター

    日本ヒーター
    ¥96,980~税込¥106,678~
    1本
    33日以内出荷
    タンクに加工しないで使用可能。上部より底面に沈めるだけでよく、タンクに加工が不要です。 本体以外はリード線を取出しスペースだけがあれば大丈夫です。少ない液量や小さな設置スペースでも使用可能です。 端子箱部分でのトラブルを解決。ヒートパイプからリード部分までフッ素樹脂で被覆されていますので、ヒーターパイプと電線をつなぐ端子箱部分での腐食や浸水・結露の心配がありません。
    用途フッ化水素酸・硼フッ化物・重クロム酸・過マンガン酸を含有する液体、高純度を要求する液体、貴金属メッキ液、苛性ソーダ、エッチング液などの加熱。材質ステンレスパイプ(SUS304)にフッ素樹脂(PFA)をチュービングタイプテフロン被覆寸法(幅W×高さH)(mm)65×70連続使用温度(℃)80以下リード線長さ(m)2(うちPFAチューブ部分1)
実験研究用投込みヒーター