絞り込み
容量(kW)
- 0.3(3)
- 0.5(7)
- 1(8)
- 2(3)
電圧(V)
- 100(9)
- 110(1)
- 200(2)
- 220(1)
ブランド
- アズワン
- TGK(東京硝子器械)(5)
- ケニス(2)
- JUST(2)
- 国領電機製作所(2)
- エスコ(1)
- コクゴ(1)
- IKA(1)
- 三商(1)
- 日本ヒーター(1)
- ナリカ(1)
特価
「容量(kW)」から絞り込む
0.3(3)
0.5(7)
1(8)
2(3)

PTFE被覆ヒーター
アズワン¥38,400~税込¥42,240~1台当日出荷材質ヒーター:銅(ニッケルメッキ)被覆:PTFEサポート:PTFEフック:ステンレス(SUS304)パイプ径(Φmm)11コードVCTF1.25mm2、長さ2m液温(℃)60
チタン製投込みヒーター LYMシリーズ
アズワン¥22,800税込¥25,0801本翌々日出荷海水加熱に適しています。薬液加熱にも使用可能です。材質ヒーター部/チタン、フック/SUS304容量(kW)1電源(V)AC100 50/60Hz電源コード(m)2(プラグ付き)本体長さ(mm)230アズワン品番1-9857-23
ステンレス投込みヒーター(SUS316L製) LYMASシリーズ
アズワン¥12,700~税込¥13,970~1本当日出荷から翌々日出荷水加熱に適しています。材質ヒーター部/SUS316L、フック/SUS304電源コード(m)2(プラグ付き)
投込みパイプヒーター(水用) LYMACシリーズ
アズワン¥12,200~税込¥13,420~1本当日出荷から翌々日出荷液中での熱効率に優れています。材質ヒーター部/銅(ニッケルメッキ)、フック/SUS304電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)2(プラグ付き)
タンク投込みヒーター 290mm 1kW
アズワン¥38,000税込¥41,8001本翌々日出荷直切サーモスタット内蔵ですので、プラグをコンセントに差し込むだけで使用できます。市販の寸胴タンク(10L・Φ240×240mm、7L・Φ210×210mm)に挿入するとウォーターバスとして使用できます。材質ヒーター部/SUS316L、固定金具/SUS304容量(kW)1電源AC100V 50/60Hzヒーター寸法(mm)直径Φ180電源コード(m)2(プラグ付き)温度調節範囲(℃)0~120本体長さ(mm)290アズワン品番1-3972-21
チタン製投込みパイプヒーター ストレートタイプ
アズワン¥54,980~税込¥60,478~1台当日出荷から12日以内出荷耐食性・耐薬品性・耐熱性に優れています。材質ヒーター部/チタン、フック/ステンレス(SUS304)被覆タイプ形状ストレートタイプ電源コード(m)2(プラグ付き)
チタン製投込みパイプヒーター L字型タイプ
アズワン¥54,980~税込¥60,478~1台当日出荷から3日以内出荷耐食性・耐薬品性・耐熱性に優れています。材質ヒーター部/チタン、フック/ステンレス(SUS304)被覆タイプ形状L字型タイプ電源コード(m)2(プラグ付き)
投込みヒーター
アズワン¥24,400~税込¥26,840~1個翌々日出荷から12日以内出荷油中に投入し、電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。 ステンレスシースは耐食性に優れ、油以外のアルカリ溶液など(SUS316Lを腐食させない液体)にも使用可能です。電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)2(差し込みプラグ付きキャブタイヤケーブル)
ステンレス投込みヒーター SUS316L製 LYMASシリーズ
アズワン¥12,800税込¥14,0801本翌々日出荷水加熱に適しています。材質ヒーター部:SUS316L/フック/SUS304長さ(mm)185電圧(V)AC100(50/60Hz)容量(W)500電源コード(m)2(プラグ付)アズワン品番1-8779-22
投込みパイプヒーター 水用 LYMACシリーズ
アズワン¥12,400税込¥13,6401本12日以内出荷液中での熱効率に優れています。容量(W)500電源(V)AC100(50/60Hz)本体長さ(mm)185材質ヒーター部/銅(ニッケルメッキ)、フック/SUS304アズワン品番1-144-32