11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(kW)」から絞り込む
0.3(4)
0.5(8)
1(9)
2(4)
水加熱に適しています。
材質ヒーター部:SUS316L/フック/SUS304 長さ(mm)185 電圧(V)AC100(50/60Hz) 容量(W)500 電源コード(m)2(プラグ付) アズワン品番1-8779-22
1本
12,800 税込14,080
翌々日出荷

水加熱に適しています。
材質ヒーター部/SUS316L、フック/SUS304 電源コード(m)2(プラグ付き)
1本
12,700 税込13,970
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

海水加熱に適しています。薬液加熱にも使用可能です。
材質ヒーター部/チタン、フック/SUS304 容量(kW)1 電源(V)AC100 50/60Hz 電源コード(m)2(プラグ付き) 本体長さ(mm)230 アズワン品番1-9857-23
1本
22,800 税込25,080
翌々日出荷

ステンレス投込みヒーターA型と、デジタル表示温度コントローラーのセットです。
セット内容投込みヒーター、温度コントローラー、温度センサー(K熱電対、Φ2.3×250mm) 材質シース部:ステンレス(SUS316)、ヒーター部:ステンレス(SUS316L) 寸法(mm)温度コントローラー:66×210×33 電源(V)温度コントローラー:AC100 50/60Hz 制御方式温度コントローラー:ON/OFF制御 寸法D(Φmm)8.5 最大負荷(kW)温度コントローラー:1.5(抵抗負荷) 温度表示精度温度コントローラー:±(1%F.S.+2.5)℃ 温度設定範囲(℃)温度コントローラー:室温~600
1台
58,600 税込64,460
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油中に投入し、電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。 ステンレスシースは耐食性に優れ、油以外のアルカリ溶液など(SUS316Lを腐食させない液体)にも使用可能です。
電源AC100V 50/60Hz 電源コード(m)2(差し込みプラグ付きキャブタイヤケーブル)
1個
24,400 税込26,840
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直切サーモスタット内蔵ですので、プラグをコンセントに差し込むだけで使用できます。市販の寸胴タンク(10L・Φ240×240mm、7L・Φ210×210mm)に挿入するとウォーターバスとして使用できます。
材質ヒーター部/SUS316L、固定金具/SUS304 容量(kW)1 電源AC100V 50/60Hz ヒーター寸法(mm)直径Φ180 電源コード(m)2(プラグ付き) 温度調節範囲(℃)0~120 本体長さ(mm)290 アズワン品番1-3972-21
1本
38,000 税込41,800
翌々日出荷

耐食性・耐薬品性・耐熱性に優れています。
材質ヒーター部/チタン、フック/ステンレス(SUS304)被覆タイプ 形状ストレートタイプ 電源コード(m)2(プラグ付き)
1台
55,500 税込61,050
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液中での熱効率に優れています。
材質ヒーター部/銅(ニッケルメッキ)、フック/SUS304 電源AC100V 50/60Hz 電源コード(m)2(プラグ付き)
1本
12,200 税込13,420
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液中での熱効率に優れています。
容量(W)500 電源(V)AC100(50/60Hz) 本体長さ(mm)185 材質ヒーター部/銅(ニッケルメッキ)、フック/SUS304 アズワン品番1-144-32
1本
12,400 税込13,640
翌々日出荷

耐食性・耐薬品性・耐熱性に優れています。
材質ヒーター部/チタン、フック/ステンレス(SUS304)被覆タイプ 形状L字型タイプ 電源コード(m)2(プラグ付き)
1台
55,600 税込61,160
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ヒーター:銅(ニッケルメッキ)被覆:PTFEサポート:PTFEフック:ステンレス(SUS304) パイプ径(Φmm)11 コードVCTF1.25mm2、長さ2m 液温(℃)60
1台
38,400 税込42,240
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)