絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • ケニス(2)
  • JUST(2)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • 国領電機製作所(1)
  • ナリカ(1)
容量(kW)
  • 0.3(4)
  • 0.5(7)
  • 1(9)
  • 2(4)
電圧(V)
  • 100(10)
  • 110(1)
  • 200(3)
  • 220(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(8)
  • 50,000-100,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

実験研究用投込みヒーター :「電源 実験用」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(kW)から絞り込む
0.3(4)
0.5(7)
1(9)
2(4)
チタン製投込みヒーター LYMシリーズ アズワンチタン製投込みヒーター LYMシリーズアズワン
22,800税込25,080
1本
翌々日出荷
海水加熱に適しています。薬液加熱にも使用可能です。
材質ヒーター部/チタン、フック/SUS304容量(kW)1電源(V)AC100 50/60Hz電源コード(m)2(プラグ付き)本体長さ(mm)230アズワン品番1-9857-23
投込みパイプヒーター(水用) LYMACシリーズ アズワン投込みパイプヒーター(水用) LYMACシリーズアズワン
12,200税込13,420
1本
当日出荷から翌々日出荷
液中での熱効率に優れています。
材質ヒーター部/銅(ニッケルメッキ)、フック/SUS304電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)2(プラグ付き)
ステンレス投込みヒーター(SUS316L製) LYMASシリーズ アズワンステンレス投込みヒーター(SUS316L製) LYMASシリーズアズワン
12,700税込13,970
1本
当日出荷から翌々日出荷
水加熱に適しています。
材質ヒーター部/SUS316L、フック/SUS304電源コード(m)2(プラグ付き)
タンク投込みヒーター 290mm 1kW アズワンタンク投込みヒーター 290mm 1kWアズワン
38,000税込41,800
1本
翌々日出荷
直切サーモスタット内蔵ですので、プラグをコンセントに差し込むだけで使用できます。市販の寸胴タンク(10L・Φ240×240mm、7L・Φ210×210mm)に挿入するとウォーターバスとして使用できます。
材質ヒーター部/SUS316L、固定金具/SUS304容量(kW)1電源AC100V 50/60Hzヒーター寸法(mm)直径Φ180電源コード(m)2(プラグ付き)温度調節範囲(℃)0~120本体長さ(mm)290アズワン品番1-3972-21
チタン製投込みパイプヒーター ストレートタイプ アズワンチタン製投込みパイプヒーター ストレートタイプアズワン
55,500税込61,050
1台
当日出荷から12日以内出荷
耐食性・耐薬品性・耐熱性に優れています。
材質ヒーター部/チタン、フック/ステンレス(SUS304)被覆タイプ形状ストレートタイプ電源コード(m)2(プラグ付き)
チタン製投込みパイプヒーター L字型タイプ アズワンチタン製投込みパイプヒーター L字型タイプアズワン
55,600税込61,160
1台
当日出荷から12日以内出荷
耐食性・耐薬品性・耐熱性に優れています。
材質ヒーター部/チタン、フック/ステンレス(SUS304)被覆タイプ形状L字型タイプ電源コード(m)2(プラグ付き)
投込みヒーター アズワン投込みヒーターアズワン
24,400税込26,840
1個
6日以内出荷
油中に投入し、電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。 ステンレスシースは耐食性に優れ、油以外のアルカリ溶液など(SUS316Lを腐食させない液体)にも使用可能です。
電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)2(差し込みプラグ付きキャブタイヤケーブル)
PTFE被覆ヒーター アズワンPTFE被覆ヒーターアズワン
38,400税込42,240
1台
当日出荷から10日以内出荷
材質ヒーター:銅(ニッケルメッキ)被覆:PTFEサポート:PTFEフック:ステンレス(SUS304)パイプ径(Φmm)11コードVCTF1.25mm2、長さ2m液温(℃)60
ステンレスパイプヒーター(A型水用・温度コントローラーセット) アズワンステンレスパイプヒーター(A型水用・温度コントローラーセット)アズワン
58,600税込64,460
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
ステンレス投込みヒーターA型と、デジタル表示温度コントローラーのセットです。
セット内容投込みヒーター、温度コントローラー、温度センサー(K熱電対、Φ2.3×250mm)材質シース部:ステンレス(SUS316)、ヒーター部:ステンレス(SUS316L)寸法(mm)温度コントローラー:66×210×33電源(V)温度コントローラー:AC100 50/60Hz制御方式温度コントローラー:ON/OFF制御寸法D(Φmm)8.5最大負荷(kW)温度コントローラー:1.5(抵抗負荷)温度表示精度温度コントローラー:±(1%F.S.+2.5)℃温度設定範囲(℃)温度コントローラー:室温~600
ステンレス投込みヒーター SUS316L製 LYMASシリーズ アズワンステンレス投込みヒーター SUS316L製 LYMASシリーズアズワン
12,800税込14,080
1本
翌々日出荷
水加熱に適しています。
材質ヒーター部:SUS316L/フック/SUS304長さ(mm)185電圧(V)AC100(50/60Hz)容量(W)500電源コード(m)2(プラグ付)アズワン品番1-8779-22
投込みパイプヒーター 水用 LYMACシリーズ アズワン投込みパイプヒーター 水用 LYMACシリーズアズワン
12,400税込13,640
1本
翌々日出荷
液中での熱効率に優れています。
容量(W)500電源(V)AC100(50/60Hz)本体長さ(mm)185材質ヒーター部/銅(ニッケルメッキ)、フック/SUS304アズワン品番1-144-32
実験研究用投込みヒーター
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら