絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • アズワン(11)
  • ケニス(2)
  • JUST(2)
  • エスコ(1)
  • コクゴ(1)
  • IKA(1)
  • 三商(1)
  • 日本ヒーター(1)
  • 国領電機製作所(1)
  • ナリカ(1)
容量(kW)
  • 0.5(1)
  • 1(1)
  • 3(2)
  • 5(3)
  • 75(1)
電圧(V)
  • 200(1)
  • その他(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(kW)から絞り込む
0.5(1)
1(1)
3(2)
5(3)
75(1)
Fine投込みヒーター 調節器付 TGK(東京硝子器械)Fine投込みヒーター 調節器付TGK(東京硝子器械)
37,700税込41,470
1台
3日以内出荷
サーモスタット制御浸水型ヒーターです。液体の温度を最高300℃まで昇温できます。 スターラーの機能を害することなく、容器内容物を加熱します。 液体膨張式サーモスタットが迅速に作動し、低レベルで遮断します。 制御ボックスは外側にあるので、蒸気や温度の影響を受けません。 高さ調節ができるため、広範囲の用途に使用できます。 加熱時にインジケーターランプが点灯します。
精度(℃)50~320、±10材質(止具)SUS 316仕様必要水深:3cm以上、ヒーターパイプ:Φ8mm、サーモスタット:付き材質SUS316L
液体加熱投込みヒーター TGK(東京硝子器械)液体加熱投込みヒーターTGK(東京硝子器械)
71,200税込78,320
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
ビーカー・タンク・ドラム缶などに入った水や、水溶液を簡単に加熱できるヒーターです。上部から投入れるだけで済みますので、試験・試作・仮設現場などでの作業に便利です。
電圧(3相)200V仕様銅タイプ、クロームメッキ、上部投込みヒーター
ステンレス温調付フランジヒーター TGK(東京硝子器械)ステンレス温調付フランジヒーターTGK(東京硝子器械)
178,000税込195,800
1本
10日以内出荷
温度コントローラーの内蔵で取り付けが簡単です。金属シ―スにステンレスパイプ(SUS316L)を使用し、表面は電解研磨処理を施し、耐食性にすぐれ、水加熱に最適です。水中での発熱(直接加熱)ですから容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率にすぐれています。75kWまでの製品は、電源電線を電源に接続するだけで使用できます。
電源キャブタイヤケーブル 2m電圧(V)200 三相仕様(温調器信号線)10kW、15kW、(温度調節器)液膨式サーモスタット材質ヒーターシーズ/ステンレスSUS316L電解研磨、フランジ/ステンレスSUS304 電解研磨、保護管/ステンレスSUS316L 電解研磨、キャップ/SPCC(ニッケルメッキ)ヒーター寸法(mm)Φ12/3本材質(パッキング)ノンアスベスト(t20)JIS規格呼び径50、呼び圧力5K温度調節範囲(℃)32~110使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。発熱密度(W/cm2)7.5
液体加熱投込みヒーター YSHC5EWP TGK(東京硝子器械)液体加熱投込みヒーター YSHC5EWPTGK(東京硝子器械)
79,900税込87,890
1個
7日以内出荷
ビーカー・タンク・ドラム缶などに入った水や、水溶液を簡単に加熱できるヒーターです。上部から投入れるだけで済みますので、試験・試作・仮設現場などでの作業に便利です。
容量(kW)5外径(Φmm)300電圧(3相)220V首下長(mm)1000TGK品番728-61-04-03型式YSH-C5EWP発熱長(mm)200仕様YH:銅タイプ クロームメッキ 上部投込みヒーター・YSH:ステンレスパイプで発熱部が平巻きの上部投込みヒーター
Fine 投込みヒーター FPH TGK(東京硝子器械)Fine 投込みヒーター FPHTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
33,900税込37,290特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
サーモスタット制御浸水型ヒーターです。液体の温度を最高300℃まで昇温できます。スターラーの機能を害することなく、容器内容物を加熱します。安全性―サーモスタットが迅速に作動し、低レベルで遮断します。制御ボックスは外側にあるので、蒸気や温度の影響を受けません。高さ調節ができるため、広範囲の用途に使用できます。加熱時にインジケーターランプが点燈します。
仕様温度設定:50~320℃・必要水深:3cm以上・ヒーターパイプ:SUS316L
実験研究用投込みヒーター