2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(kW)から絞り込む
0.5(1)
1(1)
  • Fine 投込みヒーター FPH TGK(東京硝子器械)

    Fine 投込みヒーター FPH

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    41,400税込45,540
    1個
    3日以内出荷
    サーモスタット制御浸水型ヒーターです。液体の温度を最高300℃まで昇温できます。スターラーの機能を害することなく、容器内容物を加熱します。安全性―サーモスタットが迅速に作動し、低レベルで遮断します。制御ボックスは外側にあるので、蒸気や温度の影響を受けません。高さ調節ができるため、広範囲の用途に使用できます。加熱時にインジケーターランプが点燈します。
    仕様温度設定:50~320℃・必要水深:3cm以上・ヒーターパイプ:SUS316L
  • Fine投込みヒーター 調節器付 TGK(東京硝子器械)

    Fine投込みヒーター 調節器付

    TGK(東京硝子器械)
    37,700税込41,470
    1台
    3日以内出荷
    サーモスタット制御浸水型ヒーターです。液体の温度を最高300℃まで昇温できます。 スターラーの機能を害することなく、容器内容物を加熱します。 液体膨張式サーモスタットが迅速に作動し、低レベルで遮断します。 制御ボックスは外側にあるので、蒸気や温度の影響を受けません。 高さ調節ができるため、広範囲の用途に使用できます。 加熱時にインジケーターランプが点灯します。
    精度(℃)50~320、±10材質(止具)SUS 316仕様必要水深:3cm以上、ヒーターパイプ:Φ8mm、サーモスタット:付き材質SUS316L
実験研究用投込みヒーター