実験研究用投込みヒーター :「水 実験」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「容量(kW)」から絞り込む
3(2)
5(3)
75(1)
ビーカー・タンク・ドラム缶などに入った水や、水溶液を簡単に加熱できるヒーターです。上部から投入れるだけで済みますので、試験・試作・仮設現場などでの作業に便利です。
電圧(3相)200V
仕様銅タイプ、クロームメッキ、上部投込みヒーター
ビーカー・タンク・ドラム缶などに入った水や、水溶液を簡単に加熱できるヒーターです。上部から投入れるだけで済みますので、試験・試作・仮設現場などでの作業に便利です。
容量(kW)5
外径(Φmm)300
電圧(3相)220V
首下長(mm)1000
TGK品番728-61-04-03
型式YSH-C5EWP
発熱長(mm)200
仕様YH:銅タイプ クロームメッキ 上部投込みヒーター・YSH:ステンレスパイプで発熱部が平巻きの上部投込みヒーター
1個
¥79,900
税込¥87,890
7日以内出荷
温度コントローラーの内蔵で取り付けが簡単です。金属シ―スにステンレスパイプ(SUS316L)を使用し、表面は電解研磨処理を施し、耐食性にすぐれ、水加熱に最適です。水中での発熱(直接加熱)ですから容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率にすぐれています。75kWまでの製品は、電源電線を電源に接続するだけで使用できます。
電源キャブタイヤケーブル 2m
電圧(V)200 三相
仕様(温調器信号線)10kW、15kW、(温度調節器)液膨式サーモスタット
材質ヒーターシーズ/ステンレスSUS316L電解研磨、フランジ/ステンレスSUS304 電解研磨、保護管/ステンレスSUS316L 電解研磨、キャップ/SPCC(ニッケルメッキ)
ヒーター寸法(mm)Φ12/3本
材質(パッキング)ノンアスベスト(t20)
JIS規格呼び径50、呼び圧力5K
温度調節範囲(℃)32~110
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
発熱密度(W/cm2)7.5
『加熱/冷却機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 実験研究用ホットプレート
- マントルヒーター
- ラバー/リボンヒーター
- 実験研究用投込みヒーター
- 電気炉
- ドライ/クール/ウォーターバス
- 熱交換器
- オイルバス
- 冷却機器
- 恒温水槽/恒温装置
- シェイキングバス
- 低温恒温水槽
- 乾燥器
- 恒温器
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。