実験研究用投込みヒーター :「サーモス」の検索結果
投込み型ヒーターとは液体を加熱するために使用する器具。ヒーター部を水や水溶液などの液体中に直接投入して加熱するため、簡単に使用でき、熱効率が高いのが特徴です。ヒーター部の素材には、ステンレス、クロームやニッケルなどのメッキを施した銅、チタンなどがあります。使用する液体によっては腐食する素材もあるので注意が必要です。ヒーターをフッ素樹脂で被覆したものや温度設定のできるもの、フック付きで容器に固定できるタイプのヒーターの他、ヒーターを固定するクランプも取り扱っています。
関連キーワード
「容量(kW)」から絞り込む
サーモスタット制御浸水型ヒーターです。液体の温度を最高300℃まで昇温できます。
スターラーの機能を害することなく、容器内容物を加熱します。
液体膨張式サーモスタットが迅速に作動し、低レベルで遮断します。
制御ボックスは外側にあるので、蒸気や温度の影響を受けません。
高さ調節ができるため、広範囲の用途に使用できます。
加熱時にインジケーターランプが点灯します。
精度(℃)50~320、±10
材質(止具)SUS 316
仕様必要水深:3cm以上、ヒーターパイプ:Φ8mm、サーモスタット:付き
材質SUS316L
サーモスタット制御浸水型ヒーターです。液体の温度を最高300℃まで昇温できます。スターラーの機能を害することなく、容器内容物を加熱します。安全性―サーモスタットが迅速に作動し、低レベルで遮断します。制御ボックスは外側にあるので、蒸気や温度の影響を受けません。高さ調節ができるため、広範囲の用途に使用できます。加熱時にインジケーターランプが点燈します。
仕様温度設定:50~320℃・必要水深:3cm以上・ヒーターパイプ:SUS316L
直切サーモスタット内蔵ですので、プラグをコンセントに差し込むだけで使用できます。市販の寸胴タンク(10L・Φ240×240mm、7L・Φ210×210mm)に挿入するとウォーターバスとして使用できます。
材質ヒーター部/SUS316L、固定金具/SUS304
容量(kW)1
電源AC100V 50/60Hz
ヒーター寸法(mm)直径Φ180
電源コード(m)2(プラグ付き)
温度調節範囲(℃)0~120
本体長さ(mm)290
アズワン品番1-3972-21
1本
¥38,000
税込¥41,800
翌々日出荷
『加熱/冷却機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 実験研究用ホットプレート
- マントルヒーター
- ラバー/リボンヒーター
- 実験研究用投込みヒーター
- 電気炉
- ドライ/クール/ウォーターバス
- 熱交換器
- オイルバス
- 冷却機器
- 恒温水槽/恒温装置
- シェイキングバス
- 低温恒温水槽
- 乾燥器
- 恒温器
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。