実験研究用投込みヒーター :「投げ込みヒーター サーモスタット付」の検索結果

投込み型ヒーターとは液体を加熱するために使用する器具。ヒーター部を水や水溶液などの液体中に直接投入して加熱するため、簡単に使用でき、熱効率が高いのが特徴です。ヒーター部の素材には、ステンレス、クロームやニッケルなどのメッキを施した銅、チタンなどがあります。使用する液体によっては腐食する素材もあるので注意が必要です。ヒーターをフッ素樹脂で被覆したものや温度設定のできるもの、フック付きで容器に固定できるタイプのヒーターの他、ヒーターを固定するクランプも取り扱っています。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(kW)」から絞り込む
水加熱に適しています。
材質ヒーター部/SUS316L、フック/SUS304 電源コード(m)2(プラグ付き)
1本
11,300 税込12,430
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水加熱に適しています。
材質ヒーター部:SUS316L/フック/SUS304 長さ(mm)185 電圧(V)AC100(50/60Hz) 容量(W)500 電源コード(m)2(プラグ付) アズワン品番1-8779-22
1本
11,400 税込12,540
翌々日出荷

ステンレス投込みヒーターA型と、デジタル表示温度コントローラーのセットです。
セット内容投込みヒーター、温度コントローラー、温度センサー(K熱電対、Φ2.3×250mm) 材質シース部:ステンレス(SUS316)、ヒーター部:ステンレス(SUS316L) 寸法(mm)温度コントローラー:66×210×33 電源(V)温度コントローラー:AC100 50/60Hz 制御方式温度コントローラー:ON/OFF制御 寸法D(Φmm)8.5 最大負荷(kW)温度コントローラー:1.5(抵抗負荷) 温度表示精度温度コントローラー:±(1%F.S.+2.5)℃ 温度設定範囲(℃)温度コントローラー:室温~600
1台
58,600 税込64,460
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温調付の投込みヒーターで、ビーカーや水槽のヘリにかけて簡単にご使用いただけます。
電源AC100V 寸法(mm)80×70×53(温調器) 径(Φmm)(発熱部)88 温度範囲(℃)30~95 温度調節精度±3℃ 温度調節精密液圧式 パイプ長(mm)190
1個
44,980 税込49,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)液体加熱投込みヒーター
ビーカー・タンク・ドラム缶などに入った水や、水溶液を簡単に加熱できるヒーターです。上部から投入れるだけで済みますので、試験・試作・仮設現場などでの作業に便利です。
電圧(3相)200V 仕様銅タイプ、クロームメッキ、上部投込みヒーター
1個
71,200 税込78,320
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)