実験研究用投込みヒーター :「投げ込みヒーター 200V」の検索結果
投込み型ヒーターとは液体を加熱するために使用する器具。ヒーター部を水や水溶液などの液体中に直接投入して加熱するため、簡単に使用でき、熱効率が高いのが特徴です。ヒーター部の素材には、ステンレス、クロームやニッケルなどのメッキを施した銅、チタンなどがあります。使用する液体によっては腐食する素材もあるので注意が必要です。ヒーターをフッ素樹脂で被覆したものや温度設定のできるもの、フック付きで容器に固定できるタイプのヒーターの他、ヒーターを固定するクランプも取り扱っています。
「容量(kW)」から絞り込む
0.3(1)
0.5(2)
1(1)
水加熱に適しています。
材質ヒーター部/SUS316L、フック/SUS304
電源コード(m)2(プラグ付き)
水加熱に適しています。
材質ヒーター部:SUS316L/フック/SUS304
長さ(mm)185
電圧(V)AC100(50/60Hz)
容量(W)500
電源コード(m)2(プラグ付)
アズワン品番1-8779-22
1本
¥12,800
税込¥14,080
翌々日出荷
『加熱/冷却機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 実験研究用ホットプレート
- マントルヒーター
- ラバー/リボンヒーター
- 実験研究用投込みヒーター
- 電気炉
- ドライ/クール/ウォーターバス
- 熱交換器
- オイルバス
- 冷却機器
- 恒温水槽/恒温装置
- シェイキングバス
- 低温恒温水槽
- 乾燥器
- 恒温器
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。