実験研究用投込みヒーター :「投込みヒーター」の検索結果

投込み型ヒーターとは液体を加熱するために使用する器具。ヒーター部を水や水溶液などの液体中に直接投入して加熱するため、簡単に使用でき、熱効率が高いのが特徴です。ヒーター部の素材には、ステンレス、クロームやニッケルなどのメッキを施した銅、チタンなどがあります。使用する液体によっては腐食する素材もあるので注意が必要です。ヒーターをフッ素樹脂で被覆したものや温度設定のできるもの、フック付きで容器に固定できるタイプのヒーターの他、ヒーターを固定するクランプも取り扱っています。
関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(kW)」から絞り込む
0.3(5)
0.5(10)
1(12)
水加熱に適しています。
材質ヒーター部:SUS316L/フック/SUS304 長さ(mm)185 電圧(V)AC100(50/60Hz) 容量(W)500 電源コード(m)2(プラグ付) アズワン品番1-8779-22
1本
12,800 税込14,080
翌々日出荷

水加熱に適しています。
材質ヒーター部/SUS316L、フック/SUS304 電源コード(m)2(プラグ付き)
1本
12,700 税込13,970
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

海水加熱に適しています。薬液加熱にも使用可能です。
材質ヒーター部/チタン、フック/SUS304 容量(kW)1 電源(V)AC100 50/60Hz 電源コード(m)2(プラグ付き) 本体長さ(mm)230 アズワン品番1-9857-23
1本
22,800 税込25,080
翌々日出荷

ステンレス投込みヒーターA型と、デジタル表示温度コントローラーのセットです。
セット内容投込みヒーター、温度コントローラー、温度センサー(K熱電対、Φ2.3×250mm) 材質シース部:ステンレス(SUS316)、ヒーター部:ステンレス(SUS316L) 寸法(mm)温度コントローラー:66×210×33 電源(V)温度コントローラー:AC100 50/60Hz 制御方式温度コントローラー:ON/OFF制御 寸法D(Φmm)8.5 最大負荷(kW)温度コントローラー:1.5(抵抗負荷) 温度表示精度温度コントローラー:±(1%F.S.+2.5)℃ 温度設定範囲(℃)温度コントローラー:室温~600
1台
58,600 税込64,460
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油中に投入し、電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。 ステンレスシースは耐食性に優れ、油以外のアルカリ溶液など(SUS316Lを腐食させない液体)にも使用可能です。
電源AC100V 50/60Hz 電源コード(m)2(差し込みプラグ付きキャブタイヤケーブル)
1個
24,400 税込26,840
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶液の加熱を簡単に能率的に行える耐蝕性に富んだステンレス製のパイプヒーターです。
電源AC100V、300W 種別PH-300N 径(Φ)×全長(mm)8.5×230
1個
22,000 税込24,200
4日以内出荷

直切サーモスタット内蔵ですので、プラグをコンセントに差し込むだけで使用できます。市販の寸胴タンク(10L・Φ240×240mm、7L・Φ210×210mm)に挿入するとウォーターバスとして使用できます。
材質ヒーター部/SUS316L、固定金具/SUS304 容量(kW)1 電源AC100V 50/60Hz ヒーター寸法(mm)直径Φ180 電源コード(m)2(プラグ付き) 温度調節範囲(℃)0~120 本体長さ(mm)290 アズワン品番1-3972-21
1本
38,000 税込41,800
翌々日出荷

耐食性・耐薬品性・耐熱性に優れています。
材質ヒーター部/チタン、フック/ステンレス(SUS304)被覆タイプ 形状ストレートタイプ 電源コード(m)2(プラグ付き)
1台
55,500 税込61,050
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液中での熱効率に優れています。
材質ヒーター部/銅(ニッケルメッキ)、フック/SUS304 電源AC100V 50/60Hz 電源コード(m)2(プラグ付き)
1本
12,200 税込13,420
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液中での熱効率に優れています。
容量(W)500 電源(V)AC100(50/60Hz) 本体長さ(mm)185 材質ヒーター部/銅(ニッケルメッキ)、フック/SUS304 アズワン品番1-144-32
1本
12,400 税込13,640
翌々日出荷

清水・その他腐食性の弱い液体加熱に適しています。
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐食性・耐薬品性・耐熱性に優れています。
材質ヒーター部/チタン、フック/ステンレス(SUS304)被覆タイプ 形状L字型タイプ 電源コード(m)2(プラグ付き)
1台
55,600 税込61,160
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

発熱体と断熱材を石英ガラス管に封入してあり、酸性溶液など金属製ヒーターを使用できない液体の加熱に最適です。 高温(1000℃近く)での常用にも耐える設計です。 塩酸・塩化銀・塩化アルミニウム・塩化水銀・塩化銅・硫酸などで使用可能です。
電源AC100V 首下長(mm)470
1個
43,980 税込48,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温調付の投込みヒーターで、ビーカーや水槽のヘリにかけて簡単にご使用いただけます。
電源AC100V 寸法(mm)80×70×53(温調器) 径(Φmm)(発熱部)88 温度範囲(℃)30~95 温度調節精度±3℃ 温度調節精密液圧式 パイプ長(mm)190
1個
44,980 税込49,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製ヒーターですので、水に適しています。
電圧(V)100 高さ(mm)90
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ヒーター潜水ヒーター
タンクに加工しないで使用可能。上部より底面に沈めるだけでよく、タンクに加工が不要です。 本体以外はリード線を取出しスペースだけがあれば大丈夫です。少ない液量や小さな設置スペースでも使用可能です。 端子箱部分でのトラブルを解決。ヒートパイプからリード部分までフッ素樹脂で被覆されていますので、ヒーターパイプと電線をつなぐ端子箱部分での腐食や浸水・結露の心配がありません。
用途フッ化水素酸・硼フッ化物・重クロム酸・過マンガン酸を含有する液体、高純度を要求する液体、貴金属メッキ液、苛性ソーダ、エッチング液などの加熱。 タイプテフロン被覆 寸法(幅W×高さH)(mm)65×70 リード線長さ(m)2(うちPFAチューブ部分1) 材質ステンレスパイプ(SUS304)にフッ素樹脂(PFA)をチュービング 連続使用温度(℃)80以下
1本
87,980 税込96,778
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)