熱交換器 :「蒸気管」の検索結果
熱交換器とは温度差のある2種類の流体(液体と気体)同士で熱エネルギーを効率よく交換する器具。温度の高い流体から温度の低い流体に熱を移動させて、加熱・冷却を行うのが特徴です。具体的には、コイル管の内部に水や温水、蒸気などを送ることによって冷却や加熱を行います。コイル管の素材にはステンレス、チタン、フッ化樹脂などがありますが、ステンレス製は耐薬品性にすぐれていますが、塩素系の薬品などで錆が発生する可能性があるので注意しましょう。10~20Lのバットに入った液中に自立させて使用するタイプや効率性の高い二重管式のタイプもあります。
特価
本日6月8日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10~20L程度のバット内液中に自立させて、コイル管に水・温水・蒸気などを送り冷却・加熱します。
材質ステンレス(SUS304)
総高さ(mm)400
コイル径(mm)150
コイル口径の内径(mm)6
コイル口径の外径(mm)8
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
『加熱/冷却機器』には他にこんなカテゴリがあります
加熱/冷却機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。