熱交換器 :「冷却蛇管」の検索結果

熱交換器とは温度差のある2種類の流体(液体と気体)同士で熱エネルギーを効率よく交換する器具。温度の高い流体から温度の低い流体に熱を移動させて、加熱・冷却を行うのが特徴です。具体的には、コイル管の内部に水や温水、蒸気などを送ることによって冷却や加熱を行います。コイル管の素材にはステンレス、チタン、フッ化樹脂などがありますが、ステンレス製は耐薬品性にすぐれていますが、塩素系の薬品などで錆が発生する可能性があるので注意しましょう。10~20Lのバットに入った液中に自立させて使用するタイプや効率性の高い二重管式のタイプもあります。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途自在!投げ込みタイプの熱交換器です。 耐食性・耐薬性に優れたステンレス(SUS304)製です。 容量、対象物に応じて3種類のサイズを選択できます。
タイプ投込型 材質ステンレス(SUS304) コイル口径の内径(mm)Φ6 コイル口径の外径(mm)Φ8
1個
16,600 税込18,260
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

板厚(mm)(冷却管)0.5 付属品SUS304製サポート 材質TTH-340W(チタン2種パイプ) コイル外径(Φmm)10 冷却水流量(L/min)4~10 タケノコホース内径Φ10mm用
1台
43,900 税込48,290
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

10~20L程度のバット内液中に自立させて、コイル管に水・温水・蒸気などを送り冷却・加熱します。
材質ステンレス(SUS304) 総高さ(mm)400 コイル径(mm)150 コイル口径の内径(mm)6 コイル口径の外径(mm)8 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1台
41,900 税込46,090
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質フッ化樹脂 総高さ(mm)230 コイル巻き幅(mm)230 コイル径(mm)112 管径取付部(内管・外管):外径Φ6mm、内径Φ4mm熱交換部管径:内管:外径Φ6mm、内径Φ4mm外管:外径Φ10mm、内径Φ8mm
1台
98,900 税込108,790
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 総高さ(mm)230 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 コイル径(mm)112 管径内管PT1/8、外径PT1/8
1台
81,900 税込90,090
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス器具以外にパイプ・鋼鉄・プラスチック容器に使用できます。 工場、研究室で安全且つ容易に使用できます。 特に爆発に対しても安全です。
材質合成ゴム 耐熱温度(℃)-60~150
1巻
2,342 税込2,576
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング