絞り込み
接続口径
  • 1-1/2
  • 1/4(8)
  • 3/8(4)
  • 1/2(10)
  • 3/4(34)
  • 1(8)
  • 2(7)
  • その他(2)
耐圧
  • 0(1)
  • 0.49(6)
  • 0.5(1)
  • 0.98(1)
ブランド
  • アズワン(3)
  • アイオン(3)
  • セムコーポレーション(2)
  • Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フィルターハウジングとは、純水を精製するためのフィルターを設置するための筒状の容器です。純水や純水精製装置は、実験や研究、工業や医療などの器具の洗浄、食品加工など衛生面が重視される用水に利用されます。純水精製の要と言えるフィルターの能力を効率的に発揮するためには、専用のハウジングが欠かせません。材質は、ポリプロピレンをはじめ、アクリル、SUS304(ステンレス)、SUS316(ステンレス)などがあります。低流量から高流量に対応する製品まで用途にあわせて選ぶことができます。
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「接続口径」から絞り込む
1/4(8)
3/8(4)
1/2(10)
3/4(34)
1(8)
1-1/2
2(7)
その他(2)
  • BIGカートリッジハウジング セムコーポレーション

    BIGカートリッジハウジング

    セムコーポレーション
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    樹脂製カートリッジハウジングは軽量で耐食性・耐久性に優れています。 なので表面処理・電子部品精密機器の設備で使用されています。 米国FDA(食品医薬局)認定の樹脂を使用しているので、飲料・食品産業でも精密ろ過器として使用されています。
    用途石油化学、一般化学工業、食品・飲料・醸造業界、磁気テープ業界、石油精製・機械工業、水処理業界、合成樹脂・塗装業界、写真・メッキ業界規格FDA規格(米国)取付寸法(mm)(金具)75×75耐圧(MPa)0.49最高使用温度(℃)37.7口径1 1/2"NPT主材質PP
  • フィルターハウジング BHPSシリーズ アズワン

    フィルターハウジング BHPSシリーズ

    アズワン
    ¥24,400~税込¥26,840~
    1個
    7日以内出荷から15日以内出荷
    材質ヘッド/強化PP、ハウジング/ポリカーボネート、Oリング/NBR(ニトリルゴム)、圧力逃し部/PP・SUS304最高使用圧力(MPa)0.49最高使用温度(℃)45
  • フィルターハウジング BHPシリーズ アズワン

    フィルターハウジング BHPシリーズ

    アズワン
    ¥15,400~税込¥16,940~
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    材質ヘッド/強化PP、ハウジング/強化PP、Oリング/NBR(ニトリルゴム)、圧力逃し部/PP・SUS304最高使用圧力(MPa)0.49最高使用温度(℃)45
  • 大流量用ステンレスフィルターハウジング HIFP-Sシリーズ アズワン

    大流量用ステンレスフィルターハウジング HIFP-Sシリーズ

    アズワン
    ¥242,000~税込¥266,200~
    1個
    8日以内出荷から15日以内出荷
    多本数立てのフィルターハウジングです。 複数本のフィルターカートリッジを装填できるため、シングルタイプのフィルターハウジングに比べて大流量を通水することが可能です。 ドレーンポートがあるため、交換などメンテナンスの際は容易に排水ができます。
    材質ヘッド・ハウジング/SUS304、Oリング/NBR(ニトリルゴム)最高使用圧力(MPa)0.5最高使用温度(℃)60
  • ステンレス製フィルターハウジング(3ALN・3本装填タイプ) ステンレスナット+NBRガスケット Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    ステンレス製フィルターハウジング(3ALN・3本装填タイプ) ステンレスナット+NBRガスケット

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    ¥749,800~税込¥824,780~
    1台
    14日以内出荷から20日以内出荷
    フィルターカートリッジ3本用のステンレス製ハウジングです。 カバー、シェル、ヘッドに分解できるスリーピース構造のため、簡単・確実に洗浄を行うことが出来ます。 中流量のろ過にご使用いただけます。
    用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。接続口径Rc1 1/2(40A)材質/仕上本体:ステンレス(SUS304)、ロッドナット:ステンレス(SUS304)、シェルガスケット:NBR、ロッドナットガスケット:PTFE外径(Φmm)190設計圧力(MPa)0.98設計温度(℃)120
  • ステンレス製フィルターハウジング(3ALN・3本装填タイプ) アルミナット+NBRガスケット Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    ステンレス製フィルターハウジング(3ALN・3本装填タイプ) アルミナット+NBRガスケット

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    ¥739,800~税込¥813,780~
    1台
    14日以内出荷から20日以内出荷
    耐久性が高く、低~中流量に対応できます。
    用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。接続口径Rc1 1/2(40A)材質/仕上本体:ステンレス(SUS304)、ロッドナット:アルミ、シェルガスケット:NBR外径(Φmm)190
  • フィルターハウジングH 3本用 0.49MPa 750mm アイオン

    フィルターハウジングH 3本用 0.49MPa 750mm

    アイオン
    ¥249,800税込¥274,780
    1台
    16日以内出荷
    中流量、低圧ろ過用に設計した、きわめて経済的なハウジングです。Vバンドの採用により、無工具でカートリッジの交換が行えます。
    用途各種化学薬品および工業油のろ過。冷却水・洗浄水・工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。仕様カートリッジフィルター3本用トラスコ品番455-5384材質(本体)ステンレス SUS304、(ガスケット)NBR接続口径PT 1.1/2ソケット質量(kg)12.0高さ(mm)1185基準周囲温度(℃)常温外径(mm)220設計圧力(MPa)0.49
  • フィルターハウジングH 3本用 0.49MPa 500mm アイオン

    フィルターハウジングH 3本用 0.49MPa 500mm

    アイオン
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    22日以内出荷
    中流量、低圧ろ過用に設計した、きわめて経済的なハウジングです。Vバンドの採用により、無工具でカートリッジの交換が行えます。
    用途各種化学薬品および工業油のろ過。冷却水・洗浄水・工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。仕様カートリッジフィルター3本用トラスコ品番455-5392材質(本体)ステンレス SUS304、(ガスケット)NBR接続口径PT 1.1/2ソケット質量(kg)10.0高さ(mm)935基準周囲温度(℃)常温外径(mm)220設計圧力(MPa)0.49
  • フィルターハウジングH 3本用 0.49MPa 250mm アイオン

    フィルターハウジングH 3本用 0.49MPa 250mm

    アイオン
    ¥209,800税込¥230,780
    1台
    16日以内出荷
    中流量、低圧ろ過用に設計した、きわめて経済的なハウジングです。Vバンドの採用により、無工具でカートリッジの交換が行えます。
    用途各種化学薬品および工業油のろ過。冷却水・洗浄水・工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。仕様カートリッジフィルター3本用トラスコ品番455-5376材質(本体)ステンレス SUS304、(ガスケット)NBR接続口径PT 1.1/2ソケット質量(kg)8.0高さ(mm)685基準周囲温度(℃)常温外径(mm)220設計圧力(MPa)0.49
  • BIGカートリッジハウジング セムコーポレーション

    BIGカートリッジハウジング

    セムコーポレーション
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    5日以内出荷
    樹脂製カートリッジハウジングは軽量で耐食性・耐久性に優れています。
    用途表面処理・電子部品精密機器の設備で使用されています。質量(kg)3タイプエア抜き付外寸(mm)Φ186×346取付寸法(mm)(金具)75×75耐圧(MPa)0最高使用温度(℃)38口径1 1/2"NPT主材質PP流量範囲(L/min)3.8~151

『純水製造・純水関連』には他にこんなカテゴリがあります

フィルターハウジング