絞り込み
接続口径
  • 3/4(1)
  • 1-1/2(2)
  • 2(2)
耐圧
  • 0(1)
  • 0.48(1)
  • 0.49(1)
ブランド
  • セムコーポレーション
  • モノタロウ(4)
  • ADVANTEC(169)
  • Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(42)
  • アズワン(18)
  • 環境テクノス(13)
  • 日本フイルター(10)
  • アイオン(7)
  • 日立産機システム(6)
  • フロンケミカル(6)
  • PALL(ポール)(6)
  • オルガノ(5)
  • ケニス(5)
  • 栗田工業(kurita)(3)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • RIDGID(日本エマソン)(2)
  • 三商(2)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(1)
  • アラム(1)
  • 壽化工機(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「接続口径」から絞り込む
3/4(1)
1-1/2(2)
2(2)
  • BIGバッグフィルターハウジング セムコーポレーション

    BIGバッグフィルターハウジング

    セムコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    7日以内出荷
    本体はポリプロピレン製で耐圧0.49MPa(温度21℃の時)、耐熱37.7℃まで。 工具を使わずにバッグフィルターのエレメントの交換が可能です。 バッグフィルターのエレメントはポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。 バッグフィルターのエレメントは、1~200ミクロン(公称)まであり、さまざまな用途に対応できます。 カートリッジフィルターに比べ廃棄物の処理量が少なく、環境に優しい濾過器です。
    用途水道・大型風呂・プール・池・井戸水・冷却塔などの液体の濾過、鍍金・プリント基板の薬品の濾過、逆浸透の前濾過最大流量(L/min)188耐圧(MPa)0.49(液温21度の場合)最高使用温度(℃)37.7口径(A)40(1 1/2"NPT)
  • BIGカートリッジハウジング セムコーポレーション

    BIGカートリッジハウジング

    セムコーポレーション
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    樹脂製カートリッジハウジングは軽量で耐食性・耐久性に優れています。 なので表面処理・電子部品精密機器の設備で使用されています。 米国FDA(食品医薬局)認定の樹脂を使用しているので、飲料・食品産業でも精密ろ過器として使用されています。
    用途石油化学、一般化学工業、食品・飲料・醸造業界、磁気テープ業界、石油精製・機械工業、水処理業界、合成樹脂・塗装業界、写真・メッキ業界規格FDA規格(米国)取付寸法(mm)(金具)75×75耐圧(MPa)0.49最高使用温度(℃)37.7口径1 1/2"NPT主材質PP
  • 標準カートリッジハウジング セムコーポレーション

    標準カートリッジハウジング

    セムコーポレーション
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    口径3/4"NPT
  • PP大型カートリッジフィルター セムコーポレーション

    PP大型カートリッジフィルター

    セムコーポレーション
    ¥929,800~税込¥1,022,780~
    1個
    8日以内出荷
    大型カートリッジフィルターは加圧による液体の濾過器です。 本体はバッグフィルターと共通ですが、内部にカートリッジエレメントが5本入っています。 本体はバッグフィルターと同様のポリプロピレン製で耐圧1.02MPa・耐熱114度と耐久性抜群です。 また、工具を使わずにカートリッジ交換が可能なので作業効率がいいです。 カートリッジエレメントは耐薬品性に優れており、1~200ミクロンまであるので様々な用途に対応可能。 バッグフィルターと比較して精密な濾過が可能です。
    最大流量(L/min)380(カートリッジを除いた場合)耐圧(MPa)1.02(液温21度の場合)最高使用温度(℃)114(カートリッジを除いた場合)チューブ接続口径(Φmm)(エア抜き)8口径2"NPT主材質PPG
  • PPバッグフィルター セムコーポレーション

    PPバッグフィルター

    セムコーポレーション
    ¥949,800~税込¥1,044,780~
    1個
    6日以内出荷
    本体はポリプロピレン製で耐圧1.02MPa(温度21℃の時)、耐熱114℃と耐久性抜群。 工具を使わずにバッグフィルターのエレメントの交換が可能です。 バッグフィルターのエレメントはポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。 バッグフィルターのエレメントは、0.5~200ミクロン(公称)まであり、さまざまな用途に対応できます。 カートリッジフィルターに比べ廃棄物の処理量が少なく、環境に優しい濾過器です。
    用途水道・大型風呂・プール・池・井戸水・冷却塔などの液体の濾過、鍍金・プリント基板の薬品の濾過、逆浸透の前濾過耐圧(MPa)1.02(液温21度の場合)口径2”NPT主材質PPG
  • BFN樹脂バッグフィルター本体 セムコーポレーション

    BFN樹脂バッグフィルター本体

    セムコーポレーション
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1個
    6日以内出荷
    浴槽や海水などの濾過に最適です。 濾過機本体はポリプロピレン製。 工具を使わずにバッグが交換可能なので作業効率が良いです。 バッグは耐薬品性に優れており、1~50ミクロンまであります。 カートリッジフィルターと比較しても廃棄物の処理量が少なく環境にやさしい商品です。 バッグは洗浄して再利用することも液体により可能です。
    用途浴槽濾過、プールの濾過、海水濾過最高使用圧力(MPa)0.48耐圧(MPa)0.48耐熱温度(℃)40口径(A)40主材質PPG
  • BIGカートリッジハウジング セムコーポレーション

    BIGカートリッジハウジング

    セムコーポレーション
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    5日以内出荷
    樹脂製カートリッジハウジングは軽量で耐食性・耐久性に優れています。
    用途表面処理・電子部品精密機器の設備で使用されています。質量(kg)3タイプエア抜き付外寸(mm)Φ186×346取付寸法(mm)(金具)75×75耐圧(MPa)0最高使用温度(℃)38口径1 1/2"NPT主材質PP流量範囲(L/min)3.8~151

『純水製造・純水関連』には他にこんなカテゴリがあります

フィルターハウジング