絞り込み
接続口径
- 1/4(2)
- 3/8(1)
- 1/2(2)
- 3/4(1)
耐圧
- 0.5(2)
ブランド
- モノタロウ
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(31)
- ADVANTEC(13)
- 環境テクノス(8)
- 日本フイルター(7)
- アズワン(6)
- オルガノ(3)
- 栗田工業(kurita)(2)
- 日立産機システム(2)
- 三商(2)
- ケニス(2)
- セムコーポレーション(2)
- アイオン(1)
- PALL(ポール)(1)
- アラム(1)
- 壽化工機(1)
「接続口径」から絞り込む
1/4(2)
3/8(1)
1/2(2)
3/4(1)

フィルターハウジング
(43件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷カートリッジフィルター用のハウジングです。糸巻きフィルターやPPSフィルター、活性炭フィルター、プリーツフィルターなどをセットして使用します。 中身が見える透明タイプと、光が入らない青タイプの2種類があります。用途10インチフィルターのハウジングとして。付属品Oリング(EDPM)使用温度範囲(℃)4~45最高使用圧力(MPa)0.5
フィルターハウジング 樹脂製 空気抜きボタン付
(22件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷カートリッジフィルターや活性炭フィルター、プリーツフィルターをセットして使用出来ます。 空気抜きボタンで内部の空気を容易に抜く事が出来ます。 20インチタイプは10インチタイプと比較すると、流量を約2倍確保できます。 同じ流量でお使いの場合には、使い捨てフィルターの寿命が約2倍になります。 目詰まり状態がわかりやすい透明タイプ、内部を見せない青色タイプがあります。用途フィルターのハウジングとして。使用温度範囲(℃)2~40最大流量(L/min)20~30最高使用圧力(MPa)0.5標準流量(L/min)8以下
『純水製造・純水関連』には他にこんなカテゴリがあります
純水製造・純水関連 の新着商品
Arium(R) Advance EDI アリウム アドバンス EDI Comfort II 逆浸透モジュール H2O-CRO-Hシリーズsartorius(ザルトリウス)税込¥102,958~¥93,598~