絞り込み
接続口径
- 3/4(2)
- 1(1)
耐圧
- 0.49(1)
- 0.69(1)
ブランド
- ADVANTEC
- モノタロウ(4)
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(42)
- アズワン(18)
- 環境テクノス(13)
- 日本フイルター(10)
- アイオン(7)
- セムコーポレーション(7)
- 日立産機システム(6)
- フロンケミカル(6)
- PALL(ポール)(6)
- オルガノ(5)
- ケニス(5)
- 栗田工業(kurita)(3)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- RIDGID(日本エマソン)(2)
- 三商(2)
- HIROSE(ヒロセ電機)(1)
- アラム(1)
- 壽化工機(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「接続口径」から絞り込む
3/4(2)
1(1)

フィルタハウジング
ADVANTEC¥17,980税込¥19,7781台当日出荷水ろ過専用のプラスチック製ハウジングです。付属品3/4インチPFM×3/4インチPTM交換継手適合カートリッジフィルタ:形状C/F(フラットガスケットDOE)材質ヘッド/ポリプロピレン(タルク入)、胴/アクリロニトル・スチレン樹脂、Oリング・シーリング/シリコン(コネクタOリングのみNBR)寸法(mm)全幅 170Φ、開口部の外径は104Φ 胴部分内径82Φ接続口径3/4インチPF最大使用圧力(MPa)0.5(38℃)最高使用温度(℃)38アズワン品番64-1189-06
プラスチックハウジング
ADVANTEC¥18,980~税込¥20,878~1本4日以内出荷から100日以内出荷ヘッドと胴から成る1本用のプラスチック製ハウジングです。充填剤や着色剤を含まない高純度ポリプロピレンを使用しているため、ハウジングからの溶出がほとんどなく、高純度薬品や超純水などのろ過に使用できます。ハウジング内部表面が平滑であるため、微粒子・微生物の滞留や付着が起りにくく、サニタリー性に優れています。超純水、有機溶剤、酸・アルカリ溶液、メッキ液、油など、あらゆる分野のろ過に使用されます。形状IN/OUT:Rc3/4(R3/4ニップル付)最大使用圧力(MPa)0.5(60℃時)最高使用温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスフィルタハウジング
ADVANTEC¥57,980税込¥63,7781台当日出荷ヘッドと胴の2つの部分からなる、センターポスト構造のステンレス製ハウジングです。材質ヘッド/SCS14、ガスケット/FPM最大使用圧力(MPa)0.69適合フィルター形状コードC/F(フラットガスケットDOE)及びTCWタイプ
コンパクトカートリッジハウジング MTAシリーズ
ADVANTEC¥65,980~税込¥72,578~1台翌日出荷から5日以内出荷ヘッドと胴は、サニタリークランプでシールされていますので、フィルターの交換が容易です。ヘッドがSCS14製、胴がSUS316/SUS316L製のため、溶出はほとんどありません。材質ヘッド/SCS14、3Sクランプ/SUS304、ガスケット/シリコーン、その他/SUS316、SUS316L最高使用圧力0.68MPa(25℃)滅菌方法EOG、オートクレーブ※1、インラインスチーム※2
カートリッジフィルタ
ADVANTEC¥2,898~税込¥3,188~1本翌々日出荷から12日以内出荷フィルタの空隙率が高く、外側から内側になるほど孔径が小さくなるように構成されたデプスタイプのカートリッジフィルタです。 各種液体の清澄ろ過、乳剤・顔料などの分級ろ過に適しています。
ステンレス製置台 1PP-1用 1PP-1K
ADVANTEC¥9,959税込¥10,9551台翌々日出荷ハウジング用アクセサリー材質SUS304アズワン品番64-1026-14適応1PP-1(250mm用)
コンパクトカートリッジハウジング PSFシリーズ
ADVANTEC¥17,929税込¥19,7221台欠品中ヘッドに胴を締め込むだけで、簡単に組立てができます。付属品ホースアダプター(外径13.5mm・1/2″PTM)×2個仕様●●IN、OUTの形状:ヘッド/1/2″PTF、ホースアダプター/外径13.5mm・1/2″PTM●コンパクトカートリッジフィルター名:M□-□-D10S60材質O-リング/エチレンプロピレン、その他/ポリプロピレン寸法(mm)外径105×高さ135質量(g)195最高使用圧力0.49MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法オートクレーブ※2アズワン品番64-1203-71
ステンレスフィルタハウジング
ADVANTEC¥116,359税込¥127,9951台7日以内出荷ヘッドと胴の2つの部分からなる、センターポスト構造のステンレス製ハウジングです。材質ヘッド:SCS14 ガスケット:FPM寸法(mm)121Φ×619接続口径3/4"PT最大使用圧力(MPa)0.69アズワン品番64-1188-99適合フィルター20"(500mm)、形状コードC/F(フラットガスケットDOE)およびTCWタイプ
プラスチックハウジング用締具
ADVANTEC¥9,898税込¥10,8881個40日以内出荷1本用プラスチックハウジング用のアクセサリーです。適合1PPX-1、1PPX-2共用材質POM(ポリアセタール)品番メーカー:28980509RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックハウジング用壁掛金具
ADVANTEC¥6,898税込¥7,5881個40日以内出荷1本用プラスチックハウジング用のアクセサリーです。適合1PPX-1、1PPX-2共用材質SUS304品番メーカー:28980508RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックハウジング用ホースアダプタ
ADVANTEC¥4,198税込¥4,6181組(2個)40日以内出荷1本用プラスチックハウジング用のアクセサリーです。適合1PPX-1、1PPX-2共用材質PP品番メーカー:28980510入数(個)2RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトカートリッジハウジング(MSL)
ADVANTEC¥189,800税込¥208,7801個5日以内出荷軽量化したステンレス製サニタリーハウジングです。ヘッドと胴がSUS316/SUS316L製のため、溶出はほとんどありません。ヘッドと胴はサニタリークランプでシールされていますので、分解、洗浄が容易です。材質3Sクランプ:SUS304 ガスケット O-リング:シリコーン その他:SUS316 SUS316L形状IN/OUT:1Sフェルール寸法(mm)外径108Φ×217質量(kg)1.3品番メーカー:43297030最高使用圧力0.68MPa(25℃)滅菌方法EOG オートクレーブ(121℃ 30分間) インラインスチーム(126℃ 30分間)
コンパクトカートリッジハウジング(MS)
ADVANTEC¥189,800税込¥208,7801個41日以内出荷ヘッドと胴がSUS316/SUS316L製のため、溶出はほとんどありません。シンプルな構造のサニタリータイプで、分解・洗浄が容易です。材質3Sクランプ:SUS304 O-リング:シリコーン ガスケット:シリコーン PTFE その他:SUS316 SUS316L形状IN/OUT:1.5Sフェルール寸法(mm)外径108Φ×219質量(kg)1.9品番メーカー:43298030最高使用圧力0.68MPa(25℃)滅菌方法EOG オートクレーブ(121℃ 30分間) インラインスチーム(126℃ 30分間)
ハウジング 1TMシリーズ
ADVANTEC¥69,980~税込¥76,978~1台5日以内出荷から10日以内出荷ヘッドと胴はクランプによりシールされていますので、フィルター交換が簡単に行えます。各種メンブレンカートリッジフィルターを用いた精密濾過ができます。部品数が少なく、構造も単純なため、安価で軽く、扱いやすい製品です。軽いハウジングですので、洗浄機などへの組み込みに適しています。カートリッジフィルター形状コードM、H(222 O-リングSOE)専用のハウジングです。※気体の濾過に使用できません※配管用テーパネジ部には、シールテープを巻いてご使用ください。材質本体/SUS304、O-リング/FPM最高使用圧力(MPa)0.49
コンパクトカートリッジハウジング MSシリーズ
ADVANTEC¥125,969~税込¥138,566~1台33日以内出荷から38日以内出荷ヘッドと胴がSUS316/SUS316L製のため、溶出はほとんどありません。シンプルな構造のサニタリータイプで、分解・洗浄が容易です。材質3Sクランプ/SUS304、O-リング/シリコーン、ガスケット/シリコーン、PTFE、その他/SUS316、SUS316L最高使用圧力0.68MPa(25℃)滅菌方法EOG、オートクレーブ※1、インラインスチーム※2
コンパクトカートリッジハウジング MSLシリーズ
ADVANTEC¥119,800~税込¥131,780~1台33日以内出荷から41日以内出荷軽量化したステンレス製サニタリーハウジングです。ヘッドと胴がSUS316/SUS316L製のため、溶出はほとんどありません。ヘッドと胴はサニタリークランプでシールされていますので、分解、洗浄が容易です。材質3Sクランプ/SUS304、ガスケット、O-リング/シリコーン、その他/SUS316、SUS316L最高使用圧力0.68MPa(25℃)滅菌方法EOG、オートクレーブ※1、インラインスチーム※2
『純水製造・純水関連』には他にこんなカテゴリがあります
純水製造・純水関連 の新着商品
Arium(R) Advance EDI アリウム アドバンス EDI Comfort II 逆浸透モジュール H2O-CRO-Hシリーズsartorius(ザルトリウス)税込¥102,958~¥93,598~