3,114件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LOCTITE 243 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 243

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](121件のレビュー)
    ¥159,800税込¥175,780
    1箱(10本×250mL)
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。
    用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤です。 中強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しもできます。その他【推奨硬化促進剤】74717649種別中強度使用温度範囲(℃)-55~180液色青粘度(mPa・s[cP])1300~3000破壊トルク/脱出トルク(Nm)26/5主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M6~M20危険等級Ⅲ固着時間(分)20危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐熱性、耐油性、油面接着性蛍光性有危険物の性状非水溶性適合用途ねじ弛み止め主なワーク3次元形状
  • サクションホース インダスGM2 カット品 カクイチ

    サクションホース インダスGM2 カット品

    カクイチ(11件のレビュー)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量でハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です
    用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 粉粒体の輸送用使用温度範囲(℃)-10~50材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層使用流体水/泥水/砂特性保形性
  • ニトフロン粘着テープ No.903UL 日東電工(旧:Permacel)

    ニトフロン粘着テープ No.903UL

    日東電工(旧:Permacel)(46件のレビュー)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1箱(54巻)ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    UL-510を取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り性にすぐれています。 H種絶縁材料を使用しています。 耐炎性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・低摩擦係数・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂が持つすぐれた特性を備えています。 通常の粘着テープと同様に貼り合わせ、巻き付け、結束、シールがスムーズにできます。
    用途耐熱電気絶縁(H種電気絶縁用) 摺動部の助長・擦れ対策 ヒートシール圧着部の被覆 結線部の絶縁被覆、他
  • TAC硬質ダクトPP TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC硬質ダクトPP

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(3件のレビュー)
    ¥119,800税込¥131,780
    1本
    翌々日出荷から8日以内出荷
    従来品(塩ビ)に比べ10~20%の軽量化を実現。自在に曲げることができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。(屋内環境でご使用ください。なお、ご使用温度の上昇に伴い、形状の保持力は低下します。)口元をひねることで、口径が変化します。ナイフなどで切断できます。接続するダクトの口元同士をねじこんで、簡単に接続できます。(接続後、接合部をビニールテープなどで巻きつけてください。)ダクト使用後、焼却が可能です。
    用途スポットクーラー用。空調用送・排気用。木工機械、金属研磨機械などの集塵用。土木建設用、電気配管用、農業用など。使用温度範囲(℃)-10~80材質ポリプロピレン色灰使用流体空気(送風)特性送風/焼却可能
  • LOCTITE 242 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 242

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](15件のレビュー)
    ¥159,800税込¥175,780
    1箱(10本×250mL)
    当日出荷から7日以内出荷
    中強度ねじゆるみ止め用接着剤です。 耐振動・耐衝撃性良好で、取り外しも可 特にステンレスやメッキされた表面などの不活性の被着材への使用に適しています。
    用途一般ねじ使用温度範囲(℃)-55~150液色青粘度(mPa・s[cP])900~1400(チキソ)破壊トルク/脱出トルク(Nm)7.9~17/2.8~6.8硬化速度早い主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M12以下危険等級Ⅲ固着時間(分)10危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • 無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリ omron(オムロン)

    無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリ

    omron(オムロン)(18件のレビュー)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • LOCTITE 222 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 222

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](44件のレビュー)
    ¥159,800税込¥175,780
    1箱(10本×250mL)
    当日出荷から7日以内出荷
    低強度タイプ。M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取外しも容易に行えます。チキソ性を有するため、使用部位への塗布後、液たれを低減します。
    用途ねじの緩み止め。例えば、調整ねじや小径ねじ、かみ合い部分の長いねじなどに適しています。 低強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しも容易に行えます。その他【推奨硬化促進剤】74717649種別低強度使用温度範囲(℃)-55~150液色青粘度(mPa・s[cP])900~1500破壊トルク/脱出トルク(Nm)6/4主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M12以下危険等級Ⅲ固着時間(分)25危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類蛍光性有危険物の性状非水溶性適合用途ねじ弛み止め主なワーク3次元形状
  • サクションホース インダスCX カット品 カクイチ

    サクションホース インダスCX カット品

    カクイチ(6件のレビュー)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    軽量で柔軟性に富んでいますので、ハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、安定した流体輸送ができます
    用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 高揚程・急斜面での流体輸送 高粘度流体の輸送使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.5材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層使用流体モルタル/水/泥水/砂利適合流体水、泥水、砂利特性柔軟、保形性
  • 一般用両面テープ N0.500 日東電工(旧:Permacel)

    一般用両面テープ N0.500

    日東電工(旧:Permacel)(8件のレビュー)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1箱(68巻)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    工業用両面テープとして幅広い用途に、ご使用いただき、信頼のあるロングセラー製品です。粘着力がすぐれています。反発力に耐える性能が他の両面テープに比べすぐれています。UL969を取得しています。
    用途打ち抜き金属銘板用。プラスチック表示板の固定用。自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾固定用。
  • 工場配管用・土木用耐圧エアーホース《スーパーエアーホース》 十川産業
    ブラック
    ブルー

    工場配管用・土木用耐圧エアーホース《スーパーエアーホース》

    十川産業(76件のレビュー)
    ¥139,800税込¥153,780
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    『耐圧エアーホース』工場配管・コンプレッサー用エアーに使用可能!ゴムホースに比べ約40%軽量で作業性UP‼ 『法適合』RoHS2適合 『サイズ』内径6mm~25mmまで豊富なサイズバリエーション
    用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1材質PVC特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
  • 耐油OKエクセル-100 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    耐油OKエクセル-100

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(11件のレビュー)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。
    用途油圧回路の配管用。一般作動油、潤滑油、A重油などの移送用。一般送水用最高使用圧力(MPa)1.5材質内管・外被:合成ゴム色外被:黒外被構造平滑補強層合成繊維使用可能雰囲気温度(℃)-40~70特性耐油輸送物温度範囲(℃)-40~100(油)、0~60(水)
  • LOCTITE 262 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 262

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](11件のレビュー)
    ¥159,800税込¥175,780
    1箱(10本×250mL)
    当日出荷から7日以内出荷
    高強度固定用ねじゆるみ止め接着剤です。 塗布する際チキソ性があるため液ダレがなく、耐化学薬品性に優れています。 スタッドボルトおよび過酷な作業条件でのねじ固定に適した強力接着剤で、振動によるゆるみを防止し、ねじ部のシール漏れ、腐食および焼付けを防止します。 潤滑性あり。 MIL-S-46163規格に適合。
    用途高力ボルトの固定使用温度範囲(℃)-55~150液色赤粘度(mPa・s[cP])1200~2400(チキソ)破壊トルク/脱出トルク(Nm)22/32主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M20以下危険等級Ⅲ固着時間(分)25危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐薬品危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • 超耐熱アルミ箔粘着テープ マクセル

    超耐熱アルミ箔粘着テープ

    マクセル(10件のレビュー)
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1ケース(12巻)ほか
    当日出荷から65日以内出荷
    特殊フィルムセパレーターを用いていますので、簡単にはがせ、作業性に優れています。
    用途高温になる配管、ダクト用目地シール。 排気筒、自動車マフラーの補修。
  • フューエルホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    フューエルホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(7件のレビュー)
    ¥129,800税込¥142,780
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)0.2流体温度(℃)-40~+100色ブラック最小破壊圧力(MPa)0.98補強層1Y/BRoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~120
  • グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ 三菱電機

    グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ

    三菱電機(6件のレビュー)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台ほか
    当日出荷から67日以内出荷
    タッチパネル方式アナログ抵抗膜式
  • TACダクトEE TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACダクトEE

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(2件のレビュー)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1本
    翌々日出荷
    TACダクトDの普及タイプです。 TACダクトDに比べ、内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。 曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
    用途室内の送・排気用。 工場設備の送・排気用。 その他、集塵、送・排気用。材質塩ビ色灰使用流体空気(送風)/水・温水特性柔軟性/送風
  • TAC SD-A2 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC SD-A2

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(4件のレビュー)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    TAC SD-Aの軽量タイプです。TAC SD-Aより、さらに可とう性に優れています。
    用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用、工業用、土木現場の吸・排水用。使用温度範囲(℃)-10~50材質塩ビ機能透明性有適合流体水・温水
  • ゴム用両面テープ NO.775 寺岡製作所

    ゴム用両面テープ NO.775

    寺岡製作所(21件のレビュー)
    ¥149,800税込¥164,780
    1ケース(50巻×6ケース)
    当日出荷から15日以内出荷
    各種合成ゴムや布地、ざらざらした面に優れた粘着力を発揮します。 特に、プライマー処理がなくてもEPDMゴムに強力な粘着力を発揮します。 タック(初期粘着性)に優れています。
    用途各種ゴム部材、EPDMゴム部材の固定。(プライマー不要) 布地の固定。RoHS指令(10物質対応)対応
  • LOCTITE 290 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 290

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](11件のレビュー)
    ¥149,800税込¥164,780
    1箱(10本×250mL)
    当日出荷から7日以内出荷
    後浸透用中強度ねじゆるみ止め接着剤です 低粘度のため、毛細血管現象による接着剤の浸透可能で、位置調整後にねじ部に塗布し、ねじゆるみ止めを行う作業に最適です 溶接部や成型品の空隙のシールに使用可能です 推奨プライマー7471・7649 MIL-S-46163規格に適合
    用途ねじ締結後、浸透による固定とシール使用温度範囲(℃)-55~150液色緑粘度範囲(mPa・s)20~55破壊トルク/脱出トルク(Nm)10/29主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M12以下危険等級Ⅲ固着時間(分)25危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • パオンエアーホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    パオンエアーホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    圧縮空気用として鉱業、土木、造船、鉄鋼業などに広く使用。
    色黒使用流体空気・水など外面黒色コルゲート
  • 補償導線(K熱電対用) 山里産業(ヤマリ)

    補償導線(K熱電対用)

    山里産業(ヤマリ)(1件のレビュー)
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1巻(500m)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    PVC被覆を施したK熱電対用補償導線です。 熱電対を計器まで延長しようとする際などに、ご使用ください。
    用途補償導線種別補償導線色青(被覆)熱電対K熱電対用対数(P)1仕上外径(Φmm)4.1×2.4より線構成(本/mm)7/0.3アプリケーション一般(90℃まで)被覆材PVC
  • 透明ホース カクイチ

    透明ホース

    カクイチ(4件のレビュー)
    ¥101,247~税込¥111,372~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    透明なため保守管理などにご使用いただけます。一般散水から排水・保護カバーまで様々な用途でご使用頂けます。柔軟で軽量。内径3mm~50mmまで各サイズ豊富に揃えております。ホース材質は軟質塩ビ樹脂を使用。
    用途各種機械部品・各種保護カバー等。一般給排水用使用温度範囲(℃)0~35色クリア材質(ホース)軟質塩ビ樹脂使用流体水特性柔軟
  • エッジ用プロテクター LAMP(スガツネ工業)

    エッジ用プロテクター

    LAMP(スガツネ工業)(29件のレビュー)
    ¥149,800税込¥164,780
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • LOCTITE 542 配管用シール ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 542 配管用シール

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](12件のレビュー)
    ¥159,800税込¥175,780
    1箱(10本×250mL)
    当日出荷から7日以内出荷
    空圧、油圧、および燃料系統に使用する特殊グレード。 振動、衝撃、および熱に対して優れた耐性を有します。 バルブや小さいオリフィスに目詰まりを生じさせる粒子は一切含有していません。 高圧系統のシールに最適です。燃料、作動油、薬剤などの耐性に優れています。 中強度で分解可。 PT3/4 以下に適す。
    用途油圧、空圧、ねじ継手用使用温度範囲(℃)-55~150(目安)液色茶粘度(mPa・s[cP])400~800チキソ破壊トルク/脱出トルク(Nm)15主成分嫌気性樹脂液シール時間速い耐圧性(MPa)68.9危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • パスカラート PA2106(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2106(両端金具F)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(9件のレビュー)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用最小曲げ半径(mm)90ホース内径(Φmm)9.5補強層2W質量(g/m)ホース/470
  • TAC SD-A TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC SD-A

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1本
    翌々日出荷
    外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。 オール透明のため、内部の流体の確認ができます。
    用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。使用温度範囲(℃)-10~50材質塩ビ色透明使用流体水(温水)、泥水、スラリー特性透明性/内面平滑性
  • ラインエース TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    ラインエース

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(3件のレビュー)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    SDホースの耐圧タイプです。 補強コード入りで最大許容圧力0.50MPa{5.1kgf/cm2}の耐圧性能をそなえています。
    用途一般デリバリー・サクション用。水中ポンプの立ち上がり、急傾斜、ホースの吊り下げなどの用途に。ダンパー車のサクション用に。使用温度範囲(℃)-10~50材質塩ビ色赤/透明使用流体水(温水)特性耐圧/透明性
  • ハイMIDオイルホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    ハイMIDオイルホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(10件のレビュー)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐熱・耐寒性に優れ、使用温度範囲が広い。内面は耐油性、外面は耐油・耐候・耐摩耗性に優れています。耐衝撃圧力性に優れ、軽量で柔軟性に富んでいます。
    用途油圧回路の配管用、作動油、燃料油、潤滑油、重油の移送色黒使用流体一般作動油、潤滑油、重油など外面黒色スムース特性耐熱・耐寒・耐候・耐摩耗
  • TACヘランダクト TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACヘランダクト

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1本
    当日出荷から48日以内出荷
    塩ビ製ダクトの2倍以上の耐摩耗性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。(使用温度範囲/-30℃~80℃)静電気防止効果に優れたダクトホースです。(材質の体積抵抗値/105)Ω・cm以下)従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいダクトホースです。
    用途粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送。耐熱温風機用。その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。伝って流れる程度の排水。使用温度範囲(℃)-30~80材質EPDM色黒使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐静電/耐候/送風
  • 耐熱ホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    耐熱ホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(2件のレビュー)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    内面、外面ゴムともに耐熱性に優れたゴムを使用しています。
    用途樹脂射出成形機などの金型温調用の耐熱ホース最高使用圧力(MPa)1材質耐熱性ゴム色ブラック使用流体水・エチレングリコール外面黒色スムース特性耐熱性
  • LOCTITE 272 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 272

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](4件のレビュー)
    ¥149,800税込¥164,780
    1箱(10本×250mL)
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱性(230℃まで)を要求されるスタッドボルトやボルトの固定シールに適す
    用途スタッドボルト、ナット、フィッティング等、高温になる部分タイプ永久固定タイプの耐熱用使用温度範囲(℃)-55~230液色赤粘度(mPa・s[cP])4000~15000破壊トルク/脱出トルク(Nm)≧18/≧18主成分嫌気性樹脂比重25℃:1.11推奨ねじ径M36以下危険等級Ⅲ固着時間(分)30危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • 業務用超強力両面テープ VHB Y-4930 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB Y-4930

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1箱(4巻)ほか
    当日出荷から38日以内出荷
    シール性が高く、接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません。 反発力を吸収する高いはく離強度を持っています。 耐候性に優れ、屋外での使用が可能です。 Y4920の厚手タイプです。 切断にはカッターが必要
    用途ボルトやリベット、溶接、クリップやクランプの代用。 接着剤の代用。主な用途固定・仮止め用
  • LOCTITE 271 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 271

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](9件のレビュー)
    ¥159,800税込¥175,780
    1箱(10本×250mL)
    当日出荷から7日以内出荷
    高強度ねじゆるみ止め用接着剤です。 ねじの弛みやねじ接合部からの漏れを防ぎます。特にシリンダーライナー・スタッド、自動車の前部サスペンション・エンドのボルト、油圧プレススタッドなど簡単に取りはずしを行わない部分への使用に最適です。
    用途スタッドボルト等の永久固定使用温度範囲(℃)-55~150液色赤粘度(mPa・s[cP])400~600破壊トルク/脱出トルク(Nm)16.9~34/16.9~34硬化速度標準主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M25以下危険等級Ⅲ固着時間(分)15危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • パーツキャビネット ホーザン

    パーツキャビネット

    ホーザン(4件のレビュー)
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    視認性が高く、厚肉で丈夫な引出し
  • 耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C] TOYOX(トヨックス)

    耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C]

    TOYOX(トヨックス)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    【耐熱ホース】100℃までの耐熱性能を有し、高温によるホース折れやつぶれを防ぎ、樹脂搬送の吸引・圧送(バキューム)に使用可能。 【耐摩耗ホース】耐摩耗性に優れ、摩耗によるホースの穴あきを防ぎ長持ち。ホース片やアース線(銅線)の混入による成形不良を防止。 【静電気(帯電)防止ホース】 複合帯電防止(導電)構造で静電気を除去し、原料詰りや色むらなどを長期的に防止。製品ロス、生産トラブルを低減。 【アースが簡単施工】専用のアース用クリップを取付けるだけで、余分な作業がなく、作業時間短縮。 【安定搬送】シームレス(継ぎ目なし)内面フラット構造なので、プラスチック粉、流体残留物が残りにくい。 ※ 食品用帯電防止ホースをお探しの方は「トヨフーズアース」を検索ください。 ※ 耐薬品、耐溶剤の帯電防止ホースをお探しの方は「トヨフッソE」を検索ください。
    用途エンプラ系プラスチック粉粒体(乾燥装置など高温搬送用)用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~100色ナチュラル透明機能圧送、吸引、耐熱、折れつぶれ防止、帯電防止、透明性、柔軟性、耐摩耗使用流体粉体、粒体、樹脂ペレット法規制RoHS2指令適合特性耐熱、耐摩耗、帯電防止
  • エクセルカラーホース 黒 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    エクセルカラーホース 黒

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に使用可能雰囲気温度(℃)-20~60材質内管・外観:合成ゴム色黒使用流体空気、水外被構造筋入補強層合成繊維輸送物温度範囲(℃)0~60
  • マックスフローSD カット品 カクイチ

    マックスフローSD カット品

    カクイチ(2件のレビュー)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません 切売りが容易なカットマーク入り
    用途一般の送・排水 高低差の少ない所での送・排水作業 土木・建築用(排水・給水・汚水処理等) 農業用(給水・灌漑等) 鉱工業用(排水・給水等)色ブルー使用温度範囲(℃)0~35材質(ホース)内層・外層:軟質塩ビ樹脂特性柔軟
  • パスカラート PA2108(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2108(両端金具F)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5件のレビュー)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用最小曲げ半径(mm)110ホース内径(Φmm)12.7補強層2Wホース外径(Φmm)22.2質量(g/m)ホース/650
  • LOCTITE 603 はめあい用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 603 はめあい用

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](6件のレビュー)
    ¥189,800税込¥208,780
    1箱(10本×250mL)
    当日出荷から7日以内出荷
    はめ合い用高強度製品で多少の油面でも使用できます。円筒部品のはめ合い用接着剤で、特に接着表面に部分的な汚れが残っている箇所の接着に適しています。
    用途ローラーベアリングの固定やオイルが染み込んだハウジングへのブッシュ固定等の使用に適しています。使用温度範囲(℃)-55~150液色緑危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途油面主なワーク3次元形状
  • LOCTITE 241 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 241

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)
    ¥149,800税込¥164,780
    1箱(10本×250mL)
    当日出荷から7日以内出荷
    中強度のネジの固定、弛み止めに適し、通常の冶具で取り外しが簡単に行えます。
    用途ネジ部品用 一般ねじ部品の固定とシール用(中強度) ベアリングとハウジングの固定使用温度範囲(℃)-50~150液色青粘度(mPa・s[cP])110~150破壊トルク/脱出トルク(Nm)11.5/10硬化速度標準主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M20以下危険等級Ⅲ固着時間(分)10危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
その他管楽器特集
おすすめ人気ランキング