カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(134)
- 黒田精工(1,432)
- フエニックス・コンタクト(582)
- ダイヤトレンド(556)
- ハーフェレ(497)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(434)
- TRUSCO(333)
- CKD(311)
- SMC(300)
- 清水製作所[継手](291)
- エスコ(279)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(251)
- MOXA(251)
- 3M(スリーエム)(194)
- ホシモト(165)
- アインツ(163)
- イマオコーポレーション(153)
- 三共製作所(150)
- コクヨ(149)
- 日東工業(147)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
- 工具の通販モノタロウ
- その他
- 11ページ目
11ページ目: その他

ツールキャリーバッグ S
E-Value(24件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ステンレスパイプハンドルと肩掛けベルトで持ち運び楽々です。 ステンレスパイプハンドルと肩掛けバンドで便利に持ち運べます。 豊富なポケットとホルダーでたっぷり収納、すっきり整理できます。 水平器などの長尺工具等もマジックテープで固定できます。 側面、底面をボードで補強しており、型崩れしにくく丈夫です。用途道具・工具の収納や持ち運び。寸法(mm)290×240×240材質(本体)ポリエステル外寸法・幅(mm)290外寸法・高さ(mm)240外寸法・奥行(mm)240![カラーマグネットクリップ PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31529444-180717-02.jpg)
カラーマグネットクリップ
PLUS(プラス)[文具](2件のレビュー)¥389~税込¥428~1個ほか当日出荷オフィスのホワイトボードやキャビネット、ご家庭の冷蔵庫などに便利なマグネットクリップ。書類や学校のプリント、レシピやメモ、メッセージ、写真をはさむのに便利です。紙以外にも、フックの代わりにしたり、アイデア次第で幅広く活用できます。金属製なので丈夫です。飽きのこないシンプルなデザインです。カラーバリエーションも豊富だから色別管理もできます。材質本体:鋼板クロームメッキ・100%再生ABS、フェライト磁石磁束密度100mT(平均値)
ホットボンド
goot(太洋電機産業)(15件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581台当日出荷プリント基板上のリード線接着、電子部品固定などのアセンブリ作業に。 段ボール梱包作業から室内装飾、ディスプレイまで幅広くお使いいただけます。 ホットスティックを熱で溶かして簡単スピード接着! 5分間ヒーティング用途紙、木、布、革、プラスチック、石、金属等の接着に付属品グルースティック4本(サイズΦ11mm×100mm)仕様安全ヒューズ内蔵トラスコ品番755-4397寸法(mm)185×155質量(g)220タイプトリガータイプ電源(V)AC100消費電力(W)14使用温度(℃)スティック:160電源コード(m)約1.5硬化時間(分)約1~4予熱時間5~10分発熱体PTCヒーター電源タイプAC電源式適合径(Φmm)スティック:11危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
小型レギュレータ プッシュロックタイプ ゲージ付ユニオン
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から12日以内出荷プッシュロック式ツマミにより調圧作業が簡単。コンパクト設計により配管途中での圧力調整が可能な小型レギュレータ。プッシュロック式ツマミにより調圧作業が簡単・確実に。機械の揺動などによるロックナットの緩みを防止できます。新構造により、現行品と比べ約1.4倍の流量増加。さらに、圧力変動幅が減少。より安定した圧力供給が可能に。機器の調整などに便利なリリーフ機構付き。 逆流機構付き。電磁弁とアクチュエータの間に設置し、チェック式レギュレータとして使用可能。形状ゲージ付きユニオン使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)精度ゲージ:±5%(F.S)使用流体空気
両面粘着テープ 強粘着多用途タイプ
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥319~税込¥351~1巻当日出荷難接着のプラスチック(PPやPE)の他、木材(ベニア)や大理石、硬質塩ビ、塗装面など様々な材質に高い接着力を発揮します。洗浄が前提ですが、軽く油分が付着した面での接着も可能です。粘着剤の厚みが粗面の貼り合せも可能にします。用途家電や電子機器のパネルや部品の固定。PP素材やフォーム材の貼り合せ。金属やプラスチック銘板の取り付け。サインや看板の掲示。2018年トラスコ掲載ページ6 1974粘着タイプ強粘着適合用途透明、油面被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ![カモフラージュホルダー 5P PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31520694-220930-02.jpg)
カモフラージュホルダー 5P
PLUS(プラス)[文具](8件のレビュー)¥459税込¥5051パック(5枚)当日出荷折り曲げたくない書類をしっかり保護して、情報の安心・安全も守るクリアーホルダー。プラスオリジナルのカモフラージュパターンがあなたのプライバシーを守ります。タイトルなどのおおよそ20ポイント以上の大きな文字は、外からでも一目で確認が可能ですが、 。小さな文字・数字はカモフラージュ柄が重なって、外から簡単に読むことができない特殊な柄が入ったクリアーホルダーです。会社で取り扱う契約書・見積書、会議資料や、履歴書や住民票、レシートや処方せんなど日常にもプライバシーが沢山あります。カモフラージュホルダーは、簡単手軽にできるセキュリティ対策で他人に”見せたくない””見られたくない”情報をしっかりと守ります。毎日のファイリングにも気軽に使える簡単セキュリティホルダーです。材質ポリプロピレン(PP)0.2mm
インナーキャップ
TMEHジャパン(25件のレビュー)¥86税込¥951個当日出荷パイプの端部にはめ込み、けがやパイプ内部への異物の混入を防ぎます。質量(g)3適合パイプTMEH製 ECOパイプ、SUHパイプ、樹脂コーティングパイプ
ガラセリウム
ヤナセ(柳瀬)(84件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1缶(100g)ほか当日出荷ガラス・鏡の水あか・傷消しに最適です。 従来の研磨剤では落ちなかった小さなキズや、がんこな水あかを落とす事が出来ます。 研磨跡が残りにくく、高い透明性を得る事が出来ます。 ペースト状の高純度の酸化セリウムで使いやすくなっております。成分酸化セリウム、増粘剤、防腐剤、水適合材ガラス・鏡RoHS指令(10物質対応)対応
一液無溶剤系湿気硬化型弾性接着剤
スリーボンド(10件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本(150mL)当日出荷無溶剤で臭気も少なく、環境に優しい製品です。 シリル基含有特殊ポリマーを主成分とし、空気中の微量水分と反応して硬化します。 塗布後約 7 分(23℃,50%RH)経過すると強力な粘着性が発現し、この段階で貼り合わせると治具などでの仮止めが不要です。また、従来の接着剤と同様に塗布後直ちに貼り合わせても時間とともに強力な接着力が得られます。 弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好、異種材の接着性も良好です。 電気接点障害などの心配もありません。用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材などの接着。 シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDMなどの難接着材の接着。成分シリル基含有特殊ポリマー主な用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材、シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDM固着時間(分)7(at23℃50%RH)危険物の類別非危険物適合用途耐衝撃被着材の素材金属、シリコーン主なワークパーツ
車両塗装用マスキングテープ カブキS
カモ井加工紙(17件のレビュー)¥739~税込¥813~1パック(8巻)ほか当日出荷テープの引き出しが軽く手切れ性が優れています。用途車両・塗装用耐熱温度(℃)100(30分)RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートオイルレスブッシュ
ノーブランド(1件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷から46日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
クリヤーブック<Glassele>(固定式)
コクヨ(3件のレビュー)¥249~税込¥274~1冊当日出荷から3日以内出荷日常にとけこむ優しい質感のGlasseleシリーズ。 磨りガラスのように柔らかな光を取り入れた内側のグレンチェックがさりげないアクセントを醸し出し、 明るいカラーと深みのあるカラーの配色でどんな空間にも自然と馴染みます。 表紙の表面には、キズが目立ちにくいさらさらシボ加工を、裏面には、デザイン性の高いグレンチェックの柄シボ加工を施しました。 表紙が360度きれいに折り返せる仕様で、閲覧しやすく、机上でもスペースをとりません。 カバンに入れる際に引っかかりにくく、出し入れしやすい角丸設計です。 スリムな背幅で、スマートに持ち運べます。(固定式)仕様中紙なし材質表紙・ポケット:R-PPサイズA4-S
マグネットデートシート
MagX(マグエックス)(6件のレビュー)¥299~税込¥329~1枚当日出荷スケジュールボードと合わせて使うと便利な日付マグネット仕様マグネット式材質PVC 等方性マグネットシート厚さ(mm)0.8タイプ日付吸着力(N)0.37 N(1cm2あたり)磁束密度(表面)390G商品タイプ日付
ホワイトボード 脚付片面 縦型小
(8件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷案内板や掲示板にも使うことができる、縦型片面ホワイトボードです。 キャスター4個にはストッパー付き、ボード面はスチール製で両面にマグネットが使用できます。 マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。用途ホワイトボードとして付属品粉受け1個種別片面材質ボード:カラー鋼板、板枠フレーム:アルミ、フレーム:スチール+紛体塗装、キャスター:PP質量(kg)8.5種類脚付き・無地枠内寸法(幅W×高さH)(mm)600×1200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×560×1700材質(表面)スチール設置方式脚付繰り返し・詰め替え対応販売区分業務用![スプレーのり PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31512757-250127-02.jpg)
スプレーのり
PLUS(プラス)[文具](12件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本(430mL)当日出荷貼り直しができるスプレータイプ(ノンフロン、ノン塩素系)。くり返し貼り直しができ、しかも、一度貼ったものが簡単にはがれ落ちることのない、強力粘着タイプのスプレーのりです。オゾン層を破壊する成分を含まないガス使用、規制フロンを使用しない製造方法を採用しています。新聞、雑誌のスクラップやデザイン・版下の作成、プレゼンテーション用カンプなどの作成、写真やポスターなどの貼り付けなど幅広く使えます。しわにならずにキレイに貼れます。広い面でもスピーディーに糊付けできます。早く、均一に塗布できます。※適応素材=紙・セロファン・フィルム・金属箔・コルク・繊維など…。プラスチックは適さないものもありますのでご注意ください。用途新聞、雑誌のスクラップやデザイン・版下の作成、プレゼンテーション用カンプなどの作成、写真やポスターなどの貼り付けなど幅広く使えます。仕様合成ゴム系接着剤成分合成ゴム(アクリルゴム)、有機溶剤(ノルマルヘキサン)、ガス(DME)※オゾン層破壊につながる成分を含んでおりません。タイプ再剥離タイプ、強力粘着粘着タイプ強粘着
業務用超強力両面テープ VHB Y-4825K-12
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1巻当日出荷強靭で柔軟なアクリルフォームの応力分散効果により強力な接合力を発揮します。変形追従性、振動吸収性、シール性、屋外耐候性、低温接着性に優れています。揮発性有機化合物(VOC)の量を低減しています。用途建築内外装部材、自動車内外装部材の各種固定に。仕様切断にはカッターが必要厚さ(mm)1.2質量(g)300長さ(m)10適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、低VOC被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ
すみつけマーカー 耐芯
タジマツール(TJMデザイン)(10件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷コンクリートのザラザラ面でも減りが少ない耐久芯を採用しています。絶妙なカットで細線・太線・文字も書きやすく、筆記線が確かな平芯です。プラスチックやガラス面で色が鮮明な油性ペンです。キャップを外して芯が乾いて書けなくなっても、キャップをすれば2 ~3日間で復活します(メーカーテストデータに基づく)。用途建築用すみつけマーカー質量(g)15本体質量(g)15線幅(mm)6インク油性不透明商品タイプ使い切り本体![UVカット透明カバーフィルム エーワン[ラベル]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32735875-210518-02.jpg)
UVカット透明カバーフィルム
エーワン[ラベル](12件のレビュー)¥979税込¥1,0771冊(6シート)当日出荷出力画像や印刷物に貼り合わせて使用する光沢透明フィルムです。紫外線(UV)を95%以上カット。色あせを抑え、水や油・ほこりからも印刷面を保護します。しっかり貼れるタイプです。トラスコ品番835-5128材質ポリエステルフィルム色透明サイズA4質量(g)126タイプ標準しっかり貼れるタイプシートサイズ(mm)210×297紙質ポリエステルフィルム主な用途●店舗用|保護シート●サイン/掲示用|色あせ防止用ラベルサイズ(mm)210×297標準総厚さ(mm)0面付ノーカットラベル厚(mm)0.07余白なしアズワン品番64-8818-97素材光沢透明フィルムシートサイズA4ラベル形状四角
ナイロンディスク ミックス品
(39件のレビュー)¥629税込¥6921枚当日出荷不織布の間に研磨シートを挟むことで研磨力が高く、ヤケにくい性質をもっています。 ナイロン不織布研磨材を使用しているので、ワークを彫らずに表面だけを仕上げます。用途サビ取り、汚れ落とし。 ステンレス仕上げ。 溶接前のクリーニング。 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り。 アルミ製品のスリ傷のぼかし。木材のケバ取り。適合ディスクグラインダー(電気・エアー)、電気ドリル厚さ(mm)15直径(Φmm)100研磨材の構造ナイロン不織布/研磨布穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)15適合材ステンレス、アルミ、木材外径(mm)100販売区分業務用
アセテートクロス粘着テープ NO.570F
寺岡製作所(18件のレビュー)¥789~税込¥868~1巻当日出荷凹凸面に良くなじみます。 作業性が良好です。 絶縁性に優れています。 難燃性に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 燃焼性試験 UL510 Flame retardant用途ワイヤーハーネスの結束。 電子部品の絶縁、固定。伸度(%)20絶縁破壊電圧(kV)3.7支持体厚さ(mm)0.18引張強度(N/25mm[kgf])156.9[16.0]RoHS指令(10物質対応)対応
【耐荷重40kg】ハードプロバスケット
アイリスオーヤマ(14件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から4日以内出荷【5色展開】かさばるものをざっくり収納できるバスケットです。頑丈で軽量のため、アウトドア用品やDIY工具の収納に最適です。耐荷重40kgで重い工具でもゆがみにくい仕様です。取っ手は大型でギザギザ部分が噛み合うようになっているので、握りやすく持ち運びに便利です。ピッタリ重さねることが出来るので狭い作業スペースでも邪魔になりません。材質PP幅(mm)485質量(kg)1.26高さ(mm)293奥行(mm)382容量(L)37耐荷重(kg)40
ステンレスメッシュパネル
光(3件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷アイデアひとつでインテリアの幅がどんどん広がる、メッシュパネルです インテリア・ガーデニング用メッシュパネル ポール・パネル・棚などの各種パーツを組合わることで、様々な用途にお使いいただけます 丈夫でサビにくいステンレス製ですピッチ(mm)ネット部:50線径(Φmm)(枠)5・(メッシュ部)2.5
強力マグネットフック5kg
オート(6件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷取り付け面を傷つけない保護シート付き。フック部分は可動式。仕様取付け面キズ防止、保護シート付材質(本体)ABS樹脂(フック)鉄(保護シート)ウレタン質量(g)138耐荷重(kg)縦方向、垂直方向約5外形寸法(縦×横)(mm)90.5×65特性強力
発泡ポリエチレンシート
イノアック(22件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1枚当日出荷から翌日出荷加工性に優れ、整理シートに最適です。 耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。 水を吸いません。加工しやすいです。用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作材質発泡ポリエチレン(PEライト)長さ(mm)1000幅(mm)1000使用温度範囲-20~70℃密度(kg/m3)65
ボックスレセプタクル
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(7件のレビュー)¥849~税込¥934~1個ほか当日出荷から11日以内出荷D/MS3102Aは、パネル、シャーシ等に直接取付けて固定し、端子に直接配線するレセプタクルで、すべてのD/MSコネクタのプラグと接続します。形状ストレート種類丸型結合方式ねじパネル最大厚さA2(mm)3パネル最大厚さA1(mm)10結線方法はんだ
3M スコッチ 車輌用両面テープ
3M(スリーエム)(14件のレビュー)¥559~税込¥615~1巻当日出荷自動車現場のプロも使用されている両面テープです。基材が柔らかく、初期接着に優れています。軽量外装部品の固定補助に。使用温度範囲(℃)-30~80被着材の素材金属![いつものラベル 収納・案内用 PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31527588-260126-02.jpg)
いつものラベル 収納・案内用
PLUS(プラス)[文具](2件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(20シート)ほか当日出荷オフィスの定番アイテムに。さまざまなプリンターで共用できる上質紙ラベル。段ボールや大判袋の表示や案内・注意サイン表示に。A4封筒、紙袋などに便利な大きめサイズのラベルです。紙製ラベルでコーティングが無いタイプですので、鉛筆やシャープペンシル、蛍光ペンなどでの手書きにも対応します。用紙の厚みは0.124mm、扱い易い薄手ラベルです。プラスのホームページには、名前や内容表示ラベル、価格やJANラベル、また注意表記、サインラベルを簡単に作ることのできる無料ソフト「デザイン満彩」をご用意しております。台紙(裏紙、はく離紙)はリサイクルできるように樹脂ラミネート加工のない紙を使用しています。環境に配慮したFSC認証紙。※四方に余白がない部分のある面付ですので、使用プリンターによって用紙の端にあたる片では印字できない領域があり、デザインが制約されます。モノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機対応。外形寸法(mm)297×210厚さ(μm)総厚:124(0.124mm)白色度(%)80紙質普通紙坪量(g/m2)70ラベル厚(mm)0.071余白余白無しシートサイズA4適合プリンタモノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット(染料・顔料)、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機ラベル形状四角
カッティングスポンジ
篠田ゴム¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷15mm角で切り込みが入っていますので、自由な形で、くり抜いて使えます。用途工具や精密機械等の収納、保護に最適です。材質ウレタン厚さ(mm)30色黒RoHS指令(10物質対応)対応
再剥離ラベル
(28件のレビュー)¥429税込¥4721冊(10シート)当日出荷カラーレーザープリンタ、インクジェットプリンタ対応のマルチラベルです。 きれいにはがせる再剥離タイプのラベルです。 剥離紙は樹脂ラミネート加工をしていないので、そのままリサイクルできます。厚さ(mm)(用紙)0.13ラベル厚(mm)0.07入数10シートシートサイズA4適合プリンタカラーレーザ・インクジェット(染料・顔料)
再生PPインデックス0.4mm厚
スマートバリュー(1件のレビュー)¥359~税込¥395~1パック(1組)ほか当日出荷穴切れに強いPP製インデックスの厚手タイプでさらに丈夫に!セット内容5色5山6枚1組材質ポリプロピレン(半透明)※扉紙の材質は紙です厚さ(mm)0.4サイズA4-Sタイプ5山5色種類インデックス穴数2寸法(縦×横)(mm)インデックス:55×12穴間隔(mm)80外形寸法(縦×横)(mm)297×210(インデックス部分含まず)グリーン購入法適合![ボックスファイル A4 ヨコ スリム DEJAVU デジャヴ ファイルボックス PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31516162-180717-02.jpg)
ボックスファイル A4 ヨコ スリム DEJAVU デジャヴ ファイルボックス
PLUS(プラス)[文具](5件のレビュー)¥559税込¥6151冊当日出荷グラデーションでファイルがすっきり!グラデ管理!。「DEJA VU COLORS」が提唱する<グラデーション管理>とは、色を機能と捉え、文字情報に頼らずに、直感的に書類を管理する考え方です。ファイルの色が欠けたり、並び順が入れ替わったりすると、違和感を持ち、自然と元の位置に戻そうとします。色で管理ができるデジャヴ カラーズシリーズはこれまでのファイル整理方法を変える、効率的で簡単なファイリングをご提案します。幅が狭いのでホルダーをそのまま入れても折れ曲がりにくく、未整理の書類を入れる時などに便利です。組み合わせて整理する・・・ファイルボックスワイド(FL-024BF)ボックスファイルレギュラー(FL-023BF)ボックスファイルスリム(FL-022BF)を組み合わせて整理するとさらに便利に使えます。材質段ボール(古紙パルプ配合率86%)形状スリムサイズA4-E外形寸法(mm)縦260×横317×背幅50背幅(mm)50グリーン購入法適合
ワンタッチレバー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(25件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷付属品アダプター(4個)、ビス(太・中・細各1本)仕様ハンドルアダプター3付材質亜鉛ダイカスト長さ(mm)75
パーツキャビネット
アイリスオーヤマ(18件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷小物や部品の収納に便利なパーツキャビネットです。引出しが飛び出しにくい簡易ロック構造です。用途小物、パーツ等の収納に。色ブラック材質(本体)ハイインパクトスチロール・スチロール奥行(mm)130荷姿完成品色(本体)ブラック
アロンアルフア プロ用速効多用途
コニシ(6件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本(20g)ほか当日出荷木材・陶磁器などにもしみ込み前に超速接着用途アクセサリー、小物類、木製家具、陶器の置物、プラスチック模型、部品、金属類など幅広い用途に。仕様低粘度型成分シアノアクリレート(95%以上)種別化学反応形接着剤色透明タイプ低粘度型使用温度範囲(℃)10~35能力【接着できないもの】ポリエチレン系樹脂ポリプロピレン系樹脂シリコーン樹脂フッ素系樹脂PET系樹脂発泡スチロール【強く接着できない条件】接着面同士が密着しないとき接着面が小さいとき(メガネフレームなど)メッキ面【ひび割れ、溶けることがあるもの】アクリル樹脂ポリカーボネート樹脂ポリスチレン樹脂主成分シアノアクリレート系主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器、塩化ビニール、厚紙危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ![透明保護フィルムラベル エーワン[ラベル]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32732305-210518-02.jpg)
透明保護フィルムラベル
エーワン[ラベル](9件のレビュー)¥339~税込¥373~1冊(4片×8シート)ほか当日出荷透明フィルムを使用した保護用のラベルです。 ラベルの上に重ね貼りすることで汚れやこすれからラベル表面を保護します。 保護用にはもちろん、ラッピングのシールなどにも便利です。材質ポリプロピレン色透明シートサイズ(mm)90×150紙質ポリプロピレン主な用途●便せん/はがき/封筒/封かん用|封かん用ラベル●店舗用|ラッピング用ラベルラベル厚(mm)0.06素材透明フィルム入数8シートシートサイズA4粘着タイプしっかり貼れる
バッククランプ SUS430
省栄製作所¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から翌々日出荷スプリング式でレバーを倒すことによりワンタッチで締付・取外しが可能です。用途ダクトホース・ファイバー管に最適です。材質SUS430幅(mm)13穴数5板厚t(mm)1





![カラーマグネットクリップ PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31529444-180717-02.jpg)



![カモフラージュホルダー 5P PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31520694-220930-02.jpg)








![スプレーのり PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31512757-250127-02.jpg)


![UVカット透明カバーフィルム エーワン[ラベル]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32735875-210518-02.jpg)



![SR09アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32725777-220616-02.jpg)






![いつものラベル 収納・案内用 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31527588-260126-02.jpg)




![ボックスファイル A4 ヨコ スリム DEJAVU デジャヴ ファイルボックス PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31516162-180717-02.jpg)




![透明保護フィルムラベル エーワン[ラベル]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32732305-210518-02.jpg)