6ページ目: その他

13,926件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スコッチ一般用両面テープ 3M(スリーエム)

    スコッチ一般用両面テープ

    3M(スリーエム)(8件のレビュー)
    86税込95
    1巻
    当日出荷
    金属、アクリル樹脂、プラスチック(PP、PEを除く)、紙、ガラス、木など様々な素材にバランス良く接着可能です。
    用途掲示物の貼りつけや各種工作、封筒のシールなどの事務作業、巾木や各種モール、金具などの仮固定にお使い下さい。仕様手で切断可能使用温度範囲(℃)0~50粘着力(N/10mm)22被着材の素材金属
  • VN型コンテナ TRUSCO

    VN型コンテナ

    TRUSCO(11件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    工具・各種部品集中管理に役立ちます。 コンテナを積み重ねて使用することもできます。 ずらして積重ねることもできます。 収納物を入れたまま積み重ねることができます。 透明のコンテナは内容物をひと目で判断し、目で見る管理ができます。
    材質ポリプロピレン(PP)
  • 布両面テープ NO.711 寺岡製作所

    布両面テープ NO.711

    寺岡製作所(27件のレビュー)
    439税込483
    1巻ほか
    当日出荷
    テープが厚く、ざらざらした面・凸凹面にも適しています。 初期粘着力、耐候性に優れています。 手で切りやすく作業性が良好です。 環境に配慮した低VOC(揮発性有機化合物)製品です。
    用途カーペット、ワイヤープロテクターの固定。 屋外・屋内でのポスターの固定。適合用途粗面主なワーク大面材、パーツ
  • マグネットスリムバー MagX(マグエックス)

    マグネットスリムバー

    MagX(マグエックス)(16件のレビュー)
    399税込439
    1パック(3本)
    当日出荷
    極細タイプのマグネットバーです。細くてもしっかり掲示できます。
    仕様マグネット式材質本体:PS、磁石: ネオジム磁石幅(mm)220厚さ(mm)7高さ(mm)6質量(g)10吸着力(N)13.72 N(製品1本あたり)保持枚数(A4コピー用紙)約7~10枚磁束密度(表面)3600G
  • 無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリ omron(オムロン)

    無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリ

    omron(オムロン)(18件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • キイロビン ゴールド PROSTAFF(プロスタッフ)

    キイロビン ゴールド

    PROSTAFF(プロスタッフ)(85件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(200g)
    当日出荷
    ガラスのギラギラ油膜を解消する「キイロビン」からハイグレードバージョンが新登場! 素早い「とれあじ」を本当に実感していただけるガラス専用クリーナーです。 がんこな油膜・被膜・ガラスコートを従来品の約2倍のスピードで除去できます! その秘密はガラス系ナノパウダーと酸化セリウム。この2つの成分を融合させる事で、油膜・被膜に対してなじみが良くなり、「取れ始め 終わり」までが格段に早くなりました。さらに、ガラス表面の目に見えない微細なキズを取り除く事で透明感が増し、使えば使うほどガラスが美しくなっていきます。 窓ガラスのコーティング施工の前処理にも最適です。
    付属品専用スポンジ適合油膜・被膜・ガラスコート除去質量(g)276寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)171×69×64危険物の類別非危険物
  • ハードマスター 明邦化学

    ハードマスター

    明邦化学(33件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ボディには車のバンパー素材を採用しており、トラック並みの強さです。 サビに強いステンレスピンを採用しています。 スタッキングが可能です。 ダブルロックシステムを採用していますのでバックルをはめ忘れても持ち上げた際ロックがかかり、中身の飛び出しを防ぎます。(完全なロック機構ではありませんので移動の際には必ずロックして下さい。フタを閉める時は、カチッと音がするまで閉めてください。)中皿は取り外し可。
    用途建築関係、自動車整備関係、電設関係、水道工事ブラック材質(本体)バンパーグレード耐衝撃性コーポリマータイプ中皿あり材質(シャフト)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじりっこ(カッター付) PLUS(プラス)[文具]

    ねじりっこ(カッター付)

    PLUS(プラス)[文具](13件のレビュー)
    879税込967
    1個(20m)
    当日出荷
    くるっとねじって、しっかり閉じる!柔らかい樹脂で針金(ワイヤー)を覆ったカラフルな袋止め「ねじりっこ」。鉄線入りワンタッチつづりひも。ねじってとめるだけで、プレゼント用や袋止め、配線整理や植木の固定などアイデア次第で使い方色々。 。製造現場でコードや部品を束ねたり、ご家庭・オフィスで、PCやAV、ゲーム機器などのコードを整理したりするのにも便利です。ガーデニングでの植木の固定や支柱の結束など屋外でもお使いいただけます。便利なカッター付き!好きな長さで切れて経済的。たっぷり使える20m巻き。
    材質白なまし鉄線0.39mmケース寸法(mm)縦114×横85
  • 布粘着テープ No.750 ニトムズ

    布粘着テープ No.750

    ニトムズ(19件のレビュー)
    259税込285
    1巻ほか
    当日出荷
    しなやかな薄手タイプ。 スフモス基材に粘着剤を厚く塗布した布粘着テープ。 粗面に対しても良好な接着性をもっています。
    用途宅配便、小包などの包装に。 紙箱などの角の補強に。 結束、仮止め、万能補修用に。引張強度(N/25mm)178粘着力(N/25mm)9.5引張強度(N/18mm)186.3粘着力(N/18mm)7.55巻戻し力(N/18mm)5.59巻戻し力(N/25mm)6.3テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
  • サクションホース インダスCX カット品 カクイチ

    サクションホース インダスCX カット品

    カクイチ(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    軽量で柔軟性に富んでいますので、ハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、安定した流体輸送ができます
    用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 高揚程・急斜面での流体輸送 高粘度流体の輸送使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.5材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層使用流体モルタル/水/泥水/砂利適合流体水、泥水、砂利特性柔軟、保形性
  • ソリッドマーカー サクラクレパス

    ソリッドマーカー

    サクラクレパス(22件のレビュー)
    379税込417
    1本
    当日出荷
    すぐ書けます。 ボタ落ちがありません。 ペンキのようにカクハンしなくてもよく、ハケや筆がいりません。 筆やとき皿の後始末の必要がありません。 上向きでも書けます。 ペンキのように飛沫で服や手を汚すことがありません。 作業性が良好です。 ケント紙、色画用紙にも書けます。 後部のネジを回転(送り出し)させ、最後まで使えます。
    用途鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴム、皮革、紙へのマークチェック用 建築資材、工業資材へのマークチェック用 屋外用備品へのマーク、名前書き 塗装の剥離、キズの補修(自動車、トタン、建材、サッシ、門扉、フェンス) ボルト、タッピングマーク タイヤ、ホイールへのマーク記入インク油性アルコール系顔料商品タイプ使い切り本体線の太さ中字
  • ビニールタイ カッター付 モノタロウ

    ビニールタイ カッター付

    モノタロウ(19件のレビュー)
    239税込263
    1巻(30m)
    当日出荷
    梱包用として袋の口を綴じたり、園芸用として作物のツルや支柱に縛ったりなど 幅広い扱いができるビニール製の結束バンドです。 既にカットされた商品と違い、自由な長さにカットできます。 本体にカッターが付いているので手軽にカットできます。
    用途結束、梱包、園芸用など。材質被覆:PET / 芯材:鉄全長(mm)リール本体:約134
  • ロックタイト 黒ゴム接着剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト 黒ゴム接着剤

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](48件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個(100g)
    当日出荷
    耐水性が高く、屋外使用に最適です。接着後もゴムのやわらかさがあります。耐水性が高く、屋外使用に最適。速乾タイプ。接着後もゴムのやわらかさ。
    用途ゴム製品、キャンバス布、皮革などの接着・補修。仕様速乾タイプトラスコ品番445-2399質量(g)131容量(g)100主成分クロロプレンゴム系主な用途ゴム、布、皮革危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L特性耐水性危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、速乾主なワーク大面材、パーツ
  • マスキングテープ No.2312 ニチバン

    マスキングテープ No.2312

    ニチバン(41件のレビュー)
    599税込659
    1パック(2巻)ほか
    当日出荷
    重ね貼り性に優れ、R部においてもテープ浮きによる塗料の進入がありません。 強粘着力タイプでしっかりと貼り付きますが、はがした際の粘着剤の残留はほとんどありません。 丈夫で柔軟な和紙を使用しているため、解きほぐしや作業後のはがしの際に切断する事がほとんどありません。 耐熱性が高く、加熱時においてもテープ浮きがありません。
    用途車両補修・塗装時のマスキング
  • スコッチ(R)強力両面テープ 3M(スリーエム)

    スコッチ(R)強力両面テープ

    3M(スリーエム)(8件のレビュー)
    579税込637
    1巻
    当日出荷
    耐候性に優れたアクリルフォームテープです。ブチルゴムフォームに比べて熱に強く、自動車のエンブレムの固定にも適しています。振動する場所でも高い接着力を発揮します。 手で切断可能
    用途合板やベニヤ板の仮固定、金属の接着などに 屋内・屋外用使用温度範囲(℃)-20~90粘着タイプ強力被着材の素材金属
  • ゴリラテープ 呉工業(クレ)

    ゴリラテープ

    呉工業(クレ)(68件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個ほか
    当日出荷
    すぐれた耐水・耐熱性。 手できれいに切れる。 破れにくい超厚手耐久タイプ。高強度ポリエステルクロスを採用。 平滑面・粗面・凹凸面OK。全天候型
    用途屋内、屋外、水まわり、スポーツ・アウトドア用品・自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護材質ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム
  • 配線カバー TRUSCO

    配線カバー

    TRUSCO(6件のレビュー)
    659税込725
    1本
    当日出荷
    電話、各種OA機器の配線などの床配線工事に最適です。傾斜がなだらかですので、台車や人の通過の障害になりません。
    材質塩化ビニール(PVC)長さ(m)1
  • テープ付ABSモール ELPA

    テープ付ABSモール

    ELPA(13件のレビュー)
    198税込218
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    テープ付きなのですぐに使用できます。 配線材料をスッキリ出来て便利です。
    材質ABS樹脂長さ(m)1
  • いつものラベル 宛名・タイトル用 PLUS(プラス)[文具]

    いつものラベル 宛名・タイトル用

    PLUS(プラス)[文具](9件のレビュー)
    699税込769
    1パック(20シート)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    いろいろなプリンター対応の定番マルチラベル。 用紙の厚みは0.124mm、扱い易い薄手ラベルです。 紙製ラベルでコーティングが無いタイプですので、鉛筆やシャープペンシル、蛍光ペンなどでの手書きにも対応します。 各種封筒への宛名やファイル・ノートのタイトルなど、多用途に使えるラベルです。 製品のPOPラベルや価格とバーコードラベル、材料・内容表示などにもお使いいただけます。 プラスのホームページには、名前や内容表示ラベル、価格やJANラベル、また注意表記、サインラベルを簡単に作ることのできる無料ソフト「デザイン満彩」をご用意しております。 台紙(裏紙、はく離紙)はリサイクルできるように樹脂ラミネート加工のない紙を使用しています。 環境に配慮したFSC認証紙。 ※四方に余白がない部分のある面付ですので、使用プリンターによって用紙の端にあたる片では印字できない領域があり、デザインが制約されます。 モノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機対応。
    外形寸法(mm)297×210紙質普通紙坪量(g/m2)70紙厚(μm)総厚:124(0.124mm)シートサイズA4適合プリンタモノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット(染料・顔料)、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機
  • マグネットスリムバー クリア MagX(マグエックス)

    マグネットスリムバー クリア

    MagX(マグエックス)(4件のレビュー)
    379税込417
    1パック(3本)ほか
    当日出荷
    スリム+透明クリアボディで抑えた書類を隠さない!
  • ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL42J, 中強度・中粘度タイプ 3M(スリーエム)

    ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL42J, 中強度・中粘度タイプ

    3M(スリーエム)(16件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(10mL)ほか
    当日出荷
    中強度。取り外し可能。
    用途取り外す可能性のある、一般的なネジのゆるみ止めに。仕様非水溶性、嫌気性タイプ汎用タイプ(中強度)液色粘度範囲(mPa・s)900~1400分類中粘度破壊トルク/脱出トルク(Nm)17/5主成分アクリル系比重1.1使用可能温度範囲-54~150℃推奨ねじ径M20以下危険等級固着時間(分)15以下強度中強度タイプ(取り外し可能)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途耐熱被着材の素材金属主なワーク3次元形状
  • スーパーバスケット SB-370 リングスター

    スーパーバスケット SB-370

    リングスター(27件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    工具箱メーカーが作ったタフなバスケットです。取手を内側に倒せる特殊構造にてバスケット同士の積み重ねができます。※SB-310、SB-465も互換性あり使いやすいミドルサイズです。サイドには取っ手があり、重たいモノを持つ時にご利用ください。 アウトドアや釣り、部屋でのお片付けやお子様のおもちゃ箱にもどうぞ。
    仕様丸鋸収納、リブ増量、サイド取手付、積重ね可材質耐衝撃性コーポリマー質量(kg)0.85寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×320×245外寸法・高さ(mm)245RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)320外寸法・間口(mm)370有効内寸法・間口(mm)285有効内寸法・奥行(mm)235有効内寸法・高さ(mm)233
  • 研磨ディスク 完全国産品 アルミナ モノタロウ

    研磨ディスク 完全国産品 アルミナ

    モノタロウ(42件のレビュー)
    279税込307
    1枚
    当日出荷
    Made in Japanの高品質商品です. 砥石と同粒度の作業比較できれいに仕上がります。 空冷効果が働き大きな熱を与えません。 騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。 耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。 研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。 安全性に優れています。
    用途バリ取り サビ、塗料落とし キズ取り スパッタ取り 鉄の研削研磨最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600販売区分業務用
  • ハイタック両面接着テープ9716 3M(スリーエム)

    ハイタック両面接着テープ9716

    3M(スリーエム)(59件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻ほか
    当日出荷
    様々な外装部品の接着が可能です。 接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼性を得ています。 約40年にわたり自動車メーカー各社のラインで使用している実績を持ちます。 初期接着性・耐候性・耐油性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボデー等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下でも接着力が強く、特に低温下での作業に優れます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部分が目立ちません。
    用途透明サイドバイザーの接着 各種アクセサリー等の接着粘着タイプ強接着力適合用途油面主なワーク大面材、パーツ
  • 車両用マスキングテープ No.2311 ニチバン

    車両用マスキングテープ No.2311

    ニチバン(61件のレビュー)
    619税込681
    1パック(4巻)ほか
    当日出荷
    重ね貼り性がよく、曲線でもしっかり付き、厚塗り、クリアー塗装でも安心。また手切れ性がよく作業効率アップ。 夏場でも糊残りがなく、加熱しても浮きがありません。
    用途車両補修用マスキングテープ。 塗装現場のニーズをいかし開発された、より高度な仕上げに最適のマスキングテープです。
  • ツールボックス 耐荷重500kg モノタロウ

    ツールボックス 耐荷重500kg

    モノタロウ(84件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    フタ裏側のフレーム部にパッキン付きで、水やホコリをシャットアウト! イスや踏み台の代わりにもなる抜群の強度。 便利なハーフ型トレー(仕切板2枚付き)。 パーツストッカーを積み重ねできます。
    用途工具等の収納、釣具等の持運びに仕様トレー用仕切板2枚付き材質(パッキン)発泡ポリエチレン質量(kg)2.71材質(本体)PP質量(g)約2710タイプ中皿あり容量(L)30耐荷重(kg)500フタあり収納量最大収納質量:20kg最大積載段数3段外寸法・幅(mm)518外寸法・高さ(mm)345外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約518×360×345(ハンドル直立時490)外寸法・奥行(mm)360フタの種類バックル式トレー寸法(mm)約414×148×66
  • パーツBOX無塗装 TRUSCO

    パーツBOX無塗装

    TRUSCO(69件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    オールスチール製。継ぎ目のない一枚絞り成型により水、油等液体の洩れる心配がありません。使わないときは重ねて保管できます。表面亜鉛メッキ処理鋼板使用で防錆効果は抜群です。
    材質/仕上スチール製(亜鉛メッキ)
  • 両面ホワイトボード 投影対応脚付タイプ モノタロウ

    両面ホワイトボード 投影対応脚付タイプ

    モノタロウ(4件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    ワンタッチストッパー採用でくるっと楽々回転! 片面は投影仕様になっていて、プロジェクターをワイドに投影できます。 回転させれば通常のホワイトボードに早変わり! 両面を使い分け出来るスチール脚の両面ホワイトボードです。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度! 全てのキャスターにはストッパーが付いているので、固定して使用できます。 マグネット対応可能。 ※投影面は特殊な反射を抑える加工がされているため、マーカーの文字が消えにくい場合がございます。その際はよく絞ったきれいな布で水拭きを行ってください。
    用途ホワイトボードとして付属品粉受け1個種別両面材質ボード:スチール(表面焼き付け塗装)、キャスター:PP、枠フレーム:アルミ、フレーム:スチール+紛体塗装質量(kg)19.1種類脚付き・片面無地/片面投影対応無地枠内寸法(幅W×高さH)(mm)1750×850本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1860×560×1860材質(表面)スチール設置方式脚付繰り返し・詰め替え対応販売区分業務用
  • ウェットライトマーカー シヤチハタ

    ウェットライトマーカー

    シヤチハタ(21件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    「特殊インキ」で水をはじいて濡れた面にも書ける! 水に負けない油性インキを使用しています。 屋内外の現場で水に濡れた金属やプラスチック、発泡スチロールなどにもしっかり快適に書くことが出来ます。
    質量(g)約16タイプシングルシリーズアートライン線幅(mm)1.5インク油性入数1本対応オプション補充インキ:KRW-20寸法(軸径Φ×全長)(mm)17×114商品タイプインク補充式本体繰り返し・詰め替え対応
  • 超強力両面テーププレミアゴールド(自動車内装用) 3M(スリーエム)

    超強力両面テーププレミアゴールド(自動車内装用)

    3M(スリーエム)(36件のレビュー)
    599税込659
    1巻
    当日出荷
    車内の小物の固定に! ポリプロピレン製、軟質塩化ビニル製のどちらのダッシュボードにも使えます。 基材がやわらかいので、ダッシュボード表面のエンボスにもなじんで、よくつきます。
    仕様屋内用使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE
  • デスクオーガナイザー 回転式 モノタロウ

    デスクオーガナイザー 回転式

    モノタロウ(14件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    クルクル回るので、どの向きからでも取り出しやすいデスクオーガナイザーです。筆記用具、メモ用紙、はさみ、ホッチキス、クリップなどの文具を整理するのに最適です。
    用途筆記用具や文具を整理するスタンドに。リモコンや携帯電話などのスタンドに。材質ポリスチレン半透明質量(g)326本体サイズ(mm)D161Φ×H118
  • 一般用両面テープ N0.500 日東電工(旧:Permacel)

    一般用両面テープ N0.500

    日東電工(旧:Permacel)(8件のレビュー)
    399税込439
    1巻ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    工業用両面テープとして幅広い用途に、ご使用いただき、信頼のあるロングセラー製品です。粘着力がすぐれています。反発力に耐える性能が他の両面テープに比べすぐれています。UL969を取得しています。
    用途打ち抜き金属銘板用。プラスチック表示板の固定用。自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾固定用。仕様はく離紙付粘着力(N/10mm)6.35被着材の素材金属主なワークパーツ
  • パーツキャビネット 樹脂製 引出小×60個タイプ モノタロウ

    パーツキャビネット 樹脂製 引出小×60個タイプ

    モノタロウ(60件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷
    小サイズの引き出しが60個付属した樹脂製パーツキャビネットです。 60個もの引き出しがあるので、ネジ・ボルトなどの小物収納に抜群の収納力を持ちます。 小引出しには仕切板が1枚付属しているので、小物やパーツに合わせて収納可能です。 背面4隅に穴が開いていますので、壁にかけることも可能です。
    用途部品や小物の保管にタイプ引出し小60個引出し数60仕切板60引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×152×37外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)380×160×470
  • スーパーボックス リングスター

    スーパーボックス

    リングスター(31件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    超高耐衝撃性コーポリマー材質を使用。自動車バンパー素材使用。落ちても開かない強力バックル(ポリカーボネート樹脂使用) 引張強度120kgの持ちやすいワイドハンドル。蓋は二重構造でゆがみにくい。 日本製
    タイプ中皿あり
  • ツールバック モノタロウ

    ツールバック

    モノタロウ(82件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    収納力バツグンの便利な工具バッグ ショルダーストラップ付の2WAYタイプ。 外側8ヶ所、内側8ヶ所のポケット付き。 開口部が大きく収納物の出し入れが簡単にできます。
    用途工具の運搬・保管に質量(kg)0.8材質(本体)ポリエステル耐荷重(kg)20本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)410×240×270ポケット数(外側)8ヶ所、(内側)8ヶ所外寸法・幅(mm)410外寸法・高さ(mm)270外寸法・奥行(mm)240
  • ゴムモール 上開き モノタロウ

    ゴムモール 上開き

    モノタロウ(17件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    電源コードやケーブルを保護してキレイに収納する事が出来ます。 必要な長さにカットしてご使用頂けます。 ゴムタイプで硬いため、電線をしっかり保護します。 上面のスリットから電線を挿入出来るため、大変便利です。
    用途屋外などでの配線保護処理に。幅(mm)100質量(kg)18.5高さ(mm)約30長さ(m)10内径(Φmm)20
  • パーツキャビネット 樹脂製 引出大×18個タイプ モノタロウ

    パーツキャビネット 樹脂製 引出大×18個タイプ

    モノタロウ(69件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    引出しが18個付属した樹脂製のパーツキャビネットです。 縦に長いタイプなので、省スペースに最適です。 1つの引出しにつき仕切板が1枚付属しているので、小物やパーツに合わせて収納可能です。 背面4隅に穴が開いていますので、壁にかけることも可能です。
    用途小物、パーツ等の収納タイプ引出し大18個引出し数18仕切板18引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×150×57外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)380×160×470
  • ラミネートタブインデックス マルマン

    ラミネートタブインデックス

    マルマン(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(10組)ほか
    当日出荷
    仕様タブのみラミネート
  • 【名入れ】ハンコ 角形 浸透印 15×40mm ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具]

    【名入れ】ハンコ 角形 浸透印 15×40mm ハンコ・印鑑のオーダー

    PLUS(プラス)[文具](17件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    住所印や会社印として幅広く使われる角印です。お好みの書体とデザインをお選びいただき、ご希望の印面(文字)を入力すれば、簡単にオーダーハンコをご注文いただけます。スタンプ台不要のインク浸透タイプ。
    用途社名、住所、〇〇店、社外秘、われもの注意、原本、回覧、入力済、社外秘、など使用頻度の高い文字にお使いいただくと便利です。仕様オーダー 事務スタンプ種別角型印外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×31×69印面サイズ(mm)15×40対応オプション37980、37981、37982オーダー方法WEBオーダー印面種別浸透印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
  • 工場配管用・土木用耐圧エアーホース《スーパーエアーホース》 十川産業

    工場配管用・土木用耐圧エアーホース《スーパーエアーホース》

    十川産業(76件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    『耐圧エアーホース』工場配管・コンプレッサー用エアーに使用可能!ゴムホースに比べ約40%軽量で作業性UP‼ 『法適合』RoHS2適合 『サイズ』内径6mm~25mmまで豊富なサイズバリエーション
    用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など材質PVC使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ