25ページ目: その他

11,434件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポールマウントブラケット WGMB-1 タカチ電機工業

    ポールマウントブラケット WGMB-1

    タカチ電機工業
    149税込164
    1個
    当日出荷
    耐候性樹脂(ASA)製のポール・電柱取付具です。穴加工をしないで取付可能ですので防水性を損ねません。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ASA樹脂(UL94HB)オフホワイト対応機種WG・WGV10-15-□、WG・WGV15-16-□/1個、WG・WGV15-21-□/2個RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)9
  • 浄水・原水切替ハンドル部 INAX(LIXIL)

    浄水・原水切替ハンドル部

    INAX(LIXIL)(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    適合品番JF-2450SX(JW) 、(N) JF-2451SX(JW) 、(N) JF-2430S(JW) 、JF-2432S(JW) 、(N) JF-L451SX-JG2(JW) JF-L451SX-JG3(JW)
  • ローラーケシポンスティック 専用インクカートリッジ PLUS(プラス)[文具]

    ローラーケシポンスティック 専用インクカートリッジ

    PLUS(プラス)[文具](2件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    大切な個人情報を保護するスタンプ『ローラーケシポン スティック』専用インクカートリッジ。サッと取り出してポンッと入れるだけで簡単に交換できます。インク印面に触れない「リリース&キャッチ」機能搭載だから、交換時もインクに触れず手が汚れづらい仕様です。本製品のみでの使用はできません。隠ぺい力の強い、耐水、耐光、耐薬品性に優れて隠ぺい力の強い顔料系油性インクを使用しています。※インク液の補充はできません。※本品(カートリッジ)のみでの使用はできません。本体(別売)と一緒にご利用ください。※完全なデータの隠ぺい・抹消をするものではありません。※紙や印字の種類によっては、十分な隠ぺい効果を得られないことがあります。
    用途ローラーケシポンスティック専用のインクカートリッジ材質POM・PE、油性顔料インク規格ミニ幅W×厚さ×高さH(mm)21×22×38インク色印面サイズ(mm)15(幅)距離約20m分(300回捺印相当、1回=70mmの場合)繰り返し・詰め替え対応
  • ツールペンスタンド<Haco・biz> コクヨ

    ツールペンスタンド<Haco・biz>

    コクヨ(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ワークツールをひとつにまとめて持ち運べ、机上で省スペースに使えます。 サイドに固定ベルトを留めると自立します。スタンド式で開口部が前方に広がり、中身が見やすく取り出しやすい。 ワークツールが一覧できるスペース設計。スマートフォン(5.5インチ以下)も立てかけられ、便利です。 社内持ち運び用バッグやパーソナルロッカーなどに収納しやすい無駄を省いた四角い形状。 持ち手があるので持ち運びに便利です。オフィスになじむデザインとカラーリング。
    質量(g)約160外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×45×185
  • 文書保存箱 セキセイ

    文書保存箱

    セキセイ(3件のレビュー)
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    タイトル記入スペースの表示で分類・保存を明確化できます。ペーパーボックスがピッタリ保管できます。SBF-75B(B4用)5個収納。SBF-102C(A4用)4個収納ペーパーボックス「フタ付」がピッタリ保管できます。SBF-2838(A4判ヨコ型)4個収納。SBF-2850(B4判ヨコ型)4個収納。
    材質再生紙(B段ボール紙)サイズA4・B4サイズ兼用寸法(縦×横×奥行)(mm)300×430×395グリーン購入法適合
  • ポケット用カラーインデックス(多穴) キングジム

    ポケット用カラーインデックス(多穴)

    キングジム(2件のレビュー)
    359税込395
    1組
    当日出荷
    透明ポケット用のカラーインデックス。クリアーファイルの細分類に便利。
    セット内容5色5山5枚1組サイズA4タテ高さ(mm)300材質(本体)再生紙タイプ5色5山穴数2穴/30穴縦(mm)245入数1組入グリーン購入法適合
  • アルミ13 ニューレジストン

    アルミ13

    ニューレジストン(5件のレビュー)
    309税込340
    1枚ほか
    当日出荷
    【アルミの研削作業にこの1枚】 パラフィンワックスによる特殊処理でアルミなどの非鉄金属特有の溶着、目づまりを解消した砥石で、高い研削力を発揮します。 砥石1枚の作業量が他社汎用砥石の約2倍。優れた研削性能が持続します。 アルミだけでなく、目詰まり・溶着しやすい亜鉛めっき剥がしにも最適。
    用途アルミなどの非鉄金属のバリ取り、表面研削。 配管用炭素鋼鋼管(白管)・亜鉛めっき鋼管の溶接前めっき剥がし。粒度36厚さ(mm)6
  • パーツボックス HKタイプ サカエ

    パーツボックス HKタイプ

    サカエ(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    CSワゴンヨコ型・ハニーケース用樹脂ボックス。
    付属品仕切板1枚付材質P.S-GP樹脂(ポリスチレンGPタイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 透明保護フィルムラベル エーワン[ラベル]

    透明保護フィルムラベル

    エーワン[ラベル](2件のレビュー)
    359税込395
    1冊(7片×8シート)ほか
    当日出荷
    透明フィルムを使用した保護用のラベルです。 ラベルの上に重ね貼りすることで汚れやこすれからラベル表面を保護します。 保護用にはもちろん、ラッピングのシールなどにも便利です。
    透明サイズA4紙質ポリプロピレン主な用途●便せん/はがき/封筒/封かん用|封かん用ラベル●店舗用|ラッピング用ラベル標準総厚さ(mm)0ラベル厚(mm)0.06素材透明フィルム粘着タイプしっかり貼れる
  • ラインプロ(ラインテープ LP) 岩田製作所

    ラインプロ(ラインテープ LP)

    岩田製作所(8件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1巻
    当日出荷から38日以内出荷
    プロユース向けラインテープ 耐久性に優れたシート厚1.0mmを採用 耐水・耐油に優れたPVC製 剥がしても糊が残りにくい粘着材 段差の小さい両端テーパー構造
    用途屋内用。 工場内で台車や重量物が頻繁に通過する場所に。 水周りや機械周辺で油が飛散するような場所に。
  • ユニックバンド 締め金具 ネグロス電工

    ユニックバンド 締め金具

    ネグロス電工(3件のレビュー)
    269税込296
    1個ほか
    当日出荷
    ラチェットギヤで確実なバンド巻き上げができ、管や柱にしっかり固定できます。 取り外しができ、再利用が可能です。
    材質ステンレス鋼
  • BWシリーズ UPS本体 omron(オムロン)

    BWシリーズ UPS本体

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    出力コンセント形状NEMA 5-15R入力電圧(V)AC100出力コンセント数4定格入力電圧(V)AC100冷却方式自然空冷(FAN無)機能バイパス機能標準装備コンセント出力NEMA 5-15R×4個バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)入力周波数(Hz)50/60±4安全規格UL1778取得定格出力電圧(V)入力電圧スルー出力RoHS指令(10物質対応)対応給電方式常時商用給電(正弦波出力タイプ)切替時間10ms以内バッテリー交換可能
  • グリーンフレームF35 SUS(エスユーエス)

    グリーンフレームF35

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    121税込133
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
  • アルミサッシケース AUシリーズ タカチ電機工業

    アルミサッシケース AUシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    前後のパネルが差込式でスッキリした外観のデスクトップケースです。上下・前後がパネル材で、カスタマイズがし易い構造です。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、オーディオアンプなど、様々な用途にご利用頂ける万能ケースです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板RoHS指令(10物質対応)対応
  • 大口収納バッグ DBLTACT

    大口収納バッグ

    DBLTACT(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    クイックアクセス! 大きく開き、出し入れがしやすい ポケットの多さも出し入れしやすさの秘訣 大きく開きますので、出し入れがしやすい形状です。また、適度に仕切られた内ポケットがあり、よく使うツール等を差しておくと便利です。 ファスナー開閉式ですので、中身がこぼれ落ちないので細々したツールも安心して入れることができます。
  • ソリッドボックス 不動技研

    ソリッドボックス

    不動技研(4件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    大切なものの保管に。収納の原点は「ハコ」になる。
    クリア材質(本体)ポリプロピレン
  • Qディスク QCFD FUJI STAR(三共理化学)

    Qディスク QCFD

    FUJI STAR(三共理化学)(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(10枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    切れ味最高、ロングライフのファイバーデイスクです。
    用途自動車補修での溶接部バリ取り、サビ落とし、塗膜はがし、石材・コンクリート・非金属の研削・研磨金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ落とし、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし
  • アルミ押出材ケース EXシリーズ タカチ電機工業

    アルミ押出材ケース EXシリーズ

    タカチ電機工業(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    シンプルな構造で上下カバーがアルミ押出材のケースです。 パネルのエッジ部はアルミ削り出し加工の為、高級感ある仕上がりです。産業機器はもちろん、オーディオ機器へのご利用にも適しています。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質取付ビス(六角穴付):ステンレス表面処理パネル:シルバーアルマイト・ブラックアルマイト、上・下カバー:アルマイト&クリア塗装、取付ビス(六角穴付):無処理材質(カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(上・下)材質(ゴム足)ポリウレタン・合成ゴム色(カバー)シルバー・ブラック(上・下)色(ゴム足)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)アルミ板 A1050P
  • ラミネートフィルムE2 150ミクロン ナカバヤシ

    ラミネートフィルムE2 150ミクロン

    ナカバヤシ(4件のレビュー)
    759税込835
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    大量使用に最適。リーズナブルなお得パック。
    厚さ(μm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • シングルレバー単水栓上部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルレバー単水栓上部

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(16件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    適合JISおよび同等品の単水栓に適合。材質ABS樹脂、黄銅質量(g)130寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×145×45(パックサイズ)最高使用温度(℃)70ねじサイズW24山20
  • 魁 磨き塾 ウロコ取りクリーナー PROSTAFF(プロスタッフ)

    魁 磨き塾 ウロコ取りクリーナー

    PROSTAFF(プロスタッフ)(27件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個(80mL)
    当日出荷
    油膜取りでは取れないウロコを除去する、プロ仕上げのクリーナーキットです。 業界初の「溶かす」原理で、今まであきらめていたウロコも強力に除去。独自に開発した「溶解浸透剤」がウロコの凹凸に浸透し、ガラス面を平滑な状態にします。 溶かすタイプだから、ゴシゴシ擦らなくてもOK!ガラス面に塗って拭き取るだけの簡単な作業で、見違える効果が得られます。
    付属品ペフ付きスポンジ×1個、本液専用トレー×1個、手袋×1組適合ウロコ質量(g)147危険物の類別非危険物
  • メモクリップ掲示番 マグネットタイプ オート

    メモクリップ掲示番 マグネットタイプ

    オート(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    A4~B4程度の掲示物(3~5枚)、回覧書類、パンフレットやチラシなどを、差し込むだけで手軽にしっかり留められます。取り付け面を傷つけない保護シート付です。
    材質(本体)ABS樹脂、(ストッパー部)ラバー質量(g)45寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)33×150×15
  • ロロックディスク 3M(スリーエム)

    ロロックディスク

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1箱(25個)ほか
    当日出荷から62日以内出荷
    <ロロック>ディスクパッドと一緒にご使用いただくことで、交換工具なしでねじによるワンタッチ着脱が可能です。 塗布研磨材のため、研削に適し、切削加工等の加工後に残る傷・バリの除去に適します。
  • OA高圧用ソケット 清水製作所[継手]

    OA高圧用ソケット

    清水製作所[継手](9件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    材質SS400又はS15C相当以上最高使用圧力(MPa)35表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • 同軸コネクタ 変換アダプター トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ 変換アダプター

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    589税込648
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    形状変換アダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
  • スコッチ 超強力両面テープ タイル表面用 3M(スリーエム)

    スコッチ 超強力両面テープ タイル表面用

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1巻
    当日出荷
    素材の変形や縮みにもよくなじみ、粗面に対して良好な接着力を発揮します。基材が柔らかいので、初期接着に優れています。抗菌加工したタイルにも接着が可能です。JIS規格〈Z1541〉1種レベル(構造物接合部)に適合してます。
    用途つきにくいタイル表面への接着に適合【接着できる素材】タイル(抗菌・防汚れ含む)、プラスチック、金属(鉄・アルミ・ステンレスなど)、ガラス、硬質ゴム、木使用温度範囲(℃)-20~80テープ地色グレー使用場所屋内・屋外不適合【接着できない素材と場所】シリコーン・フッ素樹脂加工面、軟質ゴム、塗装がはがれやすい面、砂壁、球面・球体、凹凸の激しい面(コンクリート・ブロックなど)、浴室など湿気の多い場所、常に水が浸水粘着タイプ超強力荷重(N)4.2(タイルとステンレスでの時の目安)被着材の素材金属
  • ファイルボックス-FS<Dタイプ>B4横 コクヨ

    ファイルボックス-FS<Dタイプ>B4横

    コクヨ(3件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    組み立ては、ワンタッチ式で簡単です。 一番傷みやすいボックス正面上部を補強して耐久性を向上させました。 大量使用に手ごろな廉価タイプです。 段ボール
    材質段ボール(古紙パルプ配合)サイズB4高さ(mm)292外幅寸法(mm)384背幅(mm)102紙質再生材配合率/段ボール(古紙パルプ配合率88%)グリーン購入法適合
  • グルースティック ブラック 12本組 Three Axis

    グルースティック ブラック 12本組

    Three Axis(9件のレビュー)
    329税込362
    1組(12本)
    当日出荷
    使いやすく、凹凸面などもOK!
    用途木・紙・革・布・ガラス・プラスチック・タイル・陶器・石・金属などの接着にトラスコ品番105-9842材質エチレン・酢酸ビニル、合成樹脂、パラフィンブラック質量(g)63寸法(Φmm×Lmm)7.5×100主成分EVA樹脂危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 低VOC再はく離可能両面テープ NO5000E 日東電工(旧:Permacel)

    低VOC再はく離可能両面テープ NO5000E

    日東電工(旧:Permacel)(2件のレビュー)
    489税込538
    1巻
    当日出荷
    有機溶剤(トルエン、キシレン、酢酸エチルなど)を使用しておりません。 VOC放熱量を少なくした両面接着テープです。 厚生労働省VOC13物質の放熱量の指針値をクリアしています。 テープ強度が、強靭なため、テープがちぎれ難く、強接着でありながら、再はく離性にすぐれています。 金属、プラスチック、フォーム(発泡体)の接着にもすぐれます。 RoHS指令10物質を使用しておりません。 Nittoの低VOC両面テープは、第46回環境賞「優良賞」を受賞しました。
    用途プリンタ、複写機などのOA機器やテレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の固定 携帯電話、パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの固定 リサイクル解体を要する用途粘着力(N/20mm)15.5(対ステンレス)再剥離
  • エラストマ製プラフット タカチ電機工業

    エラストマ製プラフット

    タカチ電機工業(3件のレビュー)
    149税込164
    1袋(10個)
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様色移行しない材質です材質エラストマブラック入数10/袋RoHS指令(10物質対応)対応
  • 瞬間接着剤 3000スーパー(標準タイプ) セメダイン

    瞬間接着剤 3000スーパー(標準タイプ)

    セメダイン(1件のレビュー)
    699税込769
    1本(20g)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    シアノアクリレートを主成分とする瞬間接着剤です。 被着材の表面に吸着している微量の水分によって、数秒というきわめて短時間に重合して硬化します。 広範囲な被着材に対し、強力な接着性が得られます。 硬化剤や触媒を必要としない一成分形のため、接着作業が簡単です。 無溶剤形のため、硬化収縮が小さいです。また、ゴム系接着剤などのような有機溶剤による作業環境の汚染が少ないです。
    用途ゴム部品の接着。 電機・電子・精密・自動車部品の接着。 工芸品・装身具・玩具・つり具・スポーツ用品などの接着。 ネジ類の緩み止め。 天然石の亀裂補修。無色透明主成分シアノアクリレート系セットタイム(秒)10粘度(mPa・s)3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性低粘度危険物の性状非水溶性
  • 屋外でも使えるサインラベルシール(インクジェット) ツヤ消しフィルム・ホワイト エーワン[ラベル]

    屋外でも使えるサインラベルシール(インクジェット) ツヤ消しフィルム・ホワイト

    エーワン[ラベル](2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1冊(5シート)ほか
    当日出荷
    耐水・耐光・耐久性に優れた素材を使用しています。
    仕様マット、フィルム、はくり紙に切り込み線:あり材質合成紙厚さ(mm)標準総厚み/0.19、ラベル厚み/0.16取付方式シール白色度(%)92紙質合成紙+インクジェット専用塗工主な用途●内容物表示用●収納表示用●備品表示用●サイン/掲示用|サイン・掲示用ラベル坪量(g/m2)165標準総厚さ(mm)0.19面付ノーカット(1列×1段)ラベル厚(mm)0.16粘着性より強く貼れる余白なしインク(インクジェット)顔料インク適合プリンタインクジェット(顔料)ラベル形状四角
  • SR11異径アダプタ 清水製作所[継手]

    SR11異径アダプタ

    清水製作所[継手](5件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • PTFE強力接着剤 フロン工業

    PTFE強力接着剤

    フロン工業(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個(20g)ほか
    当日出荷
    プライマーを使用し、PTFEとPTFE、PTFEと金属、PTFEとEPDM、PTFEと超高分子ポリマー、PTFEとシリコン等が接着できる画期的な接着剤です。
    主な用途PTFE、金属、シリコン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属、シリコーン主なワークパーツ
  • トクマルJ TRUSCO

    トクマルJ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(10枚)
    当日出荷
    ペーパ研磨材特有の安全性・静音性・作業効率性・耐久性を最大限に保ちつつ、従来砥石との価格差を無くした、研磨材の一大革命を巻き起こす製品です。 砥粒は、酸化アルミナを主成分とする高硬度の材質です。研削砥石や研磨布紙の砥粒の大部分を占め、汎用性があります。
    用途鉄用 スチールの研削・研磨、溶接ビード削り、錆落とし、塗装はがし、木材の研磨作業。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具電動ディスクグラインダー専用最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)研削角度(°)15~30羽根の長さ(mm)15
  • 業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1巻
    当日出荷
    接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。 反発力を吸収する高い剥離強度。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れ、屋外での使用が可能。 振動吸収性に優れている。 レギュラータイプは、最も高い剥離強度を持っています。
    伸度(%)600保持力(mm)168(せん断)引張強度(N/cm2)120適合用途耐熱、防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ
  • ナット(管用平行ネジ用) NUT イマオコーポレーション

    ナット(管用平行ネジ用) NUT

    イマオコーポレーション
    249税込274
    1個
    当日出荷
    材質(本体)黄銅(カドミウム低減材)、ニッケルメッキ
  • キャップレス6(メールオーダー) ハンコ・印鑑のオーダー シヤチハタ

    キャップレス6(メールオーダー) ハンコ・印鑑のオーダー

    シヤチハタ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    キャップのいらない6ミリサイズのネーム印「キャップレス6」。 用途に合わせて2通りの押し方が出来るネーム印は、訂正印や小さい欄へのなつ印に便利です。
    寸法(mm)18.5×23.2×70.9質量(g)13シリーズキャップレス6インク色黒・赤・藍色・緑・朱色・紫書体8書体(楷書・行書・隷書・古印・明朝・角ゴシック・丸ゴシック・てん書)オーダー方法メールオーダー印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
  • ガオナ レバーハンドル 感染対策 GAONA(ガオナ)

    ガオナ レバーハンドル 感染対策

    GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    軽い力で開閉でき、ハンドル操作が楽になります。 ハンドルが壁にあたり吐水量を制限するので、簡単に節水することができます。 指で触れずに手の甲や肘で開閉できるので、手洗い後も指を清潔に保てます。大人数が使用する学校や施設に最適です。 各メーカーに対応したアダプターとビスがついているので、ほとんどの水栓に取付けることができます。
    用途手の甲で開閉できる衛生的なレバーハンドルです。付属品ワッシャ、アダプター4個、ビス3本材質亜鉛、黄銅
  • 【名入れ】ハンコ 日付 浸透印 30mm ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具]

    【名入れ】ハンコ 日付 浸透印 30mm ハンコ・印鑑のオーダー

    PLUS(プラス)[文具]
    8,898税込9,788
    1個
    翌々日出荷
    確認した日付と氏名などを一度に押すことができる日付印。お好みの書体とデザインをお選びいただき、ご希望の印面(文字)を入力すれば、簡単にオーダーハンコをご注文いただけます。スタンプ台不要のインク浸透タイプ。
    用途受領印、領収印、検収印、におすすめです。仕様オーダー 事務スタンプ種別日付印印面サイズ(mm)30