カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(77)
- 黒田精工(1,432)
- フエニックス・コンタクト(582)
- ダイヤトレンド(556)
- ハーフェレ(494)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(434)
- TRUSCO(319)
- 清水製作所[継手](291)
- MOXA(251)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(249)
- 3M(スリーエム)(171)
- ホシモト(164)
- アインツ(163)
- エスコ(162)
- コクヨ(139)
- 三共製作所(131)
- レスタス(119)
- Qlight(117)
- ニューマシン(113)
- イチグチ(96)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
- 工具の通販モノタロウ
- その他
- 27ページ目
27ページ目: その他

ホワイトボードマーカー<ヨクミエール> 替えペン先
コクヨ(1件のレビュー)¥89~税込¥98~1パック(3本)ほか当日出荷ホワイトボードマーカー<ヨクミエール>の専用替えペン先です。材質(ペン先)PET、(交換具)R-PP商品タイプ交換用ペン先繰り返し・詰め替え対応
軟質塩ビ用エポキシ系接着剤
スリーボンド(7件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(200g)当日出荷軟質塩ビにも優れた接着力を発揮します。用途硬質・軟質塩ビ、各種ゴム、各種金属の接着。仕様2液混合型トラスコ品番169-1848質量(g)252液色主剤:淡黄色 硬化剤:褐色透明主成分エポキシ樹脂比重主剤:1.16 硬化剤:0.98(25℃)可使時間(分)60(25℃)主な用途硬質・軟質塩ビ、各種ゴム、各種金属の接着。粘度(25℃)(Pa・s[P])主剤:11(110) 硬化剤:10(100)硬化時間(時間)24(25℃)または1(60℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.2L危険物の性状非水溶性被着材の素材金属、軟質塩ビ主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ソフトカラープロテクター上面開口タイプ
JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から3日以内出荷ケーブルを上から収納できて使いやすい 屋内外、仮設現場用 床用ケーブル保護収納システム 特殊耐候性プラスチック使用で屋内外を問わず全天候性 特殊軟質材使用で耐候性、熱変形性、耐油性、耐オゾン性に優れている ソフトタイプで足に優しく緩やかな段差でも対応 ソフトで巻けるので、搬送しやすく場所をとらない 緩やかな山型成型なので、荷台車等の車輪が乗り越えやすく、つまずきにくい 床面スリットでそのまま置くだけでも滑らず、両面テープや釘止めも可能材質PVC寸法(幅W×高さH)(mm)100×16適合電線Φ12mm以下の電線1本・Φ7.5mm以下の電線2本
樹脂ケース カセッターSタイプ
サカセ化学工業(4件のレビュー)¥679~税込¥747~1台当日出荷Sタイプは外枠の溝が全て共通ですから、スペースに合わせて縦横何台でも連結できます(異なる品番の商品同士でも連結可能です)。その他仕切板別売材質(本体)プラスチック材質(引出し)プラスチック
BNC75Ω型コネクタ付き 同軸ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷仕様(両端)BNC75-BNC75形状ストレートプラグ種類ケーブル結線方式中心:圧着/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC75Ω
スコッチ 超強力両面テープ 木材・ベニヤ用
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181巻当日出荷素材の変形や縮みにもよくなじみ、粗面に対して良好な接着力を発揮します。基材が柔らかいので、初期接着に優れています。ザラザラした合板・木にも使えます。JIS規格〈Z1541〉1種レベル(構造物接合部)に適合してます。用途表面にざらつきのある木材・ベニア板の接着に 屋内/屋外用適合【接着できる素材】 木材、ベニア板、金属(鉄・アルミ・ステンレスなど)、ガラス、プラスチック(軟質塩ビ・ポリプロプレン・ポリエチレン除く)使用温度範囲(℃)-20~90使用場所屋内・屋外不適合【接着できない素材・場所】 軟質塩化ビニール、ポリエチレン・ポリプロピレン、シリコーン・フッ素樹脂加工面、軟質ゴム、塗装がはがれやすい面、砂壁、球面・球体、凹凸の激しい面(コンクリート・ブロックなど)、浴室など湿気の多い場所、常に水が浸水しているとこと粘着タイプ超強力荷重(N)4.9(木材同士の時の目安)被着材の素材金属
レポートファイル A4S
コクヨ(1件のレビュー)¥759税込¥8351セット(5冊)当日出荷2穴パンチで穴をあけてとじるため、ページの追加や差し替えが簡単 裏表紙に質感のよい特殊紙を使用しています。 低価格なので大量に使用する提出用に最適です。 とじ穴間隔/80mmピッチ 収容寸法/4mm(PPC用紙約48枚)材質オモテ:PP、ウラ:カード紙(古紙パルプ配合)幅(mm)225サイズA4S高さ(mm)305穴数2縦(mm)305横(mm)225紙質再生材配合率/オモテ:PP、ウラ:カード紙(古紙パルプ配合率50%)収納寸法(mm)4mm(PPC用紙約40枚)とじ仕様80mmピッチ
メタルラック(R)専用 メッシュパネル Φ25mm
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1枚当日出荷【ポール直径25mm】メタルラック(R)専用のメッシュパネルです。 引っ掛けて使用します。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。用途アイリスオーヤマのメタルラック(R)専用 メッシュパネルです。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 小物や工具類をかけて収納出来ます。材質スチール
ワーカーズツールバッグ
TRUSCO(9件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷工具の運搬収納に便利なツールバッグです。フルオープンタイプですので工具の出し入れもスムーズです。形状ワークバッグ質量(kg)1.1材質(本体)ポリエステルポケット数外側8個外寸法・幅(mm)450外寸法・高さ(mm)250外寸法・奥行(mm)260
瞬間接着剤 3000多用途(標準タイプ)
セメダイン(2件のレビュー)¥489~税込¥538~1本(3g)ほか当日出荷速くて強い、バランス型の瞬間接着剤です。 使いやすく開封後も長持ちするよう追求し独自開発した、特殊二重容器を採用しています。 ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。 プッシュボタンで液調整ができるので、簡単に適量を塗布することができます。 容器を立てることができるので作業がしやすく、机を汚すことがありません。用途硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、厚紙などの接着に。 おもちゃ、プラモデル、金属模型に。 アクセサリーや小物の接着に。 陶磁器の置物の接着に。付属品極細ノズル成分シアノアクリレート系タイプ中粘度型主成分シアノアクリレート系粘度中粘度主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属、木材、陶磁器危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性液状、多用途危険物の性状非水溶性被着材の素材陶磁器、硬質プラスチック、金属、合成ゴム、皮革、木材など主なワークパーツ
メガブライトディスク A
イチグチ(6件のレビュー)¥399税込¥4391枚当日出荷空冷効果が働き大きな熱を与えません。 騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。 耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。 研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。用途バリ取り サビ落とし キズ取り スパッタ取り ステンレス、鉄の研削研磨直径(Φmm)100砥材A(アルミナ)適合ツールディスクグラインダー穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内径(Φmm)15羽根枚数72適合材ステンレス、鉄外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スーパーラインプレミアムシリーズ
三菱電機(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1台当日出荷から90日以内出荷高効率 効率クラスIE3の達成により、IE1/IE2機種からの置換え で消費電力量を削減できます。 取付互換 SF-JRシリーズ、SF-HRシリーズと取付互換性があります。 SF-HRシリーズとは外形寸法同一です。 形名は以下の通り、既存ラインアップ(0.75kW以上)と同様です。 優れたインバータ駆動特性 標準SF-PRとインバータとの組合せで、低速域での定トルク運転が可能です。外被構造全閉外扇形RoHS指令(10物質対応)対応
SYバンド SS製
カクイチ¥239~税込¥263~1個当日出荷から4日以内出荷ダクト及びサクションホース用バンドです。用途ダクト及びサクションホース等を止めるのに使用する金具です。(右巻用)材質鉄製(三価クロメート)、(本体)SPM、(ネジ)SWCH-18A、(ワイヤー)デルタワイヤー
ペン立て ペンスタンド
メイワパーツ(1件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷ホテルや受付などのシーンで活躍する、高級感のあるスマートなペンホルダーです。材質差込部分/アルミ 台座/真鍮幅(mm)10(差込部分)全長(mm)82(直立時)適合ねじM4台座径(Φmm)22![ロックタイト 強力接着剤 模型用 プラスチック ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41752604-190520-02.jpg)
ロックタイト 強力接着剤 模型用 プラスチック
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)¥999税込¥1,0991本(30g)当日出荷マイクロノズルなので細かい部品の接着が可能です。用途硬質プラスチック、軟質塩ビなどの接着。材質アクリル樹脂主な用途硬質プラスチック、軟質塩ビなど危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量30g危険物の性状非水溶性被着材の素材軟質塩ビ主なワークパーツ
ラミネートフィルム B6 100枚入100μ
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481箱(100枚)当日出荷厚さ100μmのラミネートフィルム100枚セットです。名刺サイズからA3サイズまで、9サイズの品揃えです。寸法(mm)B6サイズ(134×188)質量(g)634.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×198×25
ウェットライト 太字
シヤチハタ(1件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷水に強さを発揮!水に濡れた面にも書ける! 水に負けない油性インキを使用しています。 屋内外の現場で水に濡れた金属やプラスチック、発泡スチロールなどにもしっかり快適に書くことができます。質量(g)28タイプシングルシリーズアートライン線幅(mm)5寸法(Φ×Lmm)27×109.2インク油性入数1本商品タイプインク補充式本体線の太さ太字繰り返し・詰め替え対応
A6 2ローラーラミネーター
Asmix(アスカ)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷ウォームアップ時間が短いはがきサイズラミネーター。 100~150μmフィルム対応だから厚口でのラミネートが可能です。材質ABS、スチール幅(mm)(最大ラミネート)110消費電力(W)180コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)221×84×130連続使用時間(時間)4ウォームアップ時間2.5分最大ラミネート厚さ(mm)0.6ラミネート速度(mm/秒)約3.1(50Hz)ローラー数2対応フィルム厚さ(μm)100~150
ハイピッチペーパー HNAD
FUJI STAR(三共理化学)¥2,998~税込¥3,298~1箱(50枚)ほか当日出荷から22日以内出荷熱に強い接着剤を使用用途自動車補修研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業適合材金属、木工、FRPなど
パウチフィルム(100μM)
コクヨ¥1,898~税込¥2,088~1パック(20枚)ほか当日出荷から6日以内出荷美しい仕上がり透明度が高く、加工物を美しく見せると同時にしっかり保護します 高い作業性加工物をスムーズにフィルムに挟むことができ、作業を効率化します 再生PETを使用しています材質R-PETタイプスタンダード厚さ(μm)100
防水・防塵ルーフ付プラボックス BCARシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1台当日出荷から6日以内出荷ルーフ(屋根)付の屋外向けプラボックスです。 屋外用通信機、無線機、コントロール機器等、屋外で使用する機器に最適なプラスチックボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。使用温度範囲(℃)-10~+60保護等級IP65
フィルム両面テープ NO.7643 #12
寺岡製作所(3件のレビュー)¥689~税込¥758~1巻当日出荷から15日以内出荷変色しづらく、プラスチックなど各種被着体に対して優れた粘着力を発揮します。用途光学シートやプラスチックなど各種材料の固定。 耐熱性が必要とされている材料・部品などの貼り合わせや固定。RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)340.2適合用途耐熱主なワーク大面材、パーツ
分子勾配膜基材レス両面テープ
共同技研化学(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1巻ほか当日出荷基材レスで微細形状の打ち抜きでも粘着剤の糸引き、毛羽立ちが発生しません。高温下(150℃)でも優れた粘着力を発揮します。UV塗装面に対しても高い接着性を維持します。用途部分貼りや曲げ加工品の接着など、密着を要する部品の固定。銘板、中小型液晶部材、高分子PEの固定。ICカード、ラベルの貼り合わせ。保持力(mm)0.1被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
刷毛付瞬間接着剤
スリーボンド(4件のレビュー)¥779税込¥8571本(4g)当日出荷瞬時に接着します。 だれでも簡単に使用できます。 室温で強力に接着します。 作業工程の迅速化、合理化がはかれます。用途電子機器・電気機器・自動車・航空機・光学機器・釣具・玩具・楽器・運動競技用具・装身具・装飾品・木工製品など多くの分野で、金属、ゴム、プラスチック、木材などの接着に使用されています。種類刷毛付容器タイプ液色透明粘度(mPa・s[cP])100(100)比重1.05主な用途金属、ゴム、プラスチック、木材危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.004L危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
養生用布テープ NO.148A
寺岡製作所(4件のレビュー)¥349~税込¥384~1巻ほか当日出荷から22日以内出荷粘着剤が残りづらく、曲面・ざらざらした面にもよくつきます。 簡単に手で切れます。用途屋外・壁面などの建築塗装養生。
バフレックスグリーン
KOVAX(コバックス)(6件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581箱(100枚)当日出荷新車塗膜肌に合わした肌調整ができます。 耐水ペーパーP1000~P2000のペーパー目、及びスクラッチが消せ、P2000相当の均一な研磨目に仕上げ、深いキズを入れません。 研磨目は、バフレックス ブラックおよび極細目コンパウンドで簡単に消すことができます。 ボンネット等の上面だけでなく、側面部の肌調整にも最適です。用途旧塗膜の足付け(ボカシ部の足付け) ※ピラー部のボカシ際の足付け(旧塗膜と補修塗膜の境目)はバフレックス ブラックをご使用ください。仕様塗装面肌調整適合バフレパットNS(9340)バフレパットNH(9341)種別グリーン形状シートタイプ粒度2000番相当寸法(mm)114×70RoHS指令(10物質対応)対応![LOCTITE 565 配管用シール ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336372-130304-02.jpg)
LOCTITE 565 配管用シール
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](4件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本(50mL)ほか当日出荷から7日以内出荷低強度一般ねじ継ぎ手用シール剤です。組み立てた継ぎ手を容易に分解することが出来ます。耐薬品性にも優れています。用途一般配管継手用使用温度範囲(℃)-55~150液色白粘度(mPa・s[cP])ペースト(チキソ)破壊トルク/脱出トルク(Nm)3/1主成分嫌気性樹脂液シール時間遅い耐圧性(MPa)68.9危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性![コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ] Metrol(メトロール)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44791174-230824-02.jpg)
コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ]
Metrol(メトロール)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から12日以内出荷コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ]は、高精度かつ低コストというパフォーマンスを兼ね備えています。 スリムでコンパクトな設計が特徴で、M5~M10のサイズが選択可能。 繰返し精度は5μmという圧倒的な精度を誇り、製造ラインや生産設備など様々なアプリケーションに対応可能。 コンタクト形状は幅広くバリエーションを揃えています。 [CSシリーズ]は精密機械式を採用し、従来近接センサでは困難だった狭いピッチでの検知も安定して行うことが可能。 また、測定子は検出体に合わせてカスタマイズ可能なので、用途に合わせて最適な仕様に調整することができます。 さらに、「近接センサ」や「マイクロスイッチ」で必要とされていたドグや仲介アクチュエーターが不要となり、システム全体のシンプル化を可能にします。用途あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。 マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数 生産ラインやテーブル、スポット溶接の板金などの位置決め作業に活用可能です。高精度な検出が、作業の効率化と精度向上に寄与します。 ブレーキパッドの開閉確認や搬送ワークの有無検出など、微細な動作確認も容易に行うことができます。 機械の始動原点出しにも最適です。多岐に渡る用途での利用が可能となり、その一貫性と高精度が作業の正確性を向上させます。付属品ナット2個使用温度範囲(℃)0~80(氷結ないこと)接点構成接点形、1信号型材質(ケース)SUS303寿命接点精度:1000万回引張強度(N)30振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向耐衝撃(m/s2)300(X・Y・Z各方向)曲半径R7RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(mm)約0.3ケーブルタイプキャブタイヤ応差(mm)0接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。
マルパイジョン(同径)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥779~税込¥857~1個当日出荷から翌々日出荷パイプのスライドや転回がしやすい丸穴タイプの製品です。材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
NW ダブルピンクランプ(メッキ無)
フロパーサル¥649~税込¥714~1個当日出荷KF/NW継手はボルト、ガスケットを使用せずセンターリングとクランプで接続致しますので繰り返しの使用や各種継手との接続が容易に行えます。材質アルミニウム
【名入れ】柘印鑑 ケース付 単品 ハンコ・印鑑のオーダー
ノーブランド(4件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本6日以内出荷柘ははんこの素材としてだけでなく、古くから版木・チェスや将棋の駒・櫛など身のまわりで様々な道具として使われてきました。プラスチックや合成樹脂の登場で、最近は伝統工芸や美術品の材料として使われるのを見かける高級素材になりました。 価格が比較的お求め易いこともあり、実用印として最も一般的な印材(はんこの素材)になっています。木に囲まれた日本人には、木目の美しさや優しい色合いが使う人にも親しまれています。 印鑑登録する実印としても遜色ありません。銀行印・認印など実用的なシーンで利用するのにおすすめのはんこです。仕様印鑑ケース付き。本牛皮の印鑑ケースです。中の柄は高級感のある朱竹柄となっております。材質柘(つげ)長さ(mm)60オーダー方法WEBオーダーサービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
【名入れ】フレキソ樹脂スタンプ ハンコ・印鑑のオーダー
ノーブランド(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個5日以内出荷から6日以内出荷一般的に事務用ではなく、ダンボール・パッケージ・布・コンクリートなど大きな文字を捺したい場合に最適です。ゴムの凸部分が深い(約2mm)為、文字以外の部分のインク汚れがつきにくく丈夫で長持ちです。厚みがあるので、弾力性があり楽に捺印できます。スタンプ台は不滅でもOKです。高さ(mm)60材質(本体)MDFエコマーク認定認定書体明朝体、角ゴシック体、丸ゴシック体、楷書体文字サイズ(mm)最小10エコマーク認定番号18112002オーダー方法WEBオーダー印面種別ゴム印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応





















![ロックタイト 強力接着剤 模型用 プラスチック ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41752604-190520-02.jpg)










![SR07異径アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34682216-130919-02.jpg)




![LOCTITE 565 配管用シール ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336372-130304-02.jpg)
![コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ] Metrol(メトロール)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44791174-230824-02.jpg)