31ページ目: その他

13,913件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【名入れ】卓上パーソナルカレンダー サンギョウ

    【名入れ】卓上パーソナルカレンダー

    サンギョウ
    18,980税込20,878
    1箱(50冊)
    40日以内出荷
    定番卓上カレンダー!前後5ヶ月表記で1年をカウントダウン表記
    仕様六曜有寸法(mm)154×180枚数13枚紙質マットコート紙名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)13×100サービス分類名入れ
  • 【名入れ】ホワイト3ヶ月文字月表(ミシン目入) サンギョウ

    【名入れ】ホワイト3ヶ月文字月表(ミシン目入)

    サンギョウ
    22,980税込25,278
    1箱(50冊)
    40日以内出荷
    予定管理に使いやすい3ヶ月文字!!便利でお得な年間スケジュール表付。切り取りやすいミシン目入り。常に新しい3ヶ月を表示できる。高級感のある、書きやすい厚手のケント紙を使用。翌年3月までの15ヶ月カレンダー。最終ページに便利で使いやすい年表付。切り取って使ったり、切り取らずに残したり、使い方も選べます。
    仕様六曜有寸法(mm)760×350枚数46/3切・7枚紙質ケント紙名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)75×300名入れスペース(mm)90×350サービス分類名入れ
  • 穴あきVベルト EA967Vシリーズ エスコ

    穴あきVベルト EA967Vシリーズ

    エスコ(1件のレビュー)
    3,200税込3,520
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    種類Vベルト
  • スパイラルホース 5×8 TRUSCO

    スパイラルホース 5×8

    TRUSCO
    439税込483
    1本
    当日出荷
    オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質エステルベースポリウレタン蛍光緑内径(Φmm)5使用温度範囲-20~60℃使用圧力(MPa)1.0外径(Φmm)8使用流体空気芯数1コイル径(mm)42コイル長(mm)350
  • ロックスリム電源ケーブル C14/C13LS エイム電子

    ロックスリム電源ケーブル C14/C13LS

    エイム電子
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    抜け防止 ロック電源ケーブルは、データーセンターや医療機器など電源が抜けては困る機器において、抜け留め金具や結束バンドなどの取付作業なしに工具不要でワンタッチロックが掛かる電源ケーブルです。 電源ケーブルの脱落事故を防止 ソケット側(C13)の内部構造のみでロックするため、工具不要で接続する機器を選びません 電源冗長化時のA系統とB系統の識別に最適なカラーモデル(赤/青)をラインナップ 15A対応のLock Slimタイプならインレット付近の干渉が従来品よりも軽減 従来品(Lock Plus)では、一部機種にてソケット部がリリースレバーに干渉する事例がございましたが、Lock Slimタイプでは従来品よりも軽減されました。
    使用温度範囲(℃)-10~+60(但し定格電流を満たすには+45℃までを温度上限とする)定格15A 250VプラグC14ケーブルHVCTF 2.0sq×3芯許容曲げ半径(mm)51ソケットIEC60320 C13 Lock Slim保持力(N)200(参考値)
  • ペン立て ペンスタンド メイワパーツ

    ペン立て ペンスタンド

    メイワパーツ(1件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    ホテルや受付などのシーンで活躍する、高級感のあるスマートなペンホルダーです。
    材質差込部分/アルミ 台座/真鍮幅(mm)10(差込部分)全長(mm)82(直立時)適合ねじM4台座径(Φmm)22
  • ロックタイト 強力接着剤 模型用 プラスチック ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト 強力接着剤 模型用 プラスチック

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(30g)
    当日出荷
    マイクロノズルなので細かい部品の接着が可能です。
    用途硬質プラスチック、軟質塩ビなどの接着。材質アクリル樹脂主な用途硬質プラスチック、軟質塩ビなど危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量30g危険物の性状非水溶性被着材の素材軟質塩ビ主なワークパーツ
  • ボックスファイル スマートバリュー

    ボックスファイル

    スマートバリュー(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1パック(10冊)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    シンプル&リーズナブルなボックスファイル。取り出しに便利な片面指かけ穴付。
    仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質ダンボールグリーン購入法適合
  • 屋外用ラベル シルバーフィルム備品用 ヒサゴ

    屋外用ラベル シルバーフィルム備品用

    ヒサゴ(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1冊(6シート)
    当日出荷
    水・光・温度変化に強く、丈夫で破れにくい屋外での使用にも適したシルバーフィルムラベルです。-20℃から+80℃の環境下で使用可能です。つや消しシルバーなので、上品で高級感のある印象を与えられます。下地が透けないのでバーコード印刷にもオススメです。
    用途屋外の表示ラベルや、屋内の備品ラベルに最適です。厚さ(mm)0.23(ラベルのみ0.07)シルバーシートサイズ(mm)210×297(A4)紙質マットPETフィルム坪量(g/m2)233ラベル厚(mm)0.07入数6枚シートサイズA4適合プリンタカラーレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機
  • マルチツールバッグ SK11

    マルチツールバッグ

    SK11(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    プロ仕様、ハイグレードタイプです。便利な内側、外側ポケット、ショルダーベルト付きです。大容量で便利です。高品質ポリエステル素材を使用しているので、耐久性抜群です。
    用途工具・道具・資材等の収納、持ち運び。材質(本体)ポリエステル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×240×260外寸法・幅(mm)390外寸法・高さ(mm)260外寸法・奥行(mm)240
  • プレミアム研削砥石 マキタ

    プレミアム研削砥石

    マキタ
    1,898税込2,088
    1箱(5枚)
    当日出荷
    高級砥材の採用により、抜群の検索能力を実現。
    用途一般鋼、アルミ、ステンレス、鋳物まで対応。適合機種100mm各種ディスクグラインダ厚さ(mm)3.8内径(Φmm)15外径(Φmm)100
  • ペンスタンド 青 SONIC(ソニック)[文具]

    ペンスタンド 青

    SONIC(ソニック)[文具](2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    アズワン品番64-8821-43グリーン購入法適合
  • タフペイント 中字 カズキ高分子

    タフペイント 中字

    カズキ高分子(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(10本)
    当日出荷
    タフなペイントでどんなところにもペンキのようにクッキリ濃く書ける。タフなインクで水に濡れたところにも書ける。タフなペン先はアスファルトなどのざらついた表面でもつぶれにくい。雨の日の作業や水回りの作業にもしっかりマーキングができます。環境に優しいインクだからどんな素材にも安心して使えます。
    材質(本体)アルミ質量(g)21タイプシングル材質(軸)先軸/PP線幅(mm)2材質(キャップ)PP寸法(Φ×Lmm)15×145インク油性顔料(ノンキシレン)入数10本RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ使い切り本体線の太さ中字
  • フィットボックス 明邦化学

    フィットボックス

    明邦化学(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    スタンダードなミドルクラスのツールボックスとして小・中型のツールの収納に最適。
    用途現場・家庭での小型中型ツール、ライトツールの収納仕様連動式の雛壇トレー(3段)付トラスコ品番481-8814材質(ハンドル)耐衝撃性コーポリマー/(蓋・仕切板・中皿)ポリプロピレン/(止具)ABS樹脂質量(kg)1.26グレー材質(本体)耐衝撃性コーポリマー質量(g)1267外寸法・幅(mm)368外寸法・高さ(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)225
  • 極うすテープ (低VOC環境対応形) コニシ

    極うすテープ (低VOC環境対応形)

    コニシ(5件のレビュー)
    319税込351
    1巻
    当日出荷
    厚み0.09mmの超極うす両面テープです。 厚みが薄いので目立ちにくいです。 低VOCタイプであり環境対応しております。 F☆☆☆☆相等品 手で切断可能
    用途木材・金属・プラスチック・皮革などの固定に。粘着力(N/10mm)5.2
  • スパークディスク ヤナセ(柳瀬)

    スパークディスク

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(10枚)
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れたTOPディスクです。 一般研削・研磨用で、バリ取り作業にも向いています。 砥石と比べ、低振動・低騒音で快適にご使用いただけます。
    用途鉄・ステンレスの研削・研磨、溶接ビード取り、面取り、バリ取り、表面の研磨等。最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])64[3840]羽根枚数72羽根の長さ(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボンドMPX-1 コニシ

    ボンドMPX-1

    コニシ(5件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1箱(333mL×10本)
    欠品中
    弾力性。耐振性。耐熱。耐寒。簡単施工。
    用途ボンド TM工法用接着剤。衝撃や振動に対して割れやすい材料の接着。熱膨張係数の異なる材料の接着。成分変成シリコーン樹脂系無溶剤形使用温度範囲(℃)-40~90改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5538危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性弾力性、耐振性、耐熱、耐寒適合用途耐衝撃主なワークパーツ
  • スーパーラインプレミアムシリーズ 三菱電機

    スーパーラインプレミアムシリーズ

    三菱電機(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷から90日以内出荷
    高効率 効率クラスIE3の達成により、IE1/IE2機種からの置換え で消費電力量を削減できます。 取付互換 SF-JRシリーズ、SF-HRシリーズと取付互換性があります。 SF-HRシリーズとは外形寸法同一です。 形名は以下の通り、既存ラインアップ(0.75kW以上)と同様です。 優れたインバータ駆動特性 標準SF-PRとインバータとの組合せで、低速域での定トルク運転が可能です。
    外被構造全閉外扇形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1013 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    1013 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    240税込264
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
  • NW ダブルピンクランプ(メッキ無) フロパーサル

    NW ダブルピンクランプ(メッキ無)

    フロパーサル
    649税込714
    1個
    当日出荷
    KF/NW継手はボルト、ガスケットを使用せずセンターリングとクランプで接続致しますので繰り返しの使用や各種継手との接続が容易に行えます。
    材質アルミニウム
  • 協約 24時間タイムSW タイマ・1回路 Panasonic(パナソニック)

    協約 24時間タイムSW タイマ・1回路

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB291Nシリーズのみ) 取り付け方向が自在なので、盤の設計・結線作業が容易です。 高容量タイプもラインアップ(TB291Nシリーズのみ)。 10年間の停電補償付。 便利な「入ー自動ー切」スイッチ付。 モーメンタリー動作機能を内蔵。 2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。 日渡り制御もできます。
    質量(g)180周波数(Hz)50ー60消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立)定格電圧(V)AC100ー240接点構成出力:単極双投表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示使用周囲温度(℃)-10~+50使用周囲湿度85%以下タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15)付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能)駆動方式電子式(水晶発振式)回路数1回路負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V3A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V10A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V400W、AC200V750W、LED負荷:AC100V10W未満・・・9台、10W以上・・・200W、LED電球:5台、突入電流:100A、最小適用負荷:DC5V10mA回路構成別回路型(無電圧出力)時間精度±15秒/月(25℃にて)電圧変動許容範囲AC85ー264V動作周期24時間式停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵)
  • スリムツールケース ZR SK11

    スリムツールケース ZR

    SK11(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    スタイリッシュでスリムなデザインのツールケースです。大きく開くので収納物が見やすく、取り出しやすいです。インナーベルト付きで収納物の固定も可能です。
    用途工具などの収納や持ち運び。
  • ラミネートフィルム イメージラスト フェローズ

    ラミネートフィルム イメージラスト

    フェローズ
    899税込989
    1パック(25枚)ほか
    当日出荷
    挿入方向の間違いを防ぐマーク入りフィルム。
    タイプ光沢厚さ(μm)100
  • ツールバッグティスト リングスター

    ツールバッグティスト

    リングスター(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    センスが光るデザイン性の高いツールバッグです。豊富なポケットで便利に収納可能です。 使わないときはコンパクトに折りたたむ事も可能です。
    用途工具類の収納材質(本体)ポリエステル
  • A6 2ローラーラミネーター Asmix(アスカ)

    A6 2ローラーラミネーター

    Asmix(アスカ)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    ウォームアップ時間が短いはがきサイズラミネーター。 100~150μmフィルム対応だから厚口でのラミネートが可能です。
    材質ABS、スチール幅(mm)(最大ラミネート)110消費電力(W)180コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)221×84×130連続使用時間(時間)4ウォームアップ時間2.5分最大ラミネート厚さ(mm)0.6ラミネート速度(mm/秒)約3.1(50Hz)ローラー数2対応フィルム厚さ(μm)100~150
  • ハイピッチペーパー HNAD FUJI STAR(三共理化学)

    ハイピッチペーパー HNAD

    FUJI STAR(三共理化学)
    2,998税込3,298
    1箱(50枚)ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    熱に強い接着剤を使用
    用途自動車補修研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業適合材金属、木工、FRPなど
  • ホワイトボードマーカー<ヨクミエール> 替えペン先 コクヨ

    ホワイトボードマーカー<ヨクミエール> 替えペン先

    コクヨ(1件のレビュー)
    89税込98
    1パック(3本)ほか
    当日出荷
    ホワイトボードマーカー<ヨクミエール>の専用替えペン先です。
    材質(ペン先)PET、(交換具)R-PP商品タイプ交換用ペン先繰り返し・詰め替え対応
  • インクジェット出力用紙用耐光・耐水ラミネートフィルム コクヨ

    インクジェット出力用紙用耐光・耐水ラミネートフィルム

    コクヨ(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(10枚)
    当日出荷
    出力画像を紫外線や水から保護するラミネートフィルム。 光沢度の高いラミネートフィルムなので、出力用紙をより美しくみせる。
    種別透明・光沢タイプ材質PETフィルム厚さ(mm)0.05サイズA4ラベルサイズ(mm)297×210素材光沢透明フィルム
  • 直線ダクト ネグロス電工

    直線ダクト

    ネグロス電工
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    種別ダクト材質(本体)溶融亜鉛めっき鋼板全長(m)3材質(ボルト)電気亜鉛めっき材質(ナット)電気亜鉛めっき
  • ホワイトマグネットシート 無地 TRUSCO

    ホワイトマグネットシート 無地

    TRUSCO(4件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1枚
    当日出荷
    平面だけでなく、曲面にも吸着できます。 マグネット付ですのでスチール板への着脱が可能です。 縦型横型の両方で使用可能です。 ハサミやカッターなどで必要な大きさにカットも可能です。 等方性マグネット。
    仕様マグネット対応材質表面材:PET系フィルム裏面材:マグネットシート厚さ(mm)0.8適合品番枠の色
  • テクノディスクREVO イチグチ

    テクノディスクREVO

    イチグチ(1件のレビュー)
    349税込384
    1枚
    当日出荷
    コストパフォーマンスを実現した新素材(研磨布)を採用。 実績と信頼性のある製造方法に新素材(研磨布)を使用することで低価格でありながら、高い研削性能を実現した次世代のフラップディスクです。 日本製
    用途鉄・ステンレス、金属の重研削、溶接ビートの処理、バリ取り、面取り、サビ落とし、塗料はがし直径(Φmm)100適合ツールディスクグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 瞬間接着剤 3000ゴールド(液状) セメダイン

    瞬間接着剤 3000ゴールド(液状)

    セメダイン(10件のレビュー)
    199税込219
    1本(3g)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    一滴、スピード接着する中粘度の瞬間接着剤です。 ピン無しで安全に開封できるので、安全です。
    用途アクセサリーや小物の接着 プラモデルの接着 金属模型の接着 陶磁器の置物の接着種別液状透明タイプ中粘度容量(g)3主成分シアノアクリレート標準使用量1滴で5~6cm2(10円硬貨大)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材木材、陶磁器、硬質プラスチック、金属、合成ゴム 等主なワークパーツ
  • モールダクト(屋外用・リブ付) 未来工業

    モールダクト(屋外用・リブ付)

    未来工業(7件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。 ケーブル固定用結束バンド穴付です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
    付属品ストッパー付仕様屋外用材質自己消火性樹脂全長(m)2
  • 刷毛付瞬間接着剤 スリーボンド

    刷毛付瞬間接着剤

    スリーボンド(4件のレビュー)
    779税込857
    1本(4g)
    当日出荷
    瞬時に接着します。 だれでも簡単に使用できます。 室温で強力に接着します。 作業工程の迅速化、合理化がはかれます。
    用途電子機器・電気機器・自動車・航空機・光学機器・釣具・玩具・楽器・運動競技用具・装身具・装飾品・木工製品など多くの分野で、金属、ゴム、プラスチック、木材などの接着に使用されています。種類刷毛付容器タイプ液色透明粘度(mPa・s[cP])100(100)比重1.05主な用途金属、ゴム、プラスチック、木材危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.004L危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • LOCTITE 515 フランジ用シール ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 515 フランジ用シール

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本(50mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    漏れ・ズレを防止する低強度の金属フランジ用嫌気性シール剤です。 表面きず、損傷、小さい歪み等による漏れをシールできます。 成形ガスケットのへたり問題を解決し、増し締めは不要になり、フランジ合わせ部の剛性を向上させます。 34.5MPaまで耐圧試験評価済み。
    用途ギアケース、ポンプ、コンプレッサーフランジなどに適します。使用温度範囲(℃)-55~150液色粘度(mPa・s[cP])ペースト(チキソ)主成分嫌気性樹脂剪断強度(N/mm2)6危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • キー TAKIGEN(タキゲン)

    キー

    TAKIGEN(タキゲン)
    649税込714
    1個
    当日出荷
  • コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ] Metrol(メトロール)

    コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ]

    Metrol(メトロール)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ]は、高精度かつ低コストというパフォーマンスを兼ね備えています。 スリムでコンパクトな設計が特徴で、M5~M10のサイズが選択可能。 繰返し精度は5μmという圧倒的な精度を誇り、製造ラインや生産設備など様々なアプリケーションに対応可能。 コンタクト形状は幅広くバリエーションを揃えています。 [CSシリーズ]は精密機械式を採用し、従来近接センサでは困難だった狭いピッチでの検知も安定して行うことが可能。 また、測定子は検出体に合わせてカスタマイズ可能なので、用途に合わせて最適な仕様に調整することができます。 さらに、「近接センサ」や「マイクロスイッチ」で必要とされていたドグや仲介アクチュエーターが不要となり、システム全体のシンプル化を可能にします。
    用途あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。 マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数 生産ラインやテーブル、スポット溶接の板金などの位置決め作業に活用可能です。高精度な検出が、作業の効率化と精度向上に寄与します。 ブレーキパッドの開閉確認や搬送ワークの有無検出など、微細な動作確認も容易に行うことができます。 機械の始動原点出しにも最適です。多岐に渡る用途での利用が可能となり、その一貫性と高精度が作業の正確性を向上させます。付属品ナット2個使用温度範囲(℃)0~80(氷結ないこと)接点構成接点形、1信号型材質(ケース)SUS303寿命接点精度:1000万回引張強度(N)30振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向耐衝撃(m/s2)300(X・Y・Z各方向)曲半径R7RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(mm)約0.3ケーブルタイプキャブタイヤ応差(mm)0接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。
  • グリーンフレームLスロット SUS(エスユーエス)

    グリーンフレームLスロット

    SUS(エスユーエス)
    132税込145
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
  • レバーカップリング カプラー オネジ PP モノタロウ

    レバーカップリング カプラー オネジ PP

    モノタロウ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
    用途各種配管作業に。材質PP製流体液体・気体・粉粒体使用温度範囲(℃)0~+60定格圧力(MPa)0.5ねじの種類R販売区分業務用
  • LRS-100シリーズ MEAN WELL

    LRS-100シリーズ

    MEAN WELL
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    低プロファイル。高効率密閉型。300Vacの入力サージ電圧で持続時間は5秒。無負荷時0.3W未満の消費電力。耐振性:5G。冷却:自然対流。動作高度:最大5000m。高信頼性
    用途産業用オートメーション、制御機器、機械、電気機器、家電製品長さ(mm)129形状カバー付幅(mm)97質量(g)340奥行(mm)30温度(℃)-30~70入力電圧(V)120→373dc、85→264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1