33ページ目: その他

13,913件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インナーキャップ SUS(エスユーエス)

    インナーキャップ

    SUS(エスユーエス)
    3,619税込3,981
    1パック(50個)
    当日出荷
    材質LDPE質量(g)3/個
  • パカットバッグ1000 SK11

    パカットバッグ1000

    SK11(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    パカっと開いて取り出しやすいバックです。カーボン調素材で水や汚れに強いです。クッション素材で衝撃を和らげます。
    用途バール・ハンマーなど長い工具、三脚などの収納。材質(本体)PVC(表)・ナイロン(裏)・PEスポンジ(中)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1000×130×130外寸法・幅(mm)1000外寸法・高さ(mm)130外寸法・奥行(mm)130
  • ラミネートフィルム スタンダードタイプ フェローズ

    ラミネートフィルム スタンダードタイプ

    フェローズ(1件のレビュー)
    599税込659
    1パック(25枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    光沢のあるスタンダードなラミネートフィルム。
    タイプ光沢
  • 3M スコッチ 強力両面テープ防水用 3M(スリーエム)

    3M スコッチ 強力両面テープ防水用

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    359税込395
    1巻
    当日出荷
    水のかかるところの接着に使用できます。
    使用温度範囲(℃)-20~60粘着タイプ強力適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属
  • 屋外でも使えるマグネットセット(インクジェット) エーワン[ラベル]

    屋外でも使えるマグネットセット(インクジェット)

    エーワン[ラベル](1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1冊(2セット)
    当日出荷
    水に濡れても大丈夫!印刷用のフィルムラベルとマグネットシートを貼り合わせることで、耐水・耐光性のあるオリジナルマグネットシートが作成できるセットです。ホワイトフィルムラベルとマグネットシートがセットになっています。
    適合インクジェット(染料、顔料)材質ポリエステルフィルムホワイト取付方式マグネットシートサイズ(mm)210×297紙質ポリエステルフィルム+インクジェット専用塗工・マグネット主な用途●サイン/掲示用|サイン・掲示用マグネットタイプラベルサイズ(mm)210×297標準総厚さ(mm)0.15面付ノーカットラベル厚(mm)0.1余白なしシートサイズA4適合プリンタインクジェット(染料+顔料)粘着タイプマグネットラベル形状四角
  • カラーホルダーセブン (カラー) テージー

    カラーホルダーセブン (カラー)

    テージー(1件のレビュー)
    199税込219
    1パック
    当日出荷
    グリーン購入法適合
  • スイングレバー大 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    スイングレバー大

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(11件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    止水、吐水レバーでワンタッチ。アダプター付きでほとんどのメーカーに取付可能。
    仕様ハンドルアダプター3付材質ABS樹脂
  • カバー付カラーインデックス キングジム

    カバー付カラーインデックス

    キングジム(1件のレビュー)
    519税込571
    1パック(1組)ほか
    当日出荷
    透明カバー付き見出し。傷みにくく長期使用向き。インデックス全面に透明なカバーが付いているので見出し山に記入した文字の汚れを防ぎ、山折れ、穴切れも防止。上山タイプは透明ポケットなどの分類表示が簡単。保護カバーは資料の一時保管に便利な透明ポケットとしても活用できます。
    サイズA4タテ材質(本体)再生紙穴数2穴グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
  • 電池スナップ MPシリーズ タカチ電機工業

    電池スナップ MPシリーズ

    タカチ電機工業(7件のレビュー)
    469税込516
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • プライマー 信越化学工業

    プライマー

    信越化学工業(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1缶(250g)
    9日以内出荷
    シーリング材と各種被着材質との接着性を向上させる下地処理剤です。
    用途シーリング材と各種被着材質との下地処理剤。材質主成分:シリコーン被着材の素材金属
  • 25Φパイロット 丸形 トランス式 マルヤス電業

    25Φパイロット 丸形 トランス式

    マルヤス電業(2件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    種別トランス付形状保護構造IP65防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間
  • ソフトブレードホース 中部ビニール工業

    ソフトブレードホース

    中部ビニール工業(6件のレビュー)
    959税込1,055
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    破裂しにくいテトロンブレード加工に弾力性をプラス。 耐寒性があり冬期でもソフトで扱いやすいホースです。 耐圧性がありストップノズルなどの一時止水が可能です。 柔軟性に富んだホースです。
    用途農業、園芸、一般散水用材質軟質塩化ビニル使用温度範囲(℃)-5~60使用流体特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性/弾性
  • ポリエチレンタイ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]

    ポリエチレンタイ

    共和[輪ゴム・ゴムバンド](4件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1巻
    当日出荷
    従来の塩化ビニール(PVC)に変わってポリエチレン樹脂を被覆材として使用しています。 強力な結束力があります。 作業性・装飾性・耐久性に優れています。
    用途電源コード・電線等の結束。 ポリ袋・ネット等の結束。材質被覆材:ポリエチレン、針金:スチール質量(kg)1.3
  • 屋外でも使えるサインラベルシール[レーザープリンタ]光沢フィルム・イエロー エーワン[ラベル]

    屋外でも使えるサインラベルシール[レーザープリンタ]光沢フィルム・イエロー

    エーワン[ラベル](3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1冊(10シート)
    当日出荷
    高温・高湿、低温・低湿に耐える優れたラベルです。 強粘着剤を使用しているので、粘着力も抜群です。 よく目立つ安全色の黄色タイプなので、各種標示に便利です。 JISで規定されている「安全色」の黄色を採用!下地が透けにくい特殊構造なので、黄色がはっきりと良く目立ち、警告・明示・注意などのラベル作成に最適です。 裏面にはカットに便利な5mm方眼が印刷されています。
    トラスコ品番410-4226材質ポリエステルフィルム厚さ(mm)標準総厚み/0.16、ラベル厚み/0.08取付方式シールシートサイズ(mm)210×297紙質ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工主な用途内容物表示用、収納表示用、備品表示用、サイン/掲示用|サイン・掲示用ラベル標準総厚さ(mm)0.16面付ノーカットラベル厚(mm)0.08余白なし光沢アリシートサイズA4適合プリンタレーザー;コピー粘着タイプしっかり貼れるラベル形状四角
  • 取手付パーツBOX(無塗装) TRUSCO

    取手付パーツBOX(無塗装)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    オールスチール製。つなぎめのない一枚絞り成型により水、油等液体の洩れる心配なし。表面亜鉛メッキ処理鋼板使用で防錆効果は抜群です。パーツを入れたときは取手を内側に倒します。積み重ねてもパーツが傷みません。空のときは、取手を外側に倒すと本体にテーパーが付いていますのでかさばりません。
    材質/仕上スチール製(亜鉛メッキ)
  • PZ コンクリート・石材用 ウェーブ オフセット砥石 No.27 100mm用 PROZONE

    PZ コンクリート・石材用 ウェーブ オフセット砥石 No.27 100mm用

    PROZONE(4件のレビュー)
    309税込340
    1枚
    当日出荷
    補強ネット2枚入
    用途ブロック・レンガ・コンクリートなどのはつり・面取りに粒度16厚さ(mm)2.5/3.5砥材GC穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])71.7[4300]外径(Φmm)103適合材ブロック・レンガ・コンクリートなどアズワン品番64-4062-53
  • LOCTITE 601 はめあい用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 601 はめあい用

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本(50mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    はめ合い用高強度標準品。 小型モーターのロータ/シャフト、ベアリングなどの固定に適す
    用途はめあい用、高強度用使用温度範囲(℃)-55~150液色粘度(mPa・s[cP])100~150適合すきま(mm)0.13以下主成分嫌気性樹脂剪断強度(N/mm2)≧15危険等級固着時間(分)25強度高強度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • N型コネクタ付き 同軸ケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    N型コネクタ付き 同軸ケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    形状ストレートプラグ種類ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50アダプタタイプ(両端)N-NコネクタタイプN嵌合部形状プラグ・プラグ
  • 2分配エアーターミナル固定式 WTB

    2分配エアーターミナル固定式

    WTB(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    止めキャップを外して主配管から4ヶ所に分岐できスペースにあった配管が出来ます。自由にカスタマイズ出来ます。
    用途主配管からの分岐使用が出来ます。トラスコ品番332-2318材質(本体)本体アルミ、カプラー鉄使用流体空気相手側取付サイズG1/4分岐数2最高使用圧力(kPa)1.5
  • アイドラースプロケット ノーブランド

    アイドラースプロケット

    ノーブランド
    799税込879
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質歯先高周波焼入タイプTS種類アイドラー列数1表面処理黒染スプロケット形状C形
  • 電池式回転灯 日恵製作所

    電池式回転灯

    日恵製作所
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.16使用電池単3×2点滅数(回/分)72
  • AU□シリーズ専用シャーシ AUCシリーズ タカチ電機工業

    AU□シリーズ専用シャーシ AUCシリーズ

    タカチ電機工業
    1,798税込1,978
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    AU・AUG・AUGE・AUP・AUPE・AUX・AUXEシリーズ用のアルミ取付板です。任意に穴加工などを施し、基板や機器を取付けてご利用ください。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミ
  • ロングノズルセット品 マキタ

    ロングノズルセット品

    マキタ(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ノズル全長593mm アンカー下穴の清掃が快適 ノズル13に組付けて使用 ロングノズルR単体のみの使用も可能
    セット内容ロングノズルF、ロングノズルRノズル長(mm)593
  • ホース吹き飛び防止装置 ホース対ホース WHIPCHEK

    ホース吹き飛び防止装置 ホース対ホース

    WHIPCHEK
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    近年、プラント設備工事などでは高圧ホースの継ぎ手破断による事故が多発しております。 それを受け、プラント事業所各社も高圧ホースの取り扱いについて安全対策として、 ”継ぎ手だけに頼らずホース同士を結束する”ことを義務付けています。
    用途継ぎ手にて接続されたホース同士をワイヤーで固定する事により工具を使用せず簡単に着脱することができます。
  • クレープテープ ニチバン

    クレープテープ

    ニチバン
    4,398税込4,838
    1箱(5巻)ほか
    当日出荷
    強粘着・汎用マスキングテープ 耐熱性、粘着力、基材強度など、塗装現場のニーズにきめこまかくお応えするクレープテープです。
    用途車両・工業耐熱マスキング用などテープ厚さ(mm)0.17伸び(%)13引張強度(N/10mm)37.9
  • ケプトクリアペンケース レイメイ藤井

    ケプトクリアペンケース

    レイメイ藤井
    619税込681
    1個
    当日出荷
    SNSで大人気・表が透明で中身がキレイに見える
    用途ペンケース仕様コイルファスナー材質本体:PVC(表:透明/裏:メッシュ繊維入)寸法(mm)210×20×110質量(g)28開閉ファスナー
  • ラミネートフィルム(A4) AURORA(オーロラジャパン)

    ラミネートフィルム(A4)

    AURORA(オーロラジャパン)
    539税込593
    1パック(20枚)
    当日出荷
  • ラミネートフィルム 名刺サイズ 20枚入100μ アイリスオーヤマ

    ラミネートフィルム 名刺サイズ 20枚入100μ

    アイリスオーヤマ
    169税込186
    1袋(20枚)
    当日出荷
    厚さ100μmのラミネートフィルム20枚セット(LZ-A3W10のみ10枚セット)です。名刺サイズからA3ワイドサイズまで、10サイズの品揃えです。
    寸法(mm)名刺サイズ(60×95)質量(g)28.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×-×133
  • 個別フォルダNEOS PP コクヨ

    個別フォルダNEOS PP

    コクヨ(2件のレビュー)
    189税込208
    1冊ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    書類が閲覧しやすく、かつ立てて保管しても書類がこぼれ出さない特殊な3方袋とじ形状。 書類は元よりクリヤーホルダーごと収納できます。 耐久性に優れ汚れや水分にも強いPP製。 見出し紙は差し替えられる交換方式です。 最新のオフィスに溶け込むシックなカラーをラインアップしました。
    仕様見出しカード付材質R-PPサイズA4寸法(幅W×高さH)(mm)309×240シート厚さ(mm)0.2山高さ(mm)15
  • プチマグクリップ MagX(マグエックス)

    プチマグクリップ

    MagX(マグエックス)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(10個)
    当日出荷
    コンパクトで使いやすいマグネットクリップです。A4コピー用紙を1~20枚まで留められます。
    仕様マグネット式トラスコ品番829-3934材質本体:ABS、スチール、磁石:フェライト磁石幅(mm)17厚さ(mm)27高さ(mm)22質量(g)12吸着力(N)17.65 N保持枚数(A4コピー用紙)約30枚磁束密度(表面)1300G2018年トラスコ掲載ページ10 0650
  • ツールキャリーワイドトップ アステージ(ACCS)

    ツールキャリーワイドトップ

    アステージ(ACCS)(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    持ち運びしやすいサイズで収納力に優れ広い開口が特徴の工具バック!開口部は開いたときに固定でき中身が見やすく取り出しやすい。パッと開き、サッと閉じる。丈夫で使いやすさを考えた工具バックです。多数のポケットで収納、整理しやすく実用性に優れています。
    材質底板/PE板(厚み約2mm)材質(本体)600Dポリエステル撥水生地使用外寸法・高さ(mm)260
  • マグネットマイクロフック MagX(マグエックス)

    マグネットマイクロフック

    MagX(マグエックス)(4件のレビュー)
    539税込593
    1パック(4個)
    当日出荷
    仕様マグネット式
  • シスフォルダー セキセイ

    シスフォルダー

    セキセイ(3件のレビュー)
    219税込241
    1冊
    当日出荷から翌々日出荷
    書類の分類整理に、携帯にも便利なフタ付フォルダー。透明PPシートを使用していますので、中身の確認が容易にでき、色による分類も可能です。取り出しやすく記入しやすいワイドなタイトル見出し付。A4サイズはシスボックスに収納できます。シスボックスのカラーと合わせてカラーコーディネイトでき、検索もスピーディ、必要な文書をすぐに役立てます。
    仕様タイトル見出し付材質ポリプロピレン製厚さ(mm)0.2サイズA4
  • 屋外用ラベル 強粘再剥離タイプ A4 ヒサゴ

    屋外用ラベル 強粘再剥離タイプ A4

    ヒサゴ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    水・光・温度変化に強く破れにくい、ホワイトフィルムラベルです。屋外での使用にも適しており、しっかり貼れてきれいにはがせるタイプです。貼りつけ後は-20℃~80℃の環境下での使用が可能です。(貼りつける際は、低温・高温を避けてください。)レーザプリンタ・コピー機(カラー・モノクロ)でご使用いただけます。
    用途ホワイトPETフィルムを使用した、屋外対応のラベルシールです。※PETボトル再生材を使用しています。しっかり貼れてきれいにはがせる強粘再剥離タイプです。食品・物流・工場・倉庫での備品管理や一時的な案内表示ラベルにおすすめです。お店のPOPに! 季節広告や募集広告に! 駐輪場の許可証に!厚さ(mm)0.23(ラベルのみの厚さ:0.08)ホワイト紙質PETフィルム坪量(g/m2)210ラベル厚(mm)0.23入数10枚シートサイズA4適合プリンタカラーレーザ・コピーラベル形状角丸
  • アロンアルフア(R)GEL-EX (ゼリー状) 東亞合成

    アロンアルフア(R)GEL-EX (ゼリー状)

    東亞合成(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(20g)
    当日出荷
    多少のすき間があっても接着でき、接着工程の短縮・安定化に効果を発揮します。
    用途金属、ゴム、プラスチック、ポリアセタールなどの難接着材、皮革などの幅広い材料の接着仕様高粘度型(ゼリー状)トラスコ品番489-6106液色透明主成分シアノアクリレート系主な用途金属、ゴム、プラスチック、難接着材、皮革危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20g危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 瞬間接着剤 3000金属用(中粘度タイプ) セメダイン

    瞬間接着剤 3000金属用(中粘度タイプ)

    セメダイン(2件のレビュー)
    898税込988
    1本(20g)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    超強力で衝撃に強い瞬間接着剤です。 ハードユーザーの方々にもご満足いただける大容量のプロユースタイプです。 使いやすく開封後も長持ちするよう追求し独自開発した、特殊容器を採用しています。 ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。 容器を立てることができるので作業がしやすく、机を汚すことがありません。
    用途硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、厚紙などの接着に。 おもちゃ、プラモデル、金属模型に。 家電製品の樹脂・金具の接着に。 アクセサリーや小物の接着に。 陶磁器の置物の接着に。透明タイプ中粘度主成分シアノアクリレート系主な用途金属、硬質プラスチック、合成ゴム危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)45(20℃)危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃主なワークパーツ
  • カラーマグネット2P MagX(マグエックス)

    カラーマグネット2P

    MagX(マグエックス)(4件のレビュー)
    359税込395
    1パック(2個)
    当日出荷
    ナイロンコーティングで割れに強いです。表裏両面着磁の強力異方性マグネットです。
    仕様掲示枚数(A4紙)約20枚材質本体:フェライト磁石、表面:ナイロンコーティング厚さ(mm)7直径(Φmm)30高さ(mm)30質量(g)23吸着力(N)15.20 N質量(g/枚)11保持枚数(A4コピー用紙)約20枚磁束密度(表面)1400G特性強力
  • レセプタクル(アウトレットTシリーズ) エコー電子(EDK)

    レセプタクル(アウトレットTシリーズ)

    エコー電子(EDK)(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)15絶縁抵抗(MΩ)(DC500Vに於いて)100以上接触抵抗(mΩ)30以下極配置有極
  • ワゴンモール(アルミ) 未来工業

    ワゴンモール(アルミ)

    未来工業(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    アルミ製のカバーで仕上がりがきれいです。 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。 複数のテーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。(OP3型は除く)
    材質カバー/A6063アルマイト処理、クリア処理、ベース/PVCシルバー全長(m)2耐荷重N(kgf)3920(400)
  • ユニトップミニディスク ヤナセ(柳瀬)

    ユニトップミニディスク

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1箱(5枚)
    当日出荷
    「自生作業」で使用初期から終期までの仕上げ面の粗さが一定です。 目づまりが起きにくいので、焼けの発生が少なく、熱変形を防ぎ、連続作業が可能です。 軽くて片手でも作業が出来る格段の作業性です。 深いキズが入らず、初心者でも簡単に使用出来ます。 狭いところもラクラク研磨できます。
    用途溶接後のスパッタ・ビート除去、金属のバリ取り・サビ落としや、研磨に適しています。最高回転数(min-1[r.p.m])20000速度67m/s取付部10穴