34ページ目: その他

13,918件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カラー仕切カードA4S30穴 コクヨ

    カラー仕切カードA4S30穴

    コクヨ(2件のレビュー)
    529税込582
    1冊
    当日出荷
    サイズA4-S穴数30外寸横幅(mm)210紙質再生材配合率/古紙パルプ配合率50%、仕切カード:古紙パルプ配合山高さ(mm)11グリーン購入法適合外形寸法縦(mm)297
  • マグネットマイクロフック MagX(マグエックス)

    マグネットマイクロフック

    MagX(マグエックス)(4件のレビュー)
    539税込593
    1パック(4個)
    当日出荷
    仕様マグネット式
  • プレーンスタイル ペンスタンド角タイプ ナカバヤシ

    プレーンスタイル ペンスタンド角タイプ

    ナカバヤシ
    338税込372
    1個
    当日出荷
    しっかりとした樹脂の厚みが上質感を生む、デスク回りのデザイン事務小物シリーズです。
    材質本体:HIPS/ポリプロピレン質量(g)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×83×103RoHS指令(10物質対応)対応
  • シスフォルダー セキセイ

    シスフォルダー

    セキセイ(3件のレビュー)
    219税込241
    1冊
    当日出荷から翌々日出荷
    書類の分類整理に、携帯にも便利なフタ付フォルダー。透明PPシートを使用していますので、中身の確認が容易にでき、色による分類も可能です。取り出しやすく記入しやすいワイドなタイトル見出し付。A4サイズはシスボックスに収納できます。シスボックスのカラーと合わせてカラーコーディネイトでき、検索もスピーディ、必要な文書をすぐに役立てます。
    仕様タイトル見出し付材質ポリプロピレン製厚さ(mm)0.2サイズA4
  • 屋外用ラベル 強粘再剥離タイプ A4 ヒサゴ

    屋外用ラベル 強粘再剥離タイプ A4

    ヒサゴ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    水・光・温度変化に強く破れにくい、ホワイトフィルムラベルです。屋外での使用にも適しており、しっかり貼れてきれいにはがせるタイプです。貼りつけ後は-20℃~80℃の環境下での使用が可能です。(貼りつける際は、低温・高温を避けてください。)レーザプリンタ・コピー機(カラー・モノクロ)でご使用いただけます。
    用途ホワイトPETフィルムを使用した、屋外対応のラベルシールです。※PETボトル再生材を使用しています。しっかり貼れてきれいにはがせる強粘再剥離タイプです。食品・物流・工場・倉庫での備品管理や一時的な案内表示ラベルにおすすめです。お店のPOPに! 季節広告や募集広告に! 駐輪場の許可証に!厚さ(mm)0.23(ラベルのみの厚さ:0.08)ホワイト紙質PETフィルム坪量(g/m2)210ラベル厚(mm)0.23入数10枚シートサイズA4適合プリンタカラーレーザ・コピーラベル形状角丸
  • アロンアルフア(R)GEL-EX (ゼリー状) 東亞合成

    アロンアルフア(R)GEL-EX (ゼリー状)

    東亞合成(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(20g)
    当日出荷
    多少のすき間があっても接着でき、接着工程の短縮・安定化に効果を発揮します。
    用途金属、ゴム、プラスチック、ポリアセタールなどの難接着材、皮革などの幅広い材料の接着仕様高粘度型(ゼリー状)トラスコ品番489-6106液色透明主成分シアノアクリレート系主な用途金属、ゴム、プラスチック、難接着材、皮革危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20g危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 瞬間接着剤 3000金属用(中粘度タイプ) セメダイン

    瞬間接着剤 3000金属用(中粘度タイプ)

    セメダイン(2件のレビュー)
    898税込988
    1本(20g)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    超強力で衝撃に強い瞬間接着剤です。 ハードユーザーの方々にもご満足いただける大容量のプロユースタイプです。 使いやすく開封後も長持ちするよう追求し独自開発した、特殊容器を採用しています。 ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。 容器を立てることができるので作業がしやすく、机を汚すことがありません。
    用途硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、厚紙などの接着に。 おもちゃ、プラモデル、金属模型に。 家電製品の樹脂・金具の接着に。 アクセサリーや小物の接着に。 陶磁器の置物の接着に。透明タイプ中粘度主成分シアノアクリレート系主な用途金属、硬質プラスチック、合成ゴム危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)45(20℃)危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃主なワークパーツ
  • カラーマグネット2P MagX(マグエックス)

    カラーマグネット2P

    MagX(マグエックス)(4件のレビュー)
    359税込395
    1パック(2個)
    当日出荷
    ナイロンコーティングで割れに強いです。表裏両面着磁の強力異方性マグネットです。
    仕様掲示枚数(A4紙)約20枚材質本体:フェライト磁石、表面:ナイロンコーティング厚さ(mm)7直径(Φmm)30高さ(mm)30質量(g)23吸着力(N)15.20 N質量(g/枚)11保持枚数(A4コピー用紙)約20枚磁束密度(表面)1400G特性強力
  • NB高圧用異径ニップル 清水製作所[継手]

    NB高圧用異径ニップル

    清水製作所[継手](1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • NA高圧用ニップル 清水製作所[継手]

    NA高圧用ニップル

    清水製作所[継手](5件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • SR17異径アダプタ 清水製作所[継手]

    SR17異径アダプタ

    清水製作所[継手](3件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • パーツキャビネット スチール製 引出 3列×3段 モノタロウ

    パーツキャビネット スチール製 引出 3列×3段

    モノタロウ(6件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    ベージュ容量(L)引出し1個につき約2.6仕切板9外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)533×265×310有効内寸法・間口(mm)144有効内寸法・奥行(mm)246有効内寸法・高さ(mm)76
  • レセプタクル(アウトレットTシリーズ) エコー電子(EDK)

    レセプタクル(アウトレットTシリーズ)

    エコー電子(EDK)(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)15絶縁抵抗(MΩ)(DC500Vに於いて)100以上接触抵抗(mΩ)30以下極配置有極
  • 取手付パーツBOX(無塗装) TRUSCO

    取手付パーツBOX(無塗装)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    オールスチール製。つなぎめのない一枚絞り成型により水、油等液体の洩れる心配なし。表面亜鉛メッキ処理鋼板使用で防錆効果は抜群です。パーツを入れたときは取手を内側に倒します。積み重ねてもパーツが傷みません。空のときは、取手を外側に倒すと本体にテーパーが付いていますのでかさばりません。
    材質/仕上スチール製(亜鉛メッキ)
  • ユニトップミニディスク ヤナセ(柳瀬)

    ユニトップミニディスク

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1箱(5枚)
    当日出荷
    「自生作業」で使用初期から終期までの仕上げ面の粗さが一定です。 目づまりが起きにくいので、焼けの発生が少なく、熱変形を防ぎ、連続作業が可能です。 軽くて片手でも作業が出来る格段の作業性です。 深いキズが入らず、初心者でも簡単に使用出来ます。 狭いところもラクラク研磨できます。
    用途溶接後のスパッタ・ビート除去、金属のバリ取り・サビ落としや、研磨に適しています。最高回転数(min-1[r.p.m])20000速度67m/s取付部10穴
  • スコッチ 瞬間接着剤 ジェル多用途 3M(スリーエム)

    スコッチ 瞬間接着剤 ジェル多用途

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    399税込439
    1本(3g)
    当日出荷
    垂直面でもタレないジェルタイプ。 従来のゼリー状より乾燥・硬化が速くなりました。 適度な硬化速度で位置の微調整が可能です。 タレないので、作業性に優れています。
    用途金属、木材、紙、陶磁器、合成ゴム、硬質プラスチック、皮などに。トラスコ品番335-3010質量(g)3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×84×20主成分シアノアクリレート+アクリル樹脂(90%以上)主な用途金属、木材、紙、陶磁器、合成ゴム、硬質プラスチック、皮危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量3mL危険物の性状非水溶性適合用途速乾
  • DIDローラチェーン継手 クリップ形 DID

    DIDローラチェーン継手 クリップ形

    DID
    139税込153
    1個
    当日出荷
    DIDローラーチェーンの継手です。
    用途動力伝達用。材質スチールタイプクリップ形列数1
  • Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用) TRUSCO

    Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用)

    TRUSCO
    439税込483
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
    用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。使用温度範囲(℃)-45~200硬度70
  • カートリッジヒーター汎用型 加島

    カートリッジヒーター汎用型

    加島(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    金型などの加熱用ヒーターです。
    材質SUS304スズ(ヒーター本体)容量公差±10%(冷間抵抗値換算)絶縁抵抗(MΩ)100以上(atDC500Vメガ)リード線メッキ軟銅ガラス編組線耐電圧(V/sec)1500
  • ケプトクリアペンケース レイメイ藤井

    ケプトクリアペンケース

    レイメイ藤井
    619税込681
    1個
    当日出荷
    SNSで大人気・表が透明で中身がキレイに見える
    用途ペンケース仕様コイルファスナー材質本体:PVC(表:透明/裏:メッシュ繊維入)寸法(mm)210×20×110質量(g)28開閉ファスナー
  • 裁断機付きラミネーター AURORA(オーロラジャパン)

    裁断機付きラミネーター

    AURORA(オーロラジャパン)(3件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    これから、これひとつ。 多機能断裁機付きラミネーター。 断裁機+コーナーカッター+分度器+ラミネーター。
    連続使用時間(分)30ウォームアップ時間3~5最大ラミネート厚さ(mm)0.5ローラー数2最大細断枚数A4×10枚ラミネート速度(mm/分)250(50Hz)、300(60Hz)最大加工幅(mm)330RoHS指令(10物質対応)対応ラミネート厚さ:100μ・150μ再生紙使用マーク適合対応フィルム厚さ(μm)100・150
  • ガバットファイル A4Sサイズ (3冊パック) コクヨ

    ガバットファイル A4Sサイズ (3冊パック)

    コクヨ(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1パック(3冊)
    当日出荷
    ガバットファイルの3冊パックです。
    サイズA4エコマーク認定認定背幅(mm)14~114収納枚数(枚)1000グリーン購入法適合外寸法(高さH×幅W)(mm)303×220エコマーク認定番号17 112 234
  • ラミネートフィルム 名刺サイズ 20枚入100μ アイリスオーヤマ

    ラミネートフィルム 名刺サイズ 20枚入100μ

    アイリスオーヤマ
    169税込186
    1袋(20枚)
    当日出荷
    厚さ100μmのラミネートフィルム20枚セット(LZ-A3W10のみ10枚セット)です。名刺サイズからA3ワイドサイズまで、10サイズの品揃えです。
    寸法(mm)名刺サイズ(60×95)質量(g)28.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×-×133
  • ファイルボックス<NEOS>スタンド コクヨ

    ファイルボックス<NEOS>スタンド

    コクヨ(1件のレビュー)
    449税込494
    1冊
    当日出荷
    片面が大きくカットされていて中身を取り出しやすい。 分類したタイトルを記入できる表面と、オフィス空間の美観から中身を見せなく隠せる裏面の2通りの活用が出来ます。 最新のオフィスに溶け込むシックなカラーをラインアップしました。 ワンタッチでボックス形状に組み立てることが出来ます。 棚からスムーズに取り出すことができます。
    材質段ボール(古紙パルプ配合)幅(mm)264サイズA4タテ高さ(mm)312背幅(mm)102収納寸法(mm)94グリーン購入法適合外寸法(高さH×幅W)(mm)312×264
  • ゴム素材用接着剤 WAKI(和気産業)

    ゴム素材用接着剤

    WAKI(和気産業)(6件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    ズレないはがれないから安心! 水やショックにも強いので屋外で使用できます。
    用途ゴム、スポンジゴム、ウレタン、フェルトなどの接着に。種類化学反応形接着剤内容量(mL)20主な用途ゴム、スポンジゴム、ウレタン、フェルトなど危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.02L混合比ウレタン樹脂80%、可塑剤15%、無機物5%RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水、耐衝撃危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃主なワークパーツ
  • 凹凸面用強力両面シート WAKI(和気産業)

    凹凸面用強力両面シート

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    659税込725
    1袋(2枚)ほか
    当日出荷
    この製品は日東電工(株)のNo.577です。 凹凸面への食い込みがよく、強力に接着します 初期接着性に優れています 工業用として多種多様の用途に使用されています 従来の両面接着テープに比べ、特殊ポリオレフィン系フォームを支持体としており、凹凸のある素材への接着性に優れています 厚みがあり、柔軟性に富み、貼り付け後のフィット感もあり、接着範囲が広がりました 裏面のはくり紙に、切り取りの際目安となる方眼紙を使用しています
    材質アクリル系粘着性剤粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ
  • 難接着材料専用プライマー PPXプライマー セメダイン

    難接着材料専用プライマー PPXプライマー

    セメダイン
    859税込945
    1本(3g)
    当日出荷
    使いやすいペンタイプのプライマーです(接着剤ではありません)。 瞬間接着剤とのセット品は「PPX60gセット(AC-110)」及び「PPX P6gセット(CA-522)」をご利用ください。
    用途【1.】ポリプロピレン・ポリエチレンなど「接着しにくい樹脂の接着」に適しています。 例:PP製収納ケースの割れ補修、PE製タンクやキャップの接着、プラスチック部品(PP・PE)の固定前処理 【2.】シリコーンゴム・POM・フッ素樹脂など「通常の瞬間接着剤では付かない素材の接着」に適しています。 例:シリコンパッキンの固定、POM樹脂ギアの補修、フッ素樹脂部品の簡易固定 【3.】模型・ホビー・雑貨など「小物部品の接着・補修用途」に適しています。 例:プラモデル(難接着素材パーツ)の接着、ホビー作品の部品固定、日用品・雑貨の割れ補修主成分ノルマルヘプタン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • メッシュパネル壁掛金具 アイリスオーヤマ

    メッシュパネル壁掛金具

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    529税込582
    1セット(4個)
    当日出荷
    メッシュパネルを柱や木製の壁に掛ける際に使用する専用金具です。1セット4個入りです。取り付けるためのネジが12本付いています。
    材質スチール(エポキシ粉体塗装)耐荷重(kg)(全体)約5寸法(縦×横×厚さ)(mm)42×25×19
  • TAC耐油ダクト TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC耐油ダクト

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    4,398税込4,838
    1本
    翌々日出荷
    優れた耐油性。アイボリー色で機器にマッチします。軽量で屈曲耐久性に優れています。内部抵抗が少なく、効率的で省エネに寄与します。
    用途オイルミストの吸排気。旋盤・フライスなどのオイルミストの回収。伝って流れる程度の排水。使用温度範囲(℃)-10~50材質耐油性軟質PVC、耐油性硬質PVC使用流体空気(送風)、水・温水、油特性耐油
  • 製本カバーA4クリヤーシート コクヨ

    製本カバーA4クリヤーシート

    コクヨ(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック(20枚)
    当日出荷
    再生材配合率/R-PET80% 製本テープ用の表紙としても、ご使用いただけます。
    仕様クリヤーシート材質R-PET厚さ(mm)0.2サイズA4寸法(縦×横)(mm)298×211
  • ピグマ01 サクラクレパス

    ピグマ01

    サクラクレパス(4件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    ピグマシリーズは顔料インキを使用していますので、 水に流れにくい耐水性です。 直射日光があたっても色あせしない耐光性です。 ラインマーカーを上から引いてもにじみません。
    用途フロッピーディスク等のラベル 書き。ノート・手紙・イラスト。 コピーファクシミリ原稿。 感熱複写・製版。図面・保存書類・ 重要書類。(特許登録済、商標登録済、意匠登録済)材質軸・キャップ・尾栓:PP、クリップ:スチール、先栓:真鍮、ペン先:POM全長(mm)135質量(g)9最大径(Φmm)10.5線幅(mm)約0.1インク水性顔料商品タイプ使い切り本体
  • ツールバッグ ホーザン

    ツールバッグ

    ホーザン(9件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    コンパクトに収まる、ロールアップケース。 まち付で工具を入れやすいポケット。 落下防止カバーは、ケースを広げたときの入組物の視認性を高めるため、最小限の長さにしました。
    寸法(mm)540×290(広げた状態)材質(本体)ポリエステル質量(g)270
  • ワンタッチペーパーホルダー TRUSCO

    ワンタッチペーパーホルダー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    ホルダーに用紙を差し込むだけで、用紙が固定され掲示できます。外すときは用紙を持上げるだけで簡単に外れます。マグネット付なのでホワイトボードだけではなく、その他スチール製品にも取り付けできます。付属の木ねじで壁にも取り付けできます。A4用紙10枚保持可能です。
    付属品木ねじ保持枚数A4用紙10枚
  • スーパーブチルテープ 両面 5958 マクセル

    スーパーブチルテープ 両面 5958

    マクセル(11件のレビュー)
    699税込769
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ポリエステル不織布を基材とし、ブチル系の粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 木造住宅のサッシ廻りをはじめとし各種防水用途にご使用頂けます。また、手で切ることもできますので、貼り合わせ作業の効率も向上します。 日本窯業外装材協会(NYG)推奨防水テープです。
    用途木造住宅サッシ廻りの防水、透湿シートの固定。 水切り上部の防水用。開口部の防湿・気密用。適合用途防水・耐水・屋外主なワーク大面材、パーツ
  • ソフトカラープロテクター JEFCOM(ジェフコム)

    ソフトカラープロテクター

    JEFCOM(ジェフコム)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    屋内外、仮設現場用 床用ケーブル保護収納システム ケーブルの着脱が簡単。短時間で設置可能 特殊耐候性プラスチック使用で屋内外・天候を問わず使用できる 特殊軟質材使用で耐候性、耐寒性、熱変形性、耐油性、耐オゾン性に優れ寒冷地の使用もOK ソフトタイプで足に優しく、緩やかな段差でも対応 電線通線孔は多くて大口径、多数の電線が収納できる コーディネイトしやすい豊富なパステルカラー ソフトで巻けるので、搬送しやすく場所をとらない 荷台車などの車輪が乗り越えやすい緩やかな山型成型 床面スリットでそのまま置くだけでも滑りにくく、両面テープや釘での固定も可能 5m、8m巻で任意の長さでカットできムダがない(使いやすい2m、2.5m巻もあります)
    仕様屋内外兼用材質軟質PVC
  • A/WA オフセット砥石 クレトイシ

    A/WA オフセット砥石

    クレトイシ(12件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1箱(25枚)
    当日出荷
    生材などの一般研削作業にその能力を発揮します。
    用途一般鋼、炭素鋼(生材)などの各種金属のバリ取り、ビート取り砥材A/WA砥粒A/WA適合材一般鋼、炭素鋼(生材)など
  • パーツキャビネット スチール製 引出 3列×5段 モノタロウ

    パーツキャビネット スチール製 引出 3列×5段

    モノタロウ(7件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    ベージュ容量(L)引出し1個につき約5.6仕切板15外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)340×220×410有効内寸法・間口(mm)83有効内寸法・奥行(mm)213有効内寸法・高さ(mm)67
  • コードリール100V 三協リール

    コードリール100V

    三協リール
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    接地付三ツ口コンセントコードリールです。着脱が容易な取り付けベースを採用しました。必要に応じた首振り機能付です。自動復帰型サーモスイッチを内蔵しています。耐久性に優れた耐震ケーブルです。作業灯の抜け止め防止クリップ付です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。
    用途作業灯付で手元を照射。100V電源の供給用としても共用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。作業環境の改善。
  • 鋼球 10個入 TRUSCO

    鋼球 10個入

    TRUSCO(1件のレビュー)
    219税込241
    1袋(10個)
    当日出荷
    加工性に優れています。
    用途部品・工作・補修などに。材質スチール(SUJ2)