カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(77)
- 黒田精工(1,432)
- フエニックス・コンタクト(582)
- ダイヤトレンド(556)
- ハーフェレ(494)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(434)
- TRUSCO(319)
- 清水製作所[継手](291)
- MOXA(251)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(249)
- 3M(スリーエム)(171)
- ホシモト(164)
- アインツ(163)
- エスコ(162)
- コクヨ(139)
- 三共製作所(131)
- レスタス(119)
- Qlight(117)
- ニューマシン(113)
- イチグチ(96)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
- 工具の通販モノタロウ
- その他
- 33ページ目
33ページ目: その他

キットパス工事用
日本理化学(4件のレビュー)¥429~税込¥472~1セット(2本)ほか当日出荷なんでも書ける、現場用環境マーカー! 工事用耐水ボード、ホワイトボード、プラスチック板、ガラス、金属板、フィルムシートなどに鮮明にも書け、つるつるした面であれば濡れた布等で消すことができます。(時間の経過や表面の状態により消せなくなる場合もございます) 木材、ダンボール、アスファルト、紙、ガムテープ、革、発泡スチロール、コンクリート、ブロック、タイヤなどのマーキングも可能です。 濡れているボード、水の中でも書けます。 人体に害のないものを使用しています。 手を汚さないホルダー入りです。直径(Φmm)(マーカー部)8商品タイプ使い切り本体
ホワイトボードマーカー<ヨクミエール> 太字
コクヨ¥189税込¥2081本当日出荷カートリッジのインク残量が一目で分かるので、書いてみるまでインク残量が分からないイライラを解消します。 カートリッジでインク交換できる直液タイプです。替え時が明確で、交換の仕方も簡単。ホワイトボード用マーカーを常に使用する、塾やセミナーの講師の方の個人用備品にぴったりです。 使い始めから使い終わりまで、くっきり見やすい濃いインクを採用しました。はっきりした文字が書けるので、大きな会議室や、学校や塾などでの使用に最適です。 付属の交換具でペン先も簡単に交換できます。本体を繰り返し使用できて経済的です。仕様カートリッジ交換式、通気仕様キャップ成分油性インク(アルコール系)種別太字(丸芯)材質(軸・キャップ・カートリッジ・カバー)R-PP軸径(Φmm)24全長(mm)135エコマーク認定認定線幅(mm)約3.6~4.0グリーン購入法適合商品タイプ交換式本体線の太さ太字エコマーク認定番号17 112 073繰り返し・詰め替え対応
スーパーディスクH
SHINEX(シャイネックス)(6件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181枚当日出荷従来からあるディスクHに改良を加え、耐久性の向上およびステンレス・アルミ等の非鉄金属での使用を可能にしました。市販の電動グラインダーで使用できます。用途サビ落とし。スクリューの研磨。古い塗膜落とし。黒皮剥がし。FRPの研磨。塗装前の足付け。エンジンのガスケット除去。溶接部のクリーニング。ステンレスのヘアーライン加工。金属のバリ取り。コンクリート面の汚れ落とし。その他頑固な汚れや異物の除去。最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)100適合材鉄・真鍮・アルミ・ステン・FRP・木材・コンクリート・石材
嫌気性封着剤 低強度タイプ
スリーボンド(2件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本(50g)当日出荷材料費の節減、工数の削減、作業時間の短縮、在庫管理の合理化がおこなえます。用途比較的径の小さなボルト・ビスの固定。仕様低強度タイプ(取り外し可能)色青質量(g)66容量(g)50破壊トルク/脱出トルク(Nm)4.9~6.8/4.9~6.8主成分合成樹脂固着時間(分)60~120危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
瞬間接着剤 3000多用途(標準タイプ)
セメダイン¥898~税込¥988~1本(20g)ほか当日出荷から翌々日出荷速くて強い、バランス型の瞬間接着剤です。 ハードユーザーの方々にもご満足いただける大容量のプロユースタイプです。 使いやすく開封後も長持ちするよう追求し独自開発した、特殊容器を採用しています。 ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。 容器を立てることができるので作業がしやすく、机を汚すことがありません。用途硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、厚紙などの接着に。 おもちゃ、プラモデル、金属模型に。 アクセサリーや小物の接着に。 陶磁器の置物の接着に。付属品極細ノズル、乾燥剤色透明タイプ中粘度型主成分シアノアクリレート系粘度中粘度主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属、木、陶磁器危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性液状、多用途固着時間(秒)5(20℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材陶磁器、硬質プラスチック、金属、合成ゴム、皮革、木材など主なワークパーツ
スパークディスク(エコノミータイプ)
ヤナセ(柳瀬)(10件のレビュー)¥239税込¥2631枚当日出荷コストパフォーマンスに優れたディスクです。 粒度のバリエーションも多く、荒削り~中仕上げまで行えます。研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800]RoHS指令(10物質対応)対応
レヂボンエースゴールド RA-G(SUS)
日本レヂボン(1件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1箱(25枚)当日出荷から3日以内出荷優れた切れ味を長時間維持する高性能汎用タイプです。用途ステンレス鋼、合金鋼砥材ステンレス用シリーズレヂボンエース硬度L最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]砥粒A/WA適合材ステンレス鋼、合金鋼
パーツキャビネット スチール製 引出 3列×5段
(7件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷色ベージュ容量(L)引出し1個につき約5.6仕切板15外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)340×220×410有効内寸法・間口(mm)83有効内寸法・奥行(mm)213有効内寸法・高さ(mm)67![LOCTITE 660 クイックメタル はめあい用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336223-110624-02.jpg)
LOCTITE 660 クイックメタル はめあい用
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1本(50mL)ほか当日出荷から7日以内出荷磨耗した軸、ハウジング、カップリング、キー溝、スプラインの補修用接着剤です。ハウジング内で軸受が回転するのを防止します。硬化後は、油、切削油当の耐油性に優れています用途はめあい用、磨耗部品の補修用使用温度範囲(℃)-55~150液色銀灰色粘度(mPa・s[cP])150000~350000(チキソ)適合すきま(mm)0.5以下主成分嫌気性樹脂剪断強度(N/mm2)≧17.2危険等級Ⅲ強度高強度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
SanAce ACファン
山洋電気¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷質量(g)290最大風量(m3/min)0.95/1.1材質(フレーム)アルミニウム最大静圧(Pa)39.2/49.0フレーム厚さ(mm)25定格回転速度(min-1[r.p.m])2700/3100フレーム(mm)92最大風量(CFM)33.6/38.9期待寿命(時間)25000/60℃ (56000/40℃)
同軸コネクタ SMA防水キャップ
日本エレパーツ¥209税込¥2301個当日出荷小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用種類同軸コネクタ表面処理ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA防水キャップ
スナップロック
正峰工業¥339~税込¥373~1個当日出荷から4日以内出荷バンドとスクリューの特殊ロック機構によりクランプの解放、締付が迅速に出来ます。組立済みの装置等でバンドを解放して取り付ける必要がある場所での使用に最適です。用途ダクトホース・ファイバー管・空調用ホース等に最適です。取外しの多いダクト・空調管・ホースなどに材質SUS304(バンド・ハウジング)、SUS430(スクリュー・プレート)バンド幅(mm)14(帯)寸法HEX(mm)8
ミニクランプ MSシリーズ
正峰工業(1件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷8mm幅のホースバンド用途各種ホース、各種エアー配管の固定などに最適材質SUS304バンド幅(mm)8(帯)寸法HEX(mm)6.25
パイロジャケット(PYROJACKET)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から4日以内出荷酸化鉄赤シリコンラバーで外部コーティングした、 高密なグラスファイバーで筒状になっている高耐熱・耐火性素材です。溶解飛沫を流し熱や炎に耐え種々の環境のホース・ケーブル・チューブを保護するために使用。用途ホース・ケーブル・チューブの保護用仕様【熱伝導率】K=BTU/゜F/hr/in2 1.20耐熱温度(℃)260(連続)・1090(15~20分)・耐火:1600(変性まで7秒それ以降も性能維持)
カートリッジヒーター汎用型
加島(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から7日以内出荷金型などの加熱用ヒーターです。材質SUS304スズ(ヒーター本体)容量公差±10%(冷間抵抗値換算)絶縁抵抗(MΩ)100以上(atDC500Vメガ)リード線メッキ軟銅ガラス編組線耐電圧(V/sec)1500
イーサネットモジュール・ADAM-6000シリーズ【アナログI/O・デジタルI/O ・リレー・カウンタ】
Advantech(アドバンテック)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から17日以内出荷【イーサネットモジュール・ADAM-6000シリーズ】 EthernetリモートI/Oモジュール。 制御盤内分散I/Oや装置組込み、遠隔設備監視用途に最適。 ■選ばれる理由■ ・Webブラウザで簡単設定(専用ソフト不要) ・豊富なI/O構成で幅広い用途に対応 ・主要IoTプロトコル(Modbus TCP/UDP、MQTT など)標準対応 ・PLCレス制御が可能(GCL内蔵) ※PLCとのスムーズな接続(既存設備との高い親和性) ・TLS対応によるセキュア通信 ------------------------------------------------------------- モジュール一覧 ・ADAM-6024:6ch AI / 2ch AO / 2ch DI / 2ch DO ・ADAM-6050:12ch DI / 6ch DO ・ADAM-6051:12ch DI / 2ch DO / 2ch カウンタ ・ADAM-6052:8ch AI(カウンタ)/ 8ch DI(パルス入力)※ソースタイプ ・ADAM-6060:6ch DI / 6ch リレー接点 ・ADAM-6066:6ch DI / 6ch パワーリレー接点 ------------------------------------------------------------- ■特長■ ・ADAM-6000は標準Ethernet対応のリモートI/Oモジュール。 →本シリーズは1ポートEthernetモデルです。Daisy Chain接続をご希望の場合は、ADAM-6200シリーズをご参照ください。 ・Peer-to-Peer(P2P)接続で、I/Oモジュール間のチャンネルマッピングが簡単。 ・Ethernetオートバイパス機能を搭載し、モジュールのシャットダウン時でも通信経路を維持し、システム信頼性を向上。 ・GCL機能が内蔵され、論理ルールの設定が容易。PLCや外部コントローラを介さない自律制御を実現。 ・IoTプロトコル(MQTT、SNMP、RESTful、Modbus TCP/UDP、HTTP(TLS))に対応し、各種システムとスムーズに通信可能。 ・EdgeHub対応により複数サイトからのデバイス遠隔管理が可能。(クラウド経由での設備監視・資産管理用途に適用) -------------------------------------------------------------![マグネット 強力ミニマグネット 粒タイプ PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52971039-200205-02.jpg)
マグネット 強力ミニマグネット 粒タイプ
PLUS(プラス)[文具]¥479税込¥5271パック(5個)当日出荷ペーパーアイテムを強力固定。便利なミニマグネットシリーズ 粒タイプ 強力なネオジム磁石を使用、小さいサイズながら1粒でA4コピー用紙7枚をガッチリ固定。 学校配布のプリントやレシピなど、掲示物の邪魔をせず貼ることができます。 1.小さいサイズながらA4コピー用紙7枚をガッチリ固定 2.マグネットが目立たず、掲示物の邪魔をしない 3.つまみやすい形状で、強力なのに取り外しやすい材質メタクリル樹脂、ネオジム磁石直径(Φmm)11外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×9×15保持枚数A4サイズのコピー用紙約7枚まで
CUBE FIZZ コングレスケース
リヒトラブ¥659税込¥7251冊当日出荷大きく開いて取り出しやすいファイルケース。 ダブルヒンジ構造でフタが大きく開くので、書類の出し入れがスムーズにできます。フタ部分は収納した書類が判別しやすいクリスタルタイプ。材質本体(不透明)・フタ(透明)/ポリプロピレン、見出し紙/上質紙、見出しカバー/PETサイズA4収納量コピー用紙300枚
スコッチ 強力接着剤 多用途
3M(スリーエム)¥519税込¥5711本(30mL)当日出荷乾燥後はクリーム色で、柔軟性があります。用途皮革、合成皮革、ゴム製品の補修と他の物との接着に。トラスコ品番171-1750色淡黄色透明質量(g)40タイプチューブ主成分ニトリルゴム系主な用途皮革、合成皮革、ゴム製品の補修と他の物との接着危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.03L危険物の性状非水溶性適合用途速乾
クレープテープ233P
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥519~税込¥571~1巻当日出荷から8日以内出荷クレープタイプなのでアールがとりやすく、作業性に優れた車輌塗装用テープです。のり残りも少なく、初期接着力、耐溶剤性に優れているので安心して作業ができます。120℃、30分の乾燥に耐えます。
【旧MYM】MS8170・MC8170シリーズ等用)バス用水栓切替ハンドル組
KVK(10件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷適合本体MC8170-001・MC8170-002・MC8170-003・MC8170-004・MC861-001・MC861-002・MC861-003・MC861-004・MS8170-001・MS8170-002・MS8170-003・MS8170-004・MS8170-005・MS8170-006・MS861-001・MS861-002・MS861-003・MS861-004・MS861-005・MS861-006
ブギーボード
キングジム¥7,998税込¥8,7981個当日出荷ストラップホール付き。ヒモなどを通せば首や肩のほか、壁にもかけられます。 スタイラスホルダー付き。スタイラスを固定して紛失を防止します。 見やすい液晶。液晶コントラスト比が従来比50%アップでクッキリ! 10.5インチLCD。ひとまわり大きくなって、たくさん書ける! 電池交換可能。AAAA(単6)アルカリ乾電池2本使用。 「erase(消去)」ロック搭載。不用意な消去を防ぎます。 ワンタッチ消去。ボタンを押すと瞬時に画面をリセット(消去)できます。付属品スタイラス、スタイラスホルダー仕様ストラップホール付き材質ABS色黒質量(g)約220使用電池AAAA(単6)アルカリ乾電池2本書換え回数約5万回画面サイズ10.5インチLCD(217×157mm)ロック機構あり寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)269×5.7×175(突起部除く)繰り返し・詰め替え対応
ストッパーケースBK
アステージ(I.BEAM)(4件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷移動・携行(持ち運び)に適した小物収納ケースです。引き出しにストッパーが付いている為、作業場所への携行や車載移動などが安心色ブラック耐荷重(kg)(各引出し)1以内
3M スコッチ カーペット固定用両面テープ
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281巻当日出荷カーペットと床をしっかり固定!!のり残りが少なく床を傷めにくいテープです。カーペットの張り替え時に床材を傷めず、安心してお使いいただけます。テープ幅(mm)40基材スフ材テープ厚さ(mm)0.38粘着剤ゴム系粘着剤主な用途床材固定用
オフィスシュレッダー
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥95,980税込¥105,5781台欠品中【クロスカット】【同時細断可能数18枚】 【ダストボックス容量51L(A4用紙約600枚分)】 【CD・DVD・カード・ホッチキス対応】【A3対応】 A4コピー用紙18枚(50Hz)/15枚(60Hz)、A3コピー用紙12枚(50Hz)/10枚(60Hz)を1度に細断できる設計で、 連続で30分使用できるオフィス向けシュレッダーです。 さらにダストボックスは、70Lゴミ袋に対応しており、ごみ捨てが簡単です。 また、CD・DVD・カード類もクロスカットで細断でき、移動に便利なキャスター付きです。用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断トラスコ品番473-6885材質ABS樹脂 、スチール、合成樹脂化粧パーティクルボード幅(mm)投入(長手)約302、(短手)約3.5質量(kg)42サイズ(細断)A3・A4コピー用紙、CD・DVD、カード消費電力(W)390(50Hz)・450(60Hz)枚数定格細断:A4コピー用紙18枚(50Hz)/15枚(60Hz)、A3コピー用紙12枚(50Hz)/10枚(60Hz)、CD・DVD1枚・ホッチキスカット10号以内安全装置扉マグネットスイッチ・サーマルプロテクター、緊急停止スイッチ・家電保護のオートストップ回路電源コード(m)約2.0定格時間(分)約30ダストボックス容量(L)51(A4コピー用紙1200枚・A3コピー用紙600枚)細断速度(m/分):約2.4(50Hz)・約2.8(60Hz)定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4用紙18枚(50Hz)/15枚(60Hz)、A3用紙12枚(50Hz)/10枚(60Hz)、CD・DVD1枚・ホッチキス10号以内投入口から刃までの距離(mm)約70細断形状クロスカットグリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)510×430×810細断可能物A3・A4、CD・DVD、カードカットサイズ(mm)約3.9×28(クロスカット)リバース機能あり最大投入幅A3
ショートバー(□B8-Jタイプ)
東洋技研¥209~税込¥230~1個ほか当日出荷安全性に配慮した絶縁被覆付です。適合機種CTW-15S2、CTW-15R、PUW-20、CT-15S、CT-15、AT-10、ATJ-10、RT-20S、DT-15材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC端子間ピッチ(mm)8(1極跳び)耐電圧(V/min)AC1500定格電流(JIS)(A)15
ネオジムマグネットシート
マグナ(2件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1枚当日出荷ネオジム系のフレキシブル磁性シートです。通常のラバーシートに比べ、約4倍の吸着力があります。ハサミやカッターで簡単に切り抜くことができます。用途吸着用として。材質ラバーマグネット(ネオジム磁石使用)寸法(幅W×長さL)(mm)210×297![屋外でも使えるサインラベルシール(インクジェット) 下地が透けないタイプ エーワン[ラベル]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40136844-210518-02.jpg)
屋外でも使えるサインラベルシール(インクジェット) 下地が透けないタイプ
エーワン[ラベル](2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1冊(3セット)当日出荷耐水・耐光・耐久性に優れた素材を使用しています。材質ポリエステルフィルム厚さ(mm)標準総厚み/0.15、ホワイトフィルムラベル厚み/0.10、透明保護フィルムラベル厚み/0.1取付方式シール紙質ポリエステルフィルム+インクジェット専用塗工主な用途内容物表示用、収納表示用、備品表示用、サイン/掲示用|サイン・掲示用ラベル標準総厚さ(mm)0.15面付ノーカットラベル厚(mm)0.1余白なしインク(インクジェット)染料インク、顔料インクラベル数3シート適合プリンタインクジェット(染料+顔料)粘着タイプより強く貼れるラベル形状四角
スーパーブチルテープ 両面 5958
マクセル(11件のレビュー)¥699~税込¥769~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷ポリエステル不織布を基材とし、ブチル系の粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 木造住宅のサッシ廻りをはじめとし各種防水用途にご使用頂けます。また、手で切ることもできますので、貼り合わせ作業の効率も向上します。 日本窯業外装材協会(NYG)推奨防水テープです。用途木造住宅サッシ廻りの防水、透湿シートの固定。 水切り上部の防水用。開口部の防湿・気密用。適合用途防水・耐水・屋外主なワーク大面材、パーツ
エポキシ樹脂系接着剤 1500(硬化剤)
セメダイン¥2,798~税込¥3,078~1缶(500g)ほか当日出荷常温硬化・2液混合型の標準的なエポキシ樹脂系接着剤、1500の硬化剤です。 1500主剤と1500硬化剤を1:1の混合比で混合することでご使用いただけます。 金属、熱硬化性プラスチック、ガラスをはじめ、広範囲の物質に強力に接着します。 特に熱膨張係数の小さい同種材料に接着に適しています。 混合が簡単なうえ、混合比に巾があり、主剤と硬化剤の混合量が幾分変化しても特性にあまり影響ありません。 無溶剤タイプなので、溶剤に侵されやすい熱可塑性プラスチックをひび割れやキレツなく接着します。 また、充てん接着も可能です。比較的靭性に優れています。 硬化被膜は透明に近く、ガラス・プラスチックの透明接着に適しています。 実用耐熱(熱老化)強さは120℃程度です。用途電機、電子部品の接着とシールに。 建築用複合部材の接着に。 精密機器、工芸品などの組立に。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
アロンアルフア(スティックエクストラ)
コニシ(4件のレビュー)¥649税込¥7141本(2g)当日出荷先端が斜めにカットされていて、塗布口が大きいから逆に固まりません。固まらないから長くお使いいただけます。極少量塗布可能。強力。スピード接着。用途金属・陶磁器・硬質プラスチック・木材の接着に。小物類・ネイル・クラフトアートプラスチック模型成分シアノアクリレート系主成分シアノアクリレート系主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ











![NC高圧用オスメスニップル 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34686784-221128-04.jpg)
![SSO07アダプタ(Oリング付) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34684124-221128-04.jpg)
![SR13URアダプタ(ユニファイネジ) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34683424-221128-04.jpg)
![SR16アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34681577-221128-04.jpg)
![SR36アダプタ(45°エルボ) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32727037-150916-02.jpg)


![LOCTITE 660 クイックメタル はめあい用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336223-110624-02.jpg)
![三相 全閉屋内脚付き 汎用モーター 日東電工[モーター]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31192387-231214-02.jpg)








![マグネット 強力ミニマグネット 粒タイプ PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52971039-200205-02.jpg)











![屋外でも使えるサインラベルシール(インクジェット) 下地が透けないタイプ エーワン[ラベル]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40136844-210518-02.jpg)