カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(77)
- 黒田精工(1,432)
- フエニックス・コンタクト(582)
- ダイヤトレンド(556)
- ハーフェレ(494)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(434)
- TRUSCO(319)
- 清水製作所[継手](291)
- MOXA(251)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(249)
- 3M(スリーエム)(171)
- ホシモト(164)
- アインツ(163)
- エスコ(162)
- コクヨ(139)
- 三共製作所(131)
- レスタス(119)
- Qlight(117)
- ニューマシン(113)
- イチグチ(96)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
- 工具の通販モノタロウ
- その他
- 35ページ目
35ページ目: その他

ワーカーズ大収納バッグ
TRUSCO(2件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷たっぷり収納出来るビッグバッグです。かさ張るものを持ち運ぶ際に便利です。材質ポリエステル材質(本体)ポリエステルポケット数外1個
超強力両面テープ 粗面用S
ニトムズ(6件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻ほか当日出荷凹凸面・ザラザラ面にしっかり接着。 粗面接着性にすぐれた粘着剤を採用しています。初期接着性・低温接着性にすぐれています。 テープに厚みがあり段差吸収性にすぐれます。 基材に柔軟性にすぐれた特殊ポリオレフィン系フォームを採用。 テープ基材に厚みがあり、段差吸収性にすぐれます。 VOC(揮発性有機化合物)不使用。 厚生労働省指定のVOC(揮発性有機化合物)を使用していません。用途屋内の凹凸面への小物の接着に最適。 木材・ベニヤ・モルタルなどへの仮固定に。 各種住宅内装材の仮固定に。質量(g)140粘着タイプ超強力適合用途低VOC、粗面主なワークパネル・フレーム、パーツ
コンクリートTOPディスク
ヤナセ(柳瀬)(7件のレビュー)¥769税込¥8461枚当日出荷荒いC砥粒の研磨布で、コンクリートなどを一気に削れます。 コンクリート・石材のハツリ作業に最適です。 かわら・コンクリートブロック等の面取り、バリ取りに適しています。用途大粒のC砥材を使用。ハツリ作業や面取りに最適!厚さ(mm)10最高回転数(min-1[r.p.m])12000羽根枚数60砥粒C最大回転数(min-1[r.p.m])12000羽根の長さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
養生用布粘着テープ No.108
ニチバン(4件のレビュー)¥399~税込¥439~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷強粘着タイプで、粗面へのくいつきに優れています。特殊粘着剤により、のり残りが少なく、低温でも養生シートをしっかり固定します。基材は丈夫な布を使用し、手切れ性も抜群です。引張強度(N/10mm)72
アルテコ 721 瞬間接着剤
アルテコ(ALTECO)(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷アルテコプロ用瞬間接着剤シリーズ 壁面でもタレがなく、木材などにしみ込まないゼリー状瞬間接着剤と、硬化スピードを早めたりジェル自身を固めることの出来る硬化促進スプレーのセット用途垂直面・凹凸面等多孔質材への接着 充填、肉盛り接着に! 白化防止に!付属品スプレープライマー(17mL)成分アルキルシアノアクリレートトラスコ品番855-2839セット内容20g+17mL主な用途金属、ゴム、硬質プラスチック、木材、陶器危険等級Ⅲアズワン品番64-8386-06危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量28.5mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
マイルドテクノ 100mm
イチグチ(9件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷から3日以内出荷ディスク直径よりも小さな基板を採用することで、研磨布の反り・遊びが自在になりました。曲面や異形面に研磨布がピッタリと当たります。研磨布間の隙間に空冷放熱作用が働く為、ヤケや目詰まりが殆どありません。金属のサビ落とし、異形面の研削研磨作業に適しています。用途メッキ前の研磨/塗装前の錆落とし/ステンレス、鉄の研磨/凹面の研磨/アール、曲面の研磨種別マイルドテクノ直径(Φmm)100砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー)/電気ドリル穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)15適合材ステンレス、鉄外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
テクノディスク A
イチグチ¥999~税込¥1,099~1枚当日出荷から3日以内出荷自主作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布・アルミナ砥材を採用しています。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。軽度~中度の圧力のもとで最も効率よく作業します。用途バリ取り。 サビ落とし。 キズ取り。 スパッタ取り。 ステンレス、鉄の研削研磨。適合ディスクグラインダー(電気・エアー)種別テクノ直径(Φmm)100研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内径(Φmm)16(15)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スコーライトディスク M
イチグチ(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1枚当日出荷M[ミックス品]は不織布研磨材と研磨布をミックスした製品です。用途サビ取り、汚れ落とし。ステンレス仕上げ。 溶接前のクリーニング。 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り。 木材のケバ取り。 アルミ製品のスリ傷のぼかし。適合ディスクグラインダー(電気・エアー)、電気ドリル、ボール盤種別スコーライト直径(Φmm)100研磨材の構造ナイロン不織布/研磨布穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)15外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
マルチLED停止表示灯
EMERSON(エマーソン)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷高速道路上の停止時に三角停止表示板の代わりに使用できる「停止表示灯」 COB LEDによるダイレクト紫色発光により高い視認性を発揮!! 安心の視認性 夜間約1000m 昼間約400mから ※電池残量や道路環境により異なります。 車内からルーフに設置可能 (三角停止板は故障車の後方50mに接地が推奨されています) 緊急時に取り出しやすい(運転席回りに収納できるコンパクト設計) 作業灯・懐中電灯としても使用可能!! COB LED採用 白色点灯Hi:明るさ200lm IPX3相当 防滴仕様 底面&クリップ部のダブルマグネット スイベルクリップで取付自在!! 携帯しやすい収納ケース付き用途高速道路上の停止時に三角停止表示板の代わりに使用できる「停止表示灯」材質(本体)アルミ、ABS/(スイベルクリップ)ABS/(ボタン)シリコン/(レンズ)PC /(電池ケース)ABS/(収納ケース)ナイロン質量(g)(本体)100/(電池搭載時)約135電源(アルカリ乾電池)単4×3本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×103×41使用時間(時間)白点灯:(Hi)3/(Low)10/(紫点滅)10
耐油OKエクセル-150
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本翌日出荷から3日以内出荷高温作動油、高温エアー対応。豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。用途油圧回路の配管用。一般作動油、潤滑油、A重油などの移送用。高温エアー移送用最高使用圧力(MPa)1材質内管・外被:合成ゴム色外被:黒使用流体油(一般作動油、潤滑油、A重油など)、高温エアー外被構造平滑補強層合成繊維使用可能雰囲気温度(℃)-40~70特性耐油輸送物温度範囲(℃)-40~150(油)、-40~120(エア)
シングルスパット(Nエアーカップリング用)
正峰工業¥589~税込¥648~1個当日出荷から翌々日出荷Nエアーカップリングと配管を接続する継手です。用途エアーホース金具(東洋型タイプ)の接続用材質鉄ねじの種類Rc
引出しシステム i Bo× 前板ブラケット
ハーフェレ(2件のレビュー)¥208税込¥2291個当日出荷iBo×の前板とレールを接続するブラケットです。用途キッチン、リビング家具の引き出し材質スチール仕上ニッケルメッキ表面処理(レール)ニッケルメッキ
サクションカップB(ショートベローズ)モデル
Piab(ピアブ)¥969~税込¥1,066~1個ほか当日出荷高さ調整に適しています。吊り上げ装置1台にシートベローズを複数取り付けると、浮きだしパターンや凹凸のある板など、高さに差があったり、形状が様々なワークに対応できます。吸着により、小さな薄いワークをはがすことができます。![カラーインデックスシート 3山 4A PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55552386-200819-02.jpg)
カラーインデックスシート 3山 4A
PLUS(プラス)[文具]¥90税込¥991セット(3枚)当日出荷フラットファイル等の2穴ファイルで書類管理をする方向けの、2穴用3山インデックスシート。3山でカラー分けされているので、カテゴリー毎により書類管理・整理がしやすくなります。A4用紙対応のインデックスシート(フラットファイルにも対応)。PP製なので、耐久性に優れています。材質本体:40%以上再生樹脂規格A4外形寸法(縦×横)(mm)297×222グリーン購入法適合
メッシュパネル用 Wネットフック
光(1件のレビュー)¥399税込¥4391セット(2枚)当日出荷収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ 物を掛けたり吊るしたりする場合に最適です メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます
強力両面テープ
アイネット¥479税込¥5271個当日出荷建材ボード仮止め用の強粘着力両面テープ。シックハウス症候群対策品です。用途石膏ボード、ケイカル板、ベニヤ板、建築用ボード類の1次接着用に。幅(mm)20厚さ(mm)1長さ(m)10粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ
3M コマンドフック ワイヤーフック
3M(スリーエム)¥419税込¥4611パック(6枚)当日出荷コマンドTMタブで接着する専用フック。しっかり固定でき、取り外したいときにはきれいにはがせます。クギ、マグネット、吸盤などの使えない壁面に適しています。はがしたフックは、粘着テープ(タブ)を取り替えることで再利用できます。ワイヤー素材なので、フックの先が細くていろいろな物をかけやすい。用途クギの使えない場所や賃貸住宅の壁面での収納整理に。トラスコ品番542-3228セット内容フック(M)2個、タブ(M)6枚基材ポリエチレン粘着剤ゴム系材質(フック)ABS樹脂、スチール
つづりひも
LION (ライオン事務器)¥249税込¥2741パック(20本)当日出荷ひもが伸び縮みするので、遊びがなくピタッ!と綴じられるストレッチタイプのつづりひもです。強力なPP糸を使用したストレッチ効果があり、綴じやすいつづりひもです。ファイリングする際にひもの結び目と用紙のあいだに遊びができにくく、従来品に比べてきれいに綴じられます。仕様ストレッチタイプ、セル先材質ポリエステル糸32本織長さ(cm)45引張強度強いRoHS指令(10物質対応)対応![カモフラージュホルダー ハード仕切り付 PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31520834-180717-02.jpg)
カモフラージュホルダー ハード仕切り付
PLUS(プラス)[文具]¥199税込¥2191枚当日出荷折り曲げたくない書類をしっかり保護して、情報の安心・安全も守るクリアーホルダー。プラスオリジナルのカモフラージュパターンがあなたのプライバシーを守ります。タイトルなどのおおよそ20ポイント以上の大きな文字は、外からでも一目で確認が可能ですが、 小さな文字・数字はカモフラージュ柄が重なって、外から簡単に読むことができない特殊な柄が入ったクリアーホルダーです。会社で取り扱う契約書・見積書、会議資料や、履歴書や住民票、レシートや処方せんなど日常にもプライバシーが沢山あります。カモフラージュホルダーは、簡単手軽にできるセキュリティ対策で他人に”見せたくない””見られたくない”情報をしっかりと守ります。毎日のファイリングにも気軽に使える簡単セキュリティホルダーです。厚めの仕切りがついて折れにくい、厚さ0.5mm のハード仕切り板。「見られたくない書類」の持ち運びに便利です。材質ポリプロピレン(PP)0.2mm、仕切り板:0.5mmサイズA4外形寸法(mm)縦310×横220仕切りあり![かさばりにくいつづりひも PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31510964-180717-02.jpg)
かさばりにくいつづりひも
PLUS(プラス)[文具](2件のレビュー)¥699税込¥7691パック(100本)当日出荷オフィスで大活躍、かさばる帳簿や書類を束ねるために使う「つづりひも」。結びをほどけば何度でも使えるので、後から書類を追加することもできます。やわらかい素材なので、書類を重ねてもかさばりにくいタイプ。書類の大量保管や書類整理など、書類をとじる時に便利です。セル先タイプなので、つづり直すことが多い書類を綴る際に便利に使えます。仕様セル先材質79%PETボトル再生繊維48本織長さ(mm)450色黒グリーン購入法適合
ホワイトボード〈ピタボ〉(吸着シートタイプ)
コクヨ(4件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1本ほか当日出荷から4日以内出荷裏面に壁やガラスなどの平滑面に貼れる吸着シートを採用したホワイトボード。粘着剤を使用していないので、のり残りがなく、きれいにはがせ、再使用できます。※何度も繰り返し使用すると、吸着力が低下します。付属品/ホワイトボード用マーカー(黒・赤)各1本・イレーザー(マグネット付き)1個・トレー1個・CamiApp<キャミアップ>対応シール4枚。用途会議の意見集約に。区分本体シリーズホワイトボード ピタボ繰り返し・詰め替え対応
マグネットペイント
ターナー色彩(3件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本(170mL)ほか当日出荷下地にマグネットペイントを塗っている部分すべてがマグネットボードになります。 水性で臭いもなく、安心して使えます。 磁石が強力にくっつく塗面をつくれます。速乾性だから手早く塗れます。 チョークボードペイントや内装用塗料(J COLOURなど)を上塗りする下地として使用できます。使用方法(1)塗布面のゴミを取り除いてください。(2)塗料をよくかき混ぜてください。(3)マグネットペイントを3回以上平滑に重ね塗りしてください。塗料の厚みが薄いと磁石が付着しにくくなります。(4)乾いたら内装用塗料(J COLOURなど)を上塗りして完成です。適合材屋内壁、塩化ビニールクロス、石膏ボード、プラスターボード、モルタル、コンクリート、木部など(下地処理が必要な場合もあります)使用場所屋内危険物の類別非危険物特性速乾
メッシュパネル
アイリスオーヤマ¥1,898~税込¥2,088~1枚当日出荷から翌々日出荷メッシュラックの60cm幅の拡張用パネルです。サイズバリエーションによって壁掛けパネルからお部屋の簡易的な間仕切りとしても使えます。また、パーツを組み合わせることで思いのままのラックを作れます。材質スチール(エポキシ粉体塗装)
ツールワゴン メッシュパネル付【ハードプロ】
アイリスオーヤマ(7件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷小物工具や使用頻度の高い工具の整理に便利なパネル仕様のワゴンです。 小物の収納や整理に便利なパネルに引っかけられるバスケットやフックも付属。 トレーのポケットやホルダーを活用し、あなた好みの作業台に! これ一台であらゆる場面で作業スペースを展開できます。 丈夫な金属キャスター仕様。 スポンジシートが3枚付属。工具を守り傷つけにくくします。用途工具の整理・整頓に。付属品バスケット、フック材質ポリプロピレン、塩化ビニル被覆鋼管色レッド高さ(mm)1290奥行(mm)410間口(mm)570段数3耐荷重(kg)15(棚1枚)、10(パネル)引出しなし
フィルム両面テープ NO.707 #4
寺岡製作所(8件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1巻当日出荷から22日以内出荷薄く、強粘着力です。 支持体があるため、無支持体のテープに比べて作業性に優れています。用途光学シートや小型電子部品の固定。 フィルム、紙などの端末止め。 スプライシング。厚さ薄手RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)323.6適合用途極薄主なワークパーツ
パスカラート PA1404(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から3日以内出荷小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最小曲げ半径(mm)55ホース内径(Φmm)6.3補強層1Wホース外径(Φmm)13.6質量(g/m)ホース/240
ドカット
リングスター(10件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個3日以内出荷出し入れしやすいフロント、バックとどちらからも開閉できます。本体には大型電動工具(丸ノコ等)が収納でき中皿には大型工具、インパクトドライバー等が収納出来る深底タイプ。フタ・本体共リブ増量で強度抜群。(ステップ台、椅子代わりにもOK) 蓋も取り外し可能です。 耐荷重約500キロ。仕様中皿付(持ち運び便利な大型中皿ガード付)鍵穴付大型ハンドル(格納式、固定機能付、持ちやすい丸型大型ハンドル)トラスコ品番487-2614質量(kg)3.5色(フタ)ブルー、(本体)ブルー材質(本体)コーポリマータイプ中皿あり容量(L)38耐荷重(kg)500引張強度(N)1078/取手外寸法・幅(mm)538外寸法・高さ(mm)347外寸法・奥行(mm)359
ガラスクリーナー透明
SOFT99(3件のレビュー)¥399税込¥4391本(480mL)当日出荷泡ギレ抜群の新処方のクリーナー液は、拭き取るタオルやウエスにもスッとなじみ、拭きギレ爽快。ガラス面にはホコリや雨跡などの汚れはもちろん、拭き跡や白っぽい拭きスジも残らず、まさに「透明」な仕上りです。大容量サイズで、ワゴンなどのガラス面積の大きい車にも安心してお使いいただけます。適合ホコリや雨跡などの汚れ、水垢トラスコ品番479-3871危険物の類別非危険物
エポキシ樹脂系接着剤 1500(主剤)
セメダイン¥2,798~税込¥3,078~1缶(500g)ほか当日出荷常温硬化・2液混合型の標準的なエポキシ樹脂系接着剤、1500の主剤です。 1500主剤と1500硬化剤を1:1の混合比で混合することでご使用いただけます。 金属、熱硬化性プラスチック、ガラスをはじめ、広範囲の物質に強力に接着します。 特に熱膨張係数の小さい同種材料に接着に適しています。 混合が簡単なうえ、混合比に巾があり、主剤と硬化剤の混合量が幾分変化しても特性にあまり影響ありません。 無溶剤タイプなので、溶剤に侵されやすい熱可塑性プラスチックをひび割れやキレツなく接着します。 また、充てん接着も可能です。比較的靭性に優れています。 硬化被膜は透明に近く、ガラス・プラスチックの透明接着に適しています。 実用耐熱(熱老化)強さは120℃程度です。用途電機、電子部品の接着とシールに。 建築用複合部材の接着に。 精密機器、工芸品などの組立に。危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ねじ込み式GPトップα
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281箱(10枚)当日出荷羽根は72枚でも高研削力を実現。GPトップαは、羽根枚数を8枚減らし、コストを下げる一方、従来のGPトップより能力の低下(研削力の低下)を防ぐため、羽根長さを3mm長くし、自動機によるブロック植えをする事で目詰まりを抑え研削力を向上させました。騒音少なく快適に使用できます。用途ディスクグラインダによる重研磨、金属研磨。溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨、塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。仕様直接ねじ込み式ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダーねじ径(mm)10最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)羽根の長さ(mm)19.5


















![カラーインデックスシート 3山 4A PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55552386-200819-02.jpg)






![カモフラージュホルダー ハード仕切り付 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31520834-180717-02.jpg)
![かさばりにくいつづりひも PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31510964-180717-02.jpg)










![SR06異径アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34682401-150925-02.jpg)

![SK14スイベルジョイント 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33033856-221128-04.jpg)