42ページ目: その他

13,929件中 1,6411,680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レポートメーカー A4横 コクヨ

    レポートメーカー A4横

    コクヨ
    769税込846
    1パック(5冊)
    当日出荷
    企画書・報告書・レポートなどの書類提出に最適です。最大50枚程度の書類をとじることができます。 ステープラーでとめて貼りつけるだけで、美しい製本ができます。 表紙と書類を分けてとじる構造のため、表紙は180度開閉できます。
    サイズA4-E材質オモテ:PP、ウラ:カード紙(古紙パルプ配合)縦(mm)216横(mm)332紙質再生材配合率/オモテ:PP、ウラ:カード紙(古紙パルプ配合率50%)
  • サンプルボックス<ワイドタイプ>A4横 コクヨ

    サンプルボックス<ワイドタイプ>A4横

    コクヨ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    A4の用箋挟や角2封筒も効率よく収容できるワイド幅タイプです。 整理・分類に便利な仕切板付きで、薄型の収納物の倒れ効止め効果もあります。 丈夫で廉価な段ボール製で組立てもワンタッチです。不要時にはコンパクトに折りたためます。
    用途A4クリップボードや角2封筒の整理に最適なワイドサイズのサンプルボックス。サイズA4グリーン購入法適合仕様ワンタッチ組み立て式材質段ボール(古紙パルプ配合)形状ワイド耐荷重約98N(約10kgF)内寸奥行(mm)311内寸幅(mm)246高さ内寸(mm)258紙質再生材配合率/段ボール(古紙パルプ配合率88%)外寸法・幅(mm)256外寸法・高さ(mm)260外寸法・奥行(mm)328
  • カラーボタン 40Φ 徳用12P MagX(マグエックス)

    カラーボタン 40Φ 徳用12P

    MagX(マグエックス)
    499税込549
    1箱(12個)
    当日出荷
    安価で定番のカラーマグネットです。徳用パックです。
    用途工程表などの色分け表示に
  • 住宅内装用強力両面テープ パネルタックテープ 日東エルマテリアル

    住宅内装用強力両面テープ パネルタックテープ

    日東エルマテリアル(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    住宅内装用の協力両面テープです。 クッション性に優れたポリオレフィン系フォーム基材を採用しております。 テープに厚みがあり、曲面・段差を吸収できます。 粘着剤は、厚生労働省VOC(揮発性有機化合物)を使用しておらず、粗面へ接着性にも優れています。 初期接着・冬季における低温接着に優れ、作業効率が向上します。
    用途石膏ボード・キッチンパネル・合板などの仮固定用に。質量(g)90
  • SSO09アダプタ(Oリング付) 清水製作所[継手]

    SSO09アダプタ(Oリング付)

    清水製作所[継手](1件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート材質(Oリング)NBR
  • UL90(06)アダプタ(ユニオン90°エルボ) 清水製作所[継手]

    UL90(06)アダプタ(ユニオン90°エルボ)

    清水製作所[継手](1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • フラットソフトモール JEFCOM(ジェフコム)

    フラットソフトモール

    JEFCOM(ジェフコム)(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ゆるやかな傾斜で足に優しく、フラットな形状の安全モール 高齢化時代に求められる安全性を重視し、つまずいたり、引掛ったりしにくい踏み越えがスムーズなモール 敷設してもフラットで目立たず、パステルカラー調の美しい6色カラーで、店舗やレストラン等の床面にコーディネートできる 踏み越えが軽くスムーズなので、歩行器や車椅子、ショッピングカート等でも大丈夫
    用途オフィス・家庭・イベントホール・劇場・映画館・ホテル・駅構内・各種店舗・ ホームセンター・遊園地・流通倉庫・幼稚園・児童施設・学校・体育館・老人ホーム・病院・ 介護施設・リハビリセンター・工場など仕様バリアフリー対応品材質PVC
  • ミスター・チョイスバッグ リングスター

    ミスター・チョイスバッグ

    リングスター(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    耐久性、耐光性抜群!使いやすい!フルオープンタイプ。アイディア次第で、使い方いろいろ!衝撃をやわらげる底板クッション入り。多機能5ポケット配置。補強リング入り 使わないときはコンパクトに折りたたむ事も可能です。
    用途道工具・園芸・趣味・レジャーなどに材質(本体)高品質ポリエステル/PVCコーティング加工材質(底部)エフトロン・発泡ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水ブチルテープ(両面タイプ) BW オカモト

    防水ブチルテープ(両面タイプ) BW

    オカモト(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1巻ほか
    当日出荷
    住宅の品質重視時代に対応した優れた防水テープ。 ブチルゴムがベースであり耐候性に優れます。 高接着性であり、金属面はもとより、粗面にもよくなじみます。 防水、防湿、防さび効果を兼ね備えており防水工事や車輌内装などに幅広く使えます。
    用途防水工事、車輌内装。 防水、防湿、防錆効果
  • ホースソケット 千代田通商

    ホースソケット

    千代田通商(4件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。 長期間使用してもエア漏れの心配がありません。 ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。 Rネジ部が全てシール加工。
    形状ホースソケット使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)黄銅適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
  • LOCTITE 660 クイックメタル はめあい用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 660 クイックメタル はめあい用

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1本(50mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    磨耗した軸、ハウジング、カップリング、キー溝、スプラインの補修用接着剤です。ハウジング内で軸受が回転するのを防止します。硬化後は、油、切削油当の耐油性に優れています
    用途はめあい用、磨耗部品の補修用粘度(mPa・s[cP])150000~350000(チキソ)使用温度範囲(℃)-55~150液色銀灰色適合すきま(mm)0.5以下主成分嫌気性樹脂剪断強度(N/mm2)≧17.2危険等級強度高強度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • BS木工サンダー イチグチ

    BS木工サンダー

    イチグチ(11件のレビュー)
    848税込933
    1枚
    当日出荷
    鋭い切れ味と空冷効果でスムーズな作業ができます。 目づまりも少なく耐久性も抜群ですから、取替える手間も省けます。 ディスクグラインダーで使用できる為、作業スピードも抜群で、木に釘などが入っていても一緒に削ってしまうパワーがあります。
    用途丸太の皮はがし、ケバ取り、曲面加工、パレットの補修、コンパネの補修、面取り、サイズ合わせ、等など色々な木工に。直径(Φmm)100研磨材の構造研磨布適合ツール100mm用ディスクグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)15付属リング穴径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 器具用電子ブザー DS techno(旧techno)

    器具用電子ブザー

    DS techno(旧techno)
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から33日以内出荷
    用途屋内用使用温度範囲(℃)-10~60温度上昇カバー外殻にて20K以下(25℃定格電圧)周波数(kHz)鳴動周波数:2.6±0.4(25℃定格電圧)使用湿度範囲95%(Max)寿命連続鳴動 1000時間以上(25℃定格電圧)質量(g/個)20引張強度(N)リード線:29.4(Min)
  • ゴムプラグ TRUSCO

    ゴムプラグ

    TRUSCO
    649税込714
    1個
    当日出荷
    コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決し、座金は端子ねじから脱落しないようになっています。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。
    種類プラグ防水×
  • トランス型AC/DCアダプター アイコー電子

    トランス型AC/DCアダプター

    アイコー電子
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    外径(Φmm)5.5入力電圧(V)AC100入力AC100Vコード長さ(mm)1900(±100)取得規格PSERoHS指令(10物質対応)対応
  • ジェットロッククランプ ツツミ工業

    ジェットロッククランプ

    ツツミ工業(1件のレビュー)
    109税込120
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ハウジング 、 スクリュー全てに耐触性にすぐれたステンレス鋼を使用しています。 低~中圧ホース等広範囲に締付けが可能で、「高品質・低価格」経済的なウォームギア式クランプです。
    用途耐触性が要求される空調配管や地下埋設用の下水管や通信管路のゴムジョイント部に使用されます。 産業用や工事現場で使用するホースクランプとして使用されています。材質SUS304厚さt(mm)0.6
  • キャリングバッグ サンワサプライ

    キャリングバッグ

    サンワサプライ
    3,988税込4,387
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    3つのフロントポケットで小物やアダプタを分けて収納できます。 パソコンはクッション入りのポケットに収納します。 持ち運びや自転車にも便利なショルダーベルト付きです。 旅行にも便利なキャリーサポーター付きです。
  • TAC SD-C TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC SD-C

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    内外面とも平滑です。TAC SD-Aに比べ、耐圧性に優れています。軟質部が透明のため、輸送物の確認ができます。
    用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。農業、工業、土木建設などの吸・排水用。適合流体水・温水材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50機能透明性有り・耐圧0.5MPa(5.1kgf/cm3) {Φ19・Φ25}
  • ラミネートフィルム Asmix(アスカ)

    ラミネートフィルム

    Asmix(アスカ)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1箱(100枚)
    当日出荷
    タイプUVカット厚さ(μm)100
  • ツールバッグミニ WIZ'A

    ツールバッグミニ

    WIZ'A(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    付属のベルトでショルダーバッグとしても使える2WAYタイプです。 ガバッと大きく開く『がま口ファスナー』で中身が見やすく取り出しやすいです。 仕上げ作業や補修作業時の工具の持出し用として。
    用途工具収納他様々の使用シーンに質量(kg)0.48外寸法・幅(mm)280外寸法・高さ(mm)180外寸法・奥行(mm)180
  • スプレープライマー用瞬間接着剤 ジェル アルテコ(ALTECO)

    スプレープライマー用瞬間接着剤 ジェル

    アルテコ(ALTECO)
    559税込615
    1個(10g)
    当日出荷
    遅硬化タイプなので、ゆっくり位置決めができます。 硬化を早めたり、充てん、肉盛り接着に使用する場合、スプレープライマーを併用してください。
    用途木材、ゴム、金属、陶器、厚紙、硬質プラ主な用途木材、ゴム、金属、陶器、厚紙、硬質プラ材質シアノアクリレート(75%以上)種類化学反応形接着剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • レバーハンドル INAX(LIXIL)

    レバーハンドル

    INAX(LIXIL)(7件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
  • 強力両面テープ アイネット

    強力両面テープ

    アイネット
    479税込527
    1個
    当日出荷
    建材ボード仮止め用の強粘着力両面テープ。シックハウス症候群対策品です。
    用途石膏ボード、ケイカル板、ベニヤ板、建築用ボード類の1次接着用に。幅(mm)20厚さ(mm)1長さ(m)10粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ
  • #400/50mm ディスクペーパー(マジック式/10枚) エスコ

    #400/50mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)

    エスコ(2件のレビュー)
    330税込363
    1個
    当日出荷
    粒度400エスコ品番EA162KS-400A外径(Φmm)50
  • 3M スコッチ 強力瞬間接着剤 耐衝撃 プロ・ホビー用 7056 3M(スリーエム)

    3M スコッチ 強力瞬間接着剤 耐衝撃 プロ・ホビー用 7056

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    629税込692
    1本(5g)
    当日出荷
    衝撃に強くぶつかってもとれにくい液状タイプの瞬間接着剤ですソフトラバーの採用で、握りやすく、押しやすい容器で細かい接着ができます。チューブをソフトラバーで包み軽い力で液出しが可能です。液だれしにくいノズル構造なので、はみ出しが少なくきれいに仕上がります。密閉性の高いキャップ構造で、瞬間接着剤の白化現象を抑えます。
    特性耐衝撃成分シアノアクリレート(90%)、合成ゴム(10%)トラスコ品番780-9247危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.005L危険物の性状非水溶性適合用途速乾
  • レポートメーカー A3横 コクヨ

    レポートメーカー A3横

    コクヨ
    1,398税込1,538
    1パック(5冊)
    当日出荷
    この商品は5冊入りです。 企画書・報告書・レポートなどの提出書類に最適です。 表紙と書類を分けてとじる構造ですから、180度開閉でき見開きがスムーズです。 最大約50枚程度の書類まで対応可能。 とじ部分が見えないすっきりした形式です。 材質/PP(表)、カード紙(裏)。
    サイズA3-E材質オモテ:PP、ウラ:カード紙(古紙パルプ配合)縦(mm)305横(mm)455紙質再生材配合率/オモテ:PP、ウラ:カード紙(古紙パルプ配合率50%)
  • メッシュパネル アイリスオーヤマ

    メッシュパネル

    アイリスオーヤマ
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    メッシュラックの60cm幅の拡張用パネルです。サイズバリエーションによって壁掛けパネルからお部屋の簡易的な間仕切りとしても使えます。また、パーツを組み合わせることで思いのままのラックを作れます。
    材質スチール(エポキシ粉体塗装)
  • 熱製本用カバー A4サイズ アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)

    熱製本用カバー A4サイズ

    アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1パック(10冊)
    当日出荷
    適合機種サーマバインドTM30,500TサイズA4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重要書類ファイル(個人情報保護) アーテック[学校教材・教育玩具]

    重要書類ファイル(個人情報保護)

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    200税込220
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    中身が見えない、書類が落ちない二つ折りファイル。病院のカルテ、商談、見積書等、重要な書類に さかさにしても書類が落ちない。材質:PP。サイズ:320×230mm、320×460mm(見開き時)
    用途事務作業・学習・日常の筆記・整理作業やワークショップに。材質PP寸法(mm)320×460(見開き時)科目生活科・総合学習
  • セキュア マーカー角 シヤチハタ

    セキュア マーカー角

    シヤチハタ(1件のレビュー)
    289税込318
    1本
    当日出荷
    隠してプライバシーを保護。DMハガキや封筒の宛名などを見えにくくして、個人情報の流出を防止。手軽で簡単に個人情報を隠せるマーカーです。消えにくいコピーの文字もしっかり隠す特殊インキを採用しています。
    寸法(mm)18.5×18.5×141質量(g)23
  • 3M スリーエム スコッチ 両面テープ ライナー付 3M(スリーエム)

    3M スリーエム スコッチ 両面テープ ライナー付

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    439税込483
    1巻
    当日出荷
    粘着部分より、はくり紙幅が広くてはがしやすい両面テープ。詰め替え用。 テープ単体でもご使用いただけます。
    用途ポスターやカレンダーの掲示に。レイアウトや編集作業に。 紙、封筒などの貼り合わせに。工作(紙工、木工)の仮固定に。シリーズScotch芯径(mm)75環境対応巻芯には再生紙を使用。巻芯にプラスチック素材を不使用(分別廃棄不要)。GPNエコ商品ねっとグリーンマーク認定
  • ツールバッグ ホーザン

    ツールバッグ

    ホーザン(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    工具がズレ落ちにくいゴムストッパー付。 小物部品が入るファスナーポケット付。
    トラスコ品番373-9945材質ポリエステル(PE)寸法(mm)690×330(広げた状態)材質(本体)ポリエステル(PE)質量(g)380
  • ハンディカット透明両面テープ ニトムズ

    ハンディカット透明両面テープ

    ニトムズ(2件のレビュー)
    959税込1,055
    1巻ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    透明薄手で目立たず、カット性に優れています。 POP貼付、ガラスやアクリル面への装飾にお使い下さい。
    厚さ薄手粘着力(N/10mm)6.95適合用途透明主なワークパーツ
  • パーツ&ブレーキクリーナーS コスモビューティー

    パーツ&ブレーキクリーナーS

    コスモビューティー(8件のレビュー)
    539税込593
    1本(550mL)
    当日出荷
    速乾性(早い) ブレーキライニングやブレーキドラムなどに付着したオイルやグリスなどの汚れに優れた洗浄力を発揮します。 オゾン層の破壊や環境汚染の原因となるフロンおよび、トリクロロエタンを使用していません。 缶の逆さ使用OK。有機溶剤中毒予防規則適用外。
    用途機械部品の脱脂洗浄。透明使用温度範囲(℃)-20~40主成分イソヘキサン・エタノール・シクロヘキサン・LPG(噴射剤)仕様逆さ噴射可適合機器機械部品主な用途油汚れ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性速乾、逆さ噴射可危険物の性状非水溶性
  • 高機能瞬間接着剤 454J ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    高機能瞬間接着剤 454J

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    2,498税込2,748
    1本(20g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    難接着材用、超高粘度(ジェル状)の高機能瞬間接着剤です。 あらゆる素材への接着が可能です。 タレが無いため垂直面への塗布が可能です。
    用途金属、プラスチック、エラストマーなどの幅広い材料に素早く発揮。 木、紙、革、布などの多孔性、吸湿性の材質の接着。 垂直面や頭上、大きな隙間に。透明質量(g)26固着時間(秒)60~210(22℃)主成分シアノアクリレート系使用温度範囲(℃)-55~80粘度(mPa・s[cP])18000~40000 ジェル仕様ジェルタイプ主な用途金属、プラスチック、エラストマー、木、紙、革、布危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • ガードマンⅡアルミ マサル工業

    ガードマンⅡアルミ

    マサル工業(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    ●表面に凹凸があるため、滑りにくくなっています。●ケーブル取出し防止用のツメが付いているので、配線も簡単です。●工場や病院など重量物が往来する箇所に最適です。●ベースは樹脂製です。
    用途OA機器の端末配線、LAN工事など、あらゆる床配線工事にお薦めです。 樹脂製品に比べ荷重に強いアルミ製で強度に優れます。 ケーブル飛出し防止爪を設けています。 アルミカバーの表面に凹凸溝を設け、光沢を抑えて滑りにくくしています。 両面粘着テープ「マヂックステッカー」(別売)で簡単に施工できます。材質カバー:アルミ、ベース:塩化ビニルシルバー寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • リコ・ディスク Eシリーズ 理研コランダム

    リコ・ディスク Eシリーズ

    理研コランダム(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1箱(10枚)
    当日出荷
    高性能・低価格を実現。長時間の使用にも、高い研削力を発揮します。目詰まり防止研磨材を使用しており、焼けの発生を排除。ステンレスの研削、研磨に威力を発揮します。アルミや鉄にも、ご使用いただけます。
    用途鉄:目つまり対策、ステンレス:一般研削、アルミ:一般研削外径(mm)100内径(Φmm)15砥材アルミナ回転数(min-1[r.p.m])12000適合材鉄、ステンレス、アルミ穴径(mm)15
  • OB高圧用異径ソケット 清水製作所[継手]

    OB高圧用異径ソケット

    清水製作所[継手](1件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • SR18アダプタ 清水製作所[継手]

    SR18アダプタ

    清水製作所[継手]
    469税込516
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • メタルモール 外山電気

    メタルモール

    外山電気(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    美観にすぐれ、工事の簡便さを特色とし、露出工事に最適品です。
    用途事務室、学校、病院、駅、店舗等の乾燥した場所においての増設、改修工事など