37ページ目: その他

13,934件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MSシュレッダー 明光商会

    MSシュレッダー

    明光商会(2件のレビュー)
    87,980税込96,778
    1台
    当日出荷
    大容量のキャビネットタイプ。 2×10mmの極小細断ハイセキュリティモデル。 ワンカットクロス。一軸にワンカットカッターを組み込んで一対とし、縦切り横切りを一度に行うカット方式。細断くずはミリ単位でチップ状に細断され、収容能力を高めます。 セパレートメディアトレイ。トレイ排出口が別にあり、細断後の手間を軽減する設計になっています。 グリーン購入法適合製品。品質や価格だけでなく環境の事を考え、環境負荷をできるだけ小さくした製品です。
    細断形状ワンカットクロス容量(L)(くず箱)約34.1細断可能物CD/DVD、ホッチキス(No.10以下)、カード類質量(kg)約29.5電源AC100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×320×640消費電力(W)(50/60Hz)約720/850機能オートスタート、オートストップ、オートリバース、オートカット、オーバーフローストップ、とびらスイッチ、ブレーカ定格時間(分)30ダストボックス容量(L)34.1定格細断枚数(50Hz/60Hz)約8枚細断寸法(mm)約2.0×10.0細断収容数の目安(枚)約1160(A4PPC)投入口幅(mm)230アズワン品番64-8844-25グリーン購入法適合最大細断枚数(50Hz/60Hz)約17枚[A4PPC(64g/m2)]オートフィード機能ありリバース機能あり最大投入幅A4
  • サンプルボックス A4 フタ付 ファイルボックス PLUS(プラス)[文具]

    サンプルボックス A4 フタ付 ファイルボックス

    PLUS(プラス)[文具](3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    1枚の書類から、大量のファイリングまで場所をとらずに無駄なく収納。コスト・セービングとスペース・セービングに対する要求を同時に満たし、投げ込み式ならではの"管理の手軽さ"と、。情報の量に対する"フレキシビリティ"を兼ね備えた、ボックスタイプのファイリングシリーズ。机のまわりにあふれる不定形なサンプル類を分類・収納。アンダーデスクラックと組み合わせて、デスクの下を有効活用。両サイドに取っ手付。持ち運びに便利です。(取っ手カバー付)。ボックスの片面にはインデックスが付いています。オフィス内のさまざまなサンプル類や書類の収納に活躍します。
    サイズA4-Eグリーン購入法適合仕様ワンタッチ組立付属品取っ手カバー付材質段ボール(古紙パルプ配合率88%再生紙)
  • シースルーヂスク レヂトン

    シースルーヂスク

    レヂトン(5件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1箱(10枚)
    当日出荷
    研磨面が透けて見える・確認しながら削れる! 大きな切り込み・目詰まりしにくい! 放熱効果抜群・研磨焼けを防ぐ! 高強度、ガラス基盤・安全、フレキシブルで長時間の作業もラクラク!
    用途ステンレス、一般鋼材、薄板、超鋼、真鍮、アルミ外径×穴径(Φmm)100×15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600適合材ステンレス、一般鋼材、薄板、超硬、真鍮、アルミ
  • 難接着材料専用プライマー PPXプライマー セメダイン

    難接着材料専用プライマー PPXプライマー

    セメダイン
    859税込945
    1本(3g)
    当日出荷
    使いやすいペンタイプのプライマーです。 瞬間接着剤とのセット品は「PPX60gセット(AC-110)」及び「PPX P6gセット(CA-522)」をご利用ください。
    用途ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリアセタール、フッ素樹脂などの難接着材料の接着に。 PPXセット(CA-522)のプライマーが足りないときに。主成分ノルマルヘプタン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 樹脂製工具箱 車輪付き モノタロウ

    樹脂製工具箱 車輪付き

    モノタロウ(16件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1台
    当日出荷
    大容量の工具箱に車輪が付いて持ち運びがラクラク!
    用途電動工具から小物工具まで収納できる、上段・下段分割可能ツールボックス質量(kg)約4.3ブラック/イエロー材質(本体)PPタイプ中皿あり耐荷重(kg)上段10/下段10材質(キャスター)PP本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×260×620トレー外寸(mm)440×210×45外寸法・幅(mm)460外寸法・高さ(mm)620外寸法・奥行(mm)260
  • パーツボックス TP-382B 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    パーツボックス TP-382B

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(5件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    TP規格コンテナー。コンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
    材質PP有効内寸(mm)793×290×170外寸(mm)838×335×195内寸(mm)803×300×180圧縮荷重(N[kgf])23100[2350]
  • パーツボックス TP-331B透明 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    パーツボックス TP-331B透明

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    TP規格コンテナー コンテナー管理の合理化に効果的です。 物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
    材質PP有効内寸(mm)290×290×80外寸(mm)335×335×103内寸(mm)300×300×90圧縮荷重(N[kgf])14700[1500]
  • 超強力マグネットフック<たまフック> コクヨ

    超強力マグネットフック<たまフック>

    コクヨ(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    小型なのに超強力!取り外しも簡単なマグネットフック。 フックは上下に180度回転させることができます。本体は壁面に取り付けた状態でも左右に360度回転させることができます。 上部のハンドルを手前に倒すと簡単に取り外しができるユニバーサルデザインです。また、取り付け時にはハンドルを倒した状態で仮どめができ、取り付け位置の決定がスムーズに行えます。 分別廃棄が可能です。
    材質本体/R-ABS、フック/スチール丸棒、ヨーク/鉄(ニッケルメッキ)
  • AZ 超強力パーツクリーナー AZ(エーゼット)

    AZ 超強力パーツクリーナー

    AZ(エーゼット)(16件のレビュー)
    799税込879
    1本(840mL)
    当日出荷
    軸受、チェーン、ギヤなど機械の金属部分に付着した頑固な油汚れを強力に洗浄します。 従来品と比較すると本剤の蒸発時間が長く、洗浄力に優れている為、油汚れを浮き上がらせるのにより効果的です。 逆さ噴射もOK!
    用途軸受、チェーン、ギヤなど機械の金属部分の汚れ落とし成分キシレン、石油系溶剤、噴射剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性超強力、逆さ噴射可危険物の性状非水溶性
  • ボンド ホーロー補修用 コニシ

    ボンド ホーロー補修用

    コニシ(32件のレビュー)
    469税込516
    1セット(8g)
    当日出荷
    2液混合型。耐水性。耐熱性。
    用途ホーロー製の洗面台・置物などのカケ・割れ。 冷蔵庫塗装鋼板のキズ。特性耐水性、耐熱性成分エポキシ樹脂系セット内容A剤+B剤 8g主な用途ホーロー製の洗面台・置物危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類混合比主剤:硬化剤=1:1危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 屋外でも使えるサイン吸着シート(レーザープリンタ用) エーワン[ラベル]

    屋外でも使えるサイン吸着シート(レーザープリンタ用)

    エーワン[ラベル]
    1,398税込1,538
    1冊(5シート)
    当日出荷
    屋外でも使えてキレイにはがせる! 何度も貼ったりはがしたり出来る、耐水・耐光性に優れた屋外用吸着シートです。 はり直しが簡単で糊のあとが残らないので、POPや掲示に便利です。 裏面にはカットに便利な5mm方眼が印刷されています。
    面付ノーカット材質ポリエステルフィルムシートサイズ(mm)210×297紙質ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工主な用途サイン/掲示用|吸着シート(外貼り)余白なしシートサイズA4適合プリンタレーザー;モノクロコピー粘着タイプ吸着するラベル形状四角
  • 瞬間接着剤金属用クイックボンドS 関西ポリマー研究所

    瞬間接着剤金属用クイックボンドS

    関西ポリマー研究所(9件のレビュー)
    869税込956
    1本(10g)
    当日出荷
    接着強度・耐衝撃性に優れた瞬間金属用接着剤です。 木、ゴム、プラスチック等も接着できますので木工産業や家庭用品、趣味の創作や補修接着にも適しております。
    用途金属と金属、金属切削の仮止め旋盤、ボルト、ナットのゆるみ止め、金属模型(汽車、自動車)製作。 金属とプラスチック自動車のモール接着模型飛行機。 かさの把手接着金属とゴム、ノコ、ハンマー等の把手や頭部のヌケ防止冷蔵庫のゴムのはがれ止め主な用途金属特性耐衝撃性タイプ中粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10gRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 取手付パーツBOX(無塗装) TRUSCO

    取手付パーツBOX(無塗装)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    オールスチール製。つなぎめのない一枚絞り成型により水、油等液体の洩れる心配なし。表面亜鉛メッキ処理鋼板使用で防錆効果は抜群です。パーツを入れたときは取手を内側に倒します。積み重ねてもパーツが傷みません。空のときは、取手を外側に倒すと本体にテーパーが付いていますのでかさばりません。
    材質/仕上スチール製(亜鉛メッキ)
  • 部品収納ケース コクヨ

    部品収納ケース

    コクヨ(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    引出しは透明スチロール製ですから、外から部品の確認ができます。細かい部品や組み合わせの部品などの整理に便利です。横仕切板で、引出しを区切って使用できます。
    奥行(mm)236間口(mm)361有効内寸法・間口(mm)95有効内寸法・奥行(mm)209有効内寸法・高さ(mm)62
  • アルテコ 721 瞬間接着剤 アルテコ(ALTECO)

    アルテコ 721 瞬間接着剤

    アルテコ(ALTECO)(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    アルテコプロ用瞬間接着剤シリーズ 壁面でもタレがなく、木材などにしみ込まないゼリー状瞬間接着剤と、硬化スピードを早めたりジェル自身を固めることの出来る硬化促進スプレーのセット
    用途垂直面・凹凸面等多孔質材への接着 充填、肉盛り接着に! 白化防止に!主な用途金属、ゴム、硬質プラスチック、木材、陶器付属品スプレープライマー(17mL)成分アルキルシアノアクリレートトラスコ品番855-2839セット内容20g+17mL危険等級アズワン品番64-8386-06危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量28.5mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • テクノディスク A イチグチ

    テクノディスク A

    イチグチ
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    自主作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布・アルミナ砥材を採用しています。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。軽度~中度の圧力のもとで最も効率よく作業します。
    用途バリ取り。 サビ落とし。 キズ取り。 スパッタ取り。 ステンレス、鉄の研削研磨。適合ディスクグラインダー(電気・エアー)種別テクノ直径(Φmm)100研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内径(Φmm)16(15)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • イヤークランプ用マニュアルハンドピンサー オエティカ

    イヤークランプ用マニュアルハンドピンサー

    オエティカ(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    オエティカ純正クランプのインサート付イヤークランプ(PG154)、アジャスタブルクランプ(PG159、PG163)、ステップレスイヤークランプ(PG167)の組付けに最適です。 優れた強度と強い加締め荷重を実現しています。 手早く、簡単な組付けが可能です。
    用途自動車修理や一般産業向けに。トラスコ品番340-1652材質スチール鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパイラルホース 4×6 TRUSCO

    スパイラルホース 4×6

    TRUSCO
    389税込428
    1本
    当日出荷
    オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質エステルベースポリウレタン使用温度範囲-20~60℃使用圧力(MPa)1.0使用流体空気芯数1コイル長(mm)350
  • レバーカップリング カプラー オネジ PP モノタロウ

    レバーカップリング カプラー オネジ PP

    モノタロウ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
    用途各種配管作業に。定格圧力(MPa)0.5材質PP製ねじの種類R使用温度範囲(℃)0~+60流体液体・気体・粉粒体販売区分業務用
  • BCSB専用防水ケーブルグランド B131210G タカチ電機工業

    BCSB専用防水ケーブルグランド B131210G

    タカチ電機工業
    169税込186
    1個
    当日出荷
    スイッチボックスBCSBシリーズのΦ22ノックアウト専用の保護等級IP65のケーブルグランドです。ケーブルグランドのネジ規格サイズはPG13.5です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質本体、ナット:PA66 ゴムブッシュ、Оリング:NBR適合ケーブル外径(Φmm)7~11使用温度範囲(℃)-20~75ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ACアダプタ DC6V(5.9V) 2A 共立電子産業

    ACアダプタ DC6V(5.9V) 2A

    共立電子産業
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
    定格出力DC5.9V 2Aケーブル長(m)約1.5定格入力AC100~240V(50/60Hz)プラグ形状2.1Φセンタープラスロードレギュレーション±5%(typ.)リップル2%Vp-p(max.)@全負荷保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護仕様過渡応答:0.5ms@50%負荷変動時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力電流(A)2極性センタープラス定格出力電圧(DC V)5.9プラグ内径(Φmm)2.1
  • Raspberry Pi 4B 専用 ヒートシンクケース RPHシリーズ タカチ電機工業

    Raspberry Pi 4B 専用 ヒートシンクケース RPHシリーズ

    タカチ電機工業
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    Raspberry Pi 4B用の放熱型ヒートシンクケースです。上面カバーはヒートシンク形状で効率良く熱を外に逃がす形状で、アルミダイキャスト製で強度にも優れています。カバー内部は、熱伝導突起有り(Hタイプ)、無し(Nタイプ)が選択でき、突起有りタイプは付属の熱伝導シートが付属しています。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質カバー:アルミダイキャスト、ベース:アルミ板
  • 真鍮製ホースアダプタ YOKOHAMA(横浜ゴム)

    真鍮製ホースアダプタ

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    359税込395
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    中低圧ホース専用ホースアダプター
    用途HTW10・WS18ZのLAR1004に使用材質真鍮タイプ管用テーパーおねじ×管用平行(おすシート)
  • ユニバーサルシリンダー錠 個別施錠 キー付 同番キー ハーフェレ

    ユニバーサルシリンダー錠 個別施錠 キー付 同番キー

    ハーフェレ
    719税込791
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    サイモ3000のシリンダー錠と鍵2個のセット、サイモロックとロータリーハンドル用
    用途家具用ロック仕上ニッケルメッキ材質ケース:亜鉛合金、プレート:真鍮セット内容シリンダー錠 1 個、キー 2 本
  • 電子メモパッド ポケットサイズ 5インチ 日東

    電子メモパッド ポケットサイズ 5インチ

    日東
    1,298税込1,428
    1台
    当日出荷
    付属の専用のペンで画面に直接書き込むことができる。リセットボタンで瞬時に画面を消去し、またすぐに書き込める。薄くて軽量なので手軽に持ち運びが可能。繰り返して使用でき、環境に配慮した商品。
    用途ご家族や職場でのメモや伝言板、お子様の文字の練習やお絵かきに。電子メモ帳、ライティングタブレッド、電子メモパッド、電子メモタブレット、メモ帳、落書き帳として。画面サイズ5インチ質量(g)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×129×6使用電池ボタン電池CR1620×1個繰り返し・詰め替え対応
  • 【名入れ】テクノタッチデーター印 8号丸 Bタイプ ハンコ・印鑑のオーダー サンビー

    【名入れ】テクノタッチデーター印 8号丸 Bタイプ ハンコ・印鑑のオーダー

    サンビー(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    8日以内出荷
    表示文字数パターン1 [1]11文字 [2]6文字 [3]6文字 [4]11文字 パターン2 [1]11文字 [2]6文字 [3]10文字 パターン3 [1]11文字 [2]6文字 [3]12文字 [4]9文字 パターン4 [1]10文字 [2]6文字 [3]11文字 パターン5 [1]9文字 [2]12文字 [3]6文字 [4]11文字本体寸法(mm)30×27×127書体楷書、明朝、角ゴシック、丸ゴシック、行書、古印、隷書、篆書パターン5印面サイズ(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合オーダー方法WEBオーダー印面種別ゴム印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
  • ガラセリウム 酸化セリウム ヤナセ(柳瀬)

    ガラセリウム 酸化セリウム

    ヤナセ(柳瀬)(3件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1缶
    当日出荷
    ガラセリウムの成分である酸化セリウムがガラス表面と科学反応を起こし表面のデコボコを除去。ガラスの水垢やキズが取れる。
    用途傷、キズ、水垢、水アカ、水あかに。成分酸化セリウム質量(kg)0.12容量(g)100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×54×54繰り返し・詰め替え対応
  • 書類保存キャビネット スマートバリュー

    書類保存キャビネット

    スマートバリュー(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    スマートバリューの書類保存キャビネット。引き出しの中には幅100mmのボックスファイルが楽々5個入ります。保管データを書き込める罫線入。
    サイズA4判用グリーン購入法適合仕様金具脱着可能、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー付属品連結金具:1箱につき2枚付材質ダンボール外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×550×288内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×530×259
  • TB型コンテナ セキスイ

    TB型コンテナ

    セキスイ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    使いやすさを追求した独自の構造で、部品整理・保管に最適です。
    材質ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ8 0726
  • ダンボール製T型コンテナ TRUSCO

    ダンボール製T型コンテナ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ダンボール製で軽くて丈夫な安価なケースです。工具・各種部品の集中管理に役立ちます。段ボールのため廃棄し易い商品です。
    用途工具・各種部品の集中管理に。材質ダンボール板厚(mm)32018年トラスコ掲載ページ8 0579
  • 安心保管BOXスロットイン Asmix(アスカ)

    安心保管BOXスロットイン

    Asmix(アスカ)(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1台
    当日出荷
    スリットが入っているため、施錠されたまま重要書類を入れることができます。 A4書類はもちろんクリアファイルに入れたままでも入るように挿入幅がゆったりとられています。 ダイヤル錠式で3桁の数字をお客様自身で任意で決められます。 付属のセキュリティワイヤーを付けることにより、人の多い共有スペースなどでの持ち去り防止効果が期待できます。
    サイズA4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×253×80内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)357×247×70
  • 【オーダー】 VHB(TM)構造用接合テープ Y-4914 幅指定 3M(スリーエム)

    【オーダー】 VHB(TM)構造用接合テープ Y-4914 幅指定

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    1,970税込2,167
    1巻
    3日以内出荷
    接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。 反発力を吸収する高い剥離強度。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れた屋外仕様。 振動吸収性に優れる。
    使用方法1.接着する材料表面の油分、水分、ほこりを除去する。2.圧着はプレスまたはローラー等の治具により、接合部に 50N/cm2(5kgf/cm2)以上の圧力を加えて接着。3.室温が10℃以下の場合は、テープ及び被着体を加温し、接着時にテープ及び被着体ともに20℃ 以上であることが望ましい。4.接着しにくい材料には、専用プライマーにより接着性を向上させることができますので、ご相談下さい。5.テープは直射日光を避けた室内にて保管して下さい。幅(mm)5~150長さ(m)3m or 10m絶縁抵抗(MΩ)1.3×108体積抵抗率(Ωcm)1.3×1012粘着力(N/10mm)27密度(g/cm3)0.9熱伝導率(W/mk)0.09接着力(N/cm)27剥離紙シリコーン処理平面紙0.08mm絶縁破壊電圧(kV/mm)28.4適合用途耐熱、防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツサービス分類オーダー・加工
  • 多用途薄手強力両面 T667 まつうら工業

    多用途薄手強力両面 T667

    まつうら工業(3件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    ウレタンフォームやPE発泡体への接着も良好な一般両面テープです。
    用途工作や手芸用途の仮止め用途に厚さ(mm)0.12長さ(m)20厚さ薄手RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強力被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ
  • 3M コマンドフック ワイヤーフック 3M(スリーエム)

    3M コマンドフック ワイヤーフック

    3M(スリーエム)
    419税込461
    1パック(6枚)
    当日出荷
    コマンドTMタブで接着する専用フック。しっかり固定でき、取り外したいときにはきれいにはがせます。クギ、マグネット、吸盤などの使えない壁面に適しています。はがしたフックは、粘着テープ(タブ)を取り替えることで再利用できます。ワイヤー素材なので、フックの先が細くていろいろな物をかけやすい。
    用途クギの使えない場所や賃貸住宅の壁面での収納整理に。トラスコ品番542-3228セット内容フック(M)2個、タブ(M)6枚基材ポリエチレン粘着剤ゴム系材質(フック)ABS樹脂、スチール
  • キットパス工事用 日本理化学

    キットパス工事用

    日本理化学(4件のレビュー)
    429税込472
    1セット(2本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    なんでも書ける、現場用環境マーカー! 工事用耐水ボード、ホワイトボード、プラスチック板、ガラス、金属板、フィルムシートなどに鮮明にも書け、つるつるした面であれば濡れた布等で消すことができます。(時間の経過や表面の状態により消せなくなる場合もございます) 木材、ダンボール、アスファルト、紙、ガムテープ、革、発泡スチロール、コンクリート、ブロック、タイヤなどのマーキングも可能です。 濡れているボード、水の中でも書けます。 人体に害のないものを使用しています。 手を汚さないホルダー入りです。
    直径(Φmm)(マーカー部)8商品タイプ使い切り本体
  • マグネット両面カラーシート MagX(マグエックス)

    マグネット両面カラーシート

    MagX(マグエックス)(1件のレビュー)
    449税込494
    1枚
    当日出荷
    表裏色違いのマグネットシートです。 両面磁力入りです。
    用途工場の在庫管理、スケジュールボードの行き先管理
  • パーツボックス TP-3101.5B 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    パーツボックス TP-3101.5B

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(3件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    TP規格コンテナー。コンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
    材質PP有効内寸(mm)1128×290×124外寸(mm)1173×335×149内寸(mm)1138×300×134圧縮荷重(N[kgf])22500[2300]名入れなし
  • アロンアルフア801扁平AL 東亞合成

    アロンアルフア801扁平AL

    東亞合成(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(20g)
    当日出荷
    白化、臭気がほとんどありません。
    用途各種金属や汎用樹脂の接着に。容量(g)20質量(g)34仕様低粘度型トラスコ品番451-9213タイプ低白化・低臭気主成分シアノアクリレート系主な用途金属、汎用樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L固着時間(秒)10秒(23℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • パーツボックス SAタイプ サカエ

    パーツボックス SAタイプ

    サカエ
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質PP樹脂(ポリプロピレン)RoHS指令(10物質対応)対応
  • AQUA DROPs ペンケース リヒトラブ

    AQUA DROPs ペンケース

    リヒトラブ
    199税込219
    1個
    当日出荷
    樹脂製の軽量タイプで鞄の中でもかさばらないコンパクトボディ。ケース上部が開く仕様なので、開閉時に中身を落としにくい。
    材質ポリプロピレン厚さ(mm)22縦(mm)178横(mm)51