カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(134)
- 黒田精工(1,432)
- フエニックス・コンタクト(582)
- ダイヤトレンド(556)
- ハーフェレ(497)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(434)
- TRUSCO(333)
- CKD(311)
- SMC(300)
- 清水製作所[継手](291)
- エスコ(276)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(251)
- MOXA(251)
- 3M(スリーエム)(195)
- ホシモト(165)
- アインツ(162)
- イマオコーポレーション(153)
- 三共製作所(150)
- コクヨ(149)
- 日東工業(146)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
- 工具の通販モノタロウ
- その他
- 46ページ目
46ページ目: その他

TAC SD-C
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から翌々日出荷内外面とも平滑です。TAC SD-Aに比べ、耐圧性に優れています。軟質部が透明のため、輸送物の確認ができます。用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。農業、工業、土木建設などの吸・排水用。使用温度範囲(℃)-10~50材質塩ビ機能透明性有り・耐圧0.5MPa(5.1kgf/cm3) {Φ19・Φ25}適合流体水・温水
インクジェット耐水ホワイトフィルムラベル
サンワサプライ(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット(5枚)当日出荷超速乾性、超耐水性があり、丈夫で使いやすいホワイトフィルムラベルです。 写真もイラストも美しく表現します。 耐水性に優れており、傘など水に濡れるものやワインボトルなどに貼るオリジナルラベルにもおすすめ。 好きな形に切って使える、ノーカットタイプです。材質PETシートサイズ(mm)210×297対応機種インクジェットプリンター白色度(%)97~102(ハンター試験法による)紙厚(mm)0.152±0.014mm(ラベルのみ 0.102±0.011mm)坪量(g/m2)194面付1面シートサイズA4粘着タイプ強粘着
マグネット粘着付シート強力タイプ ちぎれ~る
MagX(マグエックス)¥519税込¥5711パック(300片)当日出荷10mm毎にミシン目が入った粘着付マグネットシート。好きな大きさ・形に手で簡単に切れる粘着材付のマグネットシート(強力タイプ)。仕様粘着付材質異方性マグネットシート、粘着剤厚さ(mm)1.2色無地質量(g)134タイプ粘着付&強磁力タイプ吸着力(N)0.82 N(1cm2あたり)1片あたり寸法(縦×横)(mm)10×10(全300片)耐荷重(g)約20/1片あたり磁束密度(表面)600G特性強力商品タイプ粘着付&強磁力タイプ
4ローラーラミネーター
Asmix(アスカ)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から4日以内出荷ウォームアップは51/57秒(50/60Hz)で加工速度は42秒/34秒(50/60Hz)とスピーディにラミネートできます。 ウォームアップ完了まで用紙が入っていかないフィルム挿入防止機能を搭載。 ウォームアップ中の誤挿入によるラミネートミスを防止し無駄を防ぎます。 電源を入れたまま約30分使用しないと、節電の為温度を下げるスリープ機能を搭載。 対応フィルム厚は100/150μ。温度切り替えスイッチあり。 表示部はタッチセンサー方式を採用。タッチするだけで簡単に作動します。サイズA3電源(V)AC100(50/60Hz)保証期間1年間ローラー数4![高機能瞬間接着剤 401 難接着用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31446583-181030-02.jpg)
高機能瞬間接着剤 401 難接着用
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(20g)当日出荷ほとんどの素材を強力接着。木材、紙、皮革、コルクなどの多孔質材料にも使える。酸性面(亜鉛メッキなど)や難接着材(PBT、POM、軟質塩ビなど)にも使用可。用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属、木材の接着。多孔質素材と金属など、素材の異なるものの接着に。主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属、木材危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量19.05mL危険物の性状非水溶性被着材の素材金属、軟質塩ビ主なワークパーツ
両面強力粘着ピン
ミツヤ¥189税込¥2081個当日出荷穴をあけない貼る画鋲。 画鋲やピンが使えない固い壁面にも貼る事が出来ます。仕様48個材質アクリル系粘着剤、ポリエチレンフォーム基材寸法(mm)15×15色白質量(g)4.6/1シート本体寸法(mm)120×90×1入数48個
トリック!クリアフォルダ
ヒサゴ(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281パック(10枚)当日出荷目の錯覚を利用したトリックパターンによって、挟んだ書類の文字が分断されたように見えます。 完全には隠さないので、持ち主には内容が分かります。 のぞき見防止、個人情報などの書類のセキュリティ対策に。A4サイズの書類が収まるサイズです。用途見せたくない書類の目隠しに。材質PP厚さ(mm)0.2寸法(mm)220×310アズワン品番64-8850-44
サンダーブロッカーPro【電源用】
昭電(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷電源コンセント用SPD TBP-2PEは、電源ケーブルより侵入する雷からコンセント接続機器を保護する製品で、本製品を接続するだけでOAタップに接続する全ての機器を雷から保護します。 万がー、SPDの性能を超える過大な雷が通過してもSPDが損傷しないように、JIS規定のSPD分離器を内蔵しています。 サンダーブロッカーProは、雷電流が電源線や通信線を通って各種機器に侵入して来ないよう、保護回路によって雷を侵入とは異なる経路に逃がし、機器を保護します。対象となる機器種類や系統ごとに適切なSPDを選定することで、電源線や通信線が繋がっている状態でも各種機器を安全に守ることができます。 OAタップ接続機器の保護が簡単 電源コンセント用SPD(TBP-2PE)をOAタップに接続すると、OAタップ内で雷保護回路が並列になり、OAタップに接続する全ての機器の電源回路を保護できます。 プロユースの高性能 業務用機器、公共の電気設備の雷保護に要求されるJIS(日本産業規格 JIS C 5381-11, JIS C 5381-21)に適合しています。 取付・配線が簡単 シンプルな構造で取付・配線が簡単です。電気工事の資格は不要です。 寿命がわかる状態表示 SPDの正常/寿命がわかる状態表示を搭載しています。電源コンセント用はLED表示、LAN用、TV用は機械式の表示です。 機能的でシンプルなデザイン 多様な設置箇所(デスク上、レール、ネジ)に対応します。SPDを複数連結できます。デスク上においても違和感のないシンプルなデザインです。用途コンセントプラグ(2P E付)、AC100Vコンセント仕様分離器内蔵形、公称放電電流 In 5kA、最大放電電流 Imax 10kA、全放電電流 ITotal 20kA、インパルス耐久性※:カテゴリC2 5kA、カテゴリD1 1kA ※接地間の値を示す。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31.8× 71.6× 67接続方法コンセントプラグ(2P E付)JIS規格JIS C 5381-11 クラスII適合回路AC100VコンセントRoHS指令(10物質対応)対応状態表示正常時 緑LED点灯電圧防護レベル(kV)線間1.2以下、接地間1.5以下
低VOC接着両面テープ EW-514
日東電工(旧:Permacel)¥539~税込¥593~1巻当日出荷無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。 厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。用途粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着
カラー仕切カード6山A3E10組
コクヨ¥3,598税込¥3,9581パック(10組)当日出荷書類検索の効率アップ 半期ごとの管理に最適です とじ穴間隔/80mmピッチ コクヨチューブファイル・リングファイルなどとセットでお使いください。 6山見出しに再生紙を使用しています。仕様1組/6山見出し+インデックスサイズA3-Eタイプ6山穴数2外寸横幅(mm)420紙質再生材配合率/カラー仕切りカード・インデックス:古紙パルプ配合率50%とじ仕様80mmピッチ山高さ(mm)10グリーン購入法適合外形寸法縦(mm)297![マグネット粘着シート SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono23786385-160426-02.jpg)
マグネット粘着シート
SONIC(ソニック)[文具]¥379税込¥4171枚当日出荷はく離紙に方眼が印刷されてますので、ハサミなどで簡単カット。 粘着剤付面に掲示物を貼り、磁石面をスチール面にピタッ! ハサミやカッターで自由に切れます。 ポスター・オフィスやご家庭でのメモ止め等に便利です。材質異方性マグネットシート質量(g)138シートサイズ(mm)100×300シート厚さ(mm)1.2商品タイプ粘着テープ付
オープンキャリーバッグミニ
DBLTACT(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から翌日出荷バッグ内外に各種ポケット付きで抜群の収納力! 長尺ホルダーはテープフッカーとしても使え、使い方色々。 持ち運びに便利なショルダーベルトは長さ調整機能付き、ウレタンパッドで負荷軽減。 使用頻度の高いコンベックスが収納できます。 撥水加工をしてますのでバッグが長持ちします。質量(kg)1.23寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×295×210外寸法・幅(mm)295外寸法・高さ(mm)250外寸法・奥行(mm)210
ウロコ・ワイパー傷除去 研磨剤
クリスタルプロセス(7件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1本(200mL)ほか当日出荷から3日以内出荷ダイヤモンドに匹敵する硬度と切れ味 ガラスキズもウロコも素早く落とせるハイスピード研磨剤用途自動車ガラス用危険物の類別非危険物
オムニクローム 色鉛筆
ステッドラー(5件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381セット(12本)当日出荷から6日以内出荷ガラス、陶器、プラスチック、布、木材など色々な材質の表面に筆記でき、医療用X線フィルム等、様々なフィルムにも使用できます。 細書きもでき、定着性もよく、融点が高い芯の色鉛筆です。 水溶性。寸法(mm)175×Φ7.5質量(g/本)5インク水溶性グリーン購入法適合
クイックウロコレス Q-URO
WAKO'S(ワコーズ)(4件のレビュー)¥5,280税込¥5,8081本(180g)当日出荷ガラスのウォータースポット(雨ジミ、ウロコ)・撥水剤被膜・油膜の除去剤 複数の優れた研磨剤を分層配合することで、頑固なウォータースポット・撥水剤被膜・油膜を除去します。 また、有効成分を高濃度に配合し少量で広い面積を研磨でき経済的です。 手作業だけでなくエアツールや電動工具を使用して除去することもできます。適合ウォータースポット・撥水剤被膜・油容量(g)180危険物の類別非危険物
パーツボックス TP-131B
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個ほか翌々日出荷から9日以内出荷TP規格コンテナー。コンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。材質PP有効内寸(mm)290×122×80外寸(mm)335×168×103内寸(mm)300×132×90圧縮荷重(N[kgf])16500[1680]
真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 横
PISCO(ピスコ)¥749~税込¥824~1個当日出荷から12日以内出荷厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
3M スリーエム スコッチ 両面テープ ライナー付
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥439税込¥4831巻当日出荷粘着部分より、はくり紙幅が広くてはがしやすい両面テープ。詰め替え用。 テープ単体でもご使用いただけます。用途ポスターやカレンダーの掲示に。レイアウトや編集作業に。 紙、封筒などの貼り合わせに。工作(紙工、木工)の仮固定に。シリーズScotch芯径(mm)75環境対応巻芯には再生紙を使用。巻芯にプラスチック素材を不使用(分別廃棄不要)。GPNエコ商品ねっとグリーンマーク認定![LOCTITE 強力瞬間接着剤(液状) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39534896-120827-02.jpg)
LOCTITE 強力瞬間接着剤(液状)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](4件のレビュー)¥279税込¥3071個(3g)当日出荷一滴で強力に接着します。耐衝撃性に優れています。用途硬質プラスチック・合成ゴム・金属・陶磁器などの接着。トラスコ品番378-3987色透明主成分シアノアクリレート系粘度低粘度主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属、陶磁器危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.003L特性耐衝撃性固着時間(秒)5~20(23℃)危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ![ビニタイ ペット 4mm×750M 金 ダイヤ巻 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37067581-130304-02.jpg)
ビニタイ ペット 4mm×750M 金 ダイヤ巻
共和[輪ゴム・ゴムバンド](3件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481巻当日出荷中芯には針金を使用しており、強い結束力を発揮します。 被覆には蒸着フィルムを使用しており、製品の装飾性を高めます。用途袋口の結束。トラスコ品番353-6831材質被覆材:ポリエステル針金:スチール質量(kg)1.5RoHS指令(10物質対応)対応![高機能瞬間接着剤 410 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37043772-130402-02.jpg)
高機能瞬間接着剤 410
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本(20g)ほか当日出荷から7日以内出荷耐衝撃・耐熱タイプのジェル状高機能瞬間接着剤です。用途不利な環境下で使用されるゴム、金属、プラスチックの接着。 マグネット(フェライト)などの接着。仕様高粘度型色黒タイプ耐衝撃・耐熱タイプ使用温度範囲(℃)-55~100主成分シアノアクリレート系主な用途ゴム、金属、プラスチック粘度(mPa・s)1700~5000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐衝撃、耐熱せん断強度(N)22固着時間(秒)60~120(22℃)危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
マグネット粘着付テープ強力
MagX(マグエックス)¥699税込¥7691パック(2本)当日出荷カッターでカットできます。 表裏両面磁石です。用途工具の保持に。 スチールのつなぎ合わせに。仕様粘着付、両面磁力トラスコ品番352-7603材質異方性マグネットシート、粘着剤幅(mm)25厚さ(mm)4色グレー高さ(mm)200質量(g)73タイプ強磁力タイプ吸着力(N)1.13 N(1cm2あたり)耐荷重(g)1600磁束密度(表面)800G
中継用アダプタ
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(2件のレビュー)¥889~税込¥978~1個ほか当日出荷BNCシリーズは50Ω系同軸コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。 小型軽量で着脱容易なバョネットロック接続機構により特に着脱を頻繁に行う機器のインターフェース用として多用されています。 尚75Ωケーブルを御使用の場合使用周波数200MHz以下でお使いください。 変換アダプタは各シリーズの異なったコネクタ間を接続するために使用されます。 2ヶ又はそれ以上の連結部を持ち、特性はそれぞれの結合部コネクタに準じています。耐電圧AC1500V(r.m.s.)1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下結合方式バヨネットロック方式材質/処理(シェル、ボディ、コンタクト)銅合金/外部導体-Ag、中心コンタクト-Niめっき、(インシュレータ)四フッ化エチレン、(ガスケット)シリコンゴム特性インピーダンス(Ω)50電圧定在波比1.3以下(DC~2GHz)
フラットソフトモール
JEFCOM(ジェフコム)(5件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から3日以内出荷ゆるやかな傾斜で足に優しく、フラットな形状の安全モール 高齢化時代に求められる安全性を重視し、つまずいたり、引掛ったりしにくい踏み越えがスムーズなモール 敷設してもフラットで目立たず、パステルカラー調の美しい6色カラーで、店舗やレストラン等の床面にコーディネートできる 踏み越えが軽くスムーズなので、歩行器や車椅子、ショッピングカート等でも大丈夫用途オフィス・家庭・イベントホール・劇場・映画館・ホテル・駅構内・各種店舗・ ホームセンター・遊園地・流通倉庫・幼稚園・児童施設・学校・体育館・老人ホーム・病院・ 介護施設・リハビリセンター・工場など仕様バリアフリー対応品材質PVC
ミニオフセット A36P
日本レヂボン(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281箱(25枚)当日出荷金型類の細部の加工に最適な小径サイズ。特殊と材の配合により抜群の作業性を発揮します用途一般鋼、鋳鉄の研削粒度36P厚さ(mm)4砥材A穴径(Φmm)9.53硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)50砥粒A適合材一般鋼、鋳鉄
瞬間難接着用クイックボンド V7
関西ポリマー研究所(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット当日出荷瞬間難接着剤用クイックボンドV7は瞬間接着剤(クイックボンドV)と表面処理剤(クリーナー7)を併用することにより、近年工業用や家庭用品としてよく使われているプラスチック類同士の接着や異種素材との接着ができるように研究開発された瞬間接着剤です主な用途ゴム、金属、プラスチック、木、紙、布被着材の素材金属主なワークパーツ
テクノディスクA
イチグチ(1件のレビュー)¥489税込¥5381枚当日出荷から3日以内出荷自主作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布・アルミナ砥材を採用しています。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。軽度~中度の圧力のもとで最も効率よく作業します。用途バリ取り。サビ落とし。キズ取り。スパッタ取り。ステンレス、鉄の研削研磨。適合ディスクグラインダー(電気・エアー)種別テクノ直径(Φmm)58砥材アルミナ研磨材の構造研磨布穴径(Φmm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000内径(Φmm)10羽根枚数36適合材ステンレス、鉄外径(mm)58RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
バフレックスブラック(ディスク)
KOVAX(コバックス)(3件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281箱(50枚)当日出荷薄くやわらかい素材で補修塗膜によくなじみ、塗り肌を残した研磨が可能です。P3000相当の均一な研磨目に仕上げます寸法(Φmm)150外径(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
1034 高圧アダプタ(90°タイプ) 鉄製
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥379~税込¥417~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
IDEAL ホースバンド (SUS)
IDEAL(ホースバンド)¥529~税込¥582~1個当日出荷から5日以内出荷バンドとハウジング部分にステンレス鋼を使用しており、ステンレス鋼は耐蝕性、耐熱性に優れています。 ハウジング/締結部分は、高度な技術力と豊富な経験で開発されたワンピースタイプ。 材質の強度と内面締結により、最大限の締結力を発揮いたします。用途ホース等のバンド。材質SUS304推奨トルク(N・m)5.0+0.5RoHS指令(10物質対応)対応
補償導線(R熱電対用)
山里産業(ヤマリ)¥9,998~税込¥10,998~1巻(50m)ほか当日出荷から12日以内出荷PVC被覆を施したR熱電対用補償導線です。 熱電対を計器まで延長しようとする際などに、ご使用ください。用途補償導線種別補償導線色黒熱電対R熱電対用仕上外径(mm)4.1×2.4対数(P)1線心数7本ヨリ/0.3グリーン購入法適合被覆材PVC









![高機能瞬間接着剤 401 難接着用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31446583-181030-02.jpg)




![レポートファイル PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31518156-180717-02.jpg)

![マグネット粘着シート SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono23786385-160426-02.jpg)










![LOCTITE 強力瞬間接着剤(液状) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39534896-120827-02.jpg)
![ビニタイ ペット 4mm×750M 金 ダイヤ巻 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37067581-130304-02.jpg)
![高機能瞬間接着剤 410 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37043772-130402-02.jpg)


![SR10アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34681744-150925-02.jpg)
![ビニタイ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33163042-091215-02.jpg)