48ページ目: その他

13,911件中 1,8811,920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MS2Uキャップ(ユニファイネジ) 清水製作所[継手]

    MS2Uキャップ(ユニファイネジ)

    清水製作所[継手](1件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • SKL32スイベルジョイント 清水製作所[継手]

    SKL32スイベルジョイント

    清水製作所[継手](4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(Oリング)NBR
  • SK15スイベルジョイント 清水製作所[継手]

    SK15スイベルジョイント

    清水製作所[継手](2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(Oリング)NBR
  • セラジスク (ステンレス用) サンフレックス

    セラジスク (ステンレス用)

    サンフレックス(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1箱(5枚)
    当日出荷
    用途によって、目づまりをいかになくすか、均一な仕上面をだすか、等々の能力を最大限に発揮するよう、セラミックフィラーと弾性ラバーの比率を吟味して錬り合わせ、又、弾性ラバー内に補強用円板(金属)とガラスネット基材を入れることにより、セラジスクの強度アップする構造となっています。セラジスクは従来のペーパと不織布の中間に位置づけられ、均一な仕上面が得られるため、全体作業時間の短縮が計れます。特殊配合の研磨剤がワークの「焼け」を防ぐと共に、光沢度を高め、表面仕上基準「JIS No.4・No.6仕上げ」の下地加工に効果を発揮します。ビード削りから仕上げまで対応します。深いキズが入りません。銅・真鍮等にも使用可能。
    用途衛生器材、食品加工機械、厨房機器・医療機器・建築用材等のTIG/MIG溶接ビード削り、シャーリング面のバリ取り、溶接部の磨き、箱物の鏡面仕上げ前加工。厚さ(mm)5穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/min)4300外径(Φmm)100結合剤R結合度M
  • 配管シール剤 LOCTITE 561 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    配管シール剤 LOCTITE 561

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本(19g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ろう状の半固体製品でスティックアプリケーターパッケージ入り。液状やペースト状では塗布が難しい個所への使用に適しています。 蛍光性あり。 取外しが容易です。 嫌気性の接着剤です。
    用途一般配管用仕様低強度白(蛍光性有)使用温度範囲(℃)-55~150(目安)破壊トルク(Nm)46主成分嫌気性樹脂耐圧性(MPa)68.9危険等級その他のもの養生時間72時間危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • 研磨ディスク (HCAディスク) 日本研紙

    研磨ディスク (HCAディスク)

    日本研紙(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    重研削用。耐熱ファイバーを基材として使用したハードタイプ。
  • イルネックス 脱脂洗浄剤 イルネックス

    イルネックス 脱脂洗浄剤

    イルネックス(6件のレビュー)
    769税込846
    1本(420mL)
    3日以内出荷
    ノンフロンタイプで環境にやさしい速乾洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規制の適用外商品で、毒性のきわめて低い強力洗浄剤です。 逆さ噴射が可能です。 ガス抜きキャップ付き。
    用途機械機器、金型等の油汚れ洗浄に。チェーン等の駆動機構の油汚れ洗浄に。電気および精密機器の脱脂洗浄に。内燃機関の分解組立時の洗浄に。タイプ速乾対応材質鉄、アルミ主な用途油汚れ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L特性強力、速乾、逆さ噴射可危険物の性状非水溶性原液量(mL)294
  • テクノディスク Z(Eタイプ) イチグチ

    テクノディスク Z(Eタイプ)

    イチグチ
    859税込945
    1枚
    当日出荷
    Eタイプは、国際特許を誇るオリジナル機械で製造したお薦め品です。テクノディスクの研削長所はそのままで、ヤケや目詰まりを抑える事に成功しました。
    用途バリ取りに サビ落としに ステンレス・鉄の研削研磨に適合ディスクグラインダー直径(Φmm)100研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 粗面用 マスキングテープ徳用 PT-5N ニトムズ

    粗面用 マスキングテープ徳用 PT-5N

    ニトムズ(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(6巻)ほか
    当日出荷
    サイディングボードなどのシーリング作業に最適
    用途凹凸面、粗面などの目地材充てん時のマスキングに。質量(g)350伸度(%)10.9テープ厚さ(mm)0.17耐熱温度(℃)10~60引張強度(N/18mm)67.2巻戻し力(N/18mm)4.4
  • ボタン文字 COBMSシリーズ パトライト(PATLITE)

    ボタン文字 COBMSシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    57税込63
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    COBシリーズ保守用部品アクセサリー
  • 【名入れ】パステルカラーインデックス サンギョウ

    【名入れ】パステルカラーインデックス

    サンギョウ
    21,980税込24,178
    1箱(50冊)
    40日以内出荷
    カラフルなパステルカラーで毎月の色が変わる卓上カレンダーです。
    仕様六曜無寸法(mm)160×180枚数B6判・13枚紙質上質紙名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)12×140サービス分類名入れ
  • 1014 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    1014 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    269税込296
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 青POM ギヤシリーズ 平歯車 協育歯車

    青POM ギヤシリーズ 平歯車

    協育歯車
    749税込824
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    フードコンタクト、青POM ギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
    用途食品、包装機器、医療機器などに。材質青色ポリアセタール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • 単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド

    SKF(日本エスケイエフ)
    329税込362
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
  • カクパイジョン 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    カクパイジョン

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    より振動に強く、強固に固定できる角穴タイプの製品です。
    材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • サカズメ LED表示灯 Φ8 坂詰製作所

    サカズメ LED表示灯 Φ8

    坂詰製作所
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です。 AC/DC200V用電源にダイレクトに接続出来ます。 パネルカット:Φ8.2 長さ200mmのリード線(UL1430 AWG24)付です。
    用途電源表示灯用電源のON、OFF表示灯
  • ピンチバルブ ソレノイドタイプ LPV Series SMC

    ピンチバルブ ソレノイドタイプ LPV Series

    SMC
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    チューブ交換(脱着)が容易 コンタミの侵入に強く、バルブトラブル低減 2パターンの取付方法(パネル取付、直接取付)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フッ素樹脂(PFA)チューブ PISCO(ピスコ)

    フッ素樹脂(PFA)チューブ

    PISCO(ピスコ)
    2,998税込3,298
    1巻ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    優れた耐薬品性、耐熱性、耐候性です。高度な内面平滑性、透明性、純粋性です。配管別に色分けして配管ミスの防止、複数配管の識別が可能です。
    用途半導体製造装置に。食品製造装置に。医療・化学分野に。使用温度範囲(℃)-65~260(凍結なきこと)材質フッ素樹脂(PFA)適合流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品性、耐候性
  • オス90°エルボ オスシート YOKOHAMA(横浜ゴム)

    オス90°エルボ オスシート

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    R(PT)-G(PF)(オスシート)のオス90°エルボです。
    用途油圧ホース及び油圧機器との接続用。材質スチールタイプオスシート
  • シンクロナスモータ 日本電産サーボ

    シンクロナスモータ

    日本電産サーボ(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    電源を接続するだけで1分間に1回正確に回転します。 回転方向は時計回り(右回り)。 リード線接続に極性はありません。
    電圧(V)100本体寸法(mm)Φ43×22.5軸の形状Dカット常用トルク(N・m)0.078(0.80)(kg・cm)軸端形状ストレート定格入力(W)1.5RoHS指令(10物質対応)対応適合周波数50Hz
  • ターミナルブロックアダプタ MOXA

    ターミナルブロックアダプタ

    MOXA
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
  • 精密ストレートエジェクタピン TRUSCO

    精密ストレートエジェクタピン

    TRUSCO
    219税込241
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
    用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
  • プッシュインコネクタ 耐腐食性 ストレート ラインフィッティング セルフシーリング Festo

    プッシュインコネクタ 耐腐食性 ストレート ラインフィッティング セルフシーリング

    Festo
    619税込681
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ポート数1接続方式チューブねじ込みRoHS指令(10物質対応)対応コネクタC-コネクタD-
  • 配線用遮断器 日立産機システム

    配線用遮断器

    日立産機システム
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • テンションピン ノーブランド

    テンションピン

    ノーブランド
    799税込879
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(アイドラーピン)S45C、(ボルト)SCM435、(ナット)普通鋼、(平ワッシャー)SS400、(スプリングワッシャー)SWRH57タイプTSP表面処理黒染
  • イレクター Φ28 インサートナット ニッケル 矢崎化工

    イレクター Φ28 インサートナット ニッケル

    矢崎化工
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    アジャスターボルトをパイプに取り付けるための部品です。ニッケルメッキを施した導電性に優れた導電対応インサートナットです。
    用途Φ28イレクターパイプ用仕様導電対応材質真鍮質量(g)79表面処理ニッケルメッキ
  • RS-50シリーズ MEAN WELL

    RS-50シリーズ

    MEAN WELL
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    高効率。長寿命・高い信頼性。高電力密度。長寿命電解コンデンサ(105℃)。簡単な取り付け。ねじ止め端子。出力電圧調整可能。短絡保護。電源オンのLEDインジケータ。自然冷却。5Gの振動テストに耐える。過負荷、過電圧保護。100%全負荷バーンインテスト
    長さ(mm)99形状カバー付幅(mm)97質量(g)410奥行(mm)36温度(℃)-25~+70入力電圧(V)120~370dc、85~264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
  • ウォーターホース BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    ウォーターホース

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    6,398税込7,038
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。
    用途一般送水用最高使用圧力(MPa)0.5材質内管・外被:合成ゴム外被:黒外被構造筋入適合流体補強層合成繊維使用可能雰囲気温度(℃)-20~60輸送物温度範囲(℃)0~50
  • サクションバンド(H.B) 鉄 築地製作所

    サクションバンド(H.B) 鉄

    築地製作所
    379税込417
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    吸水ホースの固定、サクションホースの連結に最適です。
    用途サクションホースの連結や吸水ホースの固定にも使用できます。材質SS400
  • SHハイグリーンホース 中部ビニール工業

    SHハイグリーンホース

    中部ビニール工業
    559税込615
    1巻
    4日以内出荷
    耐寒性、柔軟性に優れたホース。 表面がスジ入り仕様のため、すべりにくい。
    用途農業、園芸、一般散水用材質軟質塩化ビニルグリーン使用温度範囲(℃)-5~60使用流体特性食衛適合/耐寒
  • 補償導線(T熱電対用) 山里産業(ヤマリ)

    補償導線(T熱電対用)

    山里産業(ヤマリ)
    4,198税込4,618
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    PVC被覆を施したT熱電対用補償導線です。 熱電対を計器まで延長しようとする際などに、ご使用ください。
    用途補償導線種別補償導線茶(被覆)熱電対T熱電対用対数(P)1仕上外径(Φmm)4.1×2.4より線構成(本/mm)7/0.3被覆材PVC
  • 【名入れ】TATスタンパー マル6ゴウ キセイインキ ハンコ・印鑑のオーダー シヤチハタ

    【名入れ】TATスタンパー マル6ゴウ キセイインキ ハンコ・印鑑のオーダー

    シヤチハタ(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    21日以内出荷
    金属やプラスチック、布、革、ガラスなど、現代には様々な素材があふれています。そんなインキを吸収しにくい素材へのなつ印を可能にしたのがTATシリーズです。品番表示やサイズ表示、検印などに利用でき、いろいろな業種で活躍します。多目的に活躍するTATインキの浸透印。いろいろなものにワンアクションで押せる、連続なつ印もスピーディーなスタンパー。インキの補充なしで約8,000回のなつ印が可能。
    用途金属・プラスチック・ガラス・陶器・布・皮革・木材などシリーズTATインク色黒、赤、藍色、緑、紫、白書体楷書体・行書体・隷書体・古印体・明朝体・角ゴシック体・丸ゴシック体・てん書体・勘亭流インク油性顔料系表示文字数1行あたり最大3文字(3文字の場合、文字が小さくなります)オーダー方法WEBオーダー印面種別浸透印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
  • 強粘着ラベル マット紙 A4 ヒサゴ

    強粘着ラベル マット紙 A4

    ヒサゴ
    999税込1,099
    1冊(20枚)
    当日出荷
    しっかり貼れる強粘着タイプのラベルシールです。商品ラベル・物流ラベル・注意書きラベルなどにおすすめです。レーザプリンタ(カラー・モノクロ)、インクジェットプリンタ、コピー機(カラー・モノクロ)できれいに印刷できます。
    用途ダンボールや、プラスチック素材にしっかり貼れます。角(コーナー)への貼り付けてもはがれにくいラベルです。紙質上質紙紙厚(mm)0.14坪量(g/m2)127ラベル厚(mm)0.09入数20シートシートサイズA4適合プリンタインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、レーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機、熱転写プリンタ
  • 脚付両面ホワイトボード(片面月予定)(組立サービスなし) プラス[家具]

    脚付両面ホワイトボード(片面月予定)(組立サービスなし)

    プラス[家具]
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷
    プラスの脚付ホワイトボード「VSシリーズ」のスチール両面(片面無地・片面月予定)タイプ。 スチール板面タイプはVOC抑制に配慮したホワイトボードです。板面はプラス独自の水性塗装鋼板で平滑性と硬度を高める工夫を施し、消去性を向上させました。 シンプルですっかりとしたフレームでボードは回転式。センターストッパーでワンタッチ操作、しっかり固定できます。 マグネット使用可、粉受け付きです。
    付属品マーカー(黒・赤各1本)、イレーザー(大)仕様片面無地(暗線なし)、片面月予定(一行高41mm)材質板面:水性塗料鋼板、芯材:段ボール、脚:鋼管(粉体塗装)、フレーム:アルミ(粉体塗装)高さ(mm)1800種類脚付き・片面無地/片面月予定奥行(mm)562キャスターストッパー付表示内容予定表(月)材質(表面)スチールグリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • 【名入れ】プチネーム(メールオーダー式) ハンコ・印鑑のオーダー シヤチハタ

    【名入れ】プチネーム(メールオーダー式) ハンコ・印鑑のオーダー

    シヤチハタ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    身につけられるプチサイズ。 どこでもサッとなつ印!携帯に便利なストラップ付き。 ネーム印のプチサイズです。印面キャップは、はずれにくいロック式で安心です。 [印面サイズ]直径9mm [書体]8種類 [インキ色]6色 クラフト墨はダイナコムウェア株式会社に使用許諾を受けた書体です。
    オーダー方法メールオーダー印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
  • マジック ラッションドローイングペン 寺西化学

    マジック ラッションドローイングペン

    寺西化学(3件のレビュー)
    149税込164
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    水性顔料インキのドローイングペン。ペン先も潰れにくく、滑らかな書き味。
    用途製図、コミック・デザインワークに最適。インク色グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体
  • マグネットカラーボタン MagX(マグエックス)

    マグネットカラーボタン

    MagX(マグエックス)
    189税込208
    1セット(5個)ほか
    当日出荷
    定番のカラーマグネットです。
    材質本体:PS、磁石:フェライト磁石2018年トラスコ掲載ページ10 0647
  • パスカラート PA0306(両端金具F)最高使用圧力3.5Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA0306(両端金具F)最高使用圧力3.5Mpa

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    1,998税込2,198
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
    用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)65ホース内径(Φmm)9.5最小破壊圧力(MPa)14補強層4Cホース外径(Φmm)17.4
  • ツールキャリーバッグPRO SK11

    ツールキャリーバッグPRO

    SK11(4件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    EVA成型強化底でハードな使用にも耐えられます。外側、内側ポケットで簡単に整理できます。可動式ハンドルで持ち運び、出し入れが簡単です。取り外し可能なカバー付きです。取り外し可能な内側ポケット付き仕切りがあります。
    用途工具・道具・資材等の収納、持ち運び。材質(本体)ポリエステル外寸法・高さ(mm)280外寸法・奥行(mm)240
  • 多用途厚手強力両面 #515 まつうら工業

    多用途厚手強力両面 #515

    まつうら工業(1件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    厚手(0.25mm)タイプの不織布基材両面テープです。
    用途軽量内装材の固定にRoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ