カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(77)
- 黒田精工(1,432)
- フエニックス・コンタクト(582)
- ダイヤトレンド(556)
- ハーフェレ(494)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(434)
- TRUSCO(319)
- 清水製作所[継手](291)
- MOXA(251)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(249)
- 3M(スリーエム)(171)
- ホシモト(164)
- アインツ(163)
- エスコ(162)
- コクヨ(139)
- 三共製作所(131)
- レスタス(119)
- Qlight(117)
- ニューマシン(113)
- イチグチ(96)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
- 工具の通販モノタロウ
- その他
- 50ページ目
50ページ目: その他

真空発生器 VLM
PISCO(ピスコ)¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から20日以内出荷積層可能構造で、-94kPaの高真空、最大1110L/min[ANR]の大吸込流量を確保する多段ノズルエジェクタ。使用温度範囲(℃)5~50(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0.3~0.7使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)0.5グリーン購入法適合エア供給ポートサイズPRc1/4ノズル径(Φmm)1.6
BI-カップラーJCA ノーズ(プラグ) 超高圧用(JCAシリーズ・ジャッキ用)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷ワンタッチ式超高圧ジャッキ用カプラーです。用途油圧ジャッキ/油圧プレス/油圧パンチャー/パワーレンチ材質(本体)スチール質量(g)60使用温度範囲(℃)-30~100ソケットorプラグプラグ最大流量(L/min)15(推奨)最高使用圧力(MPa)68.5寸法F(mm)7寸法E(mm)47表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理ねじサイズRc3/8RoHS指令(10物質対応)対応寸法Y2(mm)24
低価格型屋外通信ボックス OBシリーズ
タカチ電機工業¥729~税込¥802~1台当日出荷本体がフード型構造をした低価格型の防雨ボックスです。保護等級はIP44ですが、垂直に設置をすれば雨が内部に入る事はありません。紫外線による変色、劣化のしにくいASA樹脂製で、耐候性の高いボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ASA樹脂色オフホワイト保護等級IP44RoHS指令(10物質対応)対応
ハイデンシティD-subコネクタ プラグ 15pin
共立電子産業¥719税込¥7911パック(5個)欠品中ローコストが魅力の汎用D-subコネクタです。9極の標準シェルサイズの中に15極が高密度化されて収められています。定格電圧(V)250定格電流(A)1ピン数(ピン)15動作温度(℃)40~105結線方法はんだ付け
これエエやん 逆止弁 水・エアー用 小型
GAONA(ガオナ)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷エアブローガンなどの末端器具からの逆流を防ぎ、機器の故障や損傷を防止します。 水、エアー用の機器に使用できます。 外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。用途機器への逆流を防ぐための逆止弁材質黄銅、ポリアセタール、シリコンゴム
カプラ ダストキャップ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥879~税込¥967~1個当日出荷から翌々日出荷分離時にゴミの付着を防止します。用途Sカップリング(Y160M,YL160M)の防塵用材質プラスチック適合品番【使用可能カプラ】Y160M・YL160M
ブレージングプレート式熱交換器(銅ろう付)
日阪製作所¥79,980~税込¥87,978~1台当日出荷から51日以内出荷プレート間を銅ろう付で接合した高性能・軽量・コンパクト・高耐圧な国産プレート式熱交換器です。 様々な設備の省エネ、省スペースに大きく貢献します。
ボールベアリングレール FL35 3段引 脱着タイプ 亜鉛メッキ
ハーフェレ¥1,498~税込¥1,648~1ペア当日出荷から8日以内出荷引き出しが全開する引き出しレールです。引き出しの脱着は工具不要です。用途引き出し仕様脱着タイプ材質スチール取付引出し側面及び側板にネジ止め段数3耐荷重(kg)35以下仕上亜鉛メッキ表面処理(レール)亜鉛メッキ
ツールバッグ ライト
リヒトラブ(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷持ち運びに便利なシンプルタイプの大容量ツールバッグ。しっかり自立する丈夫でコシの強い生地。底面はサッと拭けるコーティング生地。側面に引き出しハンドル付き。材質ポリエステル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×160×280
クラシカルポーチ F-VBF230
コクヨ¥999税込¥1,0991個当日出荷事務所や工場などで、書類を入れて往復して使用されてきた事務用連絡ケースのレトロなデザインを踏襲したポーチです。 一般的なA4クリヤーホルダーも入るサイズ。 パンフレットや地図など、A4サイズのものも野帳と一緒に持ち運べます。 本体はレトロなカラーリングで、宛名カード部分はモダンなデザインです。 マチ付きなのでたっぷり収容できます。 ファスナー付きなので、小物などもしっかり収容できます。寸法(mm)40×330×230
強粘着付マグネットシート
MagX(マグエックス)¥589~税込¥648~1パック(1枚)当日出荷スポンジ付き強粘着材テープで粘着力がメーカー比約2.5倍。 衝撃に強い粘着材をつかった粘着付マグネットシート、プラスチックや鉄にしっかり付きます。仕様粘着付(強粘着材)材質異方性マグネットシート、スポンジ付両面テープ(強粘着材)厚さ(mm)2.4色無地タイプ強粘着&強磁力タイプ吸着力(N)0.82 N(1cm2あたり)磁束密度(表面)600G特性強力商品タイプ強粘着&強磁力タイプ
ネームデュオ(メールオーダー) ハンコ・印鑑のオーダー
シヤチハタ¥2,498税込¥2,7481個当日出荷ネーム印と印鑑を1本で使い分け。様々なシーンで使える1本。 ネーム印と印鑑を便利に持ち歩けます。 印鑑のキャップには朱肉がセットされているので、 ワンタッチですぐに使うことができます。用途ネーム印は荷物の受取時や回覧などの確認時に。印鑑(アクリル印)は朱肉を使ったはんこを求められる時に。寸法(mm)13.5×17.8×80.8質量(g)15書体8種類印面サイズ(mm)(ネーム印)9、(印鑑)10対応オプション補充インキ:XLR-GP、XL-D-RCオーダー方法メールオーダー印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
3Dボルトバッグルトバッグ
リングスター(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷型くずれしにくい!。四方補強付き自立バッグ 使用しないときはコンパクトに折りたたむ事も可能です。用途ボルト、部品、工具等の収納に寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×200×200外寸法・幅(mm)300外寸法・高さ(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)200
ベーシックつづりひも100
デビカ¥599税込¥6591個当日出荷45cm、丈夫なセル先 100本入り コピー用紙300枚まで綴じられます材質本体:ポリエステル・綿 先端:樹脂フィルム(セル加工)質量(g)113(包装資材含む)長さ(cm)45
建築部材仮止用両面テープ
WAKI(和気産業)¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷ベニヤ板・石膏ボードなどの建築部材の仮止め、固定などに。 柔軟性があり粗面への接着性、初期接着性に優れています。(厚1.2mm) この商品は日東電工(株)のPF-370です。寸法(幅W×長さL)(mm)20×10RoHS指令(10物質対応)対応適合用途粗面主なワークパーツ
次世代型研削砥石 JITAN(ジタン)
高速電機(富士製砥)(3件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1箱(25枚)当日出荷から5日以内出荷仕様(補強)BF硬度PRoHS指令(10物質対応)対応
強力両面テープ防水用
ニトムズ¥329~税込¥362~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷いつも使っているテープよりしっかり接着させたいときにおすすめな強力両面タイプ。 耐水性と耐候性に優れた機能を発揮する、防水両面テープ。 ベランダや玄関先など、水に濡れる場所への固定に最適です。人工芝や植木の固定などガーデニングにも活躍。用途人工芝や植木の固定など貼り付けに
両面接着テープ
日東電工(旧:Permacel)¥189~税込¥208~1巻当日出荷柔軟な不織布に感圧性粘着剤を含浸させた両面テープで、金属やプラスチックはもちろん、布や合成皮革などの粗面にもよく接着します。 初期接着性にすぐれています。引きはがし粘着力が強いです。用途かばんなど皮革類の仮止め・手芸品や布地材の仮止め・その他一般接着用厚さ(mm)0.17180°引きはがし粘着力(N/20mm)10.7適合用途粗面被着材の素材金属主なワークパーツ
スキルタッチプレミアム
日本レヂボン(1件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1箱(25枚)当日出荷スキルタッチ発売より半世紀を経て、まったく新しいスキルタッチがついに誕生。 しなやかでありながらよく削れ、振動が少ない。 驚異の研削スピードにより作業時間を大幅に短縮することで、 トータルコストを削減! 研削・研磨は、これで完結。用途鉄・ステンレス兼用砥材ジルコニアシリーズスキルタッチ適合材鉄・ステンレスノコ刃周速(m/s)72
業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ
3M(スリーエム)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷VHB超強力両面テープの中でも、最も強力で、長年の実績・信頼性があるハイグレードタイプ。 シール性があるので、接合とシールを同時に実現でき、屋外での使用も可能です。用途各種金属の接合 スポット溶接・リベット・ビス・ボルトなどの代替に色白使用温度範囲(℃)-20~150基材アクリルフォームテープ長さ(m)33テープ厚さ(mm)0.4粘着剤アクリル系接着力(N/cm)40特性屋外使用可適合用途耐熱、防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ
VOC抑制タイプ両面接着テープ 厚手タイプ
WAKI(和気産業)¥789~税込¥868~1巻当日出荷この製品は日東電工(株)のNo.515です 環境にやさしい無溶剤タイプ!粗面に接着!! 有機溶剤(トルエン、シンナー等)を使用していません 厚生労働省指定のVOC対象物質について指針値をクリア! 厚手タイプなので被着体への馴染み、追従性が良好です シックハウスの要因となるVOC(揮発性有機化合物)の放散量が少なく、住宅建材用途に適した両面接着テープです 無溶剤型粘着性剤を採用しているので、テープに有機溶剤(トルエン、シンナー等)は使用していません 紙やプラスチック、金属など多種多様な被着体の貼りあわせに優れた接着力を発揮します はがしやすく、寸法安定性に優れたはくり紙を使用しており、使い勝手は抜群です厚さ(mm)0.25長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応適合用途低VOC、粗面被着材の素材金属主なワークパーツ
ハイピッチグランドスーパー HGAD-S
FUJI STAR(三共理化学)¥6,998~税込¥7,698~1箱(100枚)当日出荷から7日以内出荷強化砥粒を使用し、ロングライフです。 オープンコートで目詰まりしにくい設計です。用途自動車補修研磨作業、各種車両の塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業寸法(Φmm)125適合材金属、木工、FRPなど
メッシュパネル用 カベ掛金具
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥939税込¥1,0331パック(4個)当日出荷壁面にメッシュパネルを取り付ける時に使います(ビス止め)。材質スチール(クロームメッキ)耐荷重(kg)10設置方法ビス止め![ボックスファイル A4 ヨコ レギュラー DEJAVU デジャヴ ファイルボックス PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31516074-180717-02.jpg)
ボックスファイル A4 ヨコ レギュラー DEJAVU デジャヴ ファイルボックス
PLUS(プラス)[文具]¥489~税込¥538~1冊当日出荷から3日以内出荷グラデーションでファイルがすっきり!グラデ管理!。「DEJA VU COLORS」が提唱する<グラデーション管理>とは、色を機能と捉え、文字情報に頼らずに、直感的に書類を管理する考え方です。ファイルの色が欠けたり、並び順が入れ替わったりすると、違和感を持ち、自然と元の位置に戻そうとします。色で管理ができるデジャヴ カラーズシリーズはこれまでのファイル整理方法を変える、効率的で簡単なファイリングをご提案します。組み合わせて整理する・・・ファイルボックスワイド(FL-024BF)ボックスファイルレギュラー(FL-023BF)ボックスファイルスリム(FL-022BF)を組み合わせて整理するとさらに便利に使えます。仕様ワンタッチ組立材質段ボール(古紙パルプ配合率86%)サイズA4-E外形寸法(mm)縦260×横317×背幅100グリーン購入法適合
レポートメーカー A4横
コクヨ¥769税込¥8461パック(5冊)当日出荷企画書・報告書・レポートなどの書類提出に最適です。最大50枚程度の書類をとじることができます。 ステープラーでとめて貼りつけるだけで、美しい製本ができます。 表紙と書類を分けてとじる構造のため、表紙は180度開閉できます。材質オモテ:PP、ウラ:カード紙(古紙パルプ配合)サイズA4-E縦(mm)216横(mm)332紙質再生材配合率/オモテ:PP、ウラ:カード紙(古紙パルプ配合率50%)
やーかんたん
ヤナセ(柳瀬)¥6,698税込¥7,3681箱(10個)当日出荷から5日以内出荷安定した研削力。高い安全性。使用時の振動及び騒音が非常に小さい。美しい研削面により、製品の完成度をあげます。ワンタッチ脱着。空冷効果、バツグンサイズ(mm)Φ100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応
板目表紙ハクタカゴールドA4 JIS規格
美濃商会¥2,998税込¥3,2981包(100枚)当日出荷サイズA4規格JIS規格判エコマーク認定認定寸法(縦×横)(mm)297×210白色度(%)80±5紙厚(mm)0.7坪量(g/m2)520グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 304
デスクペンスタンド樹脂製
プラチナ万年筆(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷適合DPQ-700A材質ABS樹脂台ツヤ消し仕上げ質量(g)103口内径(Φmm)12.6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77.5×84.3×19グリーン購入法適合色(軸)ブラック
アドワンボックスファイル A4横
セキセイ¥599~税込¥659~1冊当日出荷から翌々日出荷カラーバリエーション豊富で丈夫なPP製のボックスファイル!付属品タイトルラベル付(AD-2650:2枚、AD-2651:1枚)材質再生PP 0.9mm厚幅(mm)102サイズA4寸法(縦×横)(mm)309×265
オープンキャリーバッグ
DBLTACT¥3,998税込¥4,3981個当日出荷多数のポケットやホルダーがあるので抜群の収納力。 中央に間仕切りがありますので工具などの分類・整理に便利。 ハシゴや単管など置き場のない場所でも掛けて保管できます。質量(kg)1.07寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)400×210×210外寸法・幅(mm)210外寸法・高さ(mm)400外寸法・奥行(mm)210
小形金属皮膜抵抗器 MOSX
KOA(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1袋(100個)ほか当日出荷から13日以内出荷小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~200包装リール外装色ラベンダー定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
BD免震石材エース
ボンド商事(7件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781箱(10本×330mL)当日出荷から5日以内出荷変成シリコーン樹脂を主成分とし速硬化を特長とする無溶剤1液型弾性接着剤です。 各種石材に対する接着性及び目地部のシールに優れた性能を発揮します。 耐震性・耐衝撃性・耐水性・耐候性に優れています。 1液速硬化型の接着剤のため作業の短縮化がはかれます。 耐熱性・耐寒性に優れ、マイナス40℃~90℃の温度範囲で長期の使用に耐えます。 冬季など低温時の作業性・硬化性に優れています。 肉やせ・発泡がなく、使用時の臭いの発生が少ない。用途墓石・外柵・燈籠・石細工・石材等の接着及び目地部のシール。 石材・タイル等の衝撃振動により破壊しやすい材料の接着。 熱膨張率の大きく異なる材料同士の複合接着。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐震性、耐衝撃性、耐水性、耐候性、耐熱性、耐寒性ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材シリコーン主なワークパーツ






























![ボックスファイル A4 ヨコ レギュラー DEJAVU デジャヴ ファイルボックス PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31516074-180717-02.jpg)