カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(77)
- 黒田精工(1,432)
- フエニックス・コンタクト(582)
- ダイヤトレンド(556)
- ハーフェレ(494)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(434)
- TRUSCO(319)
- 清水製作所[継手](291)
- MOXA(251)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(249)
- 3M(スリーエム)(171)
- ホシモト(164)
- アインツ(163)
- エスコ(162)
- コクヨ(139)
- 三共製作所(131)
- レスタス(119)
- Qlight(117)
- ニューマシン(113)
- イチグチ(96)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
- 工具の通販モノタロウ
- その他
- 45ページ目
45ページ目: その他

ユーロブロック ターミナルブロック ケーブル用ソケット 5.08mmピッチ
共立電子産業¥699~税込¥769~1パック(5個)当日出荷ユーロブロックはソケット/レセプタクル分離構造の差込式端子台です。用途ケーブル側ソケット頭部形状ねじ:(-)3.0mm端子ピッチ(mm)5.08
サクションバンド(H.B) 鉄
築地製作所¥379~税込¥417~1個当日出荷から4日以内出荷吸水ホースの固定、サクションホースの連結に最適です。用途サクションホースの連結や吸水ホースの固定にも使用できます。材質SS400
フロストホース
中部ビニール工業¥10,980~税込¥12,078~1巻4日以内出荷ツヤ消し仕様で表面がスベスベ、サラサラ、ベタつきにくい。 藻が発生しにくい、紫外線カットの三重管です。 耐圧性にも優れたテトロンブレード加工です。用途農業、園芸、一般散水用種別ドラム巻材質軟質塩化ビニル使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水特性食衛適合/耐圧/防藻材質(補強材)ポリエステル糸
掘り込み取付レール 耐荷重10kg以下 2段引両方向スライド
ハーフェレ¥249~税込¥274~1ペア当日出荷両方向から引ける簡易引き出しレールです。用途引き出し仕様2段引 両方向スライド材質スチール取付引出しの溝に取付、最大引出し幅 = キャビネット内寸幅 - 20mm + 溝深さ×2種類スライド段数2耐荷重(kg)10以下仕上亜鉛メッキレール幅(mm)17表面処理(レール)亜鉛メッキ
スーパーボックス
リングスター¥3,998税込¥4,3981個当日出荷プロが選ぶ!最強ボディ 本体には自動車バンパー素材を使用! 幅広工具等の収納に最適なスクエアータイプ! バックルには、強固なポリカ-ボネイト使用。 仕切板8枚で区切れる中皿付 バックル部分は弓なりに締まり、落ちても開きにくく素材には強靭なポリカーボネートを採用しております。質量(kg)2.6アズワン品番65-0314-93外寸法・幅(mm)391外寸法・高さ(mm)265RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)390
グローバルソー ガチフラX X-LOCKシリーズ
モトユキ(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1箱(10枚)当日出荷から翌々日出荷取付簡単なX-LOCKシステムを採用。鋭いアルミナ砥粒と強固なジルコニア砥粒を特殊配合した研磨布紙、ケズレマックスを採用。最適な羽数で高い研削力と超寿命を実現。研削面が広く効率的。用途溶接ビード取り・バリ取り・面取り・表面研磨などに。適合機種X-LOCKシステム対応ディスクグラインダー羽根形状フラット
強力瞬間接着剤 超速硬化・低粘度
アルテコ(ALTECO)(1件のレビュー)¥619税込¥6811本(10g)当日出荷多用途に接着可能な超速硬化タイプの瞬間接着剤。 硬化スピードが速く、低粘度なので幅広い用途に利用できます。細口ノズル2本入り。用途硬質プラスチック・合成ゴム・金属の接着。 低粘度なので、バルサ材などの面と面を重ね合わせて、接着剤を浸み込ませる「流し込み接着」ができます。色無色透明主成分シアノアクリレート粘度低粘度主な用途硬質プラスチック・合成ゴム・金属の接着危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mLRoHS指令(10物質対応)対応特性速硬化危険物の性状非水溶性適合用途速乾被着材の素材金属主なワークパーツ![【名入れ】ハンコ 日付 浸透印 30mm廻 ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82866298-220628-02.jpg)
【名入れ】ハンコ 日付 浸透印 30mm廻 ハンコ・印鑑のオーダー
PLUS(プラス)[文具]¥8,898税込¥9,7881個翌々日出荷確認した日付と氏名などを一度に押すことができる日付印。お好みの書体とデザインをお選びいただき、ご希望の印面(文字)を入力すれば、簡単にオーダーハンコをご注文いただけます。スタンプ台不要のインク浸透タイプ。用途受領印、領収印、検収印、におすすめです。仕様オーダー 事務スタンプ種別日付印印面サイズ(mm)30廻オーダー方法WEBオーダー
57Eシリーズ ノイズ対策品半田付プラグコネクタ
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷から32日以内出荷57Eシリーズは、57シリーズのシェルにビード加工し、EMI特性を向上させたコネクタです。使用温度範囲(℃)-55℃~+105℃定格電圧(V)AC500(rms)耐電圧AC1200V(rms) 1分間定格電流(A)5/コンタクト絶縁抵抗(MΩ)DC100Vで500以上適合電線(最大)単線:Φ0.65mm(導体径)又は、AWG22、より線:0.2mm2 (導体断面積)又は、AWG24
DINレール対応端子台用オプション止め金具(ワンタッチ取付タイプ)
東洋技研¥69税込¥761個当日出荷適合【中間板】PUW、PTW-SS、PT-200~400用トラスコ品番391-8653材質SPCC長さ(mm)45幅(mm)8高さ(mm)24
パカットバッグ クリア
SK11¥1,598税込¥1,7581個当日出荷パカっと開いて取り出しやすいバックです。カーボン調素材で水や汚れに強いです。クッション素材で衝撃を和らげます。フタが透明で収納している工具が確認できます。用途ペンチ・ドライバー・カッターなどの工具の収納。材質(本体)PVC(表)・ナイロン(裏)・PEスポンジ(中)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×120×130外寸法・幅(mm)210外寸法・高さ(mm)130外寸法・奥行(mm)120
ペン&リモコンラック リン
山崎実業¥3,300税込¥3,6301個当日出荷美しい木目でインテリア性のあるスタイリッシュで使い易いリモコンラック。仕切りの隙間にDMなども収納可能。材質本体:スチール(粉体塗装)・天然木積層合板(ラッカー塗装)、マット:合成ゴム質量(g)約500寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25×7×10.2
A3 ラミネーター
Asmix(アスカ)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷2ローラーラミネーター オートスリープ機能搭載 100~150μmフィルム対応だから厚口のラミネートも可能 使用開始後約60分で自動で節電するスリープ機能付き‐ローラーの劣化を防止でき節電します ラミネート停止レバーつきだから詰まった時に重宝します仕様スリープ機能付材質ABS、スチール幅(mm)(最大ラミネート)320消費電力(W)350コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)481×80×158連続使用時間(時間)4ウォームアップ時間6分最大ラミネート厚さ(mm)0.6ラミネート速度(mm/秒)5.1(50/60Hz)ローラー数2対応フィルム厚さ(μm)100~150
ショルダー式ツールバッグ
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷肩に掛けた状態で工具などを出し入れできるので、作業に便利なツールバッグです。 体にフィットしやすい薄型形状デザインです。 前面部に工具が差せるポケットが付いています。用途電気工事および各種修理工事に。トラスコ品番819-5242材質ポリエステル幅(mm)320質量(kg)0.39高さ(mm)430材質(本体)ポリエステルタイプショルダー奥行(mm)50ポケット数(外側)5ヶ所、(内側)4ヶ所外寸法・幅(mm)320外寸法・高さ(mm)430外寸法・奥行(mm)50
ハイピッチグランドスーパー HGAD-H
FUJI STAR(三共理化学)¥7,298~税込¥8,028~1箱(100枚)当日出荷から6日以内出荷強化砥粒を使用し、ロングライフです。 クローズコードで研削力重視の設計です。用途自動車補修研磨作業、各種車両の塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業
多用途厚手強力両面 #515
まつうら工業(1件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷から8日以内出荷厚手(0.25mm)タイプの不織布基材両面テープです。用途軽量内装材の固定にRoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ
20mmx 8m 両面テープ(超強力・薄型・耐熱)
エスコ¥1,930税込¥2,1231個当日出荷用途金属、硬質プラスチック、ガラス、木材などに。各種内装材の取付けエスコ品番EA944MG-3厚さ薄手テープ地色白芯径(mm)76(3インチ)使用温度‐20/110℃粘着タイプ超強力適合用途耐熱被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
注射器エポキシ
染めQ(旧テロソン)(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(28.3g)当日出荷ワンプッシュ2液同量配合タイプなので、ワンタッチで簡単にご使用いただけます。 速乾性の極めて高い、強力な接着剤です。 しかも溶剤、酸、塩水等に侵されません。 FRP・ウレタン・ABS・PC・PP・TSOP・TPO等のプラスチックパーツの接着補修です。 バンパーはもちろん、ヘッドライトのステーの補修にも最適です。用途金属やプラスチックの接着。使用方法(1)プラスチック前処理薬等で、接着面を十分に脱脂してください。不十分な場合には、注射器エポキシの効果が生かされません。(2)次に目の細かいサンドペーパーで表面を足付けしてください。(3)2本のノズルの先端をハサミで切り、ゆっくりと柄の部分を押してください。(4)適量を定盤の上に出し、粘度が上がるまで(白く濁るまで)十分に混ぜ合わせてください。(5)接着面に薄く塗り、両面を貼り合わせて完全に硬化するまで24時間程度静置してください。(6)使用後はノズルの先端を布で拭き取り、必ず専用キャップで留め、ノズルを上に、柄を下にして保管してください。危険等級Ⅲ色調透明危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.0283L特性耐溶剤、耐酸、耐塩水危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、速乾被着材の素材金属、PP・PE主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
イージーキャビネット エコ 45
ゼネラル(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501枚当日出荷スペースを、さらに有効利用したいときはコレ。従来品よりも奥行きを25%カットし、45cmにしました。狭い場所での引出しの開け閉めが便利で、さらなる省スペース化を実現しました。付属品ジョイント金具付仕様奥行省スペースタイプ(金具分別式)材質段ボールKライナー(K7-BF)製サイズA4用引出し内寸法(mm)325×412×265本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×450×290内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×412×265グリーン購入法適合
超強力両面テープ 粗面薄手
ニトムズ¥34,980~税込¥38,478~1箱(40個)ほか当日出荷から4日以内出荷凹凸面の貼り合わせに! ベニヤなどの粗面にしっかり接着! 超強力両面テープ粗面用薄手 柔軟性、耐久性、耐熱性に優れたアクリルフォーム基材に、強靭な接着剤を使用しています。 素材の変形や伸縮にテープが追従し、安定した接着性能を発揮します。 JIS規格(Z1541)超強力両面粘着テープ1種1号(構造用接合部)レベルに適合しています。用途凹凸面やザラザラ面への接着や補修に最適 ベニヤやブロックなど粗面への接着に
SMART FIT ACTACT コンパクトペンケース
リヒトラブ(3件のレビュー)¥919税込¥1,0111個当日出荷から翌々日出荷バッグの中でもかさ張りにくいコンパクト設計。材質ポリエステル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×20×90開閉ファスナー繰り返し・詰め替え対応
大開口布製工具ケース
TRUSCO¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷大きな口で様々なモノを収納・取出し・持ち運びが楽々出来ます。 四角いシンプルな形なので、コンパクトに収まります。 丈夫な布製なので、先の尖った工具でも収納できます。材質生地:ポリエステル幅(mm)420質量(kg)0.433高さ(mm)160材質(本体)ポリエステル奥行(mm)160外寸法・幅(mm)420外寸法・高さ(mm)160外寸法・奥行(mm)160
16mmチューブホルダー(10個入)
グローベン¥789税込¥8681袋(10個)当日出荷16mmチューブの固定が簡単にできます。用途自動散水用のチューブ固定部材にトラスコ品番809-2612材質ポリプロピレン樹脂適合ホースC10PP116・C10PP150Y・C10PP170Y使用圧力(kPa)300
マグネットVカットボックス
MagX(マグエックス)(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷マグネット付収納ボックスです。 大きさ違いのポケットで便利です。用途オフィス・店舗・ご家庭に。仕様マグネット式トラスコ品番447-3060材質本体:PS、裏面:マグネット厚さ(mm)61色グレー質量(g)540吸着力(N)137.30 N収納枚数(各ポケット)A4用紙約300枚、封筒約40枚、ハガキ約50枚ポケット数3耐荷重(g)3000磁束密度(表面)550G
両面テープNo.815
ニチバン¥3,798~税込¥4,178~1箱(10巻)ほか当日出荷粗面への接着性良好。用途銘板固定、皮革・布などの縫製仮止め引張強度(N/10mm)-適合用途粗面主なワークパーツ
BS FRPサンダー
イチグチ¥949~税込¥1,044~1枚当日出荷FRPの研削で課題であった「目づまり」をできるだけ低減し、安定した作業が可能です。用途FRP、人工大理石の粗削り。材質シリコンカーバイト砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000最高使用周速度(m/s)69(4100m/min)羽根の長さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
オイル交換ラベル
K-CON(キタコ)(11件のレビュー)¥119税込¥1311枚欠品中忘れがちなオイル交換日を記入出来、簡単に貼り替え可能な便利なステッカーです。 省スペースタイプ。2つに分かれたセパレートタイプでレイアウトも自由自在。 耐熱ラベル。 表面を特殊加工してあるのでボールペンで記入可能。寸法(mm)40×20最高使用温度(℃)80
B種溶断型ヒューズ FGMB
冨士端子工業(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1パック(200個)当日出荷から48日以内出荷種類ガラス管ヒューズ温度上昇115%(100℃以下)寸法(Φ×mm)5.2×20JIS呼びMF-51リード線無サイズ(mm)Φ5.2×20JIS特性NR通電率1.3溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)![ネジロック剤 LOCTITE 225 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37045181-130304-02.jpg)
ネジロック剤 LOCTITE 225
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本(50g)ほか当日出荷から7日以内出荷嫌気性・1液・室温硬化タイプです。 振動によるねじのゆるみもストップします。 最後の一滴まで使用でき無駄がありません。 配管内の流体に悪影響がありません。 作業の容易なチューブタイプ。用途空調機器などのフレアー配管シール面の傷、緑錆によるシール不良の防止。仕様嫌気性色茶質量(g)70使用温度範囲-55~150℃破壊トルク/脱出トルク(Nm)2.5~12/0.5~5粘度5900~10300mPa・s危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状













![【名入れ】ハンコ 日付 浸透印 30mm廻 ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82866298-220628-02.jpg)




























![ネジロック剤 LOCTITE 225 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37045181-130304-02.jpg)
![US1609アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34685235-140512-02.jpg)