絞り込み
タイプ
- LR1130
- LR41(8)
- LR43(5)
- LR44(10)
- LR1120(2)
- PR41(3)
- PR44(2)
- PR48(2)
- PR536(4)
- SR41(2)
- SR43(2)
- SR44(4)
- SR521SW(2)
- SR527SW(2)
- SR616SW(2)
- SR621SW(2)
- SR626SW(2)
- SR716SW(2)
- SR721SW(2)
- その他(13)
- タイプをもっと見る
使用推奨期限
- 2年(2)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 東芝(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- マクセル(1)
- 三菱電機(1)
- FDK(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
ボタン形電池は、直径が小さく厚いボタン型の形状をしている電池の一種です。種類によってはコイン型電池やマメ電池とも呼ばれていて、様々な機器へ取り付けることで電力を供給します。ボタン形電池は電卓や歩数計、腕時計のような、日常生活に必要な数多くのものに使用されています。他の種類の電池と比べてサイズが小さいことが特徴で、形状や電圧も規格化されています。薄くて丸いものが多く、リード線や基板などへ取り付けることが可能なタイプもあります。

アルカリボタン電池
(338件のレビュー)¥59税込¥651個当日出荷低コストで経済性に優れたボタン電池です。 作動電圧は1.5Vと高めで、高容量。懐中電灯や電卓、電子辞書、ゲーム機、 体温計など機器本体の小型化によりさらに需要が高まっています。 酸化銀電池や水銀電池と外観、サイズなど同一で互換性のある 品種が多くありますので、使用条件に応じて使い分けてください。用途ゲーム・電卓・ラジオ・歩数計、LEDライト、防犯センサー、クリップライト、ドアアラーム、タイマー、体温計など。公称電圧(V)1.5
ボタン形アルカリ電池
マクセル(11件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷酸化銀電池は貴金属の銀を使用していますが、アルカリボタン電池は二酸化マンガンを使用しているのでより低コストで経済性に優れております。 。酸化銀電池と同様、マクセル独自のノウハウ(特殊換水処理)を施すことでアルカリ電解液特有の這い上がり現象を抑制し、優れた耐漏液性を確保しております。 。保液性に優れ内部抵抗の小さいセパレータを採用しており、ハイレート特性に優れております。公称電圧(V)1.5使用推奨期限2年