ボタン電池 :「計算機」の検索結果
ボタン形電池は、直径が小さく厚いボタン型の形状をしている電池の一種です。種類によってはコイン型電池やマメ電池とも呼ばれていて、様々な機器へ取り付けることで電力を供給します。ボタン形電池は電卓や歩数計、腕時計のような、日常生活に必要な数多くのものに使用されています。他の種類の電池と比べてサイズが小さいことが特徴で、形状や電圧も規格化されています。薄くて丸いものが多く、リード線や基板などへ取り付けることが可能なタイプもあります。
関連キーワード
カメラ、電卓、ゲームに。
用途カメラ、電卓、ゲーム
規格LR44
電圧(V)1.5
アズワン品番64-8907-64
1パック(2個)
¥339
税込¥373
当日出荷
低コストで経済性に優れたボタン電池です。
作動電圧は1.5Vと高めで、高容量。懐中電灯や電卓、電子辞書、ゲーム機、
体温計など機器本体の小型化によりさらに需要が高まっています。
酸化銀電池や水銀電池と外観、サイズなど同一で互換性のある
品種が多くありますので、使用条件に応じて使い分けてください。
用途ゲーム・電卓・ラジオ・歩数計、LEDライト、防犯センサー、クリップライト、ドアアラーム、タイマー、体温計など。
公称電圧(V)1.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
環境に配慮した省資源エコパッケージを採用。
高性能を幅広く、小型機器を身近にした電池。
用途電卓、電子ゲーム、電子体温計、カメラなどに。
規格LR44
質量(g)約1.9
外形寸法(mm)Φ11.6×5.4
電圧(V)1.5
公称容量(mAh)105
標準電流(mA)0.12
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
こんなお得な商品も!

アルカリボタン電池
モノタロウ
¥59~
税込¥65~
タイプアルカリボタン電池
こんなお得な商品も!

アルカリボタン電池
モノタロウ
¥59~
税込¥65~
酸化銀電池は貴金属の銀を使用していますが、アルカリボタン電池は二酸化マンガンを使用しているのでより低コストで経済性に優れております。 。酸化銀電池と同様、マクセル独自のノウハウ(特殊換水処理)を施すことでアルカリ電解液特有の這い上がり現象を抑制し、優れた耐漏液性を確保しております。 。保液性に優れ内部抵抗の小さいセパレータを採用しており、ハイレート特性に優れております。
公称電圧(V)1.5
使用推奨期限2年
『電池』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。